絞り込み
抵抗値(Ω)
公称抵抗値(Ω)
素子数
操作
ホリゾンタル
ブランド
BOURNS・VISHAY・ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)・東京コスモス電機・LINKMAN・RS PRO・GB[制御機器]・ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)・ARCOL(OHMITE)・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・緑測器・栄通信工業・共立電子産業・SPARKFUN・MCP・サンハヤト・アルプスアルパイン(旧アルプス電気)・SIEMENS・EATON(イートン)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: ボリューム

691件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
抵抗値(Ω)から絞り込む
  • 炭素系可変抵抗器 RV24YN型 250kΩ 東京コスモス電機

    炭素系可変抵抗器 RV24YN型 250kΩ

    東京コスモス電機
    749税込824
    1個
    3日以内出荷
    種別炭素系取付パネル取付使用温度範囲(℃)-10~+85抵抗(kΩ)250定格電力(W)0.25外形(mm)Φ24.6溝形回転数15000回RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性B機械的回転角度(°)300±5
  • 炭素系可変抵抗器 RV24YN型 100kΩ 東京コスモス電機

    炭素系可変抵抗器 RV24YN型 100kΩ

    東京コスモス電機
    749税込824
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    東京コスモス電機RV24型は炭素皮膜型の可変抵抗器です。通信産業機器用の信頼性の高い製品で密閉構造です。炭素皮膜型は可変抵抗器の一般的な形式ですが扱う電力が大きな場合は巻き線型の方が適しています。巻き線型は巻き線の粗さが調整の粗さになりますが炭素皮膜型は連続しているので調整分解能は炭素皮膜型に分があります。
    種別炭素系取付パネル取付使用温度範囲(℃)-10~+85抵抗(kΩ)100外形(mm)Φ24.6溝形回転数15000回RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10機械的回転角度(°)300±5
  • 炭素系可変抵抗器 RV20YN型 10kΩ 東京コスモス電機

    炭素系可変抵抗器 RV20YN型 10kΩ

    東京コスモス電機
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    東京コスモス電機RV24型は炭素皮膜型の可変抵抗器です。 Φ25の誤分類 通信産業機器用の信頼性の高い製品で密閉構造です。炭素皮膜型は可変抵抗器の一般的な形式ですが扱う電力が大きな場合は巻き線型の方が適しています。巻き線型は巻き線の粗さが調整の粗さになりますが炭素皮膜型は連続しているので調整分解能は炭素皮膜型に分があります。
    種別炭素系取付パネル使用温度範囲(℃)-10~85抵抗(kΩ)10定格電力(W)0.25/40℃外形(mm)Φ20溝形回転数15000回RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性B機械的回転角度(°)260±10
  • 半固定抵抗 10kΩ GB[制御機器]

    半固定抵抗 10kΩ

    GB[制御機器]
    60税込66
    1個
    当日出荷
    一般グレードの半固定抵抗器(トリマー抵抗器、トリマーポテンシオメーター)です。
    定格電力(W)0.1使用電圧(V)(最高)DC 50V方向調整/上面外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)6.4×7×11抵抗値10kΩ誤差±30%ドライバ種類調整ドライバ/プラス機械的回転角度(°)210実装タイプ端子挿入
  • 単連式ボリューム B特性 20kΩ LINKMAN

    単連式ボリューム B特性 20kΩ

    LINKMAN
    149税込164
    1個
    3日以内出荷
    Φ16mm、軸長15mm、Φ6mmストレート軸の一般型カーボン皮膜可変抵抗器です。
    定格電力(W)0.125抵抗値20kΩRoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±20抵抗変化特性BカーブパッケージVR-1
  • 単連式ボリューム B特性 1kΩ LINKMAN

    単連式ボリューム B特性 1kΩ

    LINKMAN
    149税込164
    1個
    3日以内出荷
    Φ16mm、軸長15mm、Φ6mmストレート軸の一般型カーボン皮膜可変抵抗器です。
    定格電力(W)0.125抵抗値1kΩRoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±20抵抗変化特性BカーブパッケージVR-1
  • トリマポテンショメータ 1回転型サーメットトリマ 500Ω 側面調整 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    トリマポテンショメータ 1回転型サーメットトリマ 500Ω 側面調整

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    96税込106
    1個
    3日以内出荷
    RoHS 指令対応 汎用タイプ 14 種類の豊富なバリエーション 密閉型
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリマポテンショメータ 1回転型サーメットトリマ 20kΩ 上面調整 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    トリマポテンショメータ 1回転型サーメットトリマ 20kΩ 上面調整

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    119税込131
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリマポテンショメータ 1回転型 側面調整 1KΩ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    トリマポテンショメータ 1回転型 側面調整 1KΩ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    539税込593
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリマポテンショメータ 1回転型 上面調整 20KΩ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    トリマポテンショメータ 1回転型 上面調整 20KΩ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    379税込417
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリマポテンショメータ 18回転型 上面調整 50KΩ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    トリマポテンショメータ 18回転型 上面調整 50KΩ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    289税込318
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリマポテンショメータ 18回転型 上面調整 200Ω ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    トリマポテンショメータ 18回転型 上面調整 200Ω

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    289税込318
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリマポテンショメータ 18回転型 上面調整 10KΩ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    トリマポテンショメータ 18回転型 上面調整 10KΩ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    289税込318
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリマポテンショメータ 18回転型 上面調整 100KΩ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    トリマポテンショメータ 18回転型 上面調整 100KΩ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    289税込318
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリマポテンショメータ 15回転型 側面調整 1KΩ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    トリマポテンショメータ 15回転型 側面調整 1KΩ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    289税込318
    1個
    3日以内出荷
    RoHS 指令対応 汎用タイプ 10 Ω ~ 5 MΩ の幅広い抵抗値範囲
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 単回転型サーメットトリマ 上面 10kΩ 東京コスモス電機

    単回転型サーメットトリマ 上面 10kΩ

    東京コスモス電機
    89税込98
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 単回転型サーメットトリマ 東京コスモス電機

    単回転型サーメットトリマ

    東京コスモス電機
    84税込92
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2連式ボリューム A特性 50kΩ LINKMAN

    2連式ボリューム A特性 50kΩ

    LINKMAN
    219税込241
    1個
    3日以内出荷
    こちらのシリーズは軸径Φ6mm、2連可変抵抗器です。イメージ写真は同じでも軸の長さに違いがあることがあるので仕様(数値)を確認してください。可変抵抗器は軸の回転角と抵抗の変化の関係に種類があり、通常はAカーブと、Bカーブ、まれにCカーブのものが使われます。 ・Aカーブは指数変化でオーディオのボリュームコントロール(音量調整)用に最適です。 ・Bカーブは直線変化で一般機器の電圧調整等に使います。 ・CカーブはAカーブの回転方向を逆にしたものでアンプの利得調整などに使います。
    付属品ネジ、ワッシャ軸の形状溝形RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±20シャフト寸法(mm)Φ6×15抵抗変化特性A
  • 2連式ボリューム B特性 20kΩ 東京コスモス電機

    2連式ボリューム B特性 20kΩ

    東京コスモス電機
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷
    東京コスモス電機のRV24型は、炭素皮膜型の可変抵抗器です。通信産業機器用の信頼性の高い製品で密閉構造です。本品は2連式ですが、Bカーブなのでステレオのボリュームコントロール用には適しません。Aカーブの製品を選択してください。
    取付方式パネル使用温度範囲(℃)-10~+85抵抗(kΩ)20定格電力(W)0.25外形(mm)Φ24溝形シャフト×長さL(Φmm×mm)6×20回転数15000回転RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性B機械的回転角度(°)300±5
  • 2連式ボリューム A特性 10kΩ LINKMAN

    2連式ボリューム A特性 10kΩ

    LINKMAN
    219税込241
    1個
    3日以内出荷
    こちらのシリーズは軸径Φ6mm、2連可変抵抗器です。イメージ写真は同じでも軸の長さに違いがあることがあるので仕様(数値)を確認してください。可変抵抗器は軸の回転角と抵抗の変化の関係に種類があり、通常はAカーブと、Bカーブ、まれにCカーブのものが使われます。 ・Aカーブは指数変化でオーディオのボリュームコントロール(音量調整)用に最適です。 ・Bカーブは直線変化で一般機器の電圧調整等に使います。 ・CカーブはAカーブの回転方向を逆にしたものでアンプの利得調整などに使います。
    軸の形状溝形RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±20
  • 2連式ボリューム A特性 20kΩ LINKMAN

    2連式ボリューム A特性 20kΩ

    LINKMAN
    219税込241
    1個
    3日以内出荷
    こちらのシリーズは軸径Φ6mm、2連可変抵抗器です。イメージ写真は同じでも軸の長さに違いがあることがあるので仕様(数値)を確認してください。可変抵抗器は軸の回転角と抵抗の変化の関係に種類があり、通常はAカーブと、Bカーブ、まれにCカーブのものが使われます。 ・Aカーブは指数変化でオーディオのボリュームコントロール(音量調整)用に最適です。 ・Bカーブは直線変化で一般機器の電圧調整等に使います。 ・CカーブはAカーブの回転方向を逆にしたものでアンプの利得調整などに使います。
    軸の形状溝形RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±20抵抗変化特性A
  • RS PRO ポテンショメーター, 1kΩ, 回転数:10, 2W RS PRO

    RS PRO ポテンショメーター, 1kΩ, 回転数:10, 2W

    RS PRO
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 1kΩギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W実装タイプ = ブッシュ取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns ポテンショメーター, 10kΩ, 0.25W BOURNS

    Bourns ポテンショメーター, 10kΩ, 0.25W

    BOURNS
    569税込626
    1個
    7日以内出荷
    金属製ロックワッシャ、ナット. 3310Yシリーズ 三角ピン 9 mm. コンパクトなパッケージにより、基板やパネルの省スペース化を実現 浸漬型基板洗浄に耐える密閉性 スタンドオフを内蔵した成形ボディ、パネルと基板実装が可能 プラスチックブッシュ、プラスチックシャフト 温度: -40 → +125 ℃
    仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 1定格電力 = 0.25W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 導電性プラスチック実装タイプ = パネル取り付け、 スルーホール終端スタイル = PCピンシャフト長さ = 12.7mm軸径 = 3.18 mm許容差 = ±20%抵抗(kΩ)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns ポテンショメーター, 10kΩ, 回転数:10, 2W BOURNS

    Bourns ポテンショメーター, 10kΩ, 回転数:10, 2W

    BOURNS
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    仕様ポテンショメータタイプ = リニア最大抵抗 = 10kΩギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだシャフト長さ = 20.62mmシリーズ = 3590S%抵抗(kΩ)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板用単連式ボリューム R1610N-QA1シリーズ LINKMAN

    基板用単連式ボリューム R1610N-QA1シリーズ

    LINKMAN
    209税込230
    1個
    5日以内出荷
    仕様●抵抗値:100kΩ●抵抗値許容差:±20%●抵抗変化特性:Bカーブ●定格電力:0.125Wアズワン品番67-0361-02
  • 炭素皮膜ポテンショメータ 20kΩ 1/4W 東京コスモス電機

    炭素皮膜ポテンショメータ 20kΩ 1/4W

    東京コスモス電機
    439税込483
    1個
    欠品中
    ポテンショメータ 24mm 0.25W カーボン RV24YN。1軸単連形 はんだラグ端子 本体径24mmシャフト径6mmの標準タイプ
    仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:20kΩ●回転数:1●定格電力:1/4W●電気テーパー:リニア●実装タイプ:パネルマウント●終端スタイル:はんだラグ●軸径:6 mm●許容差:±10%アズワン品番65-7162-83
  • 炭素皮膜ポテンショメータ 1MΩ 1/4W 東京コスモス電機

    炭素皮膜ポテンショメータ 1MΩ 1/4W

    東京コスモス電機
    439税込483
    1個
    当日出荷
    ポテンショメータ 24mm 0.25W カーボン RV24YN。1軸単連形 はんだラグ端子 本体径24mmシャフト径6mmの標準タイプ
    仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:1MΩ●回転数:1●定格電力:1/4W●電気テーパー:リニア●実装タイプ:パネルマウント●終端スタイル:はんだラグ●軸径:6 mm●許容差:±10%アズワン品番65-7163-19
  • 炭素皮膜ポテンショメータ 1kΩ 1/10W 東京コスモス電機

    炭素皮膜ポテンショメータ 1kΩ 1/10W

    東京コスモス電機
    439税込483
    1個
    当日出荷
    ポテンショメータ 16mm 100mW ,カーボン RV16YN。1軸単連形 はんだラグ端子 本体径16mmシャフト径3.2mmの小型タイプ
    仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:1kΩ●回転数:1●定格電力:1/10W●電気テーパー:リニア●実装タイプ:パネルマウント●終端スタイル:はんだラグ●軸径:3.2 mm●許容差:±10%アズワン品番65-7163-14
  • 6639S-1-103 BOURNS

    6639S-1-103

    BOURNS
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3590S-6-502L BOURNS

    3590S-6-502L

    BOURNS
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 巻線形可変抵抗器 RA25シリーズ 東京コスモス電機

    巻線形可変抵抗器 RA25シリーズ

    東京コスモス電機(8件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    欠品中
    JIS準拠品です。
    形状パネル取付形大きさ(Φ)25使用温度範囲(℃)-10~+100定格電力(W)1.2(40℃)耐熱性(はんだ)350℃ 3.5秒絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)寿命回転/定格1/2負荷 15000回転、定格負荷/40℃ 1000時間、耐湿負荷/+40℃、90~95%RH 1/10負荷 500時間シャフト形状溝形振動10~55Hz 2方向 各2時間 全振幅1.5mm温度特性85℃ 5時間 無負荷耐寒性-10℃、1時間 無負荷強度ストップ/1mN・min回転トルク(mN・m[gfcm])7~30[71.4~306]RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10(特注±5、±2、±1)耐電圧(V/min)500抵抗値(Ω)全/5~20k、残留/R<500Ω 1Ω以下 1Ωmax.、R≧500Ω 0.2%Ω以下 0.2%max.抵抗変化特性直線形機械的回転角度(°)300±5
  • 回転角度センサ 10回転/20kΩ/2W 緑測器

    回転角度センサ 10回転/20kΩ/2W

    緑測器
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷
    仕様小型 多回転シャフト径(Φmm)6抵抗(kΩ)20定格電力(W)2外径(mm)Φ22.22単独直線性(%)±0.25 FS電気的回転角度(°)3600(10:1)
  • ポテンショメータ(10回転型 10kΩ) 栄通信工業

    ポテンショメータ(10回転型 10kΩ)

    栄通信工業
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    巻線 ポピュラーな多回転型 ブッシングマウント ローコスト
    外形寸法(mm)Φ22×19シャフト径(Φmm)6抵抗(kΩ)10定格電力(W)2取付ねじ3/8-32UNEF回転数10回転RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5単独直線性(%)±0.25~0.1温度係数(ppm/℃)±20
  • ポテンショメータ 設定用 巻線型 20KΩ 10回転 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ポテンショメータ 設定用 巻線型 20KΩ 10回転

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    用途産業機器 医療機器 分析装置 建設機械備考保護構造: IP40規格RoHS指令対応方式巻線型回転数3回転型~10回転型RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)20k単独直線性(%)±0.5 (M-1303/M-1305)/±0.2 (M-22S10/M-22E10)
  • ポテンショメータ 設定用 巻線型 200Ω 10回転 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ポテンショメータ 設定用 巻線型 200Ω 10回転

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    用途産業機器 医療機器 分析装置 建設機械備考保護構造: IP40規格RoHS指令対応方式巻線型回転数3回転型~10回転型RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)200単独直線性(%)±0.5 (M-1303/M-1305)/±0.2 (M-22S10/M-22E10)
  • ポテンショメータ 設定用 サーメット型 1回転型 5KΩ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ポテンショメータ 設定用 サーメット型 1回転型 5KΩ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    5,198税込5,718
    1個
    3日以内出荷
    用途放送機器 ゲーム機器備考低価格(メーカー比)、高分解度(理論的に無限小)規格RoHS指令対応方式サーメット型回転数1回転型RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)5k単独直線性(%)±0.5
  • ポテンショメータ 設定用 サーメット型 1回転型 1KΩ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ポテンショメータ 設定用 サーメット型 1回転型 1KΩ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    5,198税込5,718
    1個
    3日以内出荷
    用途放送機器 ゲーム機器備考低価格(メーカー比)、高分解度(理論的に無限小)規格RoHS指令対応方式サーメット型回転数1回転型RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)1k単独直線性(%)±0.5
  • ポテンショメータ センサー用 3回転型 5KΩ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ポテンショメータ センサー用 3回転型 5KΩ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷
    3回転型のセンサー用ポテンショメータです。 有効電気角は1080°です。 回転センサーとしてサーボ回路等に使います。 エンドレスではないが1回転360°フルの有効電気角が必要な場合などに対応可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 炭素系可変抵抗器 RV24YN型 50kΩ 東京コスモス電機

    炭素系可変抵抗器 RV24YN型 50kΩ

    東京コスモス電機
    749税込824
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    種別炭素系取付パネル取付使用温度範囲(℃)-10~+85抵抗(kΩ)50外形(mm)Φ24.6溝形回転数15000回RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10機械的回転角度(°)300±5
  • 炭素系可変抵抗器 RV24YN型 3kΩ 東京コスモス電機

    炭素系可変抵抗器 RV24YN型 3kΩ

    東京コスモス電機
    749税込824
    1個
    3日以内出荷
    種別炭素系取付パネル取付使用温度範囲(℃)-10~+85抵抗(kΩ)3定格電力(W)0.25外形(mm)Φ24.6溝形シャフト×長さL(Φmm×mm)6×15回転数15000回RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性B機械的回転角度(°)300±5

可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)』には他にこんなカテゴリがあります

ボリューム