絞り込み
抵抗値(Ω)
公称抵抗値(Ω)
素子数
全長(mm)
ブランド
- BOURNS(172)
- VISHAY(170)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(122)
- 東京コスモス電機(73)
- LINKMAN(54)
- RS PRO(22)
- GB[制御機器](20)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(14)
- ARCOL(OHMITE)(11)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(8)
- 緑測器(5)
- 栄通信工業(4)
- 共立電子産業(3)
- SPARKFUN(2)
- MCP(2)
- サンハヤト(1)
- アルプスアルパイン(旧アルプス電気)(1)
- SIEMENS(1)
- EATON(イートン)(1)
- ブランドをもっと見る
BOURNS・VISHAY・ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)・東京コスモス電機・LINKMAN・RS PRO・GB[制御機器]・ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)・ARCOL(OHMITE)・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・緑測器・栄通信工業・共立電子産業・SPARKFUN・MCP・サンハヤト・アルプスアルパイン(旧アルプス電気)・SIEMENS・EATON(イートン)・ブランドをもっと見る
「抵抗値(Ω)」から絞り込む
500(9)
1000(30)
2000(20)
5000(39)
10000(49)
20000(20)
50000(18)
100000(21)
500000(17)
1000000(10)
抵抗値(Ω)をもっと見る

炭素系可変抵抗器 RV16YN型 100kΩ
東京コスモス電機¥669税込¥7361個3日以内出荷抵抗(kΩ)100定格電力(W)0.1RoHS指令(10物質対応)対応抵抗変化特性BカーブパッケージVR-2![多回転トリマポテンショ 50kΩ GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68588461-251222-02.jpg)
多回転トリマポテンショ 50kΩ
GB[制御機器]¥119税込¥1311個3日以内出荷多回転型のトリマーポテンシオメーターは高精度型のトリマー抵抗器(半固定抵抗器)です。抵抗値が物理的に安定なことと同時に最小値から最大値まで25回まわります。一回転当たりの変化は1/25となり細かい調整が可能です。使用温度範囲(℃)-45~+125(Typ)定格電力(W)Max/~0.5(70℃)外形(mm)9×4×11使用電圧(V)DC500V(Max)方向調整/上面回転数25回転寿命回転/200サイクル(typ)温度係数抵抗/~±200ppm(Max)抵抗値50KΩドライバ種類調整ドライバ/マイナス抵抗値許容差(%)±20(Max)実装タイプスルーホール![多回転トリマポテンショ 500Ω GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68588400-251222-02.jpg)
多回転トリマポテンショ 500Ω
GB[制御機器]¥109税込¥1201個当日出荷多回転型のトリマーポテンシオメーターは高精度型のトリマー抵抗器(半固定抵抗器)です。抵抗値が物理的に安定なことと同時に最小値から最大値まで25回まわります。一回転当たりの変化は1/25となり細かい調整が可能です。使用温度範囲(℃)-45~+125(Typ)定格電力(W)Max/~0.5(70℃)外形(mm)9×4×11使用電圧(V)DC500V(Max)方向調整/上面回転数25回転寿命回転/200サイクル温度係数抵抗/~±200ppm(Max)抵抗値500Ωドライバ種類調整ドライバ/マイナス抵抗値許容差(%)±20(Max)実装タイプスルーホール![多回転トリマポテンショ 500kΩ GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68588479-251222-02.jpg)
多回転トリマポテンショ 500kΩ
GB[制御機器]¥109税込¥1201個3日以内出荷使用温度範囲(℃)-45~+125(Typ)定格電力(W)Max/~0.5(70℃)外形(mm)9×4×11使用電圧(V)DC500V(Max)方向調整/上面回転数25回転寿命回転/200サイクル(typ)温度係数抵抗/~±200ppm(Max)抵抗値500KΩドライバ種類調整ドライバ/マイナス抵抗値許容差(%)±20(Max)実装タイプスルーホール![多回転トリマポテンショ 1kΩ GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68588409-251222-02.jpg)
多回転トリマポテンショ 1kΩ
GB[制御機器]¥119税込¥1311個当日出荷多回転型のトリマーポテンシオメーターは高精度型のトリマー抵抗器(半固定抵抗器)です。抵抗値が物理的に安定なことと同時に最小値から最大値まで25回まわります。一回転当たりの変化は1/25となり細かい調整が可能です。使用温度範囲(℃)-45~+125(Typ)定格電力(W)Max/~0.5(70℃)外形(mm)9×4×11使用電圧(V)DC500V(Max)方向調整/上面回転数25回転寿命回転/200サイクル(typ)温度係数抵抗/~±200ppm(Max)抵抗値1kΩドライバ種類調整ドライバ/マイナス抵抗値許容差(%)±20(Max)実装タイプスルーホール![多回転トリマポテンショ 100kΩ GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68588470-251222-02.jpg)
多回転トリマポテンショ 100kΩ
GB[制御機器]¥119税込¥1311個当日出荷多回転型のトリマーポテンシオメーターは高精度型のトリマー抵抗器(半固定抵抗器)です。抵抗値が物理的に安定なことと同時に最小値から最大値まで25回まわります。一回転当たりの変化は1/25となり細かい調整が可能です。使用温度範囲(℃)-45~+125(Typ)定格電力(W)Max/~0.5(70℃)外形(mm)9×4×11使用電圧(V)DC500V(Max)方向調整/上面回転数25回転寿命回転/200サイクル(typ)温度係数抵抗/~±200ppm(Max)抵抗値100KΩドライバ種類調整ドライバ/マイナス抵抗値許容差(%)±20(Max)実装タイプスルーホール![半固定抵抗 500Ω GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68588506-251222-02.jpg)
半固定抵抗 500Ω
GB[制御機器]¥56税込¥621個3日以内出荷一般グレードの半固定抵抗器(トリマー抵抗器、トリマーポテンシオメーター)です。定格電力(W)0.1使用電圧(V)(最高)DC 50V方向調整/上面外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)6.4×7×11抵抗値500Ω誤差±30%ドライバ種類調整ドライバ/プラス機械的回転角度(°)210実装タイプ端子挿入![半固定抵抗 1kΩ GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68588515-251222-02.jpg)
半固定抵抗 1kΩ
GB[制御機器]¥60税込¥661個3日以内出荷一般グレードの半固定抵抗器(トリマー抵抗器、トリマーポテンシオメーター)です。定格電力(W)0.1使用電圧(V)(最高)DC 50V方向調整/上面外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)6.4×7×11抵抗値1kΩ誤差±30%ドライバ種類調整ドライバ/プラス機械的回転角度(°)210実装タイプ端子挿入
単連式ボリューム B特性 50kΩ
LINKMAN¥149税込¥1641個3日以内出荷Φ16mm、軸長15mm、Φ6mmストレート軸の一般型カーボン皮膜可変抵抗器です。定格電力(W)0.125抵抗値50kΩRoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±20抵抗変化特性BカーブパッケージVR-1
単連式ボリューム B特性 100kΩ
LINKMAN¥149税込¥1641個3日以内出荷Φ16mm、軸長15mm、Φ6mmストレート軸の一般型カーボン皮膜可変抵抗器です。定格電力(W)0.125抵抗値100kΩRoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±20抵抗変化特性BカーブパッケージVR-1
単連式ボリューム A特性 5kΩ
LINKMAN¥149税込¥1641個3日以内出荷A特性は回転角に対しタップの抵抗値が指数関数的に変化しB特性は直線的に変化します。 音量調整(ボリュームコントロール)には通常A特性のものを使います。B特性も電気的には使えないわけではありませんがノブを回すとある位置から急に音が大きくなるような変化になります。他に回転角と抵抗変化の関係の分類でC特性などいくつかの種類がありますが需要はAとBがほとんどです。用途汎用、音量調整用(ステレオ)付属品ネジ、ワッシャ外形寸法(mm)Φ16定格電力(W)0.06軸の形状溝形抵抗値5kΩRoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±20シャフト寸法(mm)Φ6×15抵抗変化特性A実装タイプパネル取り付け
単連式ボリューム A特性 500kΩ
LINKMAN¥149税込¥1641個3日以内出荷A特性は回転角に対しタップの抵抗値が指数関数的に変化しB特性は直線的に変化します。 音量調整(ボリュームコントロール)には通常A特性のものを使います。B特性も電気的には使えないわけではありませんがノブを回すとある位置から急に音が大きくなるような変化になります。他に回転角と抵抗変化の関係の分類でC特性などいくつかの種類がありますが需要はAとBがほとんどです。用途汎用、音量調整用(ステレオ)付属品ネジ、ワッシャ外形寸法(mm)Φ16定格電力(W)0.06軸の形状溝形抵抗値500kΩRoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±20シャフト寸法(mm)Φ6×15抵抗変化特性A実装タイプパネル取り付け
ポテンショメータ 設定用 巻線型 10KΩ 3回転
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷用途産業機器 医療機器 分析装置 建設機械備考保護構造: IP40規格RoHS指令対応方式巻線型回転数3回転型~10回転型RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)10k単独直線性(%)±0.5 (M-1303/M-1305)/±0.2 (M-22S10/M-22E10)
トリマポテンショメータ 1回転型サーメットトリマ 500KΩ 上面調整
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥93税込¥1021個3日以内出荷RoHS 指令対応 汎用タイプ 14 種類の豊富なバリエーション 密閉型RoHS指令(10物質対応)対応
トリマポテンショメータ 1回転型サーメットトリマ 2kΩ 側面調整
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥93~税込¥102~1個3日以内出荷RoHS 指令対応 汎用タイプ 14 種類の豊富なバリエーション 密閉型RoHS指令(10物質対応)対応
トリマポテンショメータ 1回転型サーメットトリマ 200Ω 側面調整
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥93税込¥1021個3日以内出荷RoHS 指令対応 汎用タイプ 14 種類の豊富なバリエーション 密閉型RoHS指令(10物質対応)対応
トリマポテンショメータ 1回転型サーメットトリマ 200kΩ 側面調整
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥93税込¥1021個3日以内出荷RoHS 指令対応 汎用タイプ 14 種類の豊富なバリエーション 密閉型RoHS指令(10物質対応)対応
トリマポテンショメータ 1回転型サーメットトリマ 1MΩ 側面調整
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥93税込¥1021個3日以内出荷RoHS 指令対応 汎用タイプ 14 種類の豊富なバリエーション 密閉型RoHS指令(10物質対応)対応
トリマポテンショメータ 1回転型サーメットトリマ 100Ω 側面調整
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥93税込¥1021個3日以内出荷RoHS 指令対応 汎用タイプ 14 種類の豊富なバリエーション 密閉型RoHS指令(10物質対応)対応
トリマポテンショメータ 1回転型 つまみ付き上面調整 1MΩ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥619税込¥6811個3日以内出荷RoHS 指令対応 10 Ω~ 5 MΩ の幅広い抵抗値 貴金属合金多接点ワイパ採用RoHS指令(10物質対応)対応
トリマポテンショメータ 1回転型 つまみ付き上面調整 10KΩ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥669税込¥7361個3日以内出荷RoHS 指令対応 10 Ω~ 5 MΩ の幅広い抵抗値 貴金属合金多接点ワイパ採用RoHS指令(10物質対応)対応
『可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)』には他にこんなカテゴリがあります
- ボリューム
- ツマミ








![多回転トリマポテンショ 50kΩ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68588461-251222-02.jpg)
![多回転トリマポテンショ 500Ω GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68588400-251222-02.jpg)
![多回転トリマポテンショ 500kΩ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68588479-251222-02.jpg)
![多回転トリマポテンショ 1kΩ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68588409-251222-02.jpg)
![多回転トリマポテンショ 100kΩ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68588470-251222-02.jpg)
![半固定抵抗 500Ω GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68588506-251222-02.jpg)
![半固定抵抗 1kΩ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68588515-251222-02.jpg)