絞り込み
定格電圧(V)
- AC100/110
- AC200/220(15)
- AC115/120(5)
- AC6(9)
- AC12(31)
- AC24(62)
- AC100(13)
- AC110(19)
- AC200(13)
- AC200~220(6)
- AC220(19)
- AC/DC6(10)
- AC/DC12(33)
- AC/DC24(64)
- DC5(22)
- DC6(10)
- DC12(55)
- DC24(98)
- DC110(8)
- その他(6)
- 定格電圧(V)をもっと見る
発光色
アンバー(12)
イエロー(11)
グリーン(13)
ブルー(7)
ホワイト(13)
レッド(11)
ブランド
- IDEC(和泉電気)(17)
- エスコ(1)
特価
本日9月16日(水)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「定格電圧(V)」から絞り込む
AC100/110
AC12(31)
AC24(62)
AC110(19)
AC220(19)
AC/DC12(33)
AC/DC24(64)
DC5(22)
DC12(55)
DC24(98)
定格電圧(V)をもっと見る

Φ22 HWシリーズ パイロットライト 角平形
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から31日以内出荷形状角平形(記名式)品名パイロットライト保護構造IP65端子形状M3.5ねじ端子保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm耐電圧(V)充電部と非充電部間 AC2000・1分間使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
SLDシリーズ 角形表示灯 SLD30N形
IDEC(和泉電気)¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から3日以内出荷形状角寸法(mm)色板/27×27×1、記名フィルム/27×27×0.2挿入可能保存温度(℃)-30~+80(ただし、氷結しないこと)光源LED絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間/100以上(DC500Vメガにて)取付穴径(Φmm)角穴31使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)耐衝撃(m/s2)1000耐振動5~55Hz、片振幅0.5mm彫刻範囲(mm)25×25色(本体)黒色(N1.5近似値)LED寿命(時間)約50000時間(25℃環境で定格電圧を完全直流で点灯し、輝度が初期値の50%となる時点。)
Φ16 AP6S形 小形表示灯 長角形
IDEC(和泉電気)¥1,698~税込¥1,868~1台当日出荷から31日以内出荷形状長角取り付け形状丸穴16mm保護構造IP65レンズ形状平形光源LED本体形状一体形取付穴径(Φmm)16
SLDシリーズ 角形表示灯 SLD44N形
IDEC(和泉電気)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から3日以内出荷形状角寸法(mm)色板/31×31×1、記名フィルム/31×31×0.2挿入可能保存温度(℃)-30~+80(ただし、氷結しないこと)光源LED絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間/100以上(DC500Vメガにて)取付穴径(Φmm)角穴35使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)耐衝撃(m/s2)1000耐振動5~55Hz、片振幅0.5mm彫刻範囲(mm)29×29色(本体)黒色(N1.5近似値)LED寿命(時間)約50000時間(25℃環境で定格電圧を完全直流で点灯し、輝度が初期値の50%となる時点。)
SLDシリーズ角形表示灯
IDEC(和泉電気)¥3,998~税込¥4,398~1個3日以内出荷から4日以内出荷分割照光タイプにおいては色配置変更可能な構造を実現。SS端子構造の採用により配線作業工数の低減化をはじめ、端子カバーと本体の一体構造、ねじ脱落防止構造を実現。記名作業が容易で、急な表示仕様変更にも即対応できる記名フィルム対応。漏れ電流、誘導電圧による誤点灯(暗点灯)防止対策を実施。UL、c-ULおよびDEMKO認証品。EN規格適合品。耐電圧AC2000V・1分間保存温度(℃)-30~+80使用周囲温度(℃)-20~+40耐振動5~55Hz 片振幅0.5mmLED寿命(時間)約50,000絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)耐衝撃1000m/s2使用周囲湿度(%RH)45~85
Φ16 AP6S形 小形表示灯 正角形
IDEC(和泉電気)¥1,498~税込¥1,648~1台当日出荷から31日以内出荷形状角取り付け形状丸穴16mm保護構造IP65レンズ形状平形光源LED本体形状一体形取付穴径(Φmm)16
SLDシリーズ 角形表示灯 SLD96形 (LED 単色全面照光)
IDEC(和泉電気)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から31日以内出荷形状長角光源LED取付穴径(Φmm)長角穴43×91
SLDシリーズ 角形表示灯 SLD96形 (LED 2分割照光)
IDEC(和泉電気)¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷から31日以内出荷形状長角光源LED取付穴径(Φmm)長角穴43×91
SLDシリーズ 角形表示灯 SLD96形 (LED 3分割照光)
IDEC(和泉電気)¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷から97日以内出荷形状長角光源LED取付穴径(Φmm)長角穴43×91
SLDシリーズ 角形表示灯 SLD72形 (3灯) AC100/110V
IDEC(和泉電気)¥6,998税込¥7,6981個31日以内出荷形状長角定格電圧(V)AC100/110取付穴径(Φmm)長角穴31×67
『パイロットランプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 角形パイロットランプ
- 丸形パイロットランプ
- 集合灯