絞り込み
定格電圧(V)
  • AC100/110
  • AC200/220(16)
  • AC115/120(4)
  • AC24(61)
  • AC100(28)
  • AC110(34)
  • AC120(4)
  • AC200(28)
  • AC200~220(6)
  • AC220(34)
  • AC240(4)
  • AC/DC24(62)
  • AC/DC110(4)
  • AC/DC220(4)
  • DC5(22)
  • DC6(10)
  • DC12(32)
  • DC24(72)
  • DC110(8)
  • その他(6)
発光色
  • 発光色アンバー(13)
  • 発光色イエロー(14)
  • 発光色グリーン(13)
  • 発光色ブルー(10)
  • 発光色ホワイト(14)
  • 発光色レッド(12)
ブランド
  • IDEC(和泉電気)(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
AC100/110
AC24(61)
AC100(28)
AC110(34)
AC200(28)
AC220(34)
AC/DC24(62)
DC5(22)
DC12(32)
DC24(72)
定格電圧(V)をもっと見る
Φ22 HWシリーズ パイロットライト 角平形 IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ パイロットライト 角平形IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から44日以内出荷
形状角平形(記名式)品名パイロットライト保護構造IP65端子形状M3.5ねじ端子保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm耐電圧(V)充電部と非充電部間 AC2000・1分間使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
HN2P形 角形表示灯Φ30(丸穴取付タイプ) IDEC(和泉電気)HN2P形 角形表示灯Φ30(丸穴取付タイプ)IDEC(和泉電気)
3,398税込3,738特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)30シリーズHN2Pシリーズ
SLDシリーズ 角形表示灯 SLD72N形 IDEC(和泉電気)SLDシリーズ 角形表示灯 SLD72N形IDEC(和泉電気)
6,998税込7,698特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
形状長角取付穴径(Φmm)長角穴31×67光源LED
SLDシリーズ 角形表示灯 SLD30N形 IDEC(和泉電気)SLDシリーズ 角形表示灯 SLD30N形IDEC(和泉電気)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から47日以内出荷
形状寸法(mm)色板/27×27×1、記名フィルム/27×27×0.2挿入可能取付穴径(Φmm)角穴31光源LED保存温度(℃)-30~+80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間/100以上(DC500Vメガにて)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)耐衝撃(m/s2)1000耐振動5~55Hz、片振幅0.5mm彫刻範囲(mm)25×25色(本体)黒色(N1.5近似値)LED寿命(時間)約50000時間(25℃環境で定格電圧を完全直流で点灯し、輝度が初期値の50%となる時点。)
Φ22短胴表示灯角形 IDEC(和泉電気)Φ22短胴表示灯角形IDEC(和泉電気)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌日出荷
発光色ピュアホワイト(PW)
Φ16 AP6S形 小形表示灯 長角形 IDEC(和泉電気)Φ16 AP6S形 小形表示灯 長角形IDEC(和泉電気)
1,698税込1,868
1台
当日出荷から44日以内出荷
形状長角取付穴径(Φmm)16光源LED取り付け形状丸穴16mm保護構造IP65レンズ形状平形本体形状一体形
SLDシリーズ 角形表示灯 SLD48N形 IDEC(和泉電気)SLDシリーズ 角形表示灯 SLD48N形IDEC(和泉電気)
8,198税込9,018特価
1個
当日出荷から47日以内出荷
形状長角取付穴径(Φmm)長角穴35×75光源LED
HWシリーズ パイロットライトΦ22(角平形 LED) IDEC(和泉電気)HWシリーズ パイロットライトΦ22(角平形 LED)IDEC(和泉電気)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から3日以内出荷
LED照光
TWシリーズ パイロットライトΦ22(角平形 LED) IDEC(和泉電気)TWシリーズ パイロットライトΦ22(角平形 LED)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から48日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)22光源LED
Φ16 AP6S形 小形表示灯 正角形 IDEC(和泉電気)Φ16 AP6S形 小形表示灯 正角形IDEC(和泉電気)
1,498税込1,648
1台
翌々日出荷から115日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)16光源LED取り付け形状丸穴16mm保護構造IP65レンズ形状平形本体形状一体形
SLDシリーズ 角形表示灯 SLD44N形 IDEC(和泉電気)SLDシリーズ 角形表示灯 SLD44N形IDEC(和泉電気)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から15日以内出荷
形状寸法(mm)色板/31×31×1、記名フィルム/31×31×0.2挿入可能取付穴径(Φmm)角穴35光源LED保存温度(℃)-30~+80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間/100以上(DC500Vメガにて)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)耐衝撃(m/s2)1000耐振動5~55Hz、片振幅0.5mm彫刻範囲(mm)29×29色(本体)黒色(N1.5近似値)LED寿命(時間)約50000時間(25℃環境で定格電圧を完全直流で点灯し、輝度が初期値の50%となる時点。)
SLDシリーズ 角形表示灯 SLD24形 IDEC(和泉電気)SLDシリーズ 角形表示灯 SLD24形IDEC(和泉電気)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から41日以内出荷
光源LED
Φ30シリーズ パイロットライト(角突形 LED) IDEC(和泉電気)Φ30シリーズ パイロットライト(角突形 LED)IDEC(和泉電気)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から100日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)30光源LED
SLDシリーズ 角形表示灯 SLD96形 (LED 単色全面照光) IDEC(和泉電気)SLDシリーズ 角形表示灯 SLD96形 (LED 単色全面照光)IDEC(和泉電気)
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から72日以内出荷
形状長角取付穴径(Φmm)長角穴43×91光源LED
SLDシリーズ 角形表示灯 SLD96形 (LED 2分割照光) IDEC(和泉電気)SLDシリーズ 角形表示灯 SLD96形 (LED 2分割照光)IDEC(和泉電気)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
形状長角取付穴径(Φmm)長角穴43×91光源LED
SLDシリーズ 角形表示灯 SLD96形 (LED 3分割照光) IDEC(和泉電気)SLDシリーズ 角形表示灯 SLD96形 (LED 3分割照光)IDEC(和泉電気)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から34日以内出荷
形状長角取付穴径(Φmm)長角穴43×91光源LED
SLDシリーズ 角形表示灯 SLD72形 (3灯) AC100/110V IDEC(和泉電気)SLDシリーズ 角形表示灯 SLD72形 (3灯) AC100/110VIDEC(和泉電気)
6,998税込7,698
1個
48日以内出荷
定格電圧(V)AC100/110形状長角取付穴径(Φmm)長角穴31×67

パイロットランプ』には他にこんなカテゴリがあります

角形パイロットランプ