絞り込み
定格電圧(V)
  • AC100
  • AC100/110(17)
  • AC200/220(16)
  • AC115/120(4)
  • AC24(61)
  • AC110(34)
  • AC120(4)
  • AC200(28)
  • AC200~220(6)
  • AC220(34)
  • AC240(4)
  • AC/DC24(62)
  • AC/DC110(4)
  • AC/DC220(4)
  • DC5(22)
  • DC6(10)
  • DC12(32)
  • DC24(72)
  • DC110(8)
  • その他(6)
発光色
  • 発光色アンバー(14)
  • 発光色イエロー(25)
  • 発光色オレンジ(10)
  • 発光色グリーン(25)
  • 発光色ブルー(21)
  • 発光色ホワイト(25)
  • 発光色レッド(24)
ブランド
  • IDEC(和泉電気)(17)
  • マルヤス電業(10)
  • 日恵製作所(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
AC100/110(17)
AC24(61)
AC100
AC110(34)
AC200(28)
AC220(34)
AC/DC24(62)
DC5(22)
DC12(32)
DC24(72)
定格電圧(V)をもっと見る
HN2P形 角形表示灯Φ30(丸穴取付タイプ) IDEC(和泉電気)HN2P形 角形表示灯Φ30(丸穴取付タイプ)IDEC(和泉電気)
3,398税込3,738特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)30シリーズHN2Pシリーズ
SLDシリーズ 角形表示灯 SLD72N形 IDEC(和泉電気)SLDシリーズ 角形表示灯 SLD72N形IDEC(和泉電気)
6,998税込7,698特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状長角取付穴径(Φmm)長角穴31×67光源LED
SLDシリーズ 角形表示灯 SLD30N形 IDEC(和泉電気)SLDシリーズ 角形表示灯 SLD30N形IDEC(和泉電気)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状寸法(mm)色板/27×27×1、記名フィルム/27×27×0.2挿入可能取付穴径(Φmm)角穴31光源LED保存温度(℃)-30~+80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間/100以上(DC500Vメガにて)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)耐衝撃(m/s2)1000耐振動5~55Hz、片振幅0.5mm彫刻範囲(mm)25×25色(本体)黒色(N1.5近似値)LED寿命(時間)約50000時間(25℃環境で定格電圧を完全直流で点灯し、輝度が初期値の50%となる時点。)
Φ22短胴表示灯角形 IDEC(和泉電気)Φ22短胴表示灯角形IDEC(和泉電気)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌日出荷
発光色ピュアホワイト(PW)
Φ16 AP6S形 小形表示灯 長角形 IDEC(和泉電気)Φ16 AP6S形 小形表示灯 長角形IDEC(和泉電気)
1,698税込1,868
1台
当日出荷から48日以内出荷
形状長角取付穴径(Φmm)16光源LED取り付け形状丸穴16mm保護構造IP65レンズ形状平形本体形状一体形
SLDシリーズ 角形表示灯 SLD48N形 IDEC(和泉電気)SLDシリーズ 角形表示灯 SLD48N形IDEC(和泉電気)
8,198税込9,018特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状長角取付穴径(Φmm)長角穴35×75光源LED
TWシリーズ パイロットライトΦ22(角平形 LED) IDEC(和泉電気)TWシリーズ パイロットライトΦ22(角平形 LED)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から55日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)22光源LED
Φ16 AP6S形 小形表示灯 正角形 IDEC(和泉電気)Φ16 AP6S形 小形表示灯 正角形IDEC(和泉電気)
1,498税込1,648
1台
翌々日出荷から115日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)16光源LED取り付け形状丸穴16mm保護構造IP65レンズ形状平形本体形状一体形
SLDシリーズ 角形表示灯 SLD44N形 IDEC(和泉電気)SLDシリーズ 角形表示灯 SLD44N形IDEC(和泉電気)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状寸法(mm)色板/31×31×1、記名フィルム/31×31×0.2挿入可能取付穴径(Φmm)角穴35光源LED保存温度(℃)-30~+80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間/100以上(DC500Vメガにて)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)耐衝撃(m/s2)1000耐振動5~55Hz、片振幅0.5mm彫刻範囲(mm)29×29色(本体)黒色(N1.5近似値)LED寿命(時間)約50000時間(25℃環境で定格電圧を完全直流で点灯し、輝度が初期値の50%となる時点。)
30Φパイロット 長角形 トランス式 マルヤス電業30Φパイロット 長角形 トランス式マルヤス電業
1,098税込1,208
1個
8日以内出荷から12日以内出荷
形状長角取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)温度上昇40K以下強度(端子部)0.8N・m 15秒間使用周囲温度(℃)-20~55種別トランス付絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間耐寒耐熱温度(℃)-40~70耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600定格二次電圧(V)5.5標高(m)2000以下変圧器二次短絡断線又は発火せず変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)保護構造IP40防油形
25Φパイロット 角形 トランス式 マルヤス電業25Φパイロット 角形 トランス式マルヤス電業
949税込1,044
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0)温度上昇40K以下強度(端子部)0.8N・m 15秒間使用周囲温度(℃)-20~55種別トランス付絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間耐寒耐熱温度(℃)-40~70耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600定格二次電圧(V)5.5標高(m)2000以下変圧器二次短絡断線又は発火せず変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)保護構造IP40防油形
LED信号灯/ニコシグナル 日恵製作所LED信号灯/ニコシグナル日恵製作所
89,980税込98,978
1台
5日以内出荷
表示は1灯型でコンパクトな薄型タイプ。表示部径が170mmと大型です。 Φ5の高輝度LEDを緑に88個,赤に68個を配置し太陽光の下でもはっきりと表示が確認できます。LEDは紫外線がほとんどないため、虫がよりつきにくい効果があります。駐車場や道路工事などの信号機としてもご利用できます。
種類集合灯定格電圧(V)AC100/AC200発光色緑/赤光源LEDLED使用数(個)(緑)88、(赤)68質量(g)4800消費電力(W)7
Φ16 A6シリーズ 表示灯(長角形) AC100用・200V用 IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 表示灯(長角形) AC100用・200V用IDEC(和泉電気)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から翌々日出荷
定格電圧(V)AC100/200形状長角取付穴径(Φmm)16光源LED
SLDシリーズ 角形表示灯 SLD24形 IDEC(和泉電気)SLDシリーズ 角形表示灯 SLD24形IDEC(和泉電気)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から41日以内出荷
光源LED
25Φパイロットライト 角ワイド形 トランス式 マルヤス電業25Φパイロットライト 角ワイド形 トランス式マルヤス電業(2件のレビュー)
989税込1,088
1個
6日以内出荷から12日以内出荷
Aシリーズ
形状取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0)温度上昇40K以下強度(端子部)0.8N・m 15秒間使用周囲温度(℃)-20~55種別トランス付絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間耐寒耐熱温度(℃)-40~70耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600定格二次電圧(V)5.5標高(m)2000以下変圧器二次短絡断線又は発火せず変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)保護構造IP40防油形
Φ30シリーズ パイロットライト(角突形 LED) IDEC(和泉電気)Φ30シリーズ パイロットライト(角突形 LED)IDEC(和泉電気)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から48日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)30光源LED
Φ16 A6シリーズ 表示灯(長角形3方向バリア付) AC100用・200V用 IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 表示灯(長角形3方向バリア付) AC100用・200V用IDEC(和泉電気)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
定格電圧(V)AC100/200形状長角取付穴径(Φmm)16光源LED
SLDシリーズ 角形表示灯 SLD96形 (LED 単色全面照光) IDEC(和泉電気)SLDシリーズ 角形表示灯 SLD96形 (LED 単色全面照光)IDEC(和泉電気)
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状長角取付穴径(Φmm)長角穴43×91光源LED
SLDシリーズ 角形表示灯 SLD96形 (LED 2分割照光) IDEC(和泉電気)SLDシリーズ 角形表示灯 SLD96形 (LED 2分割照光)IDEC(和泉電気)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
形状長角取付穴径(Φmm)長角穴43×91光源LED
30Φパイロット 角形 トランス式 マルヤス電業30Φパイロット 角形 トランス式マルヤス電業
1,098税込1,208
1個
10日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)温度上昇40K以下強度(端子部)0.8N・m 15秒間使用周囲温度(℃)-20~55種別トランス付絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間耐寒耐熱温度(℃)-40~70耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600定格二次電圧(V)5.5標高(m)2000以下変圧器二次短絡断線又は発火せず変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)保護構造IP40防油形
22Φパイロット 長角形 トランス式 黒枠 マルヤス電業22Φパイロット 長角形 トランス式 黒枠マルヤス電業
949税込1,044
1個
10日以内出荷
形状長角取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)温度上昇40K以下強度(端子部)0.8N・m 15秒間使用周囲温度(℃)-20~55種別トランス付絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間耐寒耐熱温度(℃)-40~70耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600定格二次電圧(V)5.5標高(m)2000以下変圧器二次短絡断線又は発火せず変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)保護構造IP40防油形
22Φパイロット 角ワイド形 トランス式 黒枠 マルヤス電業22Φパイロット 角ワイド形 トランス式 黒枠マルヤス電業
959税込1,055
1個
10日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)温度上昇40K以下強度(端子部)0.8N・m 15秒間使用周囲温度(℃)-20~55種別トランス付絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間耐寒耐熱温度(℃)-40~70耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600定格二次電圧(V)5.5標高(m)2000以下変圧器二次短絡断線又は発火せず変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)保護構造IP40防油形
22Φパイロット 角形 トランス式 黒枠 マルヤス電業22Φパイロット 角形 トランス式 黒枠マルヤス電業
949税込1,044
1個
10日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)温度上昇40K以下強度(端子部)0.8N・m 15秒間使用周囲温度(℃)-20~55種別トランス付絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間耐寒耐熱温度(℃)-40~70耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600定格二次電圧(V)5.5標高(m)2000以下変圧器二次短絡断線又は発火せず変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)保護構造IP40防油形
22Φパイロット 長角形 トランス式 メタル色枠 マルヤス電業22Φパイロット 長角形 トランス式 メタル色枠マルヤス電業
949税込1,044
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
形状長角取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)温度上昇40K以下強度(端子部)0.8N・m 15秒間使用周囲温度(℃)-20~55種別トランス付絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間耐寒耐熱温度(℃)-40~70耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600定格二次電圧(V)5.5標高(m)2000以下変圧器二次短絡断線又は発火せず変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)保護構造IP40防油形
22Φパイロット 角ワイド形 トランス式 メタル色枠 マルヤス電業22Φパイロット 角ワイド形 トランス式 メタル色枠マルヤス電業
959税込1,055
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)温度上昇40K以下強度(端子部)0.8N・m 15秒間使用周囲温度(℃)-20~55種別トランス付絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間耐寒耐熱温度(℃)-40~70耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600定格二次電圧(V)5.5標高(m)2000以下変圧器二次短絡断線又は発火せず変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)保護構造IP40防油形
22Φパイロット 角形 トランス式 メタル色枠 マルヤス電業22Φパイロット 角形 トランス式 メタル色枠マルヤス電業
949税込1,044
1個
10日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)温度上昇40K以下強度(端子部)0.8N・m 15秒間使用周囲温度(℃)-20~55種別トランス付絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間耐寒耐熱温度(℃)-40~70耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600定格二次電圧(V)5.5標高(m)2000以下変圧器二次短絡断線又は発火せず変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)保護構造IP40防油形
SLDシリーズ 角形表示灯 SLD96形 (LED 3分割照光) IDEC(和泉電気)SLDシリーズ 角形表示灯 SLD96形 (LED 3分割照光)IDEC(和泉電気)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から34日以内出荷
形状長角取付穴径(Φmm)長角穴43×91光源LED
SLDシリーズ 角形表示灯 SLD72形 (3灯) AC100/110V IDEC(和泉電気)SLDシリーズ 角形表示灯 SLD72形 (3灯) AC100/110VIDEC(和泉電気)
6,998税込7,698
1個
48日以内出荷
定格電圧(V)AC100/110形状長角取付穴径(Φmm)長角穴31×67

パイロットランプ』には他にこんなカテゴリがあります

角形パイロットランプ