絞り込み
定格電圧(V)
  • DC12
  • AC100/110(18)
  • AC200/220(16)
  • AC115/120(4)
  • AC24(61)
  • AC100(29)
  • AC110(35)
  • AC120(4)
  • AC200(28)
  • AC200~220(6)
  • AC220(34)
  • AC240(4)
  • AC/DC24(62)
  • AC/DC110(4)
  • AC/DC220(4)
  • DC5(22)
  • DC6(10)
  • DC24(99)
  • DC110(8)
  • その他(6)
発光色
  • 発光色アンバー(23)
  • 発光色イエロー(19)
  • 発光色グリーン(32)
  • 発光色ブルー(29)
  • 発光色ホワイト(21)
  • 発光色レッド(34)
ブランド
  • IDEC(和泉電気)(25)
  • APEM(23)
  • omron(オムロン)(5)
  • 富士電機(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(23)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
AC100/110(18)
AC24(61)
AC100(29)
AC110(35)
AC200(28)
AC220(34)
AC/DC24(62)
DC5(22)
DC12
DC24(99)
定格電圧(V)をもっと見る
操作表示機器 角形表示灯 DP36形(LED照光) 富士電機操作表示機器 角形表示灯 DP36形(LED照光)富士電機
4,898税込5,388特価
1個
当日出荷から51日以内出荷
光源LED付属品取付金具、充電部カバー(本体一体化構造)幅(mm)36保護構造IP40(閉鎖形)端子形状角ワッシャ付M3.5プラスマイナスねじ(クイック端子)定格周波数(Hz)50/60保存温度(℃)-25~55および24時間を超えない短期間で70以下(ただし,氷結,結露なきこと)絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~40(ただし、氷結、結露なきこと)標高(m)2000以下汚染度(使用環境)3色(本体)黒色(枠)適合パネル厚さ(mm)1~6相対湿度(%RH)45~85(ただし、氷結、結露なきこと)
操作表示機器 角形表示灯 DP40形(LED照光) 富士電機操作表示機器 角形表示灯 DP40形(LED照光)富士電機
3,898税込4,288特価
1個
当日出荷から51日以内出荷
光源LED付属品取付金具、充電部カバー(本体一体化構造)幅(mm)40保護構造IP40(閉鎖形)端子形状角ワッシャ付M3.5プラスマイナスねじ(クイック端子)定格周波数(Hz)50/60保存温度(℃)-25~55および24時間を超えない短期間で70以下(ただし,氷結,結露なきこと)絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~40(ただし、氷結、結露なきこと)標高(m)2000以下汚染度(使用環境)3色(本体)黒色(枠)適合パネル厚さ(mm)1~6相対湿度(%RH)45~85(ただし、氷結、結露なきこと)
表示灯(Φ16)長方形 はんだ付け端子 M16 omron(オムロン)表示灯(Φ16)長方形 はんだ付け端子 M16omron(オムロン)
739税込813
1個
当日出荷から121日以内出荷
Φ16 AP6S形 小形表示灯 長角形 IDEC(和泉電気)Φ16 AP6S形 小形表示灯 長角形IDEC(和泉電気)
1,498税込1,648
1台
当日出荷から48日以内出荷
形状長角取付穴径(Φmm)16光源LED取り付け形状丸穴16mm保護構造IP65レンズ形状平形本体形状一体形
TWシリーズ パイロットライトΦ22(角平形 LED) IDEC(和泉電気)TWシリーズ パイロットライトΦ22(角平形 LED)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から55日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)22光源LED
Φ22 HWシリーズ パイロットライト 角平形 IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ パイロットライト 角平形IDEC(和泉電気)
1,898税込2,088
1台
当日出荷から48日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)22光源LED保護構造IP65レンズ形状平形端子形状ねじ本体形状分離形
Φ16 AP6S形 小形表示灯 正角形 IDEC(和泉電気)Φ16 AP6S形 小形表示灯 正角形IDEC(和泉電気)
1,398税込1,538
1台
翌々日出荷から115日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)16光源LED取り付け形状丸穴16mm保護構造IP65レンズ形状平形本体形状一体形
表示灯(Φ16)長方形 耐油形 はんだ付け端子 M16 omron(オムロン)表示灯(Φ16)長方形 耐油形 はんだ付け端子 M16omron(オムロン)
899税込989特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
MAシリーズ 照光押ボタンスイッチ 表示灯(正角形) IDEC(和泉電気)MAシリーズ 照光押ボタンスイッチ 表示灯(正角形)IDEC(和泉電気)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷から41日以内出荷
形状長角光源LED
表示灯(Φ16)正方形 はんだ付け端子 M16 omron(オムロン)表示灯(Φ16)正方形 はんだ付け端子 M16omron(オムロン)
799税込879
1個
当日出荷から121日以内出荷
APEM パイロットランプ, 12V dc, 赤, 実装ホールサイズ:8mm, QS81XXR12 APEMAPEM パイロットランプ, 12V dc, 赤, 実装ホールサイズ:8mm, QS81XXR12APEM
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
ApemQSシリーズのスナップイン式パネル取り付けLEDインジケータです。色付き拡散フラットレンズ付きで、フィラメントやネオンインジケータの一般的な交換用として使用できます。家庭用及び商業用の白物家電、ケータリング機器、火災警報パネル、配電ソケット及び充電器/電源などの用途があります。8mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1及び-0.05mm)フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要色付き拡散フラットレンズ使用可能な色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、点滅赤電圧範囲:2Vdc→220Vac終端:はんだラグ/ファストン端子、8mm(2.0x0.5mm)又はワイヤ(200mm)標準光度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用UL496認定
長さ(mm)28寸法(mm)実装ホール:8定格電圧12Vdc発光色ランプLED定格電流(mA)20強度25mcdRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルファストン、はんだラグ
フラッシュシルエットLBシリーズ 表示灯 正角形 IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットLBシリーズ 表示灯 正角形IDEC(和泉電気)
1,798税込1,978
1台
翌々日出荷から55日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)角穴18.2光源LED取り付け形状フラッシュシルエット保護構造IP65レンズ形状平形本体形状分離形
Φ16 LBシリーズ 表示灯 長角形 IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 表示灯 長角形IDEC(和泉電気)
1,598税込1,758
1台
翌々日出荷から55日以内出荷
形状長角取付穴径(Φmm)16光源LED保護構造IP65レンズ形状平形本体形状分離形
Φ16 LBシリーズ 表示灯 (長角形) IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 表示灯 (長角形)IDEC(和泉電気)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から55日以内出荷
形状長角取付穴径(Φmm)16光源LEDレンズ形状長角形(18×24)適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
Φ16 A6シリーズ 表示灯(長角形3方向バリア付) IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 表示灯(長角形3方向バリア付)IDEC(和泉電気)
849税込934
1個
翌々日出荷
形状長角取付穴径(Φmm)16光源LED
MAシリーズ 照光押ボタンスイッチ 表示灯(よこ列・長角形) IDEC(和泉電気)MAシリーズ 照光押ボタンスイッチ 表示灯(よこ列・長角形)IDEC(和泉電気)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から76日以内出荷
形状長角光源LED
LWシリーズ パイロットライトΦ22 (正角形 LED) IDEC(和泉電気)LWシリーズ パイロットライトΦ22 (正角形 LED)IDEC(和泉電気)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷から48日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)角穴22光源LED
表示灯(角胴形)照光部長方形 M2K omron(オムロン)表示灯(角胴形)照光部長方形 M2Komron(オムロン)
989税込1,088
1個
31日以内出荷から121日以内出荷
光源LED
Apem パイロットランプ, 12V dc, 白, 実装ホールサイズ:10mm, QS101XXW12 APEMApem パイロットランプ, 12V dc, 白, 実装ホールサイズ:10mm, QS101XXW12APEM
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
ApemQSシリーズのスナップイン式パネル取り付けLEDインジケータです。色付き拡散フラットレンズ付きで、フィラメントやネオンインジケータの一般的な交換用として使用できます。家庭用及び商業用の白物家電、ケータリング機器、火災警報パネル、配電ソケット及び充電器/電源などの用途があります。10mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1及び-0.05mm)フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要色付き拡散フラットレンズ用意されている色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、3色、赤(点滅)電圧範囲:2Vdc→220Vac終端:はんだラグ/ファストン端子、10mm(2.0x0.5mm)又はワイヤ(200mm)標準光度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用UL496認定
長さ(mm)28.2寸法(mm)実装ホール:10定格電圧12Vdc発光色ランプLED定格電流(mA)20強度1200mcdRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルファストン、はんだラグ
Apem パイロットランプ, 12V dc, 緑, 実装ホールサイズ:10mm, QS103XXG12 APEMApem パイロットランプ, 12V dc, 緑, 実装ホールサイズ:10mm, QS103XXG12APEM
879税込967
1個
5日以内出荷
ApemQSシリーズのスナップイン式パネル取り付けLEDインジケータです。色付き拡散フラットレンズ付きで、フィラメントやネオンインジケータの一般的な交換用として使用できます。家庭用及び商業用の白物家電、ケータリング機器、火災警報パネル、配電ソケット及び充電器/電源などの用途があります。10mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1及び-0.05mm)フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要色付き拡散フラットレンズ用意されている色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、3色、赤(点滅)電圧範囲:2Vdc→220Vac終端:はんだラグ/ファストン端子、10mm(2.0x0.5mm)又はワイヤ(200mm)標準光度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用UL496認定
長さ(mm)28.2寸法(mm)実装ホール:10定格電圧12Vdc発光色ランプLED定格電流(mA)20強度20mcdRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルリードワイヤ
Apem パイロットランプ, 12V dc, 緑, 実装ホールサイズ:10mm, QS101XXG12 APEMApem パイロットランプ, 12V dc, 緑, 実装ホールサイズ:10mm, QS101XXG12APEM
859税込945
1個
5日以内出荷
ApemQSシリーズのスナップイン式パネル取り付けLEDインジケータです。色付き拡散フラットレンズ付きで、フィラメントやネオンインジケータの一般的な交換用として使用できます。家庭用及び商業用の白物家電、ケータリング機器、火災警報パネル、配電ソケット及び充電器/電源などの用途があります。10mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1及び-0.05mm)フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要色付き拡散フラットレンズ用意されている色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、3色、赤(点滅)電圧範囲:2Vdc→220Vac終端:はんだラグ/ファストン端子、10mm(2.0x0.5mm)又はワイヤ(200mm)標準光度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用UL496認定
長さ(mm)28.2寸法(mm)実装ホール:10定格電圧12Vdc発光色ランプLED定格電流(mA)20強度20mcdRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルファストン、はんだラグ
Apem パイロットランプ, 12V dc, 青, 実装ホールサイズ:10mm, QS103XXB12 APEMApem パイロットランプ, 12V dc, 青, 実装ホールサイズ:10mm, QS103XXB12APEM
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
ApemQSシリーズのスナップイン式パネル取り付けLEDインジケータです。色付き拡散フラットレンズ付きで、フィラメントやネオンインジケータの一般的な交換用として使用できます。家庭用及び商業用の白物家電、ケータリング機器、火災警報パネル、配電ソケット及び充電器/電源などの用途があります。10mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1及び-0.05mm)フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要色付き拡散フラットレンズ用意されている色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、3色、赤(点滅)電圧範囲:2Vdc→220Vac終端:はんだラグ/ファストン端子、10mm(2.0x0.5mm)又はワイヤ(200mm)標準光度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用UL496認定
長さ(mm)28.2寸法(mm)実装ホール:10定格電圧12Vdc発光色ランプLED定格電流(mA)20強度800mcdRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルリードワイヤ
Apem パイロットランプ, 12V dc, 赤, 実装ホールサイズ:10mm, QS101XXR12 APEMApem パイロットランプ, 12V dc, 赤, 実装ホールサイズ:10mm, QS101XXR12APEM
889税込978
1個
5日以内出荷
ApemQSシリーズのスナップイン式パネル取り付けLEDインジケータです。色付き拡散フラットレンズ付きで、フィラメントやネオンインジケータの一般的な交換用として使用できます。家庭用及び商業用の白物家電、ケータリング機器、火災警報パネル、配電ソケット及び充電器/電源などの用途があります。10mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1及び-0.05mm)フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要色付き拡散フラットレンズ用意されている色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、3色、赤(点滅)電圧範囲:2Vdc→220Vac終端:はんだラグ/ファストン端子、10mm(2.0x0.5mm)又はワイヤ(200mm)標準光度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用UL496認定
長さ(mm)28.2寸法(mm)実装ホール:10定格電圧12Vdc発光色ランプLED定格電流(mA)20強度25mcdRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルファストン、はんだラグ
Apem パイロットランプ, 12V dc, 白, 実装ホールサイズ:8mm, QS83XXW12 APEMApem パイロットランプ, 12V dc, 白, 実装ホールサイズ:8mm, QS83XXW12APEM
999税込1,099
1個
5日以内出荷
ApemQSシリーズのスナップイン式パネル取り付けLEDインジケータです。色付き拡散フラットレンズ付きで、フィラメントやネオンインジケータの一般的な交換用として使用できます。家庭用及び商業用の白物家電、ケータリング機器、火災警報パネル、配電ソケット及び充電器/電源などの用途があります。8mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1及び-0.05mm)フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要色付き拡散フラットレンズ使用可能な色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、点滅赤電圧範囲:2Vdc→220Vac終端:はんだラグ/ファストン端子、8mm(2.0x0.5mm)又はワイヤ(200mm)標準光度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用UL496認定
長さ(mm)28寸法(mm)実装ホール:8定格電圧12Vdc発光色ランプLED定格電流(mA)20強度1200mcdRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルリードワイヤ
Apem パイロットランプ, 12V dc, 青, 実装ホールサイズ:8mm, QS83XXB12 APEMApem パイロットランプ, 12V dc, 青, 実装ホールサイズ:8mm, QS83XXB12APEM
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
ApemQSシリーズのスナップイン式パネル取り付けLEDインジケータです。色付き拡散フラットレンズ付きで、フィラメントやネオンインジケータの一般的な交換用として使用できます。家庭用及び商業用の白物家電、ケータリング機器、火災警報パネル、配電ソケット及び充電器/電源などの用途があります。8mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1及び-0.05mm)フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要色付き拡散フラットレンズ使用可能な色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、点滅赤電圧範囲:2Vdc→220Vac終端:はんだラグ/ファストン端子、8mm(2.0x0.5mm)又はワイヤ(200mm)標準光度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用UL496認定
長さ(mm)28寸法(mm)実装ホール:8定格電圧12Vdc発光色ランプLED定格電流(mA)20強度800mcdRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルリードワイヤ
Apem パイロットランプ, 12V dc, 緑, 実装ホールサイズ:8mm, QS81XXG12 APEMApem パイロットランプ, 12V dc, 緑, 実装ホールサイズ:8mm, QS81XXG12APEM
979税込1,077
1個
5日以内出荷
ApemQSシリーズのスナップイン式パネル取り付けLEDインジケータです。色付き拡散フラットレンズ付きで、フィラメントやネオンインジケータの一般的な交換用として使用できます。家庭用及び商業用の白物家電、ケータリング機器、火災警報パネル、配電ソケット及び充電器/電源などの用途があります。8mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1及び-0.05mm)フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要色付き拡散フラットレンズ使用可能な色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、点滅赤電圧範囲:2Vdc→220Vac終端:はんだラグ/ファストン端子、8mm(2.0x0.5mm)又はワイヤ(200mm)標準光度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用UL496認定
長さ(mm)28寸法(mm)実装ホール:8定格電圧12Vdc発光色ランプLED定格電流(mA)20強度20mcdRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルファストン、はんだラグ
Apem パイロットランプ, 12V dc, 青, 実装ホールサイズ:8mm, QS81XXB12 APEMApem パイロットランプ, 12V dc, 青, 実装ホールサイズ:8mm, QS81XXB12APEM
1,398税込1,538
1個
欠品中
ApemQSシリーズのスナップイン式パネル取り付けLEDインジケータです。色付き拡散フラットレンズ付きで、フィラメントやネオンインジケータの一般的な交換用として使用できます。家庭用及び商業用の白物家電、ケータリング機器、火災警報パネル、配電ソケット及び充電器/電源などの用途があります。8mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1及び-0.05mm)フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要色付き拡散フラットレンズ使用可能な色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、点滅赤電圧範囲:2Vdc→220Vac終端:はんだラグ/ファストン端子、8mm(2.0x0.5mm)又はワイヤ(200mm)標準光度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用UL496認定
長さ(mm)28寸法(mm)実装ホール:8定格電圧12Vdc発光色ランプLED定格電流(mA)20強度800mcdRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルファストン、はんだラグ
Apem パイロットランプ, 12V dc, 赤, 実装ホールサイズ:8mm, QS83XXR12 APEMApem パイロットランプ, 12V dc, 赤, 実装ホールサイズ:8mm, QS83XXR12APEM
799税込879
1個
5日以内出荷
ApemQSシリーズのスナップイン式パネル取り付けLEDインジケータです。色付き拡散フラットレンズ付きで、フィラメントやネオンインジケータの一般的な交換用として使用できます。家庭用及び商業用の白物家電、ケータリング機器、火災警報パネル、配電ソケット及び充電器/電源などの用途があります。8mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1及び-0.05mm)フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要色付き拡散フラットレンズ使用可能な色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、点滅赤電圧範囲:2Vdc→220Vac終端:はんだラグ/ファストン端子、8mm(2.0x0.5mm)又はワイヤ(200mm)標準光度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用UL496認定
長さ(mm)28寸法(mm)実装ホール:8定格電圧12Vdc発光色ランプLED定格電流(mA)20強度25mcdRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルリードワイヤ
Apem パイロットランプ, 12V dc, 黄, 実装ホールサイズ:8mm, QS83XXY12 APEMApem パイロットランプ, 12V dc, 黄, 実装ホールサイズ:8mm, QS83XXY12APEM
899税込989
1個
5日以内出荷
ApemQSシリーズのスナップイン式パネル取り付けLEDインジケータです。色付き拡散フラットレンズ付きで、フィラメントやネオンインジケータの一般的な交換用として使用できます。家庭用及び商業用の白物家電、ケータリング機器、火災警報パネル、配電ソケット及び充電器/電源などの用途があります。8mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1及び-0.05mm)フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要色付き拡散フラットレンズ使用可能な色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、点滅赤電圧範囲:2Vdc→220Vac終端:はんだラグ/ファストン端子、8mm(2.0x0.5mm)又はワイヤ(200mm)標準光度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用UL496認定
長さ(mm)28寸法(mm)実装ホール:8定格電圧12Vdc発光色ランプLED定格電流(mA)20強度20mcdRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルリードワイヤ
Apem パイロットランプ, 12V dc, 青, 実装ホールサイズ:12mm, QS123XXB12 APEMApem パイロットランプ, 12V dc, 青, 実装ホールサイズ:12mm, QS123XXB12APEM
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
ApemQSシリーズのスナップイン式パネル取り付けLEDインジケータです。色付き拡散フラットレンズ付きで、フィラメントやネオンインジケータの一般的な交換用として使用できます。家庭用及び商業用の白物家電、ケータリング機器、火災警報パネル、配電ソケット及び充電器/電源などの用途があります。12mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1及び-0.05mm)フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要色付き拡散フラットレンズ使用可能な色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、点滅赤電圧範囲:2Vdc→220Vac終端:はんだラグ/ファストン、12mm(2.8x0.8mm)又はワイヤ(200mm)標準光度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用UL496認定
長さ(mm)28.5寸法(mm)実装ホール:12定格電圧12Vdc発光色ランプLED定格電流(mA)20強度800mcdRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルリードワイヤ
Apem パイロットランプ, 12V dc, 赤, 実装ホールサイズ:12mm, QS121XXR12 APEMApem パイロットランプ, 12V dc, 赤, 実装ホールサイズ:12mm, QS121XXR12APEM
879税込967
1個
5日以内出荷
ApemQSシリーズのスナップイン式パネル取り付けLEDインジケータです。色付き拡散フラットレンズ付きで、フィラメントやネオンインジケータの一般的な交換用として使用できます。家庭用及び商業用の白物家電、ケータリング機器、火災警報パネル、配電ソケット及び充電器/電源などの用途があります。12mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1及び-0.05mm)フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要色付き拡散フラットレンズ使用可能な色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、点滅赤電圧範囲:2Vdc→220Vac終端:はんだラグ/ファストン、12mm(2.8x0.8mm)又はワイヤ(200mm)標準光度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用UL496認定
長さ(mm)28.5寸法(mm)実装ホール:12定格電圧12Vdc発光色ランプLED定格電流(mA)20強度25mcdRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルファストン、はんだラグ
Apem パイロットランプ, 12V dc, 緑, 実装ホールサイズ:12mm, QS123XXG12 APEMApem パイロットランプ, 12V dc, 緑, 実装ホールサイズ:12mm, QS123XXG12APEM
869税込956
1個
5日以内出荷
ApemQSシリーズのスナップイン式パネル取り付けLEDインジケータです。色付き拡散フラットレンズ付きで、フィラメントやネオンインジケータの一般的な交換用として使用できます。家庭用及び商業用の白物家電、ケータリング機器、火災警報パネル、配電ソケット及び充電器/電源などの用途があります。12mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1及び-0.05mm)フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要色付き拡散フラットレンズ使用可能な色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、点滅赤電圧範囲:2Vdc→220Vac終端:はんだラグ/ファストン、12mm(2.8x0.8mm)又はワイヤ(200mm)標準光度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用UL496認定
長さ(mm)28.5寸法(mm)実装ホール:12定格電圧12Vdc発光色ランプLED定格電流(mA)20強度20mcdRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルリードワイヤ
Apem パイロットランプ, 12V dc, 赤, 実装ホールサイズ:6mm, QS63XXR12 APEMApem パイロットランプ, 12V dc, 赤, 実装ホールサイズ:6mm, QS63XXR12APEM
869税込956
1個
5日以内出荷
APEMQSシリーズスナップインパネル取り付けLEDインジケータは、色付き拡散フラットレンズを備え、フィラメントやネオンインジケータの最適な代替品です。家庭用と業務用の白物家電、ケータリング、火災警報パネル、配電ソケット、バッテリ充電器/電源などの用途に適しています。6mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1と-0.05mm)フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要色付き拡散フラットレンズ使用可能な色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、点滅赤電圧範囲:2Vdc→220Vac終端:はんだラグ/ファストン、6mm(2.0x0.5mm)又はワイヤ(200mm)標準強度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用UL496認定
長さ(mm)20.3寸法(mm)実装ホール:6定格電圧12Vdc発光色ランプLED定格電流(mA)20強度25mcdRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルリードワイヤ
Apem パイロットランプ, 12V dc, 青, 実装ホールサイズ:6mm, QS63XXB12 APEMApem パイロットランプ, 12V dc, 青, 実装ホールサイズ:6mm, QS63XXB12APEM
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
APEMQSシリーズスナップインパネル取り付けLEDインジケータは、色付き拡散フラットレンズを備え、フィラメントやネオンインジケータの最適な代替品です。家庭用と業務用の白物家電、ケータリング、火災警報パネル、配電ソケット、バッテリ充電器/電源などの用途に適しています。6mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1と-0.05mm)フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要色付き拡散フラットレンズ使用可能な色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、点滅赤電圧範囲:2Vdc→220Vac終端:はんだラグ/ファストン、6mm(2.0x0.5mm)又はワイヤ(200mm)標準強度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用UL496認定
長さ(mm)20.3寸法(mm)実装ホール:6定格電圧12Vdc発光色ランプLED定格電流(mA)20強度800mcdRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルリードワイヤ
Apem パイロットランプ, 12V dc, 赤, 実装ホールサイズ:6mm, QS61XXR12 APEMApem パイロットランプ, 12V dc, 赤, 実装ホールサイズ:6mm, QS61XXR12APEM
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
APEMQSシリーズスナップインパネル取り付けLEDインジケータは、色付き拡散フラットレンズを備え、フィラメントやネオンインジケータの最適な代替品です。家庭用と業務用の白物家電、ケータリング、火災警報パネル、配電ソケット、バッテリ充電器/電源などの用途に適しています。6mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1と-0.05mm)フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要色付き拡散フラットレンズ使用可能な色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、点滅赤電圧範囲:2Vdc→220Vac終端:はんだラグ/ファストン、6mm(2.0x0.5mm)又はワイヤ(200mm)標準強度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用UL496認定
長さ(mm)20.3寸法(mm)実装ホール:6定格電圧12Vdc発光色ランプLED定格電流(mA)20強度25mcdRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルファストン、はんだラグ
Apem パイロットランプ, 12V dc, 青, 実装ホールサイズ:6mm, QS61XXB12 APEMApem パイロットランプ, 12V dc, 青, 実装ホールサイズ:6mm, QS61XXB12APEM
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
APEMQSシリーズスナップインパネル取り付けLEDインジケータは、色付き拡散フラットレンズを備え、フィラメントやネオンインジケータの最適な代替品です。家庭用と業務用の白物家電、ケータリング、火災警報パネル、配電ソケット、バッテリ充電器/電源などの用途に適しています。6mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1と-0.05mm)フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要色付き拡散フラットレンズ使用可能な色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、点滅赤電圧範囲:2Vdc→220Vac終端:はんだラグ/ファストン、6mm(2.0x0.5mm)又はワイヤ(200mm)標準強度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用UL496認定
長さ(mm)20.3寸法(mm)実装ホール:6定格電圧12Vdc発光色ランプLED定格電流(mA)20強度800mcdRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルファストン、はんだラグ
Apem パイロットランプ, 12V dc, 緑, 実装ホールサイズ:6mm, QS61XXG12 APEMApem パイロットランプ, 12V dc, 緑, 実装ホールサイズ:6mm, QS61XXG12APEM
749税込824
1個
5日以内出荷
APEMQSシリーズスナップインパネル取り付けLEDインジケータは、色付き拡散フラットレンズを備え、フィラメントやネオンインジケータの最適な代替品です。家庭用と業務用の白物家電、ケータリング、火災警報パネル、配電ソケット、バッテリ充電器/電源などの用途に適しています。6mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1と-0.05mm)フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要色付き拡散フラットレンズ使用可能な色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、点滅赤電圧範囲:2Vdc→220Vac終端:はんだラグ/ファストン、6mm(2.0x0.5mm)又はワイヤ(200mm)標準強度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用UL496認定
長さ(mm)20.3寸法(mm)実装ホール:6定格電圧12Vdc発光色ランプLED定格電流(mA)20強度20mcdRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルファストン、はんだラグ
APEM パイロットランプ, 12V dc, 赤, 実装ホールサイズ:12mm, QS123XXR12 APEMAPEM パイロットランプ, 12V dc, 赤, 実装ホールサイズ:12mm, QS123XXR12APEM
849税込934
1個
5日以内出荷
ApemQSシリーズのスナップイン式パネル取り付けLEDインジケータです。色付き拡散フラットレンズ付きで、フィラメントやネオンインジケータの一般的な交換用として使用できます。家庭用及び商業用の白物家電、ケータリング機器、火災警報パネル、配電ソケット及び充電器/電源などの用途があります。12mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1及び-0.05mm)フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要色付き拡散フラットレンズ使用可能な色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、点滅赤電圧範囲:2Vdc→220Vac終端:はんだラグ/ファストン、12mm(2.8x0.8mm)又はワイヤ(200mm)標準光度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用UL496認定
長さ(mm)28.5寸法(mm)実装ホール:12定格電圧12Vdc発光色ランプLED定格電流(mA)20強度25mcdRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルリードワイヤ
APEM パイロットランプ, 12V dc, 緑, 実装ホールサイズ:8mm, QS83XXG12 APEMAPEM パイロットランプ, 12V dc, 緑, 実装ホールサイズ:8mm, QS83XXG12APEM
819税込901
1個
5日以内出荷
ApemQSシリーズのスナップイン式パネル取り付けLEDインジケータです。色付き拡散フラットレンズ付きで、フィラメントやネオンインジケータの一般的な交換用として使用できます。家庭用及び商業用の白物家電、ケータリング機器、火災警報パネル、配電ソケット及び充電器/電源などの用途があります。8mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1及び-0.05mm)フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要色付き拡散フラットレンズ使用可能な色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、点滅赤電圧範囲:2Vdc→220Vac終端:はんだラグ/ファストン端子、8mm(2.0x0.5mm)又はワイヤ(200mm)標準光度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用UL496認定
長さ(mm)28寸法(mm)実装ホール:8定格電圧12Vdc発光色ランプLED定格電流(mA)20強度20mcdRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルリードワイヤ
APEM パイロットランプ, 12V dc, 赤, 実装ホールサイズ:10mm, QS103XXR12 APEMAPEM パイロットランプ, 12V dc, 赤, 実装ホールサイズ:10mm, QS103XXR12APEM
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
ApemQSシリーズのスナップイン式パネル取り付けLEDインジケータです。色付き拡散フラットレンズ付きで、フィラメントやネオンインジケータの一般的な交換用として使用できます。家庭用及び商業用の白物家電、ケータリング機器、火災警報パネル、配電ソケット及び充電器/電源などの用途があります。10mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1及び-0.05mm)フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要色付き拡散フラットレンズ用意されている色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、3色、赤(点滅)電圧範囲:2Vdc→220Vac終端:はんだラグ/ファストン端子、10mm(2.0x0.5mm)又はワイヤ(200mm)標準光度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用UL496認定
長さ(mm)28.2寸法(mm)実装ホール:10定格電圧12Vdc発光色ランプLED定格電流(mA)20強度25mcdRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルリードワイヤ

パイロットランプ』には他にこんなカテゴリがあります

角形パイロットランプ