絞り込み
定格電圧(V)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
546件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
  • フラッシュシルエットLBシリーズ 表示灯 ドーム形 IDEC(和泉電気)

    フラッシュシルエットLBシリーズ 表示灯 ドーム形

    IDEC(和泉電気)
    1,798税込1,978
    1台
    3日以内出荷から31日以内出荷
    形状取り付け形状フラッシュシルエット保護構造IP65レンズ形状ドーム形光源LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)18.2
  • AC/DC24V LED表示灯(白) エスコ

    AC/DC24V LED表示灯(白)

    エスコ
    1,320税込1,452
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940DB-94形状定格電圧(V)AC/DC24発光色光源LED取付穴径(Φmm)22.3/25.5
  • AC/DC24V LED表示灯(橙) エスコ

    AC/DC24V LED表示灯(橙)

    エスコ
    1,320税込1,452
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940DB-93形状定格電圧(V)AC/DC24発光色光源LED取付穴径(Φmm)22.3/25.5
  • AC/DC24V LED表示灯(赤) エスコ

    AC/DC24V LED表示灯(赤)

    エスコ
    1,320税込1,452
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940DB-106形状定格電圧(V)AC/DC24発光色光源LED取付穴径(Φmm)22.3/25.5
  • 車載用LED警告灯/シングルビーコン 日恵製作所

    車載用LED警告灯/シングルビーコン

    日恵製作所(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    モーターレスで振動に強い円筒表示器内蔵の車載用警告灯。 IP66の高い保護特性。完全な防塵と、あらゆる方向からの雨・水に対し侵入を防ぐ優れた防水性能。 使用温度範囲が-30~65°過酷な環境下での使用も可能。
    形状流線形質量(g)970使用温度範囲(℃)-30~65定格電圧(V)DC12~24光源LED
  • Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ パイロットライト (大形 Φ40レンズ LED) IDEC(和泉電気)

    Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ パイロットライト (大形 Φ40レンズ LED)

    IDEC(和泉電気)
    3,298税込3,628
    1個
    24日以内出荷
    形状光源LED取付穴径(Φmm)30
  • Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ パイロットライト (丸形) IDEC(和泉電気)

    Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ パイロットライト (丸形)

    IDEC(和泉電気)
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
    形状光源LED取付穴径(Φmm)25.3
  • ニコUFO 常時点灯タイプ 日動工業

    ニコUFO 常時点灯タイプ

    日動工業
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    電池式なので配線が不要です。マグネット付なので設置が簡単です。LEDを採用しています。
    用途農機や大型機械・工場内の簡易安全表示に。付属品単3乾電池×2本仕様LED8個形状円筒形材質(本体)ABS樹脂質量(g)208タイプ常時点灯スイッチON/OFFシーソースイッチ定格電圧(V)DC3外径(Φmm)76高さH(mm)75保護等級IP55光源LED閃光数(min-1[回/分])72材質(カバー)アクリル系連続点灯時間(点滅時間)180時間(回転時間)150時間点灯方式手動回転数(回/分)318
  • 表示灯(Φ8) M2D (丸形) セット Aratas(旧:omron)

    表示灯(Φ8) M2D (丸形) セット

    Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から77日以内出荷
    押ボタンスイッチ形A3Dシリーズと同じタイプ。高輝度で均一な面照光。丸胴形で穴あけが容易。
    品名表示灯保護構造IP40照光方式LED端子種別はんだづけ端子保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲湿度35~85%RH順電流(mA)標準値:20、絶対最大値:50逆方向電圧(V)絶対最大値:4胴体形状丸胴形(Φ8mm)
  • 22Φパイロット 丸形 抵抗器付き マルヤス電業

    22Φパイロット 丸形 抵抗器付き

    マルヤス電業
    1,798税込1,978
    1個
    10日以内出荷
    種別抵抗器付形状保護構造IP65防油形定格絶縁電圧(V)AC/DC600温度上昇40K以下光源LED絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格二次電圧(V)24標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm強度(端子部)0.8N・m 15秒間変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間
  • Φ22コマンドスイッチ AM22・DM22 表示灯 富士電機

    Φ22コマンドスイッチ AM22・DM22 表示灯

    富士電機
    489税込538
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    形状取付穴径(Φmm)22.3
  • Φ16LEDパイロットランプ(赤色・24V) YIJIA

    Φ16LEDパイロットランプ(赤色・24V)

    YIJIA
    499税込549
    1個
    3日以内出荷
    光源にLEDを使用 長寿命、軽量、小形、省エネ カバーがPC製であり、耐衝撃性に優れ、電気通信などの設備回路のパイロットランプとして使用できます
    その他【比較トラッキング指数】≧100寸法Φ16ランプ電圧(V)24周波数50~60Hz寿命≧40000h定格電流(mA)≦20電圧変動±20%(110V以上)絶縁抵抗Ui≦60V 5MΩ、60V絶縁耐力2.5kV(ACRMS)、1min輝度(cd/m2)≧100ランプ色
  • Φ22LEDパイロットランプ(赤色・24V) YIJIA

    Φ22LEDパイロットランプ(赤色・24V)

    YIJIA
    449税込494
    1個
    3日以内出荷
    光源にLEDを使用 長寿命、軽量、小形、省エネ カバーがPC製であり、耐衝撃性に優れ、電気通信などの設備回路のパイロットランプとして使用できます
    その他【比較トラッキング指数】≧100寸法Φ22ランプ電圧(V)24周波数50~60Hz寿命≧40000h定格電流(mA)≦20電圧変動±20%(110V以上)絶縁抵抗Ui≦60V 5MΩ、60V絶縁耐力2.5kV(ACRMS)、1min輝度(cd/m2)≧100ランプ色
  • Φ22LEDパイロットランプ(黄色・24V) YIJIA

    Φ22LEDパイロットランプ(黄色・24V)

    YIJIA
    449税込494
    1個
    3日以内出荷
    光源にLEDを使用 長寿命、軽量、小形、省エネ カバーがPC製であり、耐衝撃性に優れ、電気通信などの設備回路のパイロットランプとして使用できます
    その他【比較トラッキング指数】≧100寸法Φ22ランプ電圧(V)24周波数50~60Hz寿命≧40000h定格電流(mA)≦20電圧変動±20%(110V以上)絶縁抵抗Ui≦60V 5MΩ、60V絶縁耐力2.5kV(ACRMS)、1min輝度(cd/m2)≧100ランプ色
  • Φ16LEDパイロットランプ(赤色・12V) YIJIA

    Φ16LEDパイロットランプ(赤色・12V)

    YIJIA
    499税込549
    1個
    3日以内出荷
    光源にLEDを使用 長寿命、軽量、小形、省エネ カバーがPC製であり、耐衝撃性に優れ、電気通信などの設備回路のパイロットランプとして使用できます
    その他【比較トラッキング指数】≧100寸法Φ16ランプ電圧(V)12周波数50~60Hz寿命≧40000h定格電流(mA)≦20電圧変動±20%(110V以上)絶縁抵抗Ui≦60V 5MΩ、60V絶縁耐力2.5kV(ACRMS)、1min輝度(cd/m2)≧100ランプ色
  • Φ22LEDパイロットランプ(緑色・24V) YIJIA

    Φ22LEDパイロットランプ(緑色・24V)

    YIJIA
    449税込494
    1個
    3日以内出荷
    光源にLEDを使用 長寿命、軽量、小形、省エネ カバーがPC製であり、耐衝撃性に優れ、電気通信などの設備回路のパイロットランプとして使用できます
    その他【比較トラッキング指数】≧100寸法Φ22ランプ電圧(V)24周波数50~60Hz寿命≧40000h定格電流(mA)≦20電圧変動±20%(110V以上)絶縁抵抗Ui≦60V 5MΩ、60V絶縁耐力2.5kV(ACRMS)、1min輝度(cd/m2)≧100ランプ色
  • 表示灯(LBシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    表示灯(LBシリーズ)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    829税込912
    1個
    10日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • AP1M形用 記名板 IDEC(和泉電気)

    AP1M形用 記名板

    IDEC(和泉電気)
    319税込351
    1箱(5個)ほか
    3日以内出荷
  • RS PRO パイロットランプ, 2V dc, 赤, 実装ホールサイズ:6mm RS PRO

    RS PRO パイロットランプ, 2V dc, 赤, 実装ホールサイズ:6mm

    RS PRO
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    定格電圧 = 2V dc。ライト出力色 = 赤。実装ホールサイズ = 6mm。ランプタイプ = LED。ランプサイズ = 3 mm。IPレーティング = IP67。ベゼルスタイル = 埋込型。定格電流 = 20mA。強度 = 10mcd。長さ = 15.9mm。。UL. 固定ナット、スプリングワッシャ、ラバーガスケット。LEDインジケータ、6 mm取り付け、埋込型ベゼル. 信頼のRSブランドがお届けするこれらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズと埋込型クロムベゼルを備えています。このインジケータは、IP67等級の侵入保護に適合するよう密閉されており、過酷な環境な屋外用途に適しています。これらのRSブランドのLEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、低消費電力なので、様々な機器用途に適しています。特長と利点:. 3mmカラー拡散エポキシレンズ 最大パネル厚: 7 mm リードピン又ははんだラグ終端 IP67等級のシール構造 100000時間の想定寿命
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Marl パイロットランプ, 4.5V, 青, 実装ホールサイズ:6mm, 570-320-04 MARL

    Marl パイロットランプ, 4.5V, 青, 実装ホールサイズ:6mm, 570-320-04

    MARL
    759税込835
    1個
    7日以内出荷
    このLEDインジケータを操作するときは、適切な直列抵抗などの電流制限装置を必ず使用してください。. Marl 6 mm ニッケルめっき黄銅LEDパネルインジケータ - 570/572シリーズ. Marlインジケータは、広範なLEDカラーが揃った、カラー拡散3 mm LEDです。Marlインジケータは、6 mmの切抜きを必要とするニッケルめっきのハウジングに埋め込まれた標準光度LEDを使用します。 パネル表示用途に最適です。
    仕様実装ホールサイズ = 6mmランプタイプ = LEDランプサイズ = 3 mm実装タイプ = パネルマウントベゼルスタイル = 突起定格電流 = 25mA強度 = 10mcd長さ = 15.1mm定格電圧(V)4.5発光色RoHS指令(10物質対応)対応
  • Marl パイロットランプ, 8 → 48V, 緑, 実装ホールサイズ:5.9 x 4.8mm, 660-314-64-40 MARL

    Marl パイロットランプ, 8 → 48V, 緑, 実装ホールサイズ:5.9 x 4.8mm, 660-314-64-40

    MARL
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    Marl 6 mm IP67マルチ電圧LEDパネルインジケータ - 660シリーズ. 6 mm取り付け プラスチックハウジング 様々なLED色 IP67等級のシール構造 はんだピン又はワイヤ終端 拡散レンズ
    仕様実装ホールサイズ = 5.9 x 4.8mmランプタイプ = LED終端タイプ = リードピンベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = 黒定格電流 = 20mA強度 = 30mcd長さ = 22.6mm定格電圧(V)8→48発光色RoHS指令(10物質対応)対応
  • Marl パイロットランプ, 12V dc, 緑, 実装ホールサイズ:8.1mm, 524-532-21 MARL

    Marl パイロットランプ, 12V dc, 緑, 実装ホールサイズ:8.1mm, 524-532-21

    MARL
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    シーリングワッシャ、固定ナット、ロックワッシャ. LEDインジケータ、8.1 mm取り付け、 12/24 Vdc、524シリーズ. 12.7 mmロープロファイル型の堅牢なステンレススチールハウジングに収容され、過酷な環境での使用に対応 7 mmカラー拡散ポリカーボネートレンズ IP67の保護等級 直射日光下でも視認可能 完全内部密閉構造 耐衝撃、耐振設計 0.11インチ(2.8 x 0.5 mm)端子
    仕様実装ホールサイズ = 8.1mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA長さ = 36.9mm定格電圧(V)12dc発光色RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bulgin パイロットランプ, 24V dc, 青, 実装ホールサイズ:12.2mm, DX0505/BL/24 BULGIN

    Bulgin パイロットランプ, 24V dc, 青, 実装ホールサイズ:12.2mm, DX0505/BL/24

    BULGIN
    5,598税込6,158
    1個
    7日以内出荷
    Oリング、固定ナット、耐振動ワッシャ. LEDインジケータ、12.1 mm取り付け、12 / 24 Vdc、バンダル抵抗. 5 mm V-0等級高コントラスト、つや消しポリカーボネートレンズ IP67等級のシール構造 15 mm低プロファイルベゼル、マリングレードステンレススチール製ハウジング 広視野角 耐衝撃、耐振設計 カラー識別後部絶縁材 0.11インチ(2.8 x 0.8 mm)端子
    仕様定格電圧 = 24V dcライト出力色 = 青実装ホールサイズ = 12.2mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 埋込型定格電流 = 25mA強度 = 1600mcd長さ = 41.2mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Arcolectric (Bulgin) Ltd パイロットランプ, 110V ac, 緑, 実装ホールサイズ:10mm, C027500NAM ARCOLECTRIC

    Arcolectric (Bulgin) Ltd パイロットランプ, 110V ac, 緑, 実装ホールサイズ:10mm, C027500NAM

    ARCOLECTRIC
    1,398税込1,538
    1個
    8日以内出荷
    定格電圧 = 110V ac。ライト出力色 = 緑。実装ホールサイズ = 10mm。ランプタイプ = ネオン。ベゼルスタイル = 埋込型。ベゼル色 = クロム。VDE、CSA、DEMKO、SEMKO、Kema、UL 認証コンポーネント. 10 mm 取り付けネオンインジケータ. 突出型/低プロファイル型の14mm色付き拡散ポリカーボネートレンズ 白色ナイロン 6.6 製ボディ クロムベゼル 230Vタイプは200 → 250 V acに適合 110Vタイプは100 → 130 V acに適合 平均寿命 - 20000時間(緑のみ5000時間) 0.25インチ(6.3 x 0.8mm)端子
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Arcolectric (Bulgin) Ltd パイロットランプ, 110V ac, オレンジ, 実装ホールサイズ:10mm, C027500NAN ARCOLECTRIC

    Arcolectric (Bulgin) Ltd パイロットランプ, 110V ac, オレンジ, 実装ホールサイズ:10mm, C027500NAN

    ARCOLECTRIC
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    定格電圧 = 110V ac。ライト出力色 = オレンジ。実装ホールサイズ = 10mm。ランプタイプ = ネオン。ベゼルスタイル = 埋込型。ベゼル色 = クロム。VDE、CSA、DEMKO、SEMKO、Kema、UL 認証コンポーネント. 10 mm 取り付けネオンインジケータ. 突出型/低プロファイル型の14mm色付き拡散ポリカーボネートレンズ 白色ナイロン 6.6 製ボディ クロムベゼル 230Vタイプは200 → 250 V acに適合 110Vタイプは100 → 130 V acに適合 平均寿命 - 20000時間(緑のみ5000時間) 0.25インチ(6.3 x 0.8mm)端子
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フラッシュシルエット LBWシリーズ IDEC(和泉電気)

    フラッシュシルエット LBWシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
    保護構造IP65保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)5~55、片振幅0.5mm耐振動(耐久)(Hz)5~55、片振幅0.5mm耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • フラッシュシルエット CWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    フラッシュシルエット CWシリーズ(ねじ端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    77税込85
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
    適合-材質(本体)-外形寸法(mm)-レンズ色-レンズ形状-ケーブル長(m)-材質(レンズ)-材質(パッキン)-色(本体)-コンタクト数-入数-挿抜回数-相対湿度(%RH)-
  • パイロットライト IDEC(和泉電気)

    パイロットライト

    IDEC(和泉電気)
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    保護構造IP65.54.40(IEC60529)発光色6色(レンズ交換必要)端子カバー不要
  • e-CON付ランプΦ25(青) SUS(エスユーエス)

    e-CON付ランプΦ25(青)

    SUS(エスユーエス)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    Φ25のランプ(青)
    型式MES-102A-B(パトライト)ケーブル長(m)0.4発光色
  • e-CON付ランプ5灯(赤黄緑青白) SUS(エスユーエス)

    e-CON付ランプ5灯(赤黄緑青白)

    SUS(エスユーエス)
    19,880税込21,868
    1個
    10日以内出荷
    Φ40のランプ5色
    型式LOUT-24-5RYGBW (シュナイダーエレクトリック)ケーブル長(m)1発光色赤・黄・緑・青・白
  • LED電池式警告灯高輝度 日恵製作所

    LED電池式警告灯高輝度

    日恵製作所
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    パワーLEDを使用し、屋外晴天下でも十分な明るさを実現
    用途トンネルでの追突防止や工場や高所作業時の注意喚起に。寸法(Φ×高さH)(mm)118×157寸法(Φmm)118電池単1電池×2本(別売)動作モード回転モード/点滅モード
  • ハイパワーライト 点灯 日恵製作所

    ハイパワーライト 点灯

    日恵製作所
    7,098税込7,808
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    IP67で屋外でも使用できます。
    用途前照灯など各種車両の照明としてご使用いただけます。仕様パワーLED電源(DC-V)12~24使用場所屋外
  • 小型LED回転灯 フラッシャーランタン 日動工業

    小型LED回転灯 フラッシャーランタン

    日動工業
    9,598税込10,558
    1台
    当日出荷
    音や振動のない、球替えいらずの長寿命LED回転灯です。
    用途工場出入口の仮設警告灯など。材質カバー:アクリル樹脂、本体:ABS樹脂形状円筒形質量(g)300定格電圧(V)AC100外径(Φmm)90高さH(mm)124定格電流(A)0.01電源コード(m)約0.35保護等級IP23(屋外型)光源LED閃光数(min-1[回/分])1402018年トラスコ掲載ページ3 0761
  • 大型LED回転灯 フラッシャーランタン 日動工業

    大型LED回転灯 フラッシャーランタン

    日動工業
    9,598税込10,558
    1台
    当日出荷
    音や振動のない、球替えいらずの長寿命LED回転灯です。
    用途工場出入口の仮設警告灯など。材質カバー:アクリル樹脂、本体:ABS樹脂形状円筒形質量(g)530定格電圧(V)AC100外径(Φmm)120高さH(mm)156電源コード(m)約0.35保護等級IP23(屋外型)光源LED閃光数(min-1[回/分])140
  • Φ22 HWシリーズ パイロットライト 突形 IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ パイロットライト 突形

    IDEC(和泉電気)
    1,798税込1,978
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    形状保護構造IP65端子形状ねじ本体形状分離形取付穴径(Φmm)22
  • Φ16 LBシリーズ 表示灯 丸形 IDEC(和泉電気)

    Φ16 LBシリーズ 表示灯 丸形

    IDEC(和泉電気)
    1,498税込1,648
    1台
    3日以内出荷から31日以内出荷
    形状保護構造IP65光源LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)16
  • Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ パイロットライト (突形フルガード付 LED) IDEC(和泉電気)

    Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ パイロットライト (突形フルガード付 LED)

    IDEC(和泉電気)
    4,998税込5,498
    1個
    24日以内出荷
    形状光源LED取付穴径(Φmm)30
  • Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ パイロットライト (突形 LED) BA9S IDEC(和泉電気)

    Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ パイロットライト (突形 LED) BA9S

    IDEC(和泉電気)
    3,198税込3,518
    1個
    24日以内出荷から31日以内出荷
  • Φ16 H6シリーズ HA□P形表示灯 LED照光 短胴タイプ (丸形) IDEC(和泉電気)

    Φ16 H6シリーズ HA□P形表示灯 LED照光 短胴タイプ (丸形)

    IDEC(和泉電気)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    形状光源LED取付穴径(Φmm)16
  • LWシリーズ パイロットライトΦ22 (丸形 LED) IDEC(和泉電気)

    LWシリーズ パイロットライトΦ22 (丸形 LED)

    IDEC(和泉電気)
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
    形状光源LED取付穴径(Φmm)22

パイロットランプ』には他にこんなカテゴリがあります

丸形パイロットランプ