絞り込み
定格電圧(V)
- 8~48(3)
- 12~28(5)
- AC230(3)
- DC2.8(10)
- DC4.5(2)
- DC12(7)
- DC24(11)
- DC24~28(1)
- DC28(2)
発光色
イエロー(7)
グリーン(17)
ブルー(3)
ホワイト(1)
レッド(16)
ブランド
- MARL
- モノタロウ(2)
- RS PRO(196)
- IDEC(和泉電気)(63)
- シュナイダーエレクトリック(31)
- 日恵製作所(22)
- マルヤス電業(21)
- SIEMENS(20)
- CAMDENBOSS(20)
- BULGIN(19)
- YIJIA(14)
- エスコ(12)
- 坂詰製作所(12)
- SUS(エスユーエス)(12)
- 富士電機(10)
- ARCOLECTRIC(10)
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(8)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(6)
- 日動工業(5)
- Aratas(旧:omron)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(44)
「定格電圧(V)」から絞り込む
8~48(3)
12~28(5)
AC230(3)
DC2.8(10)
DC4.5(2)
DC12(7)
DC24(11)
DC24~28(1)
DC28(2)

Marl パイロットランプ, 4.5V, 青, 実装ホールサイズ:6mm, 570-320-04
MARL¥759税込¥8351個7日以内出荷このLEDインジケータを操作するときは、適切な直列抵抗などの電流制限装置を必ず使用してください。. Marl 6 mm ニッケルめっき黄銅LEDパネルインジケータ - 570/572シリーズ. Marlインジケータは、広範なLEDカラーが揃った、カラー拡散3 mm LEDです。Marlインジケータは、6 mmの切抜きを必要とするニッケルめっきのハウジングに埋め込まれた標準光度LEDを使用します。 パネル表示用途に最適です。仕様実装ホールサイズ = 6mmランプタイプ = LEDランプサイズ = 3 mm実装タイプ = パネルマウントベゼルスタイル = 突起定格電流 = 25mA強度 = 10mcd長さ = 15.1mm定格電圧(V)4.5発光色青RoHS指令(10物質対応)対応
Marl パイロットランプ, 8 → 48V, 緑, 実装ホールサイズ:5.9 x 4.8mm, 660-314-64-40
MARL¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷Marl 6 mm IP67マルチ電圧LEDパネルインジケータ - 660シリーズ. 6 mm取り付け プラスチックハウジング 様々なLED色 IP67等級のシール構造 はんだピン又はワイヤ終端 拡散レンズ仕様実装ホールサイズ = 5.9 x 4.8mmランプタイプ = LED終端タイプ = リードピンベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = 黒定格電流 = 20mA強度 = 30mcd長さ = 22.6mm定格電圧(V)8→48発光色緑RoHS指令(10物質対応)対応
Marl パイロットランプ, 12V dc, 緑, 実装ホールサイズ:8.1mm, 524-532-21
MARL¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷シーリングワッシャ、固定ナット、ロックワッシャ. LEDインジケータ、8.1 mm取り付け、 12/24 Vdc、524シリーズ. 12.7 mmロープロファイル型の堅牢なステンレススチールハウジングに収容され、過酷な環境での使用に対応 7 mmカラー拡散ポリカーボネートレンズ IP67の保護等級 直射日光下でも視認可能 完全内部密閉構造 耐衝撃、耐振設計 0.11インチ(2.8 x 0.5 mm)端子仕様実装ホールサイズ = 8.1mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA長さ = 36.9mm定格電圧(V)12dc発光色緑RoHS指令(10物質対応)対応
Marl パイロットランプ, 24V dc, 緑, 実装ホールサイズ:8.1mm, 508-532-22
MARL¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷シーリングワッシャ、固定ナット、ロックワッシャ. LEDインジケータ、8.1 mm取り付け、 12/24 Vdc、508シリーズ. 508シリーズパネル取り付けLEDインジケータには、さまざまな色と定格電圧のタイプが揃っています。 レンズは広視野角で、スモークガラスにより、十分なオン / オフコントラスト比が得られます。 このインジケータには、取り付け時に極性を間違っても保護されるように逆極性保護ダイオードが装着されています。. 用途と環境. 508シリーズは、IP67等級で、苛酷な環境での使用に最適です。 防水性を備えている他に、頑丈なニッケルめっき黄銅ハウジングにより、高いレベルの破壊耐性を発揮します。 このため、産業用、屋外、及び高振動の用途における状態のパネル表示に最適です。. 特長. 標準産業用取り付けサイズ IP67等級のシール構造 広視野角 - スモークレンズ 内部密閉構造 すべての電圧モデルに逆極性保護ダイオードを装着 優れた信頼性及び想定寿命 動作温度範囲: -40 → +75 ℃仕様実装ホールサイズ = 8.1mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 埋込型ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA長さ = 33mm定格電圧(V)24dc発光色緑RoHS指令(10物質対応)対応
Marl パイロットランプ, 24V dc, 緑, 実装ホールサイズ:12.7mm, 512-532-22
MARL¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷シーリングワッシャ、固定ナット、ロックワッシャ. LEDインジケータ、12.7 mm取り付け、12 / 24 Vdc、512シリーズ. 9.9 mm高コントラストスモークポリカーボネートレンズ IP67等級のシール構造 17 mmブライトニッケルめっき黄銅ハウジング 直射日光下でも視認可能 完全内部密閉構造 0.11インチ(2.8 x 0.5 mm)端子仕様実装ホールサイズ = 12.7mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 埋込型ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA強度 = 6000mcd長さ = 33mm定格電圧(V)24dc発光色緑RoHS指令(10物質対応)対応
Marl パイロットランプ, 2.8V, 赤, 実装ホールサイズ:6mm, 572-305-04
MARL¥649税込¥7141個7日以内出荷このLEDインジケータを操作するときは、適切な直列抵抗などの電流制限装置を必ず使用してください。. Marl 6 mm ニッケルめっき黄銅LEDパネルインジケータ - 570/572シリーズ. Marlインジケータは、広範なLEDカラーが揃った、カラー拡散3 mm LEDです。Marlインジケータは、6 mmの切抜きを必要とするニッケルめっきのハウジングに埋め込まれた標準光度LEDを使用します。 パネル表示用途に最適です。仕様実装ホールサイズ = 6mmランプタイプ = LEDランプサイズ = 3 mm終端タイプ = リードピン実装タイプ = パネルマウントベゼルスタイル = 埋込型定格電流 = 20mA強度 = 2mcd長さ = 14.1mm定格電圧(V)2.8発光色赤RoHS指令(10物質対応)対応
Marl パイロットランプ, 24V dc, 赤, 実装ホールサイズ:8.1mm, 508-501-22
MARL¥5,198税込¥5,7181個7日以内出荷シーリングワッシャ、固定ナット、ロックワッシャ. LEDインジケータ、8.1 mm取り付け、 12/24 Vdc、508シリーズ. 508シリーズパネル取り付けLEDインジケータには、さまざまな色と定格電圧のタイプが揃っています。 レンズは広視野角で、スモークガラスにより、十分なオン / オフコントラスト比が得られます。 このインジケータには、取り付け時に極性を間違っても保護されるように逆極性保護ダイオードが装着されています。. 用途と環境. 508シリーズは、IP67等級で、苛酷な環境での使用に最適です。 防水性を備えている他に、頑丈なニッケルめっき黄銅ハウジングにより、高いレベルの破壊耐性を発揮します。 このため、産業用、屋外、及び高振動の用途における状態のパネル表示に最適です。. 特長. 標準産業用取り付けサイズ IP67等級のシール構造 広視野角 - スモークレンズ 内部密閉構造 すべての電圧モデルに逆極性保護ダイオードを装着 優れた信頼性及び想定寿命 動作温度範囲: -40 → +75 ℃仕様実装ホールサイズ = 8.1mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 埋込型ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA長さ = 33mm定格電圧(V)24dc発光色赤RoHS指令(10物質対応)対応
Marl パイロットランプ, 12 → 28V, 緑, 実装ホールサイズ:8.1mm, 698-532-63
MARL¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷698 シリーズ LED インジケータ 8.1 mm 取り付け 12-28 V dc / 110 V ac 、. 黒色アルマイト処理されたアルミニウムハウジング 衝撃と振動に耐えるため全体をボディ内部に充填 IP67保護等級仕様実装ホールサイズ = 8.1mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼル色 = 黒定格電流 = 6 → 16mA長さ = 31.9mm定格電圧(V)12→28発光色緑RoHS指令(10物質対応)対応
Marl パイロットランプ, 24V dc, 赤, 実装ホールサイズ:8.1mm, 524-501-22
MARL¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷シーリングワッシャ、固定ナット、ロックワッシャ. LEDインジケータ、8.1 mm取り付け、 12/24 Vdc、524シリーズ. 12.7 mmロープロファイル型の堅牢なステンレススチールハウジングに収容され、過酷な環境での使用に対応 7 mmカラー拡散ポリカーボネートレンズ IP67の保護等級 直射日光下でも視認可能 完全内部密閉構造 耐衝撃、耐振設計 0.11インチ(2.8 x 0.5 mm)端子仕様実装ホールサイズ = 8.1mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA長さ = 36.9mm定格電圧(V)24dc発光色赤RoHS指令(10物質対応)対応
Marl パイロットランプ, 12 → 28V, 青, 実装ホールサイズ:12.7mm, 531-930-63
MARL¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷LEDインジケータ、12.7 mm取り付け、12-28 Vdc / 110 Vac、531シリーズ. 明るいニッケルめっき黄銅のハウジング 完全内部密閉構造による耐衝撃性及び耐振動性 IP67等級のシール構造仕様実装ホールサイズ = 12.7mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = 黒定格電流 = 6 → 16mA長さ = 37mm定格電圧(V)12→28発光色青RoHS指令(10物質対応)対応
Marl パイロットランプ, 24V dc, 黄, 実装ホールサイズ:8.1mm, 508-521-22
MARL¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷シーリングワッシャ、固定ナット、ロックワッシャ. LEDインジケータ、8.1 mm取り付け、 12/24 Vdc、508シリーズ. 508シリーズパネル取り付けLEDインジケータには、さまざまな色と定格電圧のタイプが揃っています。 レンズは広視野角で、スモークガラスにより、十分なオン / オフコントラスト比が得られます。 このインジケータには、取り付け時に極性を間違っても保護されるように逆極性保護ダイオードが装着されています。. 用途と環境. 508シリーズは、IP67等級で、苛酷な環境での使用に最適です。 防水性を備えている他に、頑丈なニッケルめっき黄銅ハウジングにより、高いレベルの破壊耐性を発揮します。 このため、産業用、屋外、及び高振動の用途における状態のパネル表示に最適です。. 特長. 標準産業用取り付けサイズ IP67等級のシール構造 広視野角 - スモークレンズ 内部密閉構造 すべての電圧モデルに逆極性保護ダイオードを装着 優れた信頼性及び想定寿命 動作温度範囲: -40 → +75 ℃仕様実装ホールサイズ = 8.1mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 埋込型ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA長さ = 33mm定格電圧(V)24dc発光色黄RoHS指令(10物質対応)対応
Marl パイロットランプ, 12V dc, 赤, 実装ホールサイズ:8.1mm, 508-501-21
MARL¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷シーリングワッシャ、固定ナット、ロックワッシャ. LEDインジケータ、8.1 mm取り付け、 12/24 Vdc、508シリーズ. 508シリーズパネル取り付けLEDインジケータには、さまざまな色と定格電圧のタイプが揃っています。 レンズは広視野角で、スモークガラスにより、十分なオン / オフコントラスト比が得られます。 このインジケータには、取り付け時に極性を間違っても保護されるように逆極性保護ダイオードが装着されています。. 用途と環境. 508シリーズは、IP67等級で、苛酷な環境での使用に最適です。 防水性を備えている他に、頑丈なニッケルめっき黄銅ハウジングにより、高いレベルの破壊耐性を発揮します。 このため、産業用、屋外、及び高振動の用途における状態のパネル表示に最適です。. 特長. 標準産業用取り付けサイズ IP67等級のシール構造 広視野角 - スモークレンズ 内部密閉構造 すべての電圧モデルに逆極性保護ダイオードを装着 優れた信頼性及び想定寿命 動作温度範囲: -40 → +75 ℃仕様実装ホールサイズ = 8.1mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 埋込型ベゼル色 = クロム定格電流 = 19mA長さ = 33mm定格電圧(V)12dc発光色赤RoHS指令(10物質対応)対応
Marl パイロットランプ, 12V dc, 緑, 実装ホールサイズ:13mm, 528-532-21
MARL¥5,598税込¥6,1581個7日以内出荷LEDインジケータ、13 mm取り付け、12 / 24 Vdc、110 / 230 Vac、528シリーズ. 低プロファイル型 10 mmカラー拡散ポリカーボネートレンズ IP67の保護等級 17 mmベゼル、頑丈なステンレススチール製ハウジング 直射日光下でも視認可能 広視野角 完全内部密閉構造 耐衝撃、耐振設計 想定寿命: 100000時間 0.11インチ(2.8 x 0.5 mm)端子 シーリングワッシャ、固定ナット、ロックワッシャが付属仕様実装ホールサイズ = 13mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA長さ = 38mm定格電圧(V)12dc発光色緑RoHS指令(10物質対応)対応
Marl パイロットランプ, 12 → 28V, 赤, 実装ホールサイズ:8.1mm, 698-501-63
MARL¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷698 シリーズ LED インジケータ 8.1 mm 取り付け 12-28 V dc / 110 V ac 、. 黒色アルマイト処理されたアルミニウムハウジング 衝撃と振動に耐えるため全体をボディ内部に充填 IP67保護等級仕様実装ホールサイズ = 8.1mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼル色 = 黒定格電流 = 6 → 16mA長さ = 31.9mm定格電圧(V)12→28発光色赤RoHS指令(10物質対応)対応
Marl パイロットランプ, 2.8V, 緑, 実装ホールサイズ:8mm, 573-514-04
MARL¥939税込¥1,0331個7日以内出荷このLEDインジケータを操作するときは、適切な直列抵抗などの電流制限装置を必ず使用してください。. Marl 8 mm ニッケルめっき黄銅LEDパネルインジケータ - 571/573シリーズ仕様実装ホールサイズ = 8mmランプタイプ = LED終端タイプ = リードワイヤベゼルスタイル = 埋込型ベゼル色 = クロム定格電流 = 30mA強度 = 25mcd長さ = 18.2mm定格電圧(V)2.8発光色緑RoHS指令(10物質対応)対応
Marl パイロットランプ, 12 → 28V, 緑, 実装ホールサイズ:12.7mm, 531-532-63
MARL¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷LEDインジケータ、12.7 mm取り付け、12-28 Vdc / 110 Vac、531シリーズ. 明るいニッケルめっき黄銅のハウジング 完全内部密閉構造による耐衝撃性及び耐振動性 IP67等級のシール構造仕様実装ホールサイズ = 12.7mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = 黒定格電流 = 6 → 16mA強度 = 800mcd長さ = 37mm定格電圧(V)12→28発光色緑RoHS指令(10物質対応)対応
Marl パイロットランプ, 2.8V, 緑, 実装ホールサイズ:8mm, 573-514-04-40
MARL¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷このLEDインジケータを操作するときは、適切な直列抵抗などの電流制限装置を必ず使用してください。. Marl 8 mm ニッケルめっき黄銅LEDパネルインジケータ - 571/573シリーズ仕様実装ホールサイズ = 8mmランプタイプ = LED終端タイプ = リードワイヤベゼルスタイル = 埋込型ベゼル色 = クロム定格電流 = 30mA強度 = 25mcd長さ = 18.2mm定格電圧(V)2.8発光色緑RoHS指令(10物質対応)対応
Marl パイロットランプ, 2.8V, 黄, 実装ホールサイズ:6mm, 572-311-04
MARL¥799税込¥8791個7日以内出荷このLEDインジケータを操作するときは、適切な直列抵抗などの電流制限装置を必ず使用してください。. Marl 6 mm ニッケルめっき黄銅LEDパネルインジケータ - 570/572シリーズ. Marlインジケータは、広範なLEDカラーが揃った、カラー拡散3 mm LEDです。Marlインジケータは、6 mmの切抜きを必要とするニッケルめっきのハウジングに埋め込まれた標準光度LEDを使用します。 パネル表示用途に最適です。仕様実装ホールサイズ = 6mmランプタイプ = LEDランプサイズ = 3 mm終端タイプ = リードピン実装タイプ = パネルマウントベゼルスタイル = 埋込型定格電流 = 30mA強度 = 20mcd長さ = 14.1mm定格電圧(V)2.8発光色黄RoHS指令(10物質対応)対応
Marl パイロットランプ, 230V ac, 黄, 実装ホールサイズ:12.7mm, 514-111-76
MARL¥5,198税込¥5,7181個7日以内出荷シーリングワッシャ、固定ナット、ロックワッシャ. LEDインジケータ、12.7 mm取り付け、24 / 110 / 230 Vac、514シリーズ. 10 mmカラー拡散凸レンズ IP67定格 17 mmブライトニッケルめっき黄銅ハウジング 完全内部密閉構造 耐衝撃、耐振設計 0.11インチ(2.8 x 0.5 mm)端子仕様実装ホールサイズ = 12.7mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = クロム定格電流 = 3mA強度 = 5mcd長さ = 38.5mm定格電圧(V)230ac発光色黄RoHS指令(10物質対応)対応
Marl パイロットランプ, 230V ac, 緑, 実装ホールサイズ:12.7mm, 512-532-76
MARL¥4,698税込¥5,1681個7日以内出荷110 Vタイプは、ドロッパ抵抗を使用した230 V電源での使用には適していません。 接続には絶縁圧着端子のみを使用してください。. LEDインジケータ、12.7 mm取り付け、110 / 230 Vac、512シリーズ. このシリーズのすべての製品はIP67に適合する密閉構造で、取り付け穴サイズ12.7 mm、想定寿命90000時間の特性を備え、シーリングワッシャ、固定ナット、ロックワッシャが付属しています。. 9.9 mm高コントラストスモークポリカーボネートレンズ 17 mmベゼル、ブライトニッケルめっき黄銅ハウジング 直射日光下でも視認可能 完全内部密閉構造 110 (2.8 mm)端子(0.5 mm厚)仕様実装ホールサイズ = 12.7mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブベゼルスタイル = 埋込型ベゼル色 = クロム定格電流 = 4mA強度 = 1200mcd長さ = 33mm定格電圧(V)230ac発光色緑RoHS指令(10物質対応)対応
Marl パイロットランプ, 2.8V, 赤, 実装ホールサイズ:6mm, 572-305-04-40
MARL¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷このLEDインジケータを操作するときは、適切な直列抵抗などの電流制限装置を必ず使用してください。. Marl 6 mm ニッケルめっき黄銅LEDパネルインジケータ - 570/572シリーズ. Marlインジケータは、広範なLEDカラーが揃った、カラー拡散3 mm LEDです。Marlインジケータは、6 mmの切抜きを必要とするニッケルめっきのハウジングに埋め込まれた標準光度LEDを使用します。 パネル表示用途に最適です。仕様実装ホールサイズ = 6mmランプタイプ = LEDランプサイズ = 3 mm終端タイプ = リードワイヤ実装タイプ = パネルマウントベゼルスタイル = 埋込型定格電流 = 20mA強度 = 2mcd長さ = 14.1mm定格電圧(V)2.8発光色赤RoHS指令(10物質対応)対応
Marl パイロットランプ, 2.8V, 赤, 実装ホールサイズ:6mm, 570-305-04
MARL¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷このLEDインジケータを操作するときは、適切な直列抵抗などの電流制限装置を必ず使用してください。. Marl 6 mm ニッケルめっき黄銅LEDパネルインジケータ - 570/572シリーズ. Marlインジケータは、広範なLEDカラーが揃った、カラー拡散3 mm LEDです。Marlインジケータは、6 mmの切抜きを必要とするニッケルめっきのハウジングに埋め込まれた標準光度LEDを使用します。 パネル表示用途に最適です。仕様実装ホールサイズ = 6mmランプタイプ = LEDランプサイズ = 3 mm終端タイプ = リードピン実装タイプ = パネルマウントベゼルスタイル = 突起定格電流 = 20mA強度 = 2mcd長さ = 15.1mm定格電圧(V)2.8発光色赤RoHS指令(10物質対応)対応
Marl パイロットランプ, 28V dc, 白, 実装ホールサイズ:5mm, 604-998-23
MARL¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷Marl 5 mm IP67ニッケルめっき黄銅LEDパネルインジケータ - 604シリーズ. Marl 604シリーズインジケータは、さまざまな用途に使用できる非常に低プロファイルのIP67定格パネル取り付けデバイスです。. 5.0 mm取り付け 頑丈なブライトニッケルめっき黄銅ハウジング IP67等級のシール構造 広視野角のスモークレンズ 振動が激しい用途に適合 すべての電圧モデルに、内部リバース保護ダイオード標準取り付け仕様実装ホールサイズ = 5mmランプタイプ = LED終端タイプ = リードワイヤIPレーティング = IP67ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA強度 = 12900mcd長さ = 17.7mm定格電圧(V)28dc発光色白RoHS指令(10物質対応)対応
Marl パイロットランプ, 28V dc, 黄, 実装ホールサイズ:5mm, 604-325-23
MARL¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷Marl 5 mm IP67ニッケルめっき黄銅LEDパネルインジケータ - 604シリーズ. Marl 604シリーズインジケータは、さまざまな用途に使用できる非常に低プロファイルのIP67定格パネル取り付けデバイスです。. 5.0 mm取り付け 頑丈なブライトニッケルめっき黄銅ハウジング IP67等級のシール構造 広視野角のスモークレンズ 振動が激しい用途に適合 すべての電圧モデルに、内部リバース保護ダイオード標準取り付け仕様実装ホールサイズ = 5mmランプタイプ = LED終端タイプ = リードワイヤIPレーティング = IP67ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA強度 = 3500mcd長さ = 17.7mm定格電圧(V)28dc発光色黄RoHS指令(10物質対応)対応
Marl パイロットランプ, 12V dc, 黄, 実装ホールサイズ:8.1mm, 524-521-21
MARL¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷シーリングワッシャ、固定ナット、ロックワッシャ. LEDインジケータ、8.1 mm取り付け、 12/24 Vdc、524シリーズ. 12.7 mmロープロファイル型の堅牢なステンレススチールハウジングに収容され、過酷な環境での使用に対応 7 mmカラー拡散ポリカーボネートレンズ IP67の保護等級 直射日光下でも視認可能 完全内部密閉構造 耐衝撃、耐振設計 0.11インチ(2.8 x 0.5 mm)端子仕様実装ホールサイズ = 8.1mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA長さ = 36.9mm定格電圧(V)12dc発光色黄RoHS指令(10物質対応)対応
Marl パイロットランプ, 2.8V, 赤, 実装ホールサイズ:8mm, 573-502-04-40
MARL¥759税込¥8351個7日以内出荷このLEDインジケータを操作するときは、適切な直列抵抗などの電流制限装置を必ず使用してください。Marl 8 mm ニッケルめっき黄銅LEDパネルインジケータ - 571/573シリーズ仕様定格電圧 = 2.8Vライト出力色 = 赤実装ホールサイズ = 8mmランプタイプ = LED終端タイプ = リードワイヤベゼルスタイル = 埋込型ベゼル色 = クロム定格電流 = 30mA強度 = 40mcd長さ = 18.2mm定格電圧(V)2.8発光色赤RoHS指令(10物質対応)対応
Marl パイロットランプ, 8 → 48V, 赤, 実装ホールサイズ:9.6 x 8.7mm, 690-501-66
MARL¥8,498税込¥9,3481個7日以内出荷Marl 9.6 mm UL IP67アルミLEDパネルインジケータ - 690シリーズ. Marl 690シリーズインジケータは、UL認定IP67等級のパネル取り付けデバイスで、様々な用途に対応します。. UL認定 - 認証番号20120419-E349017 高強度LEDパネルインジケータ 黒色陽極酸化処理アルミハウジング 広視野角 振動が激しい用途に適合 8-48 V ac/dc双極製品 IP67等級のシール構造仕様実装ホールサイズ = 9.6 x 8.7mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = 黒定格電流 = 10mA強度 = 600mcd長さ = 32mm定格電圧(V)8→48発光色赤RoHS指令(10物質対応)対応
Marl パイロットランプ, 12V dc, 緑, 実装ホールサイズ:6.4mm, 612-324-21
MARL¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷シーリングワッシャ、固定ナット、ロックワッシャ. LEDインジケータ、6.35 mm取り付け、612シリーズ. 5.1 mm、高コントラストスモークポリカーボネートレンズ 9 mm低プロファイルベゼルの黒色陽極酸化アルミハウジング IP67等級のシール構造 直射日光下でも視認可能 完全内部密閉構造 耐衝撃、耐振設計 圧着工具も別売りで用意(品番 ; 321-2773 321-2773 )仕様定格電圧 = 12V dcライト出力色 = 緑実装ホールサイズ = 6.4mmランプタイプ = LEDベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = 黒定格電流 = 20mA長さ = 27.2mm定格電圧(V)12dc発光色緑RoHS指令(10物質対応)対応
Marl パイロットランプ, 8 → 48V, 緑, 実装ホールサイズ:5.9 x 4.8mm, 660-314-64
MARL¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷Marl 6 mm IP67マルチ電圧LEDパネルインジケータ - 660シリーズ. 6 mm取り付け プラスチックハウジング 様々なLED色 IP67等級のシール構造 はんだピン又はワイヤ終端 拡散レンズ仕様定格電圧 = 8 → 48Vライト出力色 = 緑実装ホールサイズ = 5.9 x 4.8mmランプタイプ = LED終端タイプ = リードピンベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = 黒定格電流 = 20mA強度 = 30mcd長さ = 22.6mm定格電圧(V)8→48発光色緑RoHS指令(10物質対応)対応
Marl パイロットランプ, 24V dc, 緑, 実装ホールサイズ:12.7mm, 514-114-22
MARL¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷LEDインジケータ、12.7 mm取り付け、12 / 24 Vdc、514シリーズ. 10 mmカラー拡散凸レンズ IP67定格 17 mmブライトニッケルめっき黄銅ハウジング 完全内部密閉構造 耐衝撃、耐振設計 0.11インチ(2.8 x 0.5 mm)端子仕様実装ホールサイズ = 12.7mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA強度 = 40mcd長さ = 38.5mm定格電圧(V)24dc発光色緑RoHS指令(10物質対応)対応
Marl パイロットランプ, 24V dc, 赤, 実装ホールサイズ:12.7mm, 514-102-22
MARL¥5,398税込¥5,9381個7日以内出荷LEDインジケータ、12.7 mm取り付け、12 / 24 Vdc、514シリーズ. 10 mmカラー拡散凸レンズ IP67定格 17 mmブライトニッケルめっき黄銅ハウジング 完全内部密閉構造 耐衝撃、耐振設計 0.11インチ(2.8 x 0.5 mm)端子仕様実装ホールサイズ = 12.7mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA強度 = 200mcd長さ = 38.5mm定格電圧(V)24dc発光色赤RoHS指令(10物質対応)対応
Marl パイロットランプ, 12V dc, 赤, 実装ホールサイズ:8.1mm, 524-501-21
MARL¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷シーリングワッシャ、固定ナット、ロックワッシャ. LEDインジケータ、8.1 mm取り付け、 12/24 Vdc、524シリーズ. 12.7 mmロープロファイル型の堅牢なステンレススチールハウジングに収容され、過酷な環境での使用に対応 7 mmカラー拡散ポリカーボネートレンズ IP67の保護等級 直射日光下でも視認可能 完全内部密閉構造 耐衝撃、耐振設計 0.11インチ(2.8 x 0.5 mm)端子仕様実装ホールサイズ = 8.1mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA長さ = 36.9mm定格電圧(V)12dc発光色赤RoHS指令(10物質対応)対応
Marl パイロットランプ, 24 → 28V dc, 赤, 実装ホールサイズ:8.1mm, 677-501-23
MARL¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷シーリングワッシャ、固定ナット、ロックワッシャ. LEDインジケータ、8.1 mm取り付け、 5/12/24/28 Vdc、677シリーズ. 7 mm高コントラストスモークポリカーボネートレンズ 11.5 mmベゼル、ロープロファイルの黒色陽極酸化アルミハウジング 直射日光下でも視認可能 完全内部密閉構造 耐衝撃、耐振設計 'D'字型取り付けにより回転を防止 0.11インチ (2.8 x 0.5 mm)端子仕様実装ホールサイズ = 8.1mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブベゼルスタイル = 埋込型ベゼル色 = 黒定格電流 = 20mA長さ = 33mm定格電圧(V)24→28dc発光色赤RoHS指令(10物質対応)対応
Marl パイロットランプ, 24V dc, 黄, 実装ホールサイズ:8.1mm, 524-521-22
MARL¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷シーリングワッシャ、固定ナット、ロックワッシャ. LEDインジケータ、8.1 mm取り付け、 12/24 Vdc、524シリーズ. 12.7 mmロープロファイル型の堅牢なステンレススチールハウジングに収容され、過酷な環境での使用に対応 7 mmカラー拡散ポリカーボネートレンズ IP67の保護等級 直射日光下でも視認可能 完全内部密閉構造 耐衝撃、耐振設計 0.11インチ(2.8 x 0.5 mm)端子仕様実装ホールサイズ = 8.1mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA長さ = 36.9mm定格電圧(V)24dc発光色黄RoHS指令(10物質対応)対応
Marl パイロットランプ, 24V dc, 赤, 実装ホールサイズ:12.7mm, 514-105-22
MARL¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷LEDインジケータ、12.7 mm取り付け、12 / 24 Vdc、514シリーズ. 10 mmカラー拡散凸レンズ IP67定格 17 mmブライトニッケルめっき黄銅ハウジング 完全内部密閉構造 耐衝撃、耐振設計 0.11インチ(2.8 x 0.5 mm)端子仕様実装ホールサイズ = 12.7mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA強度 = 40mcd長さ = 38.5mm定格電圧(V)24dc発光色赤RoHS指令(10物質対応)対応
Marl パイロットランプ, 12 → 28V, 赤, 実装ホールサイズ:12.7mm, 531-501-63
MARL¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷LEDインジケータ、12.7 mm取り付け、12-28 Vdc / 110 Vac、531シリーズ. 明るいニッケルめっき黄銅のハウジング 完全内部密閉構造による耐衝撃性及び耐振動性 IP67等級のシール構造仕様実装ホールサイズ = 12.7mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = 銀定格電流 = 6 → 16mA強度 = 600mcd長さ = 37mm定格電圧(V)12→28発光色赤RoHS指令(10物質対応)対応
Marl パイロットランプ, 12V dc, 緑, 実装ホールサイズ:8.1mm, 508-532-21
MARL¥5,298税込¥5,8281個7日以内出荷シーリングワッシャ、固定ナット、ロックワッシャ. LEDインジケータ、8.1 mm取り付け、 12/24 Vdc、508シリーズ. 508シリーズパネル取り付けLEDインジケータには、さまざまな色と定格電圧のタイプが揃っています。 レンズは広視野角で、スモークガラスにより、十分なオン / オフコントラスト比が得られます。 このインジケータには、取り付け時に極性を間違っても保護されるように逆極性保護ダイオードが装着されています。. 用途と環境. 508シリーズは、IP67等級で、苛酷な環境での使用に最適です。 防水性を備えている他に、頑丈なニッケルめっき黄銅ハウジングにより、高いレベルの破壊耐性を発揮します。 このため、産業用、屋外、及び高振動の用途における状態のパネル表示に最適です。. 特長. 標準産業用取り付けサイズ IP67等級のシール構造 広視野角 - スモークレンズ 内部密閉構造 すべての電圧モデルに逆極性保護ダイオードを装着 優れた信頼性及び想定寿命 動作温度範囲: -40 → +75 ℃仕様実装ホールサイズ = 8.1mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 埋込型ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA長さ = 33mm定格電圧(V)12dc発光色緑RoHS指令(10物質対応)対応
Marl パイロットランプ, 2.8V, 黄, 実装ホールサイズ:8mm, 571-511-04-40
MARL¥999税込¥1,0991個7日以内出荷このLEDインジケータを操作するときは、適切な直列抵抗などの電流制限装置を必ず使用してください。. Marl 8 mm ニッケルめっき黄銅LEDパネルインジケータ - 571/573シリーズ仕様実装ホールサイズ = 8mmランプタイプ = LED終端タイプ = リードワイヤベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = クロム定格電流 = 30mA強度 = 25mcd長さ = 19.5mm定格電圧(V)2.8発光色黄RoHS指令(10物質対応)対応
Marl パイロットランプ, 24V dc, 緑, 実装ホールサイズ:12.7mm, 651-114-22
MARL¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷LEDインジケータ、12.7 mm取り付け、5 / 12 / 24 Vdc、651 シリーズ. このシリーズのすべての製品はIP67に適合する密閉構造で、取り付け穴サイズ12.7 mm、想定寿命90000時間の特性を備え、シーリングワッシャ、固定ナット、ロックワッシャが付属しています。. 10 mmカラー拡散凸レンズ 回転防止設計ボディ 17 mmベゼル、黒色陽極酸化アルミハウジング 完全内部密閉構造 耐衝撃、耐振設計 0.11インチ(2.8 x 0.5 mm)端子仕様実装ホールサイズ = 12.7mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = 黒定格電流 = 20mA長さ = 38.5mm定格電圧(V)24dc発光色緑RoHS指令(10物質対応)対応
Marl パイロットランプ, 2.8V, 緑, 実装ホールサイズ:6mm, 572-314-04-40
MARL¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷このLEDインジケータを操作するときは、適切な直列抵抗などの電流制限装置を必ず使用してください。. Marl 6 mm ニッケルめっき黄銅LEDパネルインジケータ - 570/572シリーズ. Marlインジケータは、広範なLEDカラーが揃った、カラー拡散3 mm LEDです。Marlインジケータは、6 mmの切抜きを必要とするニッケルめっきのハウジングに埋め込まれた標準光度LEDを使用します。 パネル表示用途に最適です。仕様実装ホールサイズ = 6mmランプタイプ = LEDランプサイズ = 3 mm終端タイプ = リードワイヤ実装タイプ = パネルマウントベゼルスタイル = 埋込型定格電流 = 30mA強度 = 25mcd長さ = 14.1mm定格電圧(V)2.8発光色緑RoHS指令(10物質対応)対応
『パイロットランプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 角形パイロットランプ
- 丸形パイロットランプ
- 集合灯