絞り込み
ブランド
- RS PRO
- omron(オムロン)(44)
- azbil(旧:山武)(20)
- シマデン(13)
- Panasonic(パナソニック)(10)
- AUTONICS(オートニクス)(9)
- 日本電測(7)
- CHINO(チノー)(5)
- 加美電子工業(5)
- 古河電工(古河電気工業)(2)
- honeywell(2)
- CALEX(2)
- CAREL(2)
- オリエンタルモーター(1)
- 内外電機(1)
- 古河電工パワーシステムズ(1)
- 東邦電子(1)
- ATEN(1)

温度センサ RS Pro インテリアルーム PT100
RS PRO¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷仕様黄銅及びスチール製のポケットに止めねじプローブが固定されているため、交換が容易. 空調用温度センサ. ほとんどのエアコン制御システムでの使用に最適な多様なパッケージに入ったサーミスタ及びPt100タイプセンサです。 センサタイプ: サーミスタ: ダイレクトサーミスタ(NTC)温度(10 kΩ、25 ℃)タイプです。 これらは、分解性コンポーネントで、2-3年のサイクルで交換する必要があります。 Pt100センサ: リニア応答とポジティブ温度係数を提供する黄銅プローブを備えた2線式センサです。 パッケージタイプ:室内用通気孔付き白色ユニット、温度範囲は-10 →+60℃寸法(mm)150×6センサータイプPT100保護等級IP65温度係数Positive周囲温度(℃)-10~60公称抵抗値(Ω)10k at 25℃アプリケーションインテリアルームセンサー感知範囲-10~60℃、-10℃(Min.)、60℃(Max.)動作温度範囲(℃)-10~60終端スタイルTermination Block for 2-Wires
『温度調節器(デジタル調節計)』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度調節器本体
- 温度調節器その他関連用品