絞り込み
定格電流(A)
  • 6(2)
  • 10(2)
  • 20(2)
  • 30(2)
  • 40(2)
  • 60(2)
  • 80(1)
  • 100(2)
  • 150(2)
  • 200(2)
  • 250(2)
  • 300(2)
定格電圧(V)
  • AC/DC500
  • 300(1)
  • 520(1)
  • AC250(9)
  • AC264(1)
  • AC300(1)
  • AC310(1)
  • AC400(1)
  • AC440(1)
  • AC500(35)
  • AC520(1)
  • AC530(1)
  • AC690(1)
  • AC760(1)
  • AC/DC250(68)
  • DC48(1)
  • DC50(4)
  • DC250(1)
  • DC1000(1)
  • DC1500(1)
減衰量保証帯域(MHz)
  • -(1)
  • (コモンモード)0.1~3/(ディファレンシャルモード)-(1)
  • (コモンモード)0.1~5/(ディファレンシャルモード)-(1)
  • (コモンモード)0.2~3/(ディファレンシャルモード)0.2~3(1)
  • (コモンモード)0.2~3/(ディファレンシャルモード)-(1)
  • (コモンモード)0.2~4/(ディファレンシャルモード)-(1)
  • (コモンモード)0.2~10/(ディファレンシャルモード)0.2~30(1)
  • (コモンモード)0.3~5/(ディファレンシャルモード)0.2~5(1)
  • (コモンモード)0.3~7/(ディファレンシャルモード)0.2~30(1)
  • (コモンモード)0.3~8/(ディファレンシャルモード)0.2~30(1)
  • (コモンモード)0.5~5/(ディファレンシャルモード)0.2~5(1)
  • (コモンモード)0.5~8/(ディファレンシャルモード)0.2~30(1)
  • (コモンモード)0.5~10/(ディファレンシャルモード)0.2~5(1)
  • (コモンモード)0.7~5/(ディファレンシャルモード)0.2~30(1)
  • (コモンモード)-/(ディファレンシャルモード)0.2~5(1)
ブランド
  • TDKラムダ(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電流(A)から絞り込む
10(2)
20(2)
30(2)
40(2)
60(2)
100(2)
150(2)
200(2)
250(2)
300(2)
ノイズフィルター RTENシリーズ TDKラムダノイズフィルター RTENシリーズTDKラムダ
6,998税込7,698特価
1台ほか
当日出荷から91日以内出荷
ブロック端子 汎用三相、低背
ディレーティング開始温度(℃)50寸法I(mm)-寸法J(mm)-寸法K(mm)-絶縁抵抗(MΩ)100min(DC500V/1min)(20±15℃、65±20℃)動作温度(℃)-25~85端子端子台
電源 ノイズフィルタ RTCNシリーズ TDKラムダ電源 ノイズフィルタ RTCNシリーズTDKラムダ(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
3日以内出荷から63日以内出荷

電磁波対策』には他にこんなカテゴリがあります

ノイズフィルタ