絞り込み
定格電流(A)
  • 100
  • 0.5(2)
  • 1(3)
  • 2(6)
  • 3(16)
  • 4(6)
  • 6(33)
  • 10(32)
  • 16(19)
  • 20(25)
  • 30(25)
  • 40(9)
  • 50(16)
  • 60(15)
  • 80(15)
  • 150(16)
  • 200(10)
  • 250(10)
  • 300(9)
  • 400(2)
定格電圧(V)
  • 300(1)
  • 520(1)
  • AC250(2)
  • AC500(8)
  • AC/DC250(4)
  • AC/DC500(2)
  • DC500(1)
  • DC1000(1)
減衰量保証帯域(MHz)
  • (コモンモード)0.1~3/(ディファレンシャルモード)-(1)
  • (コモンモード)0.2~8/(ディファレンシャルモード)0.1~30(1)
  • (コモンモード)0.3~5/(ディファレンシャルモード)0.2~5(1)
  • (コモンモード)0.3~10/(ディファレンシャルモード)0.1~30(1)
  • (コモンモード)1~10/(ディファレンシャルモード)0.2~5(1)
  • (コモンモード)2~10/(ディファレンシャルモード)0.1~30(1)
ブランド
  • コーセル(8)
  • TDKラムダ(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電流(A)から絞り込む
3(16)
6(33)
10(32)
16(19)
20(25)
30(25)
50(16)
80(15)
100
150(16)
定格電流(A)をもっと見る
ノイズフィルター RSHNシリーズ TDKラムダノイズフィルター RSHNシリーズTDKラムダ(17件のレビュー)
119,800税込131,780特価
1個
当日出荷から103日以内出荷
多彩なバリエーションと機能性を重視した高減衰タイプ単相フィルタ。 セルフアップねじ、開閉式カバーにより配線作業性が向上。 RoHS 指令対応製品です。
電源ライン用EMCフィルタ RSENシリーズ TDKラムダ電源ライン用EMCフィルタ RSENシリーズTDKラムダ(4件のレビュー)
69,980税込76,978
1個
当日出荷から103日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ)100min(DC500V/1min)(20±15℃、65±20℃)性能汎用特性定格電圧(V)AC/DC250温度上昇30保存温度(℃)-25~85安全規格EN60939(SEMKO)、UL1283、CSA C22.2No.8動作温度(℃)-25~85端子端子台耐電圧(V/sec)AC2500/60(ラインアース間)(20±15℃、65±20℃)動作湿度(%RH)15~85保存湿度(%RH)15~85
ノイズフィルター RTENシリーズ TDKラムダノイズフィルター RTENシリーズTDKラムダ
79,980税込87,978特価
1台ほか
当日出荷から91日以内出荷
ブロック端子 汎用三相、低背
ディレーティング開始温度(℃)50寸法I(mm)-寸法J(mm)-寸法K(mm)-絶縁抵抗(MΩ)100min(DC500V/1min)(20±15℃、65±20℃)動作温度(℃)-25~85端子端子台
電源ライン用EMCフィルタ TDKラムダ電源ライン用EMCフィルタTDKラムダ
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
ドライブシステムに最適 同特性で2つの形状、低背/ブックタイプをラインアップ(小型/軽量、設置面積業界最小クラス) 日本仕様の低リーク設計(2mA/9.4mA: 200VAC/60Hz、デルタ結線時)
用途ドライブシステム(サーボインバータ)、工業用自動機器、半導体製造装置、その他大型装置使用温度範囲(℃)-25~+100周波数(Hz)50/60定格電圧(V)300/520耐電圧ラインアース間:DC.2720V/2sディレーティング開始温度(℃)50安全規格IEC(EN)ULCSARoHS指令(10物質対応)対応関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
ノイズフィルターTAHシリーズ コーセルノイズフィルターTAHシリーズコーセル
59,980税込65,978
1個
42日以内出荷
使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応 漏洩電流選択可能
用途ノーマルモード減衰量向上(定格電圧250V)、漏洩電流選択可能定格電圧(V)三相三線式250質量(kg)1.4周波数(Hz)50/60使用温度(℃)-40~85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×54×179絶縁抵抗(MΩ)DC500V100安全規格UL1283、CSA、C22.2、No.8(C-UL),DIN、EN60939、VDE0565、Teil、3-1、ENEC試験電圧(V/1分)AC2,000使用湿度(%RH)20~95
電源ライン用EMCフィルタ TDKラムダ電源ライン用EMCフィルタTDKラムダ
99,980税込109,978
1個
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ノイズフィルター TDKラムダノイズフィルターTDKラムダ
139,800税込153,780
1個
欠品中
タイプ高減衰低漏洩三相フィルタ(低背タイプ)定格電圧(V)[AC/DC] 250耐電圧AC2000, 60sec [line - earth]漏洩電流1mA max. [DC250V/60Hz]絶縁抵抗(MΩ)100min.[DC500V/1min]関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
ノイズフィルターTACシリーズ コーセルノイズフィルターTACシリーズコーセル
33,980税込37,378
1個
42日以内出荷
使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応 漏洩電流選択可能
定格電圧(V)三相三線式500質量(g)620周波数(Hz)50/60使用温度(℃)-40~85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×64×128絶縁抵抗(MΩ)DC500V100安全規格UL1283、CSA、C22.2、No.8(C-UL),DIN、EN60939、VDE0565、Teil、3-1、ENEC試験電圧(V/1分)AC2,000使用湿度(%RH)20~95
ノイズフィルターTAHシリーズ コーセルノイズフィルターTAHシリーズコーセル
59,980税込65,978
1個
42日以内出荷
使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応 漏洩電流選択可能
定格電圧(V)三相三線式500質量(kg)4.8周波数(Hz)50/60使用温度(℃)-40~85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×92×285絶縁抵抗(MΩ)DC500V100安全規格UL1283、CSA、C22.2、No.8(C-UL),DIN、EN60939、VDE0565、Teil、3-1、ENEC試験電圧(V/1分)AC2,000使用湿度(%RH)20~95
三相入力用ノイズフィルタ FSBシリーズ コーセル三相入力用ノイズフィルタ FSBシリーズコーセル
79,980税込87,978
1個
42日以内出荷
耐飽和性能向上 設置面積少スペース 使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応 漏洩電流選択可能
定格電圧(V)三相三線式500質量(kg)1.8周波数(Hz)50/60使用温度(℃)-40~85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×100×240絶縁抵抗(MΩ)DC500V100安全規格UL1283、CSA、C22.2、No.8(C-UL),DIN、EN60939、VDE0565、Teil、3-1、ENEC試験電圧(V/1分)DC2,800使用湿度(%RH)20~95
ノイズフィルターTACシリーズ コーセルノイズフィルターTACシリーズコーセル
34,980税込38,478
1個
42日以内出荷
使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応 漏洩電流選択可能
定格電圧(V)三相三線式500質量(g)620周波数(Hz)50/60使用温度(℃)-40~85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×64×128絶縁抵抗(MΩ)DC500V100安全規格UL1283、CSA、C22.2、No.8(C-UL),DIN、EN60939、VDE0565、Teil、3-1、ENEC試験電圧(V/1分)AC2,000使用湿度(%RH)20~95
FTB-100-663 シリーズ コーセルFTB-100-663 シリーズコーセル
59,980税込65,978
1個
42日以内出荷から92日以内出荷
定格電流(A)100シリーズFTBコンデンサ容量(F)(公称値)CY1/33000p、CY2/33000p
TBC-100-683 シリーズ コーセルTBC-100-683 シリーズコーセル
68,980税込75,878
1個
42日以内出荷
定格電圧(V)三相三線式500(使用最大:528)定格電流(A)100質量(kg)最大7.7シリーズTBC使用温度(℃)-40~+85漏洩電流(入力125/250V 60Hz)2.5mA/5.0mA max外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×92×456(突起物含まず)直流抵抗(max)8mΩ保存温湿度範囲-40~+85℃、20~95%RH(結露なし)絶縁抵抗(Ω)100(DC500V min 常温常湿)安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC振動(m/s2)19.6(10~55Hz (2G) 周期3 分 X、Y、Z 方向各1時間)コンデンサ容量(F)(公称値)68000p衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=100mA 常温常湿)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)
FTA-100-683 シリーズ コーセルFTA-100-683 シリーズコーセル
34,980税込38,478
1個
42日以内出荷
定格電流(A)100シリーズFTAコンデンサ容量(F)(公称値)68000p
電源 ノイズフィルタ RTCNシリーズ TDKラムダ電源 ノイズフィルタ RTCNシリーズTDKラムダ(1件のレビュー)
67,980税込74,778
1個
3日以内出荷から63日以内出荷

電磁波対策』には他にこんなカテゴリがあります

ノイズフィルタ