絞り込み
定格電流(A)
  • 0.5(1)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 3(4)
  • 6(5)
  • 10(3)
  • 12(1)
  • 15(1)
  • 16(3)
  • 20(2)
  • 25(1)
  • 30(2)
  • 50(2)
  • 60(2)
  • 80(2)
  • 100(2)
  • 150(2)
  • 200(1)
  • 250(1)
  • 300(1)
定格電圧(V)
  • AC250
  • 300(1)
  • 520(1)
  • AC264(1)
  • AC300(1)
  • AC310(1)
  • AC400(1)
  • AC440(1)
  • AC500(35)
  • AC520(1)
  • AC530(1)
  • AC690(1)
  • AC760(1)
  • AC/DC250(69)
  • AC/DC500(3)
  • DC50(5)
  • DC150(1)
  • DC250(1)
  • DC1000(1)
  • DC1500(1)
減衰量保証帯域(MHz)
  • (コモンモード)0.1~2/(ディファレンシャルモード)0.2~30(1)
  • (コモンモード)0.1~5/(ディファレンシャルモード)0.3~30(1)
  • (コモンモード)0.1~5/(ディファレンシャルモード)0.4~30(1)
  • (コモンモード)0.1~5/(ディファレンシャルモード)0.5~30(2)
  • (コモンモード)0.1~5/(ディファレンシャルモード)0.7~30(1)
  • (コモンモード)0.1~10/(ディファレンシャルモード)0.2~30(1)
  • (コモンモード)0.2~5/(ディファレンシャルモード)0.8~30(1)
  • (コモンモード)0.2~10/(ディファレンシャルモード)0.3~30(1)
  • (コモンモード)0.3~5/(ディファレンシャルモード)0.3~30(1)
  • (コモンモード)0.3~8/(ディファレンシャルモード)0.4~30(1)
  • (コモンモード)0.3~8/(ディファレンシャルモード)0.5~30(1)
  • (コモンモード)0.3~10/(ディファレンシャルモード)0.5~30(1)
  • (コモンモード)0.4~30/(ディファレンシャルモード)0.1~30(1)
  • (コモンモード)0.5~8/(ディファレンシャルモード)0.7~30(1)
  • (コモンモード)0.5~10/(ディファレンシャルモード)0.5~30(1)
  • (コモンモード)0.6~30/(ディファレンシャルモード)0.3~30(1)
  • (コモンモード)0.8~30/(ディファレンシャルモード)0.4~30(1)
  • (コモンモード)1~10/(ディファレンシャルモード)1~30(1)
  • (コモンモード)1~20/(ディファレンシャルモード)0.1~30(1)
  • (コモンモード)1~30/(ディファレンシャルモード)1~30(2)
ブランド
  • TDKラムダ(5)
  • コーセル(1)
  • オリエント(1)
  • NEC TOKIN(1)
  • SCHAFFNER(1)
  • XP POWER(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電流(A)から絞り込む
3(4)
6(5)
10(3)
16(3)
30(2)
50(2)
60(2)
80(2)
100(2)
150(2)
定格電流(A)をもっと見る
小型ノイズフィルター(ワイヤーなし) RSELシリーズ TDKラムダ小型ノイズフィルター(ワイヤーなし) RSELシリーズTDKラムダ(23件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から3日以内出荷
コンパクトな小型汎用タイプ ファストン/ワイヤーなし RoHS指令対応。
用途ノイズ対策に。安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8、EN60939
電源ライン用EMCフィルタ RSENシリーズ TDKラムダ電源ライン用EMCフィルタ RSENシリーズTDKラムダ(4件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から103日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ)100min(DC500V/1min)(20±15℃、65±20℃)性能汎用特性定格電圧(V)AC/DC250温度上昇30保存温度(℃)-25~85安全規格EN60939(SEMKO)、UL1283、CSA C22.2No.8動作温度(℃)-25~85端子端子台耐電圧(V/sec)AC2500/60(ラインアース間)(20±15℃、65±20℃)動作湿度(%RH)15~85保存湿度(%RH)15~85
電源ライン用EMCフィルタ RSALシリーズ TDKラムダ電源ライン用EMCフィルタ RSALシリーズTDKラムダ
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
定格電圧250V使用温度範囲-25~+85℃定格電圧(V)[AC/DC] 250耐電圧AC.2500V 60s (ラインアース間)絶縁抵抗(MΩ)100min.[DC500V/1min]絶縁抵抗100MΩmin.(DC.500V/1min)耐電圧(V)AC2500, 60sec [line - earth]
ノイズフィルター TDKラムダノイズフィルターTDKラムダ
2,798税込3,078特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
ラインフィルタ SCHAFFNERラインフィルタSCHAFFNER
2,698税込2,968
1個
当日出荷から7日以内出荷
ノイズフィルター RNSシリーズ オリエントノイズフィルター RNSシリーズオリエント
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
韓国電源市場トップクラスのシェア、オリエント電子 DIレール取付タイプ
用途各種産業機器定格電圧(V)単相250漏洩電流125V0.5mA/250V1mA (250A/60HZ)フィルター1段RoHS指令(10物質対応)対応回路構成単相
ノイズフィルターTAHシリーズ コーセルノイズフィルターTAHシリーズコーセル
34,980税込38,478
1個
32日以内出荷から93日以内出荷
使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応 漏洩電流選択可能
用途ノーマルモード減衰量向上(定格電圧250V)、漏洩電流選択可能定格電圧(V)三相三線式250質量(kg)1.4周波数(Hz)50/60使用温度(℃)-40~85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×54×179絶縁抵抗(MΩ)DC500V100安全規格UL1283、CSA、C22.2、No.8(C-UL),DIN、EN60939、VDE0565、Teil、3-1、ENEC試験電圧(V/1分)AC2,000使用湿度(%RH)20~95
ノイズフィルタ 小電流用 NEC TOKINノイズフィルタ 小電流用NEC TOKIN
5,398税込5,938
1個
当日出荷から10日以内出荷
定格電圧(V)250仕様絶縁耐圧1分間ラインーアース間AC:1500V、絶縁抵抗DC500V1分間ライン-アース間:300MΩ、漏洩電流250V/60Hz:1mA使用温度範囲(℃)-20~55自己温度上昇(K)30
電源ライン用EMCフィルタ TDKラムダ電源ライン用EMCフィルタTDKラムダ
1,998税込2,198
1個
10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 3A シャーシーマウント 0.1μF 0.6 mA Single Stage XP POWEREMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 3A シャーシーマウント 0.1μF 0.6 mA Single StageXP POWER
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
FHSA1段フィルタは、小型のシャーシ取り付け金属ケースに収納されており、ITE用途に適しています。入出力接続は、6.3x0.8mmファストン端子経由です。装置内の主電源ケーブルからの放射を最小限に抑えるために、フィルタは主電源ケーブルのエントリポイントにできるだけ近い場所に取り付ける必要があります。クラスI機器に最適なすべてのモデルは、シールド付き金属ボディを備え、電源切断時にフィルタコンデンサを安全に放電するためのブリード抵抗器を備えています。40→+110℃の幅広い動作温度範囲で最高+50℃のフルパワー動作シャーシ取り付けフィルタ単一ステージ設計小型設計ITEバージョン定格:1、3、6、10、15、20A6.3x0.8mmファストン端子ブリード抵抗器ですシールド付き金属製ボディ広い動作温度範囲3年間保証
質量(g)37定格電圧(V)MaxAC250定格電流(A)3相数1抵抗(MΩ)1取付け方法シャーシマウント静電容量0.1μF(Cx)、2×3.3nF(Cy)入力周波数(Hz)0~400漏れ電流(mA)0.3(115VAC/60Hz)、0.6(250VAC/50Hz)端子Faston 6.3×0.8mm straighアズワン品番65-7146-23アプリケーションITE動作温度範囲(℃)-40~+110終端スタイルクイックコネクトインダクタンス(mH)2×1.2(at 10kHz、0.25V)ステージ数Single Stage

電磁波対策』には他にこんなカテゴリがあります

ノイズフィルタ