絞り込み
極数
  • 10P
  • 14P(1)
  • 20P(3)
  • 34P(4)
  • 40P(4)
  • 50P(3)
  • 60P(1)
  • -(4)
端子間ピッチ(mm)
  • 7.62(2)
端子ねじ
  • M3(2)
ブランド
  • 東朋テクノロジー(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極数から絞り込む
10P
14P(1)
20P(3)
34P(4)
40P(4)
50P(3)
60P(1)
-(4)
RJ45コネクタ搭載 東朋テクノロジーRJ45コネクタ搭載東朋テクノロジー
4,398税込4,838
1個
当日出荷
端子部は「セルフアップ式」と「ねじアップ式」の2種類から選択できます。 直接取付けと35mm幅DINレール取付けが可能です。
極数10P形式基本:セルアップ式端子台定格電圧(V)125定格電流(A)0.5端子間ピッチ(mm)7.62端子ねじM3×6L適合電線(mm2)最大:1.25絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて100以上(対アース間)相対湿度40~85%R.H.締付トルク(N・m)0.5~0.8(圧着端子接続時)動作/保管温度(℃)-20~+75(通電時)/-30~+85(無通電時)取付け方法DINレールまたは直接取付コネクタ搭載:TM11R-3C-88(55)(ヒロセ電機)耐衝撃(m/s2)491(50G)以上耐振動10~55Hz/副振幅:1.5mmRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)商用周波:AC2000(60Hz) 1分間(対アース間)
サーボ対応シリーズ 東朋テクノロジーサーボ対応シリーズ東朋テクノロジー(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から17日以内出荷
三菱電機 Jシリーズ、安川電機 Σシリーズなど、各社のサーボアンプと接続できます。 直接取付けと35mm幅DINレール取付けが可能です。 アースねじを搭載しています。(PX7DS/PS7DSシリーズは除く。) 端子部は「セルフアップ式」または「ねじアップ式」の2種類から選択できます。
形式基本:セルアップ式端子台定格電圧(V)AC、DC125定格電流(A)0.5端子間ピッチ(mm)7.62端子ねじM3×6L適合電線(mm2)1.25絶縁抵抗(MΩ)1000以上 充電部-アース間(DC500Vメガ)相対湿度45~85%R.H.締付トルク(N・m)0.5~0.75(圧着端子接続時)動作/保管温度(℃)-20~+55/-25~+85取付け方法DINレールまたは直接取付耐衝撃(m/s2)500(50G以上)耐振動10~55Hz/副振幅:1.5mmRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)商用周波:AC500 1分間(対アース間:AC1000V:1分間)
コネクタ端子台変換ユニット