絞り込み
極数
  • 20P
  • 10P(2)
  • 14P(1)
  • 34P(4)
  • 40P(4)
  • 50P(3)
  • 60P(1)
  • -(4)
端子間ピッチ(mm)
  • 5(1)
  • 7(1)
  • 7.62(1)
寸法A(mm)
  • 79(1)
寸法B(mm)
  • 57(1)
端子ねじ
  • M3(1)
ブランド
  • omron(オムロン)(2)
  • 東朋テクノロジー(1)
omron(オムロン)・東朋テクノロジー
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極数から絞り込む
10P(2)
14P(1)
20P
34P(4)
40P(4)
50P(3)
60P(1)
-(4)
サーボ対応シリーズ 東朋テクノロジーサーボ対応シリーズ東朋テクノロジー(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から17日以内出荷
三菱電機 Jシリーズ、安川電機 Σシリーズなど、各社のサーボアンプと接続できます。 直接取付けと35mm幅DINレール取付けが可能です。 アースねじを搭載しています。(PX7DS/PS7DSシリーズは除く。) 端子部は「セルフアップ式」または「ねじアップ式」の2種類から選択できます。
形式基本:セルアップ式端子台定格電圧(V)AC、DC125定格電流(A)0.5端子間ピッチ(mm)7.62端子ねじM3×6L適合電線(mm2)1.25絶縁抵抗(MΩ)1000以上 充電部-アース間(DC500Vメガ)相対湿度45~85%R.H.締付トルク(N・m)0.5~0.75(圧着端子接続時)動作/保管温度(℃)-20~+55/-25~+85取付け方法DINレールまたは直接取付耐衝撃(m/s2)500(50G以上)耐振動10~55Hz/副振幅:1.5mmRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)商用周波:AC500 1分間(対アース間:AC1000V:1分間)
コネクタ端子台変換ユニット(スリムタイプ) XW2D omron(オムロン)コネクタ端子台変換ユニット(スリムタイプ) XW2Domron(オムロン)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
端子ねじは脱落防止構造を採用 圧着端子は丸端子とY端子が共用可能 端子カバーはオープン状態で固定が可能
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)0~+55耐電圧(V/min)AC500(リーク電流1mA以下)
コネクタ端子台変換ユニット XW2R(汎用タイプ) omron(オムロン)コネクタ端子台変換ユニット XW2R(汎用タイプ)omron(オムロン)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
9日以内出荷から121日以内出荷
コネクタ端子台変換ユニット