絞り込み
端子ねじ
  • M4(1)
  • M5(1)
  • M6(1)
  • M8(1)
  • M10(3)
  • M12(3)
  • M16(1)
極数
  • 2P
  • 1P(8)
  • 3P(15)
  • 4P(13)
  • 5P(8)
  • 8P(7)
  • 10P(10)
  • 100P(5)
  • 101P(5)
  • 102P(5)
  • 103P(5)
  • 104P(5)
  • 105P(5)
  • 106P(5)
  • 107P(5)
  • 108P(5)
  • 109P(5)
  • 110P(5)
  • 111P(5)
  • 112P(5)
端子間ピッチ(mm)
  • 3.5(3)
  • 5.5(1)
  • 37(2)
  • 44(2)
  • 50(1)
  • 57(2)
  • 60(1)
  • 77.5(1)
  • 112(1)
ブランド
  • 東洋技研(5)
  • omron(オムロン)(3)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • 河村電器産業(2)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1)
  • ワゴジャパン(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
端子ねじから絞り込む
M4(1)
M5(1)
M6(1)
M8(1)
M10(3)
M12(3)
M16(1)
BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (大容量形 レール取付用) IDEC(和泉電気)BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (大容量形 レール取付用)IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から37日以内出荷
1極単位で端子の追加取付け、取外しが簡単です。( BN/BNH10W~BN/BNH30Wまで)
取付方式DINレール結線方式ネジ絶縁抵抗(MΩ)100以上耐電圧(V/min)AC2500
XW5T-P1.5/XW5G-P1.5用 短絡バー omron(オムロン)XW5T-P1.5/XW5G-P1.5用 短絡バーomron(オムロン)(1件のレビュー)
85税込94
1個
当日出荷から9日以内出荷
XW5T-P1.5/XW5G-P1.5用短絡バー
スプリング式レールマウント端子台2002シリーズ 差込型ジャンパ ワゴジャパンスプリング式レールマウント端子台2002シリーズ 差込型ジャンパワゴジャパン
60税込66
1個
当日出荷から91日以内出荷
ライトグレー定格電流(A)25
XW5T/XW5G-P2.5用 短絡バー omron(オムロン)XW5T/XW5G-P2.5用 短絡バーomron(オムロン)(1件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷から9日以内出荷
XW5T-P2.5/XW5G-P2.5用短絡バー
定格電流(A)24
大容量組端子台 TQBシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)大容量組端子台 TQBシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から31日以内出荷
取付方式DINレール結線方式ネジ
BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (大容量形 直接取付用) IDEC(和泉電気)BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (大容量形 直接取付用)IDEC(和泉電気)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
取付方式直付け結線方式ネジ定格絶縁電圧(V)(JIS)AC/DC800、(UL・CSA)600、(EN)660絶縁抵抗(MΩ)100以上耐電圧(V/min)AC2500
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
599税込659
1個
15日以内出荷
組端子台 / レール取付型 / スプリングロック式 / 一般端子台
XW5T-P1.5/XW5G-P4.0用 短絡バー omron(オムロン)XW5T-P1.5/XW5G-P4.0用 短絡バーomron(オムロン)
129税込142
1個
9日以内出荷から61日以内出荷
XW5T-P1.5/XW5G-P4.0用短絡バー
定格電流(A)32
東洋技研 東洋技研東洋技研東洋技研
619税込681
1個
12日以内出荷から15日以内出荷
組端子台/レール取付型/スプリングロック式/一般端子台
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
479税込527
1個
11日以内出荷から15日以内出荷
小型のスプリングロック式端子台により省スペース化。結線部は増し締め不要のバネ構造を採用。1:1と2:2ともにレール取付式と直取付式を設定。2:2の直取付式にアース用組端子台を設定。
形状1段定格絶縁電圧(V)AC・DC 300端子間ピッチ(mm)5.5適合電線(mm2)(JIS)0.5/0.75/1.25/2取付け方法C型20mmレール定格通電電流(A)6/9/15/15結線方式スプリングロック電線むき長さ(mm)9~10
裏面端子 NX 河村電器産業裏面端子 NX河村電器産業
999税込1,099
1個
5日以内出荷から21日以内出荷
取付方式その他結線方式ネジ
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
1,298税込1,428
1個
15日以内出荷
組端子台 / レール取付型 / スプリングロック式 / 一般端子台
定格絶縁電圧(V)AC DC1000電線仕様-太さ(mm2)0.5~6定格通電電流(A)41構成部品中間板:VTX-6/3、側板:VTX-6/3E、VTX-6/3E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY34電線むき長さ(mm)12~13
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
549税込604
1個
15日以内出荷
埋込形端子 NX 河村電器産業埋込形端子 NX河村電器産業
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷から21日以内出荷
取付方式その他結線方式ネジ
DINレール端子台