絞り込み
端子ねじ
  • M3(1)
  • M3.5(1)
  • M4(2)
  • M5(1)
  • M6(1)
  • M8(1)
  • M10(3)
  • M12(3)
  • M16(1)
極数
  • 3P
  • 1P(8)
  • 2P(13)
  • 4P(13)
  • 5P(8)
  • 8P(7)
  • 10P(10)
  • 100P(5)
  • 101P(5)
  • 102P(5)
  • 103P(5)
  • 104P(5)
  • 105P(5)
  • 106P(5)
  • 107P(5)
  • 108P(5)
  • 109P(5)
  • 110P(5)
  • 111P(5)
  • 112P(5)
端子間ピッチ(mm)
  • 3.5(3)
  • 5.5(1)
  • 7.9(1)
  • 9.8(1)
  • 11(1)
  • 37(2)
  • 44(2)
  • 50(1)
  • 57(2)
  • 60(1)
  • 77.5(1)
  • 112(1)
ブランド
  • 東洋技研(5)
  • IDEC(和泉電気)(3)
  • omron(オムロン)(3)
  • 河村電器産業(2)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1)
  • ワゴジャパン(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
端子ねじから絞り込む
M3(1)
M3.5(1)
M4(2)
M5(1)
M6(1)
M8(1)
M10(3)
M12(3)
M16(1)
BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (大容量形 レール取付用) IDEC(和泉電気)BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (大容量形 レール取付用)IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から37日以内出荷
1極単位で端子の追加取付け、取外しが簡単です。( BN/BNH10W~BN/BNH30Wまで)
取付方式DINレール結線方式ネジ絶縁抵抗(MΩ)100以上耐電圧(V/min)AC2500
XW5T-P1.5/XW5G-P1.5用 短絡バー omron(オムロン)XW5T-P1.5/XW5G-P1.5用 短絡バーomron(オムロン)(1件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷から9日以内出荷
XW5T-P1.5/XW5G-P1.5用短絡バー
BAシリーズ ターミナルブロック セルフアップ形 3極タイプ IDEC(和泉電気)BAシリーズ ターミナルブロック セルフアップ形 3極タイプIDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1パック(20個)
当日出荷
レールの任意位置にワンタッチで取付け取外しができるクイックマウント端子台。35mm幅DINレールに装着できます。 エンドプレート類は一切不要です。 丈夫でしかも難燃性(自己消火性)(UL94-V2) JIS C2811「工業用端子台」準拠。 UL・CSA認証品
取付方式DINレール結線方式ネジ極数3P材質(本体)ポリアミド樹脂端子形状セルフアップ形定格絶縁電圧(V)(JIS)600、(UL・CSA)300絶縁抵抗(MΩ)100以上相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結しないこと)材質(端子)鋼(亜鉛メッキ三価クロメート)材質(金具)黄銅(ニッケルメッキ)耐電圧(V/min)AC2500
スプリング式レールマウント端子台2002シリーズ 差込型ジャンパ ワゴジャパンスプリング式レールマウント端子台2002シリーズ 差込型ジャンパワゴジャパン
129税込142
1個
当日出荷から91日以内出荷
ライトグレー定格電流(A)25
XW5T/XW5G-P2.5用 短絡バー omron(オムロン)XW5T/XW5G-P2.5用 短絡バーomron(オムロン)(1件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷から9日以内出荷
XW5T-P2.5/XW5G-P2.5用短絡バー
定格電流(A)24
大容量組端子台 TQBシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)大容量組端子台 TQBシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷から31日以内出荷
取付方式DINレール結線方式ネジ
BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (大容量形 直接取付用) IDEC(和泉電気)BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (大容量形 直接取付用)IDEC(和泉電気)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
取付方式直付け結線方式ネジ定格絶縁電圧(V)(JIS)AC/DC800、(UL・CSA)600、(EN)660絶縁抵抗(MΩ)100以上耐電圧(V/min)AC2500
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
719税込791
1個
15日以内出荷
組端子台 / レール取付型 / スプリングロック式 / 一般端子台
XW5T-P1.5/XW5G-P4.0用 短絡バー omron(オムロン)XW5T-P1.5/XW5G-P4.0用 短絡バーomron(オムロン)
169税込186
1個
9日以内出荷から61日以内出荷
XW5T-P1.5/XW5G-P4.0用短絡バー
定格電流(A)32
東洋技研 東洋技研東洋技研東洋技研
759税込835
1個
12日以内出荷から15日以内出荷
組端子台/レール取付型/スプリングロック式/一般端子台
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
579税込637
1個
11日以内出荷から15日以内出荷
小型のスプリングロック式端子台により省スペース化。結線部は増し締め不要のバネ構造を採用。1:1と2:2ともにレール取付式と直取付式を設定。2:2の直取付式にアース用組端子台を設定。
形状1段定格絶縁電圧(V)AC・DC 300端子間ピッチ(mm)5.5適合電線(mm2)(JIS)0.5/0.75/1.25/2取付け方法C型20mmレール定格通電電流(A)6/9/15/15結線方式スプリングロック電線むき長さ(mm)9~10
裏面端子 NX 河村電器産業裏面端子 NX河村電器産業
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷から21日以内出荷
取付方式その他結線方式ネジ
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
1,598税込1,758
1個
15日以内出荷
組端子台 / レール取付型 / スプリングロック式 / 一般端子台
定格絶縁電圧(V)AC DC1000電線仕様-太さ(mm2)0.5~6定格通電電流(A)41構成部品中間板:VTX-6/3、側板:VTX-6/3E、VTX-6/3E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY34電線むき長さ(mm)12~13
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
659税込725
1個
15日以内出荷
埋込形端子 NX 河村電器産業埋込形端子 NX河村電器産業
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷から21日以内出荷
取付方式その他結線方式ネジ
DINレール端子台