絞り込み
端子ねじ
  • M12
  • -(2)
  • M3(13)
  • M3.5(14)
  • M4(16)
  • M5(8)
  • M6(8)
  • M8(8)
  • M10(6)
  • M16(3)
極数
  • 1P(2)
  • 2P(3)
  • 3P(3)
  • 4P(3)
端子間ピッチ(mm)
  • 56(1)
  • 57(2)
  • 62(1)
  • 63(1)
  • 76(1)
  • 112(1)
  • -(1)
ブランド
  • IDEC(和泉電気)(3)
  • 東洋技研(3)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
端子ねじから絞り込む
-(2)
M3(13)
M3.5(14)
M4(16)
M5(8)
M6(8)
M8(8)
M10(6)
M12
M16(3)
レール式端子台 TXシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)レール式端子台 TXシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(9件のレビュー)
6,198税込6,818
1箱(3個)
当日出荷から翌々日出荷
セルフアップ構造の使いやすい標準的な端子台です。幅広い容量ときめ細かいフレームをラインナップしています。 UL、CSA規格認定品です。また、EN/IEC規格適合品としてTUVの認定を受けたCEマーキング対応品です。50Aフレームまでは、ULフィールドワイヤリング認証品です。
取付方式DINレール結線方式ネジ
BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (大容量形 レール取付用) IDEC(和泉電気)BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (大容量形 レール取付用)IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から3日以内出荷
1極単位で端子の追加取付け、取外しが簡単です。( BN/BNH10W~BN/BNH30Wまで)
取付方式DINレール結線方式ネジ絶縁抵抗(MΩ)100以上耐電圧(V/min)AC2500
大容量組端子台 TQBシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)大容量組端子台 TQBシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷から31日以内出荷
取付方式DINレール結線方式ネジ
BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (大容量形 直接取付用) IDEC(和泉電気)BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (大容量形 直接取付用)IDEC(和泉電気)
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
取付方式直付け結線方式ネジ定格絶縁電圧(V)(JIS)AC/DC800、(UL・CSA)600、(EN)660絶縁抵抗(MΩ)100以上耐電圧(V/min)AC2500
BAシリーズ ターミナルブロック IDEC(和泉電気)BAシリーズ ターミナルブロックIDEC(和泉電気)
8,598税込9,458
1セット(6個)
当日出荷から17日以内出荷
レールの任意位置にワンタッチで取付け取外しができるクイックマウント端子台。35mm幅DINレールに装着できます。 エンドプレート類は一切不要です。 丈夫でしかも難燃性(自己消火性)(UL94-V2) JIS C2811「工業用端子台」準拠。 UL・CSA認証品(BA111T、BA211T、BA311T、BA411S、BAF111SU、BAF111SNU)
取付方式DINレール結線方式ネジ絶縁抵抗(MΩ)100以上耐電圧(V/min)AC2500
端子台(CTシリーズ) 東洋技研端子台(CTシリーズ)東洋技研
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
ブレーカ端子台 BRTシリーズ 東洋技研ブレーカ端子台 BRTシリーズ東洋技研
9,898税込10,888
1個
28日以内出荷
取付方式直付け結線方式ネジ材質(本体)PPE定格絶縁電圧(V)AC/DC600
大電流専用端子台 東洋技研大電流専用端子台東洋技研
2,698税込2,968
1個
28日以内出荷
取付方式直付け結線方式ネジ端子間ピッチ(mm)76定格絶縁電圧(V)AC/DC660締付トルク(N・m)20.6
DINレール端子台