絞り込み
極数
端子間ピッチ(mm)
エコロジープロダクト
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
150件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
端子ねじから絞り込む
レール式端子台 TXシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)レール式端子台 TXシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(9件のレビュー)
1,798税込1,978
1箱(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
セルフアップ構造の使いやすい標準的な端子台です。幅広い容量ときめ細かいフレームをラインナップしています。 UL、CSA規格認定品です。また、EN/IEC規格適合品としてTUVの認定を受けたCEマーキング対応品です。50Aフレームまでは、ULフィールドワイヤリング認証品です。
取付方式DINレール結線方式ネジ
BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (2段端子台) IDEC(和泉電気)BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (2段端子台)IDEC(和泉電気)
3,398税込3,738
1セット(25個)
当日出荷
取付方式DINレール結線方式ネジ端子ねじM3.5適合電線(mm2)(JIS定格・EN定格)2材質本体:変性PPE樹脂、導電金具:黄銅(ニッケルメッキ)、端子ねじ:鋼(亜鉛メッキ三価クロメート)定格絶縁電圧(V)(JIS)AC/DC800、(UL・CSA)600、(EN)660絶縁抵抗(MΩ)100以上相対湿度45~85%RH(結露不可)使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結しないこと)適合電線範囲 AWG(#)(UL・CSA・EN定格)22-14推奨締付トルク(N・m)1.0~1.3耐電圧(V/min)AC2500取付個数圧着端子の最大:2定格電流(JIS)(A)21定格電流(IEC)(A)22定格電流(UL)(A)15
BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (大容量形 レール取付用) IDEC(和泉電気)BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (大容量形 レール取付用)IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
1極単位で端子の追加取付け、取外しが簡単です。( BN/BNH10W~BN/BNH30Wまで)
取付方式DINレール結線方式ネジ絶縁抵抗(MΩ)100以上耐電圧(V/min)AC2500
レール式端子台 TXUシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)レール式端子台 TXUシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1箱(10個)ほか
当日出荷
取付方式DINレール結線方式ネジ定格絶縁電圧(V)600
DINレール端子台 プッシュインタイプ XW5T-P 中継用 omron(オムロン)DINレール端子台 プッシュインタイプ XW5T-P 中継用omron(オムロン)(2件のレビュー)
5,398税込5,938
1箱(50個)
当日出荷から91日以内出荷
プッシュインPlus端子台。 イヤフォンジャックに挿しこむ感覚で、挿し易く、抜けにくい。 ドライバ保持機構により両手作業もおこなえます。 最少幅3.5mmで省スペース。 制御盤の小型化に貢献。
DINレール端子台 プッシュインタイプXW5T用 終端板 omron(オムロン)DINレール端子台 プッシュインタイプXW5T用 終端板omron(オムロン)(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(50個)
当日出荷から86日以内出荷
BAシリーズ ターミナルブロック セルフアップ形 3極タイプ IDEC(和泉電気)BAシリーズ ターミナルブロック セルフアップ形 3極タイプIDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1パック(20個)
当日出荷
レールの任意位置にワンタッチで取付け取外しができるクイックマウント端子台。35mm幅DINレールに装着できます。 エンドプレート類は一切不要です。 丈夫でしかも難燃性(自己消火性)(UL94-V2) JIS C2811「工業用端子台」準拠。 UL・CSA認証品
取付方式DINレール結線方式ネジ極数3P材質(本体)ポリアミド樹脂端子形状セルフアップ形定格絶縁電圧(V)(JIS)600、(UL・CSA)300絶縁抵抗(MΩ)100以上相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結しないこと)材質(端子)鋼(亜鉛メッキ三価クロメート)材質(金具)黄銅(ニッケルメッキ)耐電圧(V/min)AC2500
レール式端子台 2段形 TT/TTGシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)レール式端子台 2段形 TT/TTGシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1袋(20個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
二段式 取付スペース削減 狭いスペースに制御回路用端子が多数必要な場合に最適です。 上段、下段の端子は半極ずつ位置がずれているため、上・下段のどちら側からでも配線することができます。
スプリング式レールマウント端子台2002シリーズ 差込型ジャンパ ワゴジャパンスプリング式レールマウント端子台2002シリーズ 差込型ジャンパワゴジャパン
6,898税込7,588
1パック(25個)
当日出荷から91日以内出荷
ライトグレー定格電流(A)25
大容量組端子台 TQBシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)大容量組端子台 TQBシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から31日以内出荷
取付方式DINレール結線方式ネジ
BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (大容量形 直接取付用) IDEC(和泉電気)BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (大容量形 直接取付用)IDEC(和泉電気)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から28日以内出荷
取付方式直付け結線方式ネジ定格絶縁電圧(V)(JIS)AC/DC800、(UL・CSA)600、(EN)660絶縁抵抗(MΩ)100以上耐電圧(V/min)AC2500
I/Oリレーターミナル用コネクタ付ケーブル XW2Z-R omron(オムロン)I/Oリレーターミナル用コネクタ付ケーブル XW2Z-Romron(オムロン)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から117日以内出荷
ヒックターミナル 壬生電機製作所ヒックターミナル壬生電機製作所
7,998税込8,798
1セット(20個)
当日出荷から3日以内出荷
任意の端子台ユニットの組合せができ、1本のレールに取付けできます。
取付方式DINレール結線方式ネジ使用周囲温度(℃)標準グレード:-25~+70(但し、結露しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(但し、結露しないこと)準拠規格JIS C 8201-7-1、NECA C 2811(旧JIS C 2811)絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V/DC1000Vメガ)定格JIS材質本体ケース/ポリカーポネイト(標準品:難燃グレードUL94 V2)、変性PPE(規格認定品:難燃グレードUL94 V0)RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング式レールマウント端子台2000シリーズ エンドプレート ワゴジャパンスプリング式レールマウント端子台2000シリーズ エンドプレートワゴジャパン
1,598税込1,758
1セット(25個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
厚さ(mm)0.7
テストターミナル 壬生電機製作所テストターミナル壬生電機製作所
1,798税込1,978
1個
当日出荷
標準型と大電流型の2タイプを揃えています。 標準型は、本体色を黒・緑の2種類揃えています。
取付方式その他結線方式ネジ使用周囲温度(℃)-25~+70絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500Vメガ)耐電圧(V/min)AC2000RoHS指令(10物質対応)対応
Wago DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー 870シリーズ ワゴジャパンWago DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー 870シリーズワゴジャパン
1,698税込1,868
1袋(10個)
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
レール式フィンガープロテクト端子台 TFP/TTFPシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)レール式フィンガープロテクト端子台 TFP/TTFPシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
2,598税込2,858
1袋(20個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
取付方式DINレール結線方式ネジ
3線圧接式コネクタ 東洋技研3線圧接式コネクタ東洋技研
1,898税込2,088
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
接触抵抗(mΩ)20以下
Wago 標準DINレール端子 2006-1201 2006シリーズ ワゴジャパンWago 標準DINレール端子 2006-1201 2006シリーズワゴジャパン
2,298税込2,528
1袋(10個)
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
BAシリーズ ターミナルブロック IDEC(和泉電気)BAシリーズ ターミナルブロックIDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1セット(10個)ほか
当日出荷から17日以内出荷
レールの任意位置にワンタッチで取付け取外しができるクイックマウント端子台。35mm幅DINレールに装着できます。 エンドプレート類は一切不要です。 丈夫でしかも難燃性(自己消火性)(UL94-V2) JIS C2811「工業用端子台」準拠。 UL・CSA認証品(BA111T、BA211T、BA311T、BA411S、BAF111SU、BAF111SNU)
取付方式DINレール結線方式ネジ絶縁抵抗(MΩ)100以上耐電圧(V/min)AC2500
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
1,598税込1,758
1個
15日以内出荷
組端子台 / レール取付型 / スプリングロック式 / 一般端子台
BAシリーズターミナルブロック IDEC(和泉電気)BAシリーズターミナルブロックIDEC(和泉電気)
5,998税込6,598
1箱(10個)ほか
当日出荷から52日以内出荷
定格電圧(V)250(内蔵ヒューズの定格)
スプリング式レールマウント端子台2002シリーズ スタガードジャンパ ワゴジャパンスプリング式レールマウント端子台2002シリーズ スタガードジャンパワゴジャパン
2,198税込2,418
1パック(25個)
当日出荷から5日以内出荷
ライトグレー定格電流(A)25
Wago 標準DINレール端子 2004-1401 2004シリーズ ワゴジャパンWago 標準DINレール端子 2004-1401 2004シリーズワゴジャパン
2,998税込3,298
1袋(10個)
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Wago 標準DINレール端子 870-901 870シリーズ ワゴジャパンWago 標準DINレール端子 870-901 870シリーズワゴジャパン
1,998税込2,198
1袋(10個)
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DINレール対応品 アース端子台 MBT-AEシリーズ 壬生電機製作所DINレール対応品 アース端子台 MBT-AEシリーズ壬生電機製作所
5,998税込6,598
1セット(10個)
当日出荷
充電部に誤って指が触れることを防止したフィンガープロテクト形端子台です。 シリーズ全機種、海外安全規格認定品(IEC/EN・UL・CSA)です。 アップ端子ネジ構造ですので、端子ネジの脱落がなく配線作業が容易です。
取付方式DINレール結線方式ネジ使用周囲温度(℃)-25~+70(但し、結露しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(但し、結露しないこと)準拠規格JIS C 8201-7-2、NECA C 2811(旧JIS C 2811)定格JIS材質本体ケース/ポリカーポネイト(難燃グレードUL94 V0)RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング式レールマウント端子台2001シリーズ ワゴジャパンスプリング式レールマウント端子台2001シリーズワゴジャパン
9,998税込10,998
1パック(100個)
5日以内出荷から86日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)4.2定格電流(UL)(A)15定格電圧(V)800定格電流(A)18(24)適合電線(mm2)0.25~1.5(2.5)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
BNW・BNHWシリーズターミナルブロック IDEC(和泉電気)BNW・BNHWシリーズターミナルブロックIDEC(和泉電気)
2,298税込2,528
1パック(20個)ほか
翌々日出荷から51日以内出荷
東洋技研 東洋技研東洋技研東洋技研
1,698税込1,868
1個
12日以内出荷から15日以内出荷
組端子台/レール取付型/スプリングロック式/一般端子台
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
1,598税込1,758
1個
11日以内出荷から15日以内出荷
小型のスプリングロック式端子台により省スペース化。結線部は増し締め不要のバネ構造を採用。1:1と2:2ともにレール取付式と直取付式を設定。2:2の直取付式にアース用組端子台を設定。
形状1段定格絶縁電圧(V)AC・DC 300端子間ピッチ(mm)5.5適合電線(mm2)(JIS)0.5/0.75/1.25/2取付け方法C型20mmレール定格通電電流(A)6/9/15/15結線方式スプリングロック電線むき長さ(mm)9~10
DINレール端子台 ワゴジャパンDINレール端子台ワゴジャパン
2,198税込2,418
1袋(10個)
5日以内出荷
端子間ピッチ(mm)5仕様2線中継・分岐端子台オレンジ質量(g)4.313取付方式DINレール定格電圧(V)500定格電流(A)24適合電線(mm2)単線:0.08~2.5(28~12AWG)、可とうより線:0.08~4(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)6結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応端子幅(mm)-定格電流(UL)(A)20(300V)/5(600V)
Wago 標準DINレール端子 870-904 870シリーズ ワゴジャパンWago 標準DINレール端子 870-904 870シリーズワゴジャパン
1,998税込2,198
1袋(10個)
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Wago 標準DINレール端子 2004-1201 2004シリーズ ワゴジャパンWago 標準DINレール端子 2004-1201 2004シリーズワゴジャパン
1,998税込2,198
1袋(10個)
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
端子台 XW2 omron(オムロン)端子台 XW2omron(オムロン)
4,198税込4,618
1個
9日以内出荷から121日以内出荷
裏面端子 NX 河村電器産業裏面端子 NX河村電器産業
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷から21日以内出荷
取付方式その他結線方式ネジ
端子台(CTシリーズ) 東洋技研端子台(CTシリーズ)東洋技研
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
スプリング式レールマウント端子台870シリーズ 差込型ジャンパ ワゴジャパンスプリング式レールマウント端子台870シリーズ 差込型ジャンパワゴジャパン
3,498税込3,848
1パック(25個)
4日以内出荷から5日以内出荷
ライトグレー定格電流(A)18
スプリング式レールマウント870シリーズ エンドプレート ワゴジャパンスプリング式レールマウント870シリーズ エンドプレートワゴジャパン(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1パック(25個)
4日以内出荷から86日以内出荷
スプリング式レールマウント端子台280シリーズ スタガードジャンパ ワゴジャパンスプリング式レールマウント端子台280シリーズ スタガードジャンパワゴジャパン
3,398税込3,738
1パック(25個)
5日以内出荷から12日以内出荷
グレー定格電圧(V)400定格電流(A)24インパルス電圧(V)6
スプリング式レールマウント端子台2006シリーズ 差込型ジャンパ ワゴジャパンスプリング式レールマウント端子台2006シリーズ 差込型ジャンパワゴジャパン
3,998税込4,398
1パック(25個)
5日以内出荷
ライトグレー定格電流(A)41
DINレール端子台