絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)(5)
  • ワゴジャパン(5)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(4)
端子ねじ
  • M3(8)
  • M3.5(7)
極数
  • 4P(1)
  • 8P(1)
  • 10P(1)
端子間ピッチ(mm)
  • 8
  • 3.5(5)
  • 5(18)
  • 5.2(8)
  • 6(9)
  • 7(3)
  • 9.5(3)
  • 10(4)
  • 10.5(3)
  • 11(3)
  • 11.5(3)
  • 12(10)
  • 14.5(2)
  • 15(4)
  • 15.5(2)
  • 16(4)
  • 19.5(2)
  • 20(2)
  • 27(2)
  • -(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
端子ねじから絞り込む
M3(8)
M3.5(7)
BN-Wシリーズ ブロックターミナル セルフアップ形 IDEC(和泉電気)BN-Wシリーズ ブロックターミナル セルフアップ形IDEC(和泉電気)(12件のレビュー)
61税込67特価
1個
当日出荷
取付方式DINレール結線方式ネジ端子形状タッチダウン形絶縁抵抗(MΩ)100以上耐電圧(V/min)AC2500
レール式端子台 TXシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)レール式端子台 TXシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(9件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(60個)
当日出荷から翌々日出荷
セルフアップ構造の使いやすい標準的な端子台です。幅広い容量ときめ細かいフレームをラインナップしています。 UL、CSA規格認定品です。また、EN/IEC規格適合品としてTUVの認定を受けたCEマーキング対応品です。50Aフレームまでは、ULフィールドワイヤリング認証品です。
取付方式DINレール結線方式ネジ
BNH-Wシリーズ パンブロックターミナル TDTタッチダウン構造形 IDEC(和泉電気)BNH-Wシリーズ パンブロックターミナル TDTタッチダウン構造形IDEC(和泉電気)(8件のレビュー)
74税込81
1個
当日出荷
取付方式DINレール結線方式ネジ絶縁抵抗(MΩ)100以上材質本体/変性PPE樹脂、導電金具/黄銅(ニッケルメッキ)、端子ねじ/鋼(亜鉛メッキクロメート)端子形状タッチダウン形相対湿度45~85%(ただし、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結しないこと)耐電圧(V/min)AC2500
BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (2段端子台) IDEC(和泉電気)BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (2段端子台)IDEC(和泉電気)
3,398税込3,738
1セット(25個)
当日出荷
取付方式DINレール結線方式ネジ端子ねじM3.5適合電線(mm2)(JIS定格・EN定格)2材質本体:変性PPE樹脂、導電金具:黄銅(ニッケルメッキ)、端子ねじ:鋼(亜鉛メッキ三価クロメート)定格絶縁電圧(V)(JIS)AC/DC800、(UL・CSA)600、(EN)660絶縁抵抗(MΩ)100以上相対湿度45~85%RH(結露不可)使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結しないこと)適合電線範囲 AWG(#)(UL・CSA・EN定格)22-14推奨締付トルク(N・m)1.0~1.3耐電圧(V/min)AC2500取付個数圧着端子の最大:2定格電流(JIS)(A)21定格電流(IEC)(A)22定格電流(UL)(A)15
レール式端子台 TXUシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)レール式端子台 TXUシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(60個)
当日出荷
取付方式DINレール結線方式ネジ定格絶縁電圧(V)600
レール式端子台 2段形 TT/TTGシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)レール式端子台 2段形 TT/TTGシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1袋(20個)
当日出荷から翌々日出荷
二段式 取付スペース削減 狭いスペースに制御回路用端子が多数必要な場合に最適です。 上段、下段の端子は半極ずつ位置がずれているため、上・下段のどちら側からでも配線することができます。
2段形端子台 IDEC(和泉電気)2段形端子台IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
取付方式DINレール結線方式ネジ端子ねじM3端子間ピッチ(mm)8端子形状タッチダウン形定格絶縁電圧(V)(JIS)AC/DC800、(UL・CSA)600、(EN)660定格適合電線1.25mm2(2mm2max.)絶縁抵抗(MΩ)100以上耐電圧(V/min)AC2500定格電流(JIS)(A)16定格電流(IEC)(A)22定格電流(UL)(A)10
レール式フィンガープロテクト端子台 TFP/TTFPシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)レール式フィンガープロテクト端子台 TFP/TTFPシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
2,698税込2,968
1袋(50個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
取付方式DINレール結線方式ネジ
スプリング式レールマウント端子台281シリーズ ヒューズ断路端子台 ワゴジャパンスプリング式レールマウント端子台281シリーズ ヒューズ断路端子台ワゴジャパン
109,800税込120,780
1パック(50個)
5日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)10
スプリング式レールマウント端子台282シリーズ ワゴジャパンスプリング式レールマウント端子台282シリーズワゴジャパン
13,980税込15,378
1パック(25個)
4日以内出荷から5日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)8定格電流(UL)(A)30定格電圧(V)800定格電流(A)41適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.2~6(24~10AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)8
スプリング式レールマウント端子台282シリーズ アース用 ワゴジャパンスプリング式レールマウント端子台282シリーズ アース用ワゴジャパン
44,980税込49,478
1パック(50個)
5日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)8定格電流(UL)(A)30グリーンイエロー仕様2線アース線端子台;6(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP質量(g)22.03適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.2~6(24~10AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-2
スプリング式レールマウント端子台282シリーズ ワゴジャパンスプリング式レールマウント端子台282シリーズワゴジャパン
19,980税込21,978
1パック(50個)
5日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレス定格電圧(V)800定格電流(A)41適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.2~6(24~10AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)8
BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (コモンターミナル) IDEC(和泉電気)BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (コモンターミナル)IDEC(和泉電気)
2,398税込2,638
1セット(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
取付方式DINレール結線方式ネジ端子ねじM3端子間ピッチ(mm)8定格電流(JIS)(A)16
スプリング式レールマウント端子台282シリーズ アース用 ワゴジャパンスプリング式レールマウント端子台282シリーズ アース用ワゴジャパン
29,980税込32,978
1パック(25個)
5日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)8定格電流(UL)(A)30グリーンイエロー仕様3線アース線端子台;6(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP質量(g)27.59適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.2~6(24~10AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-2
DINレール端子台