絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • ワゴジャパン(159)
  • omron(オムロン)(15)
  • RS PRO(13)
  • 東洋技研(12)
  • 壬生電機製作所(8)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(6)
  • フエニックス・コンタクト(6)
  • Entrelec(5)
  • 河村電器産業(3)
  • ワイドミュラー(2)
  • 坂詰製作所(1)
  • サトーパーツ(1)
  • カメダデンキ(1)
  • CONTEC(コンテック)(1)
  • 不二電機工業(1)
端子ねじ
  • M3(5)
  • M3.5(5)
  • M4(7)
  • M5(3)
  • M6(2)
  • M8(2)
  • M10(3)
  • M12(3)
  • M16(1)
極数
  • 1P(2)
  • 2P(2)
  • 3P(3)
  • 4P(3)
  • 8P(1)
  • 10P(1)
  • 20P(1)
端子間ピッチ(mm)
  • 7(2)
  • 7.9(1)
  • 8(5)
  • 9.8(1)
  • 10.5(3)
  • 11(1)
  • 12(2)
  • 15(1)
  • 15.5(2)
  • 20(1)
  • 26(1)
  • 37(2)
  • 44(2)
  • 57(2)
  • -(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
端子ねじから絞り込む
M3(5)
M3.5(5)
M4(7)
M5(3)
M6(2)
M8(2)
M10(3)
M12(3)
M16(1)
BN-Wシリーズ ブロックターミナル セルフアップ形 IDEC(和泉電気)BN-Wシリーズ ブロックターミナル セルフアップ形IDEC(和泉電気)(12件のレビュー)
61税込67
1個
当日出荷
取付方式DINレール結線方式ネジ端子形状タッチダウン形絶縁抵抗(MΩ)100以上耐電圧(V/min)AC2500
BNH-Wシリーズ パンブロックターミナル TDTタッチダウン構造形 IDEC(和泉電気)BNH-Wシリーズ パンブロックターミナル TDTタッチダウン構造形IDEC(和泉電気)(8件のレビュー)
74税込81
1個
当日出荷
取付方式DINレール結線方式ネジ絶縁抵抗(MΩ)100以上材質本体/変性PPE樹脂、導電金具/黄銅(ニッケルメッキ)、端子ねじ/鋼(亜鉛メッキクロメート)端子形状タッチダウン形相対湿度45~85%(ただし、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結しないこと)耐電圧(V/min)AC2500
BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (大容量形 レール取付用) IDEC(和泉電気)BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (大容量形 レール取付用)IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から翌々日出荷
1極単位で端子の追加取付け、取外しが簡単です。( BN/BNH10W~BN/BNH30Wまで)
取付方式DINレール結線方式ネジ絶縁抵抗(MΩ)100以上耐電圧(V/min)AC2500
BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (2段端子台) IDEC(和泉電気)BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (2段端子台)IDEC(和泉電気)
3,398税込3,738
1セット(25個)
当日出荷
取付方式DINレール結線方式ネジ端子ねじM3.5適合電線(mm2)(JIS定格・EN定格)2材質本体:変性PPE樹脂、導電金具:黄銅(ニッケルメッキ)、端子ねじ:鋼(亜鉛メッキ三価クロメート)定格絶縁電圧(V)(JIS)AC/DC800、(UL・CSA)600、(EN)660絶縁抵抗(MΩ)100以上相対湿度45~85%RH(結露不可)使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結しないこと)適合電線範囲 AWG(#)(UL・CSA・EN定格)22-14推奨締付トルク(N・m)1.0~1.3耐電圧(V/min)AC2500取付個数圧着端子の最大:2定格電流(JIS)(A)21定格電流(IEC)(A)22定格電流(UL)(A)15
BAシリーズ ターミナルブロック セルフアップ形 3極タイプ IDEC(和泉電気)BAシリーズ ターミナルブロック セルフアップ形 3極タイプIDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1パック(20個)
当日出荷
レールの任意位置にワンタッチで取付け取外しができるクイックマウント端子台。35mm幅DINレールに装着できます。 エンドプレート類は一切不要です。 丈夫でしかも難燃性(自己消火性)(UL94-V2) JIS C2811「工業用端子台」準拠。 UL・CSA認証品
取付方式DINレール結線方式ネジ極数3P材質(本体)ポリアミド樹脂端子形状セルフアップ形定格絶縁電圧(V)(JIS)600、(UL・CSA)300絶縁抵抗(MΩ)100以上相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結しないこと)材質(端子)鋼(亜鉛メッキ三価クロメート)材質(金具)黄銅(ニッケルメッキ)耐電圧(V/min)AC2500
BNC2シリーズ IDEC(和泉電気)BNC2シリーズIDEC(和泉電気)
699税込769
1個
当日出荷
仕様ターミナルカバー適合機種BNH15LE形/BNH30E/BA111T/BA211T長さ(mm)1000特性標準
BDシリーズターミナルブロック IDEC(和泉電気)BDシリーズターミナルブロックIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
499税込549
1パック(10個)
当日出荷
レールマウントタイプと固定端子台タイプを 揃えた省スペースな小形端子台。
仕様マークシート幅(mm)9.5厚さ(mm)0.5品名マークシート長さ(m)1
2段形端子台 IDEC(和泉電気)2段形端子台IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
取付方式DINレール結線方式ネジ端子ねじM3端子間ピッチ(mm)8端子形状タッチダウン形定格絶縁電圧(V)(JIS)AC/DC800、(UL・CSA)600、(EN)660定格適合電線1.25mm2(2mm2max.)絶縁抵抗(MΩ)100以上耐電圧(V/min)AC2500定格電流(JIS)(A)16定格電流(IEC)(A)22定格電流(UL)(A)10
BNM3シリーズ IDEC(和泉電気)BNM3シリーズIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
12税込13
1個
当日出荷
仕様マークシート
BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (大容量形 直接取付用) IDEC(和泉電気)BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (大容量形 直接取付用)IDEC(和泉電気)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
取付方式直付け結線方式ネジ定格絶縁電圧(V)(JIS)AC/DC800、(UL・CSA)600、(EN)660絶縁抵抗(MΩ)100以上耐電圧(V/min)AC2500
本質安全防爆用端子台 IDEC(和泉電気)本質安全防爆用端子台IDEC(和泉電気)
289税込318
1個
当日出荷
取付方式DINレール結線方式ネジ端子ねじM3.5定格電流(JIS)(A)21
BNJ5シリーズ IDEC(和泉電気)BNJ5シリーズIDEC(和泉電気)
249税込274
1個
当日出荷
仕様渡り金具●端子間ピッチ形状(mm):12●端子間形状:丸形●絶縁被覆:有通電電流(A)Max.30
BAシリーズ ターミナルブロック IDEC(和泉電気)BAシリーズ ターミナルブロックIDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1セット(10個)ほか
当日出荷から17日以内出荷
レールの任意位置にワンタッチで取付け取外しができるクイックマウント端子台。35mm幅DINレールに装着できます。 エンドプレート類は一切不要です。 丈夫でしかも難燃性(自己消火性)(UL94-V2) JIS C2811「工業用端子台」準拠。 UL・CSA認証品(BA111T、BA211T、BA311T、BA411S、BAF111SU、BAF111SNU)
取付方式DINレール結線方式ネジ絶縁抵抗(MΩ)100以上耐電圧(V/min)AC2500
BNN1シリーズ IDEC(和泉電気)BNN1シリーズIDEC(和泉電気)
44税込48
1個
当日出荷
仕様連結ナット適合機種BND(H)15W/BND(H)15WT/BND(H)15LW材質表面処理亜鉛メッキ三価クロメートねじサイズM4×0.7
BNJ2シリーズ IDEC(和泉電気)BNJ2シリーズIDEC(和泉電気)
199税込219
1個
当日出荷
仕様渡り金具●端子間ピッチ形状(mm):8●端子間形状:丸形●絶縁被覆:有通電電流(A)Max.20
BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (セルフアップ形) IDEC(和泉電気)BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (セルフアップ形)IDEC(和泉電気)
5,998税込6,598
1セット(20個)
翌々日出荷から3日以内出荷
取付方式DINレール結線方式ネジ端子ねじM4端子間ピッチ(mm)15
BAシリーズターミナルブロック IDEC(和泉電気)BAシリーズターミナルブロックIDEC(和泉電気)
5,998税込6,598
1箱(10個)ほか
当日出荷から52日以内出荷
定格電圧(V)250(内蔵ヒューズの定格)
BNJ1シリーズ IDEC(和泉電気)BNJ1シリーズIDEC(和泉電気)
199税込219
1個
翌日出荷
仕様渡り金具●端子間ピッチ形状(mm):7●端子間形状:丸形●絶縁被覆:有通電電流(A)Max.10
レール式端子台 IDEC(和泉電気)レール式端子台IDEC(和泉電気)
7,998税込8,798
1箱(50個)ほか
4日以内出荷
BN-W・BNH-Wシリーズターミナルブロック IDEC(和泉電気)BN-W・BNH-WシリーズターミナルブロックIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1箱(20個)
翌日出荷から17日以内出荷
定格電圧(V)250(内蔵ヒューズの定格)端子種別ヒューズ付10Aタイプ端子ねじM4適合電線(mm2)5.5端子幅(mm)15
BNW・BNHWシリーズターミナルブロック IDEC(和泉電気)BNW・BNHWシリーズターミナルブロックIDEC(和泉電気)
2,298税込2,528
1パック(20個)ほか
翌日出荷から20日以内出荷
BX9Zシリーズ IDEC(和泉電気)BX9ZシリーズIDEC(和泉電気)
6,998税込7,698
1個
66日以内出荷
BN31シリーズ IDEC(和泉電気)BN31シリーズIDEC(和泉電気)
239税込263
1個
22日以内出荷から27日以内出荷
仕様防爆構造種類防爆用端子台
BNMシリーズ IDEC(和泉電気)BNMシリーズIDEC(和泉電気)
3,198税込3,518
1箱(20個)
12日以内出荷から27日以内出荷
仕様ターミナルブロック
BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (コモンターミナル) IDEC(和泉電気)BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (コモンターミナル)IDEC(和泉電気)
2,398税込2,638
1セット(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
取付方式DINレール結線方式ネジ端子ねじM3端子間ピッチ(mm)8定格電流(JIS)(A)16
DINレール端子台