2ページ目: DINレール端子台

特価
本日2月9日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
287件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
端子ねじから絞り込む
BNN1シリーズ IDEC(和泉電気)BNN1シリーズIDEC(和泉電気)
44税込48
1個
予約販売
仕様連結ナット適合機種BND(H)15W/BND(H)15WT/BND(H)15LW材質表面処理亜鉛メッキ三価クロメートねじサイズM4×0.7
BNJ2シリーズ IDEC(和泉電気)BNJ2シリーズIDEC(和泉電気)
199税込219
1個
当日出荷
仕様渡り金具●端子間ピッチ形状(mm):8●端子間形状:丸形●絶縁被覆:有通電電流(A)Max.20
スプリング式ダブルデッキ端子台2002シリーズ ワゴジャパンスプリング式ダブルデッキ端子台2002シリーズワゴジャパン
299税込329
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5.2定格電流(UL)(A)20グレー定格電圧(V)500定格電流(A)24(28)適合電線(mm2)0.25~2.5(4)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
379税込417
1個
11日以内出荷から15日以内出荷
小型のスプリングロック式端子台により省スペース化。結線部は増し締め不要のバネ構造を採用。1:1と2:2ともにレール取付式と直取付式を設定。2:2の直取付式にアース用組端子台を設定。
形状1段定格絶縁電圧(V)AC・DC 300端子間ピッチ(mm)5.5適合電線(mm2)(JIS)0.5/0.75/1.25/2取付け方法C型20mmレール定格通電電流(A)6/9/15/15結線方式スプリングロック電線むき長さ(mm)9~10
DINレール端子台 ワゴジャパンDINレール端子台ワゴジャパン
949税込1,044
1袋(10個)
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング式レールマウント端子台2002シリーズ スタガードジャンパ ワゴジャパンスプリング式レールマウント端子台2002シリーズ スタガードジャンパワゴジャパン
2,198税込2,418
1パック(25個)
当日出荷から5日以内出荷
ライトグレー定格電流(A)25
裏面端子台 Panasonic(パナソニック)裏面端子台Panasonic(パナソニック)
399税込439特価
1個
当日出荷
取付方式その他結線方式ネジ公差(mm)±1.0
/(3208184) 終端板 フエニックス・コンタクト/(3208184) 終端板フエニックス・コンタクト
75税込83
1個(1個)
3日以内出荷
東洋技研 東洋技研東洋技研東洋技研
479税込527
1個
12日以内出荷から15日以内出荷
組端子台/レール取付型/スプリングロック式/一般端子台
Wago 標準DINレール端子 2004-1401 2004シリーズ ワゴジャパンWago 標準DINレール端子 2004-1401 2004シリーズワゴジャパン
2,998税込3,298
1袋(10個)
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Wago DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー 870シリーズ ワゴジャパンWago DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー 870シリーズワゴジャパン
999税込1,099
1袋(10個)
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Wago DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー 2000シリーズ ワゴジャパンWago DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー 2000シリーズワゴジャパン
389税込428
1袋(5個)
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
BAシリーズターミナルブロック IDEC(和泉電気)BAシリーズターミナルブロックIDEC(和泉電気)
5,998税込6,598
1箱(10個)ほか
当日出荷から81日以内出荷
定格電圧(V)250(内蔵ヒューズの定格)
端子台(CTシリーズ) 東洋技研端子台(CTシリーズ)東洋技研
63税込69
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
469税込516
1個
15日以内出荷
組端子台 / レール取付型 / スプリングロック式 / 一般端子台
/(3030417) 終端板 フエニックス・コンタクト/(3030417) 終端板フエニックス・コンタクト
72税込79
1個(1個)
3日以内出荷
BNW・BNHWシリーズターミナルブロック IDEC(和泉電気)BNW・BNHWシリーズターミナルブロックIDEC(和泉電気)
2,298税込2,528
1パック(20個)ほか
翌日出荷から80日以内出荷
短絡接続 ワイドミュラー短絡接続ワイドミュラー
439税込483
1個
3日以内出荷
適合バージョン:長さに切れる幅(mm)61高さ(mm)13.1奥行(mm)4.8深さ(mm)4.8端子間ピッチ(mm)6.4正味質量(g)2.193動作温度(℃)-40 ...60保管温度(℃)-40 ...85RoHS指令(10物質対応)対応
XW5T/XW5G-P4.0用 短絡バー omron(オムロン)XW5T/XW5G-P4.0用 短絡バーomron(オムロン)
459税込505
1個
当日出荷から翌々日出荷
XW5T-P4.0/XW5G-P4.0用短絡バー
極数10定格電圧(V)800定格電流(A)32
DINレール端子台 ワゴジャパンDINレール端子台ワゴジャパン
1,498税込1,648
1袋(10個)
当日出荷
仕様ねじ付マウンティングフット;固定フランジ付端子台にねじ止め可;6.4mm幅グレー質量(g)1.749RoHS指令(10物質対応)対応
Wago 標準DINレール端子 2006-1201 2006シリーズ ワゴジャパンWago 標準DINレール端子 2006-1201 2006シリーズワゴジャパン
2,298税込2,528
1袋(10個)
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Wago 標準DINレール端子 280-641 280シリーズ ワゴジャパンWago 標準DINレール端子 280-641 280シリーズワゴジャパン
1,298税込1,428
1袋(5個)
5日以内出荷
Wago 標準DINレール端子 870-901 870シリーズ ワゴジャパンWago 標準DINレール端子 870-901 870シリーズワゴジャパン
1,998税込2,198
1袋(10個)
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Wago DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー 280シリーズ ワゴジャパンWago DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー 280シリーズワゴジャパン
599税込659
1袋(5個)
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
BN-W・BNH-Wシリーズターミナルブロック IDEC(和泉電気)BN-W・BNH-WシリーズターミナルブロックIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1箱(20個)
翌日出荷から81日以内出荷
定格電圧(V)250(内蔵ヒューズの定格)端子種別ヒューズ付10Aタイプ端子ねじM4適合電線(mm2)5.5端子幅(mm)15
DINレール対応品 アース端子台 MBT-AEシリーズ 壬生電機製作所DINレール対応品 アース端子台 MBT-AEシリーズ壬生電機製作所
5,998税込6,598
1セット(10個)
当日出荷から10日以内出荷
充電部に誤って指が触れることを防止したフィンガープロテクト形端子台です。 シリーズ全機種、海外安全規格認定品(IEC/EN・UL・CSA)です。 アップ端子ネジ構造ですので、端子ネジの脱落がなく配線作業が容易です。
取付方式DINレール結線方式ネジ使用周囲温度(℃)-25~+70(但し、結露しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(但し、結露しないこと)準拠規格JIS C 8201-7-2、NECA C 2811(旧JIS C 2811)定格JIS材質本体ケース/ポリカーポネイト(難燃グレードUL94 V0)RoHS指令(10物質対応)対応
スクリューレス端子台 連結可能型 中継用 MEタイプ サトーパーツスクリューレス端子台 連結可能型 中継用 MEタイプサトーパーツ
199税込219
1個
4日以内出荷から62日以内出荷
PSE対応品。屋内配線可能。※使用可能電線/単線Φ1.2orΦ1.6
取付方式直付け結線方式スクリューレス極数1P端子間ピッチ(mm)9.2定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC60947-7-1)、PSEマーク品(認定機関名JET)定格電圧(V)300定格適合電線前側単線:Φ1.6mm(AWG14)/後側単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(初期値)使用可能電線範囲前側単線:Φ1.6mm~Φ2.0mm(AWG14~AWG12)/後側単線:Φ0.4mm~Φ1.6mm(AWG26~AWG14)、撚線:0.2mm2~2.0mm2(AWG24~AWG14)、素線径Φ0.18mm以上※PSEでご使用の場合は単線Φ1.2mmかΦ1.6mmをご使用ください。標準剥線長(mm)10推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ6mm、刃先幅6mm)※ボタンを押し込めるものなら何でも可色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000
スプリング式レールマウント870シリーズ エンドプレート ワゴジャパンスプリング式レールマウント870シリーズ エンドプレートワゴジャパン(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1パック(25個)
4日以内出荷から86日以内出荷
スプリング式レールマウント端子台2016シリーズ エンドプレート ワゴジャパンスプリング式レールマウント端子台2016シリーズ エンドプレートワゴジャパン
2,198税込2,418
1パック(25個)
4日以内出荷から5日以内出荷
厚さ(mm)1
スプリング式レールマウント端子台2016シリーズ ワゴジャパンスプリング式レールマウント端子台2016シリーズワゴジャパン
5,998税込6,598
1パック(20個)
5日以内出荷から36日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)12定格電流(UL)(A)85定格電圧(V)800定格電流(A)76(90)適合電線(mm2)0.5~16(25)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
スプリング式レールマウント端子台2001シリーズ 飛越差込型ジャンパ ワゴジャパンスプリング式レールマウント端子台2001シリーズ 飛越差込型ジャンパワゴジャパン(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(25個)
5日以内出荷から10日以内出荷
ライトグレー定格電流(A)18
/(3208142) 終端板 フエニックス・コンタクト/(3208142) 終端板フエニックス・コンタクト
80税込88
1個(1個)
3日以内出荷
RS PRO 接続式端子台 クランプ, 32A RS PRORS PRO 接続式端子台 クランプ, 32ARS PRO
1,998税込2,198
1袋(10個)
5日以内出荷
仕様色 = グレーレベル数 = 1AWGサイズ = 24 → 10AWG結線方法 = クランプケーブルCSA = 4mm2定格電流 = 32ARoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 接続式端子台 ケージクランプ, 41A RS PRORS PRO 接続式端子台 ケージクランプ, 41ARS PRO
2,398税込2,638
1袋(10個)
5日以内出荷
仕様色 = 青レベル数 = シングルシリーズ = 43401TTAWG結線方法 = ケージクランプ定格電圧 = 1000 VARoHS指令(10物質対応)対応
タッチパネルモニタ用 RS-232Cケーブル omron(オムロン)タッチパネルモニタ用 RS-232Cケーブルomron(オムロン)
4,798税込5,278
1個
31日以内出荷から61日以内出荷
DINレール端子台 ワゴジャパンDINレール端子台ワゴジャパン
2,698税込2,968
1袋(5個)
5日以内出荷
極数4P端子間ピッチ(mm)6種別2線式取付方式DINレール/直付け定格電圧(V)500定格電流(A)24適合電線(mm2)0.08~2.5結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)28~14定格電流(UL)(A)15
DINレール端子台 ワゴジャパンDINレール端子台ワゴジャパン
5,598税込6,158
1袋(5個)
6日以内出荷
端子間ピッチ(mm)6仕様3線中継端子台;4(mm2);E×i用途に適合;中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP質量(g)10.192取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)32適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)8結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(UL)(A)20
DINレール端子台 ワゴジャパンDINレール端子台ワゴジャパン
1,798税込1,978
1袋(5個)
予約販売
端子間ピッチ(mm)5仕様2線中継端子台;2.5(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMPオレンジ質量(g)5.61取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)24適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)8k結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(UL)(A)20
Wago 標準DINレール端子 264-737 264シリーズ ワゴジャパンWago 標準DINレール端子 264-737 264シリーズワゴジャパン
5,998税込6,598
1袋(5個)
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DINレール端子台