絞り込み
端子ねじ
- M3(1)
- M3.5(1)
- M4(2)
- M5(1)
- M6(1)
- M8(1)
- M10(3)
- M12(3)
- M16(1)
極数
- 3P
- 1P(9)
- 2P(14)
- 4P(14)
- 5P(9)
- 6P(5)
- 8P(8)
- 10P(11)
- 11P(6)
- 12P(6)
- 20P(7)
- 100P(4)
- 101P(4)
- 102P(4)
- 103P(4)
- 104P(4)
- 105P(4)
- 106P(4)
- 107P(4)
- 108P(4)
- 極数をもっと見る
端子間ピッチ(mm)
- 3.5(3)
- 5.5(1)
- 7.9(1)
- 9.8(1)
- 10(1)
- 11(1)
- 37(2)
- 44(2)
- 50(1)
- 57(2)
- 60(1)
- 77.5(1)
- 112(1)
ブランド
- 東洋技研(6)
- IDEC(和泉電気)(3)
- omron(オムロン)(2)
- 河村電器産業(2)
- パトライト(PATLITE)(1)
- ワゴジャパン(1)
「端子ねじ」から絞り込む
M3(1)
M3.5(1)
M4(2)
M5(1)
M6(1)
M8(1)
M10(3)
M12(3)
M16(1)

BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (大容量形 レール取付用)
IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から3日以内出荷1極単位で端子の追加取付け、取外しが簡単です。( BN/BNH10W~BN/BNH30Wまで)取付方式DINレール絶縁抵抗(MΩ)100以上結線方式ネジ耐電圧(V/min)AC2500
BAシリーズ ターミナルブロック セルフアップ形 3極タイプ
IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1パック(20個)当日出荷レールの任意位置にワンタッチで取付け取外しができるクイックマウント端子台。35mm幅DINレールに装着できます。 エンドプレート類は一切不要です。 丈夫でしかも難燃性(自己消火性)(UL94-V2) JIS C2811「工業用端子台」準拠。 UL・CSA認証品色黒材質(本体)ポリアミド樹脂取付方式DINレール極数3P端子形状セルフアップ形定格絶縁電圧(V)(JIS)600、(UL・CSA)300絶縁抵抗(MΩ)100以上相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結しないこと)材質(端子)鋼(亜鉛メッキ三価クロメート)結線方式ネジ材質(金具)黄銅(ニッケルメッキ)耐電圧(V/min)AC2500
BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (大容量形 直接取付用)
IDEC(和泉電気)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から8日以内出荷取付方式直付け定格絶縁電圧(V)(JIS)AC/DC800、(UL・CSA)600、(EN)660絶縁抵抗(MΩ)100以上結線方式ネジ耐電圧(V/min)AC2500
組端子台
東洋技研¥579税込¥6371個当日出荷から15日以内出荷小型のスプリングロック式端子台により省スペース化。結線部は増し締め不要のバネ構造を採用。1:1と2:2ともにレール取付式と直取付式を設定。2:2の直取付式にアース用組端子台を設定。形状1段定格絶縁電圧(V)AC・DC 300端子間ピッチ(mm)5.5適合電線(mm2)(JIS)0.5/0.75/1.25/2取付け方法C型20mmレール定格通電電流(A)6/9/15/15結線方式スプリングロック電線むき長さ(mm)9~10
組端子台
東洋技研¥1,598税込¥1,7581個15日以内出荷組端子台 / レール取付型 / スプリングロック式 / 一般端子台色灰定格絶縁電圧(V)AC DC1000電線仕様-太さ(mm2)0.5~6定格通電電流(A)41構成部品中間板:VTX-6/3、側板:VTX-6/3E、VTX-6/3E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY34電線むき長さ(mm)12~13
組端子台
東洋技研¥1,698税込¥1,8681個15日以内出荷差し込み結線の不安が解消。結線状態が表示で確認できる安心感。棒圧着を使用すればワンタッチで端子台に挿入可能。(裸線はドライバーを使用)。電線が確実に結線されると表示が突出します。表示部の色は一目で確認できる蛍光色(橙)を採用。TOGIの頭文字”T”をモチーフにしたどの角度から見ても確認し易いデザインです。形状1段色灰取付方式DIN35mm端子間ピッチ(mm)10金具止め金具:HDV-2結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠レールタイプDAV4電線むき長さ(mm)12~18