絞り込み
端子ねじ
- M12
- -(2)
- M3(13)
- M3.5(15)
- M4(17)
- M5(8)
- M6(9)
- M8(8)
- M10(6)
- M16(3)
極数
- 1P(2)
- 2P(3)
- 3P(3)
- 4P(3)
端子間ピッチ(mm)
- 48(1)
- 57(2)
- 62(1)
- 63(1)
- 76(1)
- 112(1)
- -(1)
ブランド
- IDEC(和泉電気)(3)
- パトライト(PATLITE)(2)
- 東洋技研(2)
- 壬生電機製作所(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「端子ねじ」から絞り込む
-(2)
M3(13)
M3.5(15)
M4(17)
M5(8)
M6(9)
M8(8)
M10(6)
M12
M16(3)

レール式端子台 TXシリーズ
パトライト(PATLITE)(9件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181箱(3個)当日出荷から3日以内出荷セルフアップ構造の使いやすい標準的な端子台です。幅広い容量ときめ細かいフレームをラインナップしています。 UL、CSA規格認定品です。また、EN/IEC規格適合品としてTUVの認定を受けたCEマーキング対応品です。50Aフレームまでは、ULフィールドワイヤリング認証品です。取付方式DINレール結線方式ネジ
BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (大容量形 レール取付用)
IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から4日以内出荷1極単位で端子の追加取付け、取外しが簡単です。( BN/BNH10W~BN/BNH30Wまで)取付方式DINレール絶縁抵抗(MΩ)100以上結線方式ネジ耐電圧(V/min)AC2500
BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (大容量形 直接取付用)
IDEC(和泉電気)¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から4日以内出荷取付方式直付け定格絶縁電圧(V)(JIS)AC/DC800、(UL・CSA)600、(EN)660絶縁抵抗(MΩ)100以上結線方式ネジ耐電圧(V/min)AC2500
BAシリーズ ターミナルブロック
IDEC(和泉電気)¥8,598税込¥9,4581セット(6個)当日出荷から18日以内出荷レールの任意位置にワンタッチで取付け取外しができるクイックマウント端子台。35mm幅DINレールに装着できます。 エンドプレート類は一切不要です。 丈夫でしかも難燃性(自己消火性)(UL94-V2) JIS C2811「工業用端子台」準拠。 UL・CSA認証品(BA111T、BA211T、BA311T、BA411S、BAF111SU、BAF111SNU)取付方式DINレール絶縁抵抗(MΩ)100以上結線方式ネジ耐電圧(V/min)AC2500
ヒックターミナル
壬生電機製作所¥6,798税込¥7,4781セット(4個)当日出荷から3日以内出荷任意の端子台ユニットの組合せができ、1本のレールに取付けできます。材質本体ケース/ポリカーポネイト(標準品:難燃グレードUL94 V2)、変性PPE(規格認定品:難燃グレードUL94 V0)取付方式DINレール定格JIS準拠規格JIS C 8201-7-1、NECA C 2811(旧JIS C 2811)絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V/DC1000Vメガ)使用周囲温度(℃)標準グレード:-25~+70(但し、結露しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(但し、結露しないこと)結線方式ネジRoHS指令(10物質対応)対応