絞り込み
端子ねじ
- M3
- -(2)
- M3.5(15)
- M4(17)
- M5(8)
- M6(9)
- M8(8)
- M10(6)
- M12(8)
- M16(3)
極数
- 3P(1)
- 4P(2)
- 8P(2)
- 10P(2)
- 20P(1)
端子間ピッチ(mm)
- 7(3)
- 7.3(2)
- 7.62(1)
- 7.9(1)
- 8(8)
- 9.2(1)
- 10(1)
ブランド
- IDEC(和泉電気)(5)
- パトライト(PATLITE)(4)
- 東洋技研(2)
- 坂詰製作所(1)
- CONTEC(コンテック)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「端子ねじ」から絞り込む
-(2)
M3
M3.5(15)
M4(17)
M5(8)
M6(9)
M8(8)
M10(6)
M12(8)
M16(3)

BN-Wシリーズ ブロックターミナル セルフアップ形
IDEC(和泉電気)(12件のレビュー)¥61税込¥671個当日出荷取付方式DINレール端子形状タッチダウン形絶縁抵抗(MΩ)100以上結線方式ネジ耐電圧(V/min)AC2500
BNH-Wシリーズ パンブロックターミナル TDTタッチダウン構造形
IDEC(和泉電気)(8件のレビュー)¥74税込¥811個当日出荷材質本体/変性PPE樹脂、導電金具/黄銅(ニッケルメッキ)、端子ねじ/鋼(亜鉛メッキクロメート)取付方式DINレール端子形状タッチダウン形絶縁抵抗(MΩ)100以上相対湿度45~85%(ただし、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結しないこと)結線方式ネジ耐電圧(V/min)AC2500
レール式端子台 TXシリーズ
パトライト(PATLITE)(9件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1箱(60個)当日出荷から翌々日出荷セルフアップ構造の使いやすい標準的な端子台です。幅広い容量ときめ細かいフレームをラインナップしています。 UL、CSA規格認定品です。また、EN/IEC規格適合品としてTUVの認定を受けたCEマーキング対応品です。50Aフレームまでは、ULフィールドワイヤリング認証品です。取付方式DINレール結線方式ネジ
BAシリーズ ターミナルブロック セルフアップ形 3極タイプ
IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781パック(20個)当日出荷レールの任意位置にワンタッチで取付け取外しができるクイックマウント端子台。35mm幅DINレールに装着できます。 エンドプレート類は一切不要です。 丈夫でしかも難燃性(自己消火性)(UL94-V2) JIS C2811「工業用端子台」準拠。 UL・CSA認証品色黒材質(本体)ポリアミド樹脂取付方式DINレール極数3P端子形状セルフアップ形定格絶縁電圧(V)(JIS)600、(UL・CSA)300絶縁抵抗(MΩ)100以上相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結しないこと)材質(端子)鋼(亜鉛メッキ三価クロメート)結線方式ネジ材質(金具)黄銅(ニッケルメッキ)耐電圧(V/min)AC2500
レール式端子台 2段形 TT/TTGシリーズ
パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1袋(20個)当日出荷から翌々日出荷二段式 取付スペース削減 狭いスペースに制御回路用端子が多数必要な場合に最適です。 上段、下段の端子は半極ずつ位置がずれているため、上・下段のどちら側からでも配線することができます。
16点式リレーターミナル
東洋技研¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から7日以内出荷負荷用途、使用する目的に応じてパワーリレーとSSR(ソリッドステートリレー)が選択できる超小型16点出力専用リレーターミナルです。 POWER表示、銅さ表示LED(赤)付です。サージ吸収ダイオード付です。DINレール、直付け兼用タイプです。材質【端子台】PPE(グレー)、【中間ケース】PVC(グレー)、【側板】PPE(グレー)、【基盤】ガラスエポキシ取付方式DINレール/直付け端子間ピッチ(mm)7.62端子ねじM3×8定格入力電圧(V)DC24適合電線(mm2)最大1.25絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500メガにて)使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし氷結、結露なき事)締付トルク(N・m)1.2使用周囲湿度35~85%RH動作時間(ms)10以下コモン仕様コモン数/16点独立コモン、コネクタ側/NPN仕様(+コモン)結線方式ネジ復帰時間(ms)10以下端子数34P
C型16mmレール対応 コモン端子台
東洋技研¥359~税込¥395~1個13日以内出荷から14日以内出荷取付方式直付け定格絶縁電圧(V)AC/DC250端子間ピッチ(mm)10端子ねじM3×8適合電線(mm2)0.5/0.75/1.25締付トルク(N・m)1.2結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)7/11/15
BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (コモンターミナル)
IDEC(和泉電気)¥2,398~税込¥2,638~1セット(10個)3日以内出荷取付方式DINレール端子間ピッチ(mm)8端子ねじM3結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)16