カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • 接続・省配線(制御機器)
          • 端子台
            • DINレール端子台

DINレール端子台 :「端子台 150a」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
端子ねじから絞り込む
端子台(CTシリーズ) 東洋技研端子台(CTシリーズ)東洋技研
67税込74
1個ほか
7日以内出荷から8日以内出荷
BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (大容量形 レール取付用) IDEC(和泉電気)BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (大容量形 レール取付用)IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から翌々日出荷
1極単位で端子の追加取付け、取外しが簡単です。( BN/BNH10W~BN/BNH30Wまで)
取付方式DINレール結線方式ネジ絶縁抵抗(MΩ)100以上耐電圧(V/min)AC2500
Entrelec 接地端子台 スクリュー ZS6シリーズ, 720A, 1SNK506150R0000 EntrelecEntrelec 接地端子台 スクリュー ZS6シリーズ, 720A, 1SNK506150R0000Entrelec
4,198税込4,618
1袋(5個)
5日以内出荷
色 = 緑 / 黄シリーズ = ZS6結線方法 = スクリューケーブルCSA = 6mm2定格電流 = 720Aピッチ = 6mm危険区域認証 = ATEX定格電流は、短時間許容電流の定格です。. アース端子. 4 → 16 mm2はスナップイン式の簡単な取り外し 35 → 95 mm2はねじ止めレール接続 4 → 95 mm2のサイズを用意 4 mm、6 mm、10 mm、16 mm、35 mmは5個単位で販売 70 mm及び95 mmサイズは1個単位で販売
RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング式レールマウント端子台285シリーズ 2線高電流アース線端子台 ワゴジャパンスプリング式レールマウント端子台285シリーズ 2線高電流アース線端子台ワゴジャパン
39,980税込43,978
1パック(5個)
5日以内出荷から86日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレスグリーンイエロー準拠規格IEC/EN60947-7-2
DINレール端子台