絞り込み
定格電流(A)
定格電圧(V)
リード線
遮断電流(A)
ブランド
サトーパーツ・大東通信機・富士電機・ELPA・坂詰製作所・マル信無線電機・エコー電子(EDK)・ユーボン・RS PRO
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付方式から絞り込む
  • ヒューズホルダー 溶断表示カバー付 坂詰製作所

    ヒューズホルダー 溶断表示カバー付

    坂詰製作所(17件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    15A用溶断表示
    材質(本体)PBT樹脂 G-30%(黒)材質(カバー)ポリカーボネート(透明)材質(クリップ)燐青銅、錫メッキ取付方式M4ビス10~12mm又はDINレール連結式(規格レール適合)適合ヒューズ管サイズ(mm)6.4×30種類ヒューズホルダ定格電流(A)(回路)最大15AC~連続10結線方式4×8セルフアップビス、鉄クロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒューズホルダー 筒型ネジ式 サトーパーツ

    ヒューズホルダー 筒型ネジ式

    サトーパーツ(21件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    仕様筒型ねじ式種類ヒューズホルダ取付方式パネル取付定格電圧(V)250定格電流(A)10材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上取付板厚(mm)4.5(MAX)ナット二面幅(mm)18リード線色(本体)適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30ナット締付トルク(N・m)1.2耐電圧(V/min)AC2000
  • ヒューズホルダー 筒型ネジ式 サトーパーツ

    ヒューズホルダー 筒型ネジ式

    サトーパーツ(24件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    種類ヒューズホルダ取付方式パネル取付定格電圧(V)250材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上リード線色(本体)材質(つまみ)P.B.T.(UL94V-0)
  • 警報用 P4・PL4ヒューズ 大東通信機

    警報用 P4・PL4ヒューズ

    大東通信機(4件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    通信機器分野で40年以上の実績を持つ、警報用ヒューズのベーシック品。普通溶断タイプ
    用途各種通信機器、放送機器などに質量(g)9.5保存温度(℃)-40~85リード線サイズ(mm)32×10×35RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロヒューズ 大東通信機

    マイクロヒューズ

    大東通信機(6件のレビュー)
    51税込56
    1個
    当日出荷から48日以内出荷
    リード線RoHS指令(10物質対応)対応
  • 警報用MPヒューズ 大東通信機

    警報用MPヒューズ

    大東通信機(4件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    定格電圧AC/DC125Vの小型警報用ヒューズ。速断タイプ。
    用途各種通信機器、原子力発電所などのプラント制御機器などに使用されています。深緑質量(g)1.8使用温度範囲(℃)-20~70(5A以下)保存温度(℃)-40~85定格遮断容量(A)100(AC/DC125V)リード線サイズ(mm)17.2×5.5×19RoHS指令(10物質対応)対応通電容量110%
  • ヒューズホルダー 横型 サトーパーツ

    ヒューズホルダー 横型

    サトーパーツ(11件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    適合FG-20、FG-30タイプ横型種類ヒューズホルダ適合規格RoHS対応定格電圧(V)250定格電流(A)10端子ねじM3×5(バインドネジ)材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)取付ねじM4絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上端子金具ネジ締付端子(M3)リード線色(本体)適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30、Φ6.35×30、Φ6.35×31.8ねじ締付トルク(N・m)端子ネジ:0.5以下取付ネジ:1.2以下耐電圧(V/min)AC1500
  • 中継型ヒューズホルダー MF-520 マル信無線電機

    中継型ヒューズホルダー MF-520

    マル信無線電機(12件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    定格電流(A)3定格電圧(V)AC125種類ヒューズホルダ板厚(mm)(ヒューズ止金具)0.3材質(絶縁体)ポリプロピレン絶縁抵抗(MΩ)DC500V 100以上材質(金具)黄銅適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.35×31.8、Φ6.4×30耐電圧(V/min)AC1500
  • ヒューズホルダー 中継型 サトーパーツ

    ヒューズホルダー 中継型

    サトーパーツ(20件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    種類ヒューズホルダ取付方式中継取付絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上端子金具はんだ付け用端子リード線色(本体)
  • ガラス管ヒューズ用 ヒューズホルダー(FHC) ユーボン

    ガラス管ヒューズ用 ヒューズホルダー(FHC)

    ユーボン(5件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    ランプ点灯形10A用溶断表示 ヒューズホルダ FHC
    材質(本体)PBT樹脂種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付材質(カバー)ポリカーボネイト適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30(GF・GFKタイプ)
  • ヒューズホルダー 横型連結式 サトーパーツ

    ヒューズホルダー 横型連結式

    サトーパーツ(7件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    RoHS対応品 本体側面にある凹凸をスライドして連結することで多極化が可能な商品です。
    材質P.B.T. (UL94V-0)種類ヒューズホルダ定格電圧(V)250材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上取得規格UL規格・C-UL規格色(本体)絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000
  • ヒューズ 富士電機

    ヒューズ

    富士電機(4件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
  • ヒューズホルダー 横型連結式(溶断表示付ヒューズキャリア付) サトーパーツ

    ヒューズホルダー 横型連結式(溶断表示付ヒューズキャリア付)

    サトーパーツ(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    RoHS対応品 DINレール・パネル取付可、ヒューズ溶断表示、連結して増極可能
    仕様1Pヒューズホルダー+ヒューズキャリア(溶断表示付き)材質P.B.T. (UL94V-0)材質(本体)P.B.T. (UL94V-0)種類ヒューズホルダ定格電圧(V)250色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒューズホルダー 中継型( 防水タイプ) サトーパーツ

    ヒューズホルダー 中継型( 防水タイプ)

    サトーパーツ(11件のレビュー)
    648税込713
    1個
    当日出荷
    RoHS対応品
    材質(グロメット)シリコーンゴム材質(本体)(グロメット)シリコーンゴム種類ヒューズホルダ定格電流(A)7材質(絶縁体)ポリカーボネート(UL94V-2)保護等級IP66絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上(充電部~可触部間)材質(Oリング)シリコーンゴム端子金具ハンダ付け用端子色(本体)透明端子ハンダ付けRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000
  • ヒューズホルダー中継 ELPA

    ヒューズホルダー中継

    ELPA(3件のレビュー)
    341税込375
    1個
    当日出荷
    定格:AC250V ヒューズ定格7A以下 中継用 全長:20mm
    用途中継用定格250V質量(g)12種類ヒューズホルダ定格電圧(V)250寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×60×10リード線
  • ペレットヒューズ ELPA

    ペレットヒューズ

    ELPA(19件のレビュー)
    730税込803
    1袋(2個)
    当日出荷
    温度上昇からの電流回路の保護に コタツ、ドライヤーなどの一般家庭器具に内蔵し、機器内の回路を保護します。
    質量(g)9定格電圧(V)250寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×60×5定格電流(A)10リード線
  • ヒューズホルダー ヒューズキャリア サトーパーツ

    ヒューズホルダー ヒューズキャリア

    サトーパーツ(1件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS対応品 DINレール・パネル取付可、連結して増極可能
    材質ポリカーボネート (UL94V-2)色(本体)透明材質(本体)ポリカーボネート(UL94V-2)種類ヒューズホルダ
  • ヒューズホルダー 横型 サトーパーツ

    ヒューズホルダー 横型

    サトーパーツ(4件のレビュー)
    56税込62
    1個
    当日出荷
    リード線
  • P・PL・SP形ヒューズ用ホルダ 大東通信機

    P・PL・SP形ヒューズ用ホルダ

    大東通信機(1件のレビュー)
    219税込241
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    適合P4、PL4、P4L、PL4L、SP4、SP4L種類ヒューズホルダリード線
  • 警報用UPヒューズ 大東通信機

    警報用UPヒューズ

    大東通信機(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    質量(g)26使用温度範囲(℃)-20~60保存温度(℃)-40~85リード線サイズ(mm)32×25×37RoHS指令(10物質対応)対応通電容量110%溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
  • ヒューズホルダー 筒型バイヨネット式 サトーパーツ

    ヒューズホルダー 筒型バイヨネット式

    サトーパーツ(3件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    タイプバイヨネット式種類ヒューズホルダ取付方式バイヨネット取付リード線
  • ヒューズホルダー ヒューズキャリア(ツマミなし) サトーパーツ

    ヒューズホルダー ヒューズキャリア(ツマミなし)

    サトーパーツ(2件のレビュー)
    99税込109
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    RoHS対応品 DINレール・パネル取付可、連結して増極可能
    材質ポリカーボネート (UL94V-2)色(本体)透明材質(本体)ポリカーボネート(UL94V-2)種類ヒューズホルダ
  • ヒューズホルダー 横型連結式 サトーパーツ

    ヒューズホルダー 横型連結式

    サトーパーツ(13件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    本体側面にある凹凸を利用して連結することで多極化が可能な製品です。(UL、CSA規格取得済み)
    適合FG-10タイプ横型連結式種類ヒューズホルダ取付方式基板用取付適合規格UL規格、CSA規格、RoHS対応定格電圧(V)125定格電流(A)5材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)取付ねじM3絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上リード線色(本体)適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5.2×20ねじ締付トルク(N・m)0.5以下RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500
  • ヒューズホルダー サトーパーツ

    ヒューズホルダー

    サトーパーツ(1件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    定格電圧250V-10A仕様F-7101-NはF-3321-N-1PとF-7101-Cを同数バラ出荷とした商品です。適合FG-20、FG-30、その他材質主絶縁材/フェノール (UL94V-0)種類ヒューズホルダ定格電圧(V)250定格電流(A)10材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上端子金具差込端子(タイプ187,t0.5)兼用はんだ付端子色(本体)適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30、Φ6.35×30、Φ6.35×31.8ねじ締付トルク(N・m)1.2以下 : M4ネジRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500極数(P)1耐電圧(V)AC1500V (1分間)
  • ヒューズホルダー マル信無線電機

    ヒューズホルダー

    マル信無線電機(6件のレビュー)
    149税込164
    1個ほか
    当日出荷から37日以内出荷
    種類ヒューズホルダ
  • ヒューズホルダー 中継型 サトーパーツ

    ヒューズホルダー 中継型

    サトーパーツ(3件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    適合FG-30タイプ中継型種類ヒューズホルダ取付方式中継取付適合規格RoHS対応定格電圧(V)125定格電流(A)3材質(絶縁体)AS絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)端子金具ハンダ付け用端子リード線色(本体)透明適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1000
  • ヒューズホルダー サトーパーツ

    ヒューズホルダー

    サトーパーツ(2件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    定格電圧300V-25A適合FG-20、FG-30、その他種類ヒューズホルダ定格電圧(V)300定格電流(A)25材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上取得規格UL規格・C-UL規格端子金具差込端子(タイプ250,t0.8)兼用はんだ付端子取付板厚(mm)3(MAX)ナット二面幅(mm)21色(本体)適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30、Φ6.35×30ナット締付トルク(N・m)1.4以下RoHS指令(10物質対応)対応材質(つまみ)P.B.T.(UL94V-0)耐電圧(V/min)AC2000耐電圧(V)AC2000 (1分間)
  • 栓形ヒューズ キャップ 富士電機

    栓形ヒューズ キャップ

    富士電機(3件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    ねじこみ栓に特殊な加工をしており、ヒューズリンクはキャップに抱かれる構造になっていますからヒューズリンクの交換が、安全、簡単にできます。
    仕様硫化ガス対策品適合ヒューズリンク:BLA003、BLA005、BLA007、BLA010、BLA015、BLA020、BLA030リング:R3、R5、R7、R10、R15、R20ベース:AFa30、Ba30締付トルク(N・m)1.5~2フレーム(AF)30適合ベース(表面)AFa30、(裏面)Ba30
  • 栓形ヒューズ 充電部保護カバー 富士電機

    栓形ヒューズ 充電部保護カバー

    富士電機(1件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    標準取付ピッチ36mm以上で取付けた表面形およびレール取付形ベースに簡単に取付け(ワンタッチ)できます。
    適合栓形ヒューズ30A、フレーム表面取付およびレール取付用透明材質(本体)合成樹脂燃性難燃性
  • ヒューズホルダー 筒型ネジ式 サトーパーツ

    ヒューズホルダー 筒型ネジ式

    サトーパーツ(5件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    適合FG-20、FG-30種類ヒューズホルダ取付方式パネル取付定格電圧(V)250定格電流(A)10締付トルク0.7N・m以下(ナット)材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上取得規格UL規格・CSA規格推奨適合工具マイナスドライバー端子金具ハンダ付用端子取付板厚(mm)3.5(MAX)ナット二面幅(mm)16リード線色(本体)適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5.2×20ナット締付トルク(N・m)0.7、0.4(ツマミ)RoHS指令(10物質対応)対応材質(つまみ)P.B.T.(UL94V-0)耐電圧(V/min)AC1500
  • MP・SDPヒューズ用ホルダ 大東通信機

    MP・SDPヒューズ用ホルダ

    大東通信機(1件のレビュー)
    71税込78
    1個
    当日出荷
    定格電流(A)7.5定格電圧(V)AC/DC125適合MP・SDPヒューズ種類ヒューズホルダ絶縁抵抗(MΩ)100(500VDC)接触抵抗(mΩ)5(5VDC 100mA)リード線接触抵抗(Ω)5m(5VDC100mA)耐電圧(V/min)警報端子間、警報・負荷端子間/AC750、その他組合せ/AC1500
  • ヒューズホルダー ELPA

    ヒューズホルダー

    ELPA(1件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    定格:AC250V 10A以下 20mm パネル取付タイプ 取付穴径Φ13.1
    種類ヒューズホルダ定格電圧(V)250寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×60×10
  • ヒューズホルダー サトーパーツ

    ヒューズホルダー

    サトーパーツ(2件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    適合FG-20、FG-30、その他材質主絶縁材/フェノール (UL94V-0)種類ヒューズホルダ定格電圧250V-10A定格電圧(V)250定格電流(A)10材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上端子金具差込端子(タイプ187,t0.5)兼用はんだ付端子色(本体)適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30、Φ6.35×30、Φ6.35×31.8ねじ締付トルク(N・m)1.2以下 : M4ネジRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500耐電圧(V)AC1500V (1分間)
  • ヒューズホルダー ヒューズキャリア(溶断表示付) サトーパーツ

    ヒューズホルダー ヒューズキャリア(溶断表示付)

    サトーパーツ(1件のレビュー)
    509税込560
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    RoHS対応品 DINレール・パネル取付可、ヒューズ溶断表示、連結して増極可能
    仕様溶断表示付き使用電圧(V)AC100~250材質ポリカーボネート (UL94V-2)色(本体)透明材質(本体)ポリカーボネート(UL94V-2)種類ヒューズホルダ
  • RS Pro パネル取り付けヒューズホルダ RS PRO

    RS Pro パネル取り付けヒューズホルダ

    RS PRO(1件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm定格電流 = 10A定格電圧 = 250Vキャップスタイル = マニュアル対応ヒューズ長 = 20mm対応ヒューズ径 = 5mmシリーズ = HTC保護カテゴリ = PC1本体材質 = 熱可塑性コンタクト材質 = ニッケル/錫メッキ-銅合金対応ヒューズサイズ = 5 x 20 mmねじキャップ、ねじ込み. BS EN60127-6の規定に準拠して完全にアクセス不可能 パネル切抜き: 12.7 Φ、12.0 AF ナイロン66製ボディ種類ヒューズホルダ取付方式パネル取付定格電圧(V)250定格電流(A)10リード線適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5×20RoHS指令(10物質対応)対応
  • カバー サトーパーツ

    カバー

    サトーパーツ(4件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    種類ヒューズホルダ材質(絶縁体)ポリカーボネート(UL94V-2)色(本体)透明
  • 低圧限流ヒューズ 栓形ヒューズ ヒューズリンク(ヒューズ筒) 富士電機

    低圧限流ヒューズ 栓形ヒューズ ヒューズリンク(ヒューズ筒)

    富士電機(1件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    小さな寸法で大きな遮断電流。100A以下の定格品の定格遮断電流は、AC100kA(DC100kA)です。 溶断表示が出ます。ヒューズリンクの可溶体(エレメント)が溶断するとスプリングの力で表示が出るようにつくられています。多数のヒューズを並べて使用する場合にも便利です。 取扱いが安全です。取扱い部は、がいしでできていますので、断路用のカットアウトとして安全に使用できます。ヨーロッパでは、家庭用に栓形ヒューズが使われています。
    種類管型ヒューズ取付方式その他定格電圧(V)600AC/DC遮断電流(A)100000リード線
  • カバー サトーパーツ

    カバー

    サトーパーツ(1件のレビュー)
    60税込66
    1個
    当日出荷
    色(本体)透明材質(絶縁体)ポリカーボネート(UL94V-2)仕様海外規格品として使用が認められています。適合本体F-200-N種類ヒューズホルダRoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒューズホルダーF-700用 1P回転止モールド サトーパーツ

    ヒューズホルダーF-700用 1P回転止モールド

    サトーパーツ(1件のレビュー)
    81税込89
    1個
    当日出荷
    適合F-700-A、F-700-AL、F-700-B、F-700-BL、F-710-A、F-710-B、F-720、F-720-L、F-730、F-750使用温度(℃)-10~+80保管温度範囲(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応保存湿度範囲(%RH)35~85(氷結・結露のないこと)使用湿度範囲(%RH)35~85(氷結のないこと)
  • 栓形ヒューズ ヒューズベース 富士電機

    栓形ヒューズ ヒューズベース

    富士電機(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    高級磁器製です。
    適合ヒューズリンク:一般用BLA003~030、半導体用BLC012-1~023-1リング:R3~R20キャップ:Pa30取付ピッチ充電部カバーなし36mm以上、充電部カバー取付36mm以上適合端子最大R14-5(圧着端子)適合電線(mm2)断面積14種類ヒューズホルダ定格電圧(V)600AC/DC定格電流(A)30適合キャップPa30遮断電流(A)100000

ヒューズ』には他にこんなカテゴリがあります

ヒューズホルダ