絞り込み
定格電流(A)
定格電圧(V)
取付方式
遮断電流(A)
ブランド
- LITTELFUSE(183)
- SIEMENS(149)
- BOURNS(81)
- RS PRO(65)
- BUSSMANN(53)
- 日本製線(29)
- エスコ(15)
- legrand(15)
- COOPER BUSSMANN(14)
- Socomec(13)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(12)
- WICKMANN(12)
- SCHURTER(12)
- EATON(イートン)(11)
- 冨士端子工業(9)
- シュナイダーエレクトリック(9)
- ABB(8)
- リタール(8)
- スターヒューズ(8)
- ブランドをもっと見る
LITTELFUSE・SIEMENS・BOURNS・RS PRO・BUSSMANN・日本製線・エスコ・legrand・COOPER BUSSMANN・Socomec・ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)・WICKMANN・SCHURTER・EATON(イートン)・冨士端子工業・シュナイダーエレクトリック・ABB・リタール・スターヒューズ・ブランドをもっと見る
「定格電流(A)」から絞り込む

ノンリセッタブルヒューズ 100mA 250V ac 1袋 10個入
BUSSMANN¥6,298税込¥6,9281袋(10個)7日以内出荷Cooper Bussmann SR-5シリーズ。Cooper Bussmann SR-5シリーズのタイムディレーサブミニチュアヒューズは、理想的な基板ヒューズソリューションで、多種多様な用途で使用できます。国際的に評価されている1次及び2次過電流保護 突入電流に対する優れた耐圧性能 鉛及び仕様●定格電流:100mA●リード方向:ラジアル●定格電圧:250V ac●溶断速度:T●本体直径:8.5mm●本体高さ:7.6mm●ワイヤ長さ:4.8mm●ワイヤピッチ:5.08mm●遮断容量最大電圧 R:35 A @ 250 V ac●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●ワイヤ直径:0.6mm●コード番号:769-3198アズワン品番65-8055-13
センタータグヒューズ 定格電流 500A 1kV 1袋 2個入
SIEMENS¥199,800税込¥219,7801袋(2個)7日以内出荷Siemens PV ヒューズリンクとブレードコンタクトは、Cined Tag ヒューズの分野で最も人気のある製品です。Siemens Sentron シリーズは、産業用プラント、データセンター、空港などの用途向けに、安全で効率的な配電製品とアクセサリの提供で知られています電源会社、設置ボー仕様●定格電流:500A●ヒューズサイズ:NH3L●定格電圧:1kV●アプリケーションカテゴリ:gPV●コード番号:230-3003アズワン品番65-8064-94
管ヒューズ 500mA 6.3 x 32mm 250V ac 普通溶断 GBM 250V 500MA RM 1袋 10個入
日本製線¥779税込¥8571袋(10個)7日以内出荷PSE:電気用品安全法の対象は1A以上のため、1A未満のものには表示されません。UL Listed:File No.E120786 (250V 100mA~10A) CSA Certified:File No.LR82665 (250V 100mA~10A) PSE:JET2014-31003 (250V 1~20A)(125Vでも使用可)。GBMシリーズ(普通溶断) O6.35´仕様●定格電流:500mA●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●溶断速度:M●定格電圧:250V ac●全長:32mm●直径:6.3mm●全体の寸法:6.3 x 32mm●本体材質:ガラス●コード番号:353-604アズワン品番65-8094-79
表面実装 リセッタブルヒューズ 4.9A 6V 1.9A 1袋 10個入
BUSSMANN¥1,498税込¥1,6481袋(10個)7日以内出荷Cooper Bussmann PTSLR1812 シリーズ低抵抗 SMD PTC ヒューズはデータポート、Micromotors とファン、USB 保護、バッテリ充電 / 充電の接続に使用されます。1812 コンパクトなフットプリント 高速のトリップ時間 低電圧携帯型機器 PC ベースの医療機器仕様●動作電流:4.9A●定格電圧:6V●保持電流:1.9A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8285アズワン品番65-8073-47
センタータグヒューズ 定格電流 50A 690V ac 1袋 3個入
SIEMENS¥46,980税込¥51,6781袋(3個)7日以内出荷Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH00、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。絶縁グリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA6仕様●定格電流:50A●ヒューズサイズ:NH00●定格電圧:690V ac●ヒューズ規格:IEC60269●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:80mm●タグタイプ:ブレード●タグの向き:センター●本体幅:30mm●コード番号:203-2008アズワン品番65-8086-22
表面実装 リセッタブルヒューズ 3.5A 6V 1.75A 1袋 10個入
BUSSMANN¥1,398税込¥1,5381袋(10個)7日以内出荷Cooper Bussmann PTSLR1206 シリーズの低抵抗 SMD PTC ヒューズは、1.75 A のデータポート、Micromotors とファン、USB 保護、バッテリ充電 / 充電の接続に使用されます。コンパクトな 1206 フットプリント 高速のトリップ時間 低電圧携帯型機器 PC ベースの医療機器仕様●動作電流:3.5A●定格電圧:6V●保持電流:1.75A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8247アズワン品番65-8072-12
センタータグヒューズ 定格電流 10A 500V ac 1袋 3個入
SIEMENS¥7,398税込¥8,1381袋(3個)7日以内出荷Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH000、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。ライブグリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA7仕様●定格電流:10A●ヒューズサイズ:NH000●定格電圧:500V ac●ヒューズ規格:IEC60269●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:77.8mm●タグタイプ:ブレード●本体長さ:49.7mm●本体幅:21mm●コード番号:203-2007アズワン品番65-8085-92
センタータグヒューズ 定格電流 100A 500V ac 1袋 3個入
SIEMENS¥6,698税込¥7,3681袋(3個)7日以内出荷Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH000、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。ライブグリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA7仕様●定格電流:100A●ヒューズサイズ:NH000●定格電圧:500V ac●ヒューズ規格:IEC60269●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:77.8mm●タグタイプ:ブレード●本体長さ:49.7mm●本体幅:21mm●コード番号:203-2011アズワン品番65-8085-95
センタータグヒューズ 定格電流 100A 1kV 1袋 2個入
SIEMENS¥81,980税込¥90,1781袋(2個)7日以内出荷Siemens NH ヒューズリンクは、Centered Tag ヒューズの分野で最も人気のある製品です。Siemens Sentron シリーズは、産業用プラント、データセンター、空港などの用途向けに、安全で効率的な配電製品とアクセサリの提供で知られています電源会社、設置ボード、配電盤のシス仕様●定格電流:100A●ヒューズサイズ:NH1●定格電圧:1kV●アプリケーションカテゴリ:gPV●コード番号:230-2985アズワン品番65-8066-10
センタータグヒューズ 定格電流 125A 500V ac 1袋 3個入
SIEMENS¥29,980税込¥32,9781袋(3個)7日以内出荷Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH2、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。絶縁グリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA6仕様●定格電流:125A●ヒューズサイズ:NH2●定格電圧:500V ac●ヒューズ規格:IEC60269●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:151mm●タグタイプ:ブレード●本体長さ:75mm●本体幅:47mm●コード番号:203-1964アズワン品番65-8086-49
センタータグヒューズ 定格電流 125A 690V ac 1袋 3個入
SIEMENS¥82,980税込¥91,2781袋(3個)7日以内出荷Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH1、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。絶縁グリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA6仕様●定格電流:125A●ヒューズサイズ:NH1●定格電圧:690V ac●ヒューズ規格:IEC60269●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:137mm●タグタイプ:ブレード●本体長さ:75mm●本体幅:30mm●コード番号:203-1969アズワン品番65-8084-43
センタータグヒューズ 定格電流 80A 500V ac 1袋 3個入
SIEMENS¥19,980税込¥21,9781袋(3個)7日以内出荷Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH1、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。絶縁グリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA3.仕様●定格電流:80A●ヒューズサイズ:NH1●定格電圧:500V ac●ヒューズ規格:IEC60269●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:137mm●タグタイプ:ブレード●本体長さ:75mm●本体幅:30mm●コード番号:203-1967アズワン品番65-8084-96
管ヒューズ 62mA 10 x 38mm 125 V dc 230V ac 1箱 10個入
シュナイダーエレクトリック¥14,980税込¥16,4781箱(10個)7日以内出荷PLC 信号用の専用入出力モジュール 電気機械的スイッチングおよびソリッドステートスイッチング 制御信号状態を示す LED 表示 あらゆるニーズに対応するソリューションを提供する幅広い製品 電気機械的およびソリッドステートスイッチング 専用の入出力モジュール 広い制御電仕様●定格電流:62mA●ヒューズサイズ:10 x 38mm●定格電圧:125 V dc, 230V ac●全長:38mm●直径:10mm●全体の寸法:10 x 38mm●アプリケーションカテゴリ:aM●シリーズ:TeSys●コード番号:181-2609アズワン品番65-8064-23
車 ヒューズ 定格電流 1A 1袋 50個入
WICKMANN¥32,980税込¥36,2781袋(50個)7日以内出荷仕様●定格電流:1A●カラー:黒●本体材質:熱可塑性●動作温度 Min:-40℃●シリーズ:MINI Diode●動作温度範囲:-40 → +85℃●コード番号:174-0616アズワン品番65-8057-27
ボトルヒューズ Diazed 定格電流 30A DII 500V 1袋 5個入
SIEMENS¥11,980税込¥13,1781袋(5個)7日以内出荷Siemens SENTRON シリーズの SILIZED ヒューズリンクは、定格電圧 500 V、定格電流 30 A です。このヒューズは、半導体の保護に使用されます。速断型 保護クラス IP IP20 ヒューズ DII のサイズ仕様●定格電流:30A●ボトルヒューズサイズ:DII●定格電圧:500V●アプリケーションカテゴリ:gR●スレッドサイズ:E27●コード番号:202-7115アズワン品番65-8085-12
管ヒューズ 32A 10 x 38mm 速断型 1袋 20個入
SIEMENS¥25,980税込¥28,5781袋(20個)欠品中Siemens の円筒形ヒューズリンクは、ヒューズサイズが 10 x 38 mm です。垂直取り付けが推奨されます。AC タイプの電圧 ヒューズリンク gG の動作クラス質量(g)8定格電流(A)32コード203-2029サイズ(mm)10×38アズワン品番65-8084-66アプリケーションgG溶断速度F電力損失(W)2.8認証マーク欧州EU指令(CEマーク)/UKCAマーク/ロシア、カザフスタン、ベラルーシ、アルメニア、キルギス5国の関税同盟技術規則(EACマーク)
センタータグヒューズ 定格電流 50A 500V ac 1袋 3個入
SIEMENS¥15,980税込¥17,5781袋(3個)7日以内出荷Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH1、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。ライブグリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA7仕様●定格電流:50A●ヒューズサイズ:NH1●定格電圧:500V ac●ヒューズ規格:IEC60269●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:134mm●タグタイプ:ブレード●タグの向き:センター●本体幅:30mm●コード番号:203-2167アズワン品番65-8086-73
表面実装 リセッタブルヒューズ 9A 6V 4.5A 1セット 1000個入
BUSSMANN¥119,800税込¥131,7801セット(1000個)7日以内出荷。Cooper Bussmann PTSLR1812 シリーズ低抵抗 SMD PTC ヒューズはデータポート、Micromotors とファン、USB 保護、バッテリ充電 / 充電の接続に使用されます。1812 コンパクトなフットプリント 高速のトリップ時間 低電圧携帯型機器 PC ベースの医療機器仕様●入数:1リール(1000個入り)●動作電流:9A●定格電圧:6V●保持電流:4.5A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8300アズワン品番65-8074-39
表面実装 リセッタブルヒューズ 6A 6V 3A 1袋 10個入
BUSSMANN¥799税込¥8791袋(10個)7日以内出荷。Cooper Bussmann PTSLR1206 シリーズの低抵抗 SMD PTC ヒューズは、3 A のデータポート、Micromotors とファン、USB 保護、バッテリ充電 / 充電の接続に使用されます。コンパクトな 1206 フットプリント 高速のトリップ時間 低電圧携帯型機器 PC ベースの医療機器仕様●動作電流:6A●定格電圧:6V●保持電流:3A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8254アズワン品番65-8073-69
表面実装 リセッタブルヒューズ 5A 6V 2.6A 1セット 3000個入
BUSSMANN¥189,800税込¥208,7801セット(3000個)7日以内出荷。Cooper Bussmann PTSLR1210 シリーズ低抵抗 SMD PTC ヒューズは、2.6 A のデータポート、Micromotors とファン、USB 保護、バッテリ充電 / 充電の接続に使用されます。コンパクトな 1210 フットプリント 高速のトリップ時間 低電圧携帯型機器 PC ベースの医療機器仕様●入数:1リール(3000個入り)●動作電流:5A●定格電圧:6V●保持電流:2.6A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8270アズワン品番65-8073-78
表面実装 リセッタブルヒューズ 1.5A 6V 0.75A 1セット 5000個入
BUSSMANN¥379,800税込¥417,7801セット(5000個)7日以内出荷。Cooper Bussmann PTSLR1206 シリーズの低抵抗 SMD PTC ヒューズは、0.75 A のデータポート、Micromotors とファン、USB 保護、バッテリ充電 / 充電の接続に使用されます。コンパクトな 1206 フットプリント 高速のトリップ時間 低電圧携帯型機器 PC ベースの医療機器仕様●入数:1リール(5000個入り)●動作電流:1.5A●定格電圧:6V●保持電流:0.75A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8238アズワン品番65-8072-35
管ヒューズ 600mA 10 x 38mm 600V 1袋 10個入
SIEMENS¥99,980税込¥109,9781袋(10個)7日以内出荷。Siemens の 3NW ヒューズシステムは、電気設備用の SENTRON 保護コンポーネントの重要な部品で、過負荷又は短絡が発生した場合、安全な切断を通じて人、デバイス、システムを効果的に保護します。円筒形ヒューズリンクの定格電流は 0.6 A、定格電圧は 600 V です。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電盤、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供しており、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現します。ヒューズリンクの作動クラスが遅い ヒューズリンククラス CC のサイズ仕様●定格電流:600mA●ヒューズサイズ:10 x 38mm●定格電圧:600V●全体の寸法:10 x 38mm●アプリケーションカテゴリ:CC●シリーズ:Sentron●コード番号:218-3312アズワン品番65-8062-54
管ヒューズ 6/10A 10 x 38mm 500V ac タイムラグ 1箱 10個入
BUSSMANN¥129,800税込¥142,7801箱(10個)7日以内出荷。ヒューズリンク、LV、0.6 A、AC 600 V、10 x 38 mm、1332 x 1-12インチ、CC、時間遅延、防止タイプ仕様●定格電流:6/10A●ヒューズサイズ:10 x 38mm●溶断速度:T●定格電圧:500V ac●全長:38mm●直径:10mm●全体の寸法:10 x 38mm●ULクラス:UL 248-4●シリーズ:FNQ-R●ヒューズ規格:CSA、CE●コード番号:182-1381アズワン品番65-8055-29
管ヒューズ 32A 14 x 51mm 500V ac 1袋 10個入
Socomec¥4,598税込¥5,0581袋(10個)7日以内出荷。14x51タイプgG。SOCOMEC円筒形産業用ヒューズシリーズは、あらゆる低電圧電気回路の過電流から設備と人員を保護します。 障害解消時に解放されるエネルギーは、このカートリッジヒューズ内に収容されます。 時間経過でヒューズの特性が低下することはまったくないので、用途して使用できます。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長及び利点。寸法: 14 x 51 mm 高遮断容量 高い短絡制限容量 シンプルで信頼できる識別性 様々な定格電流仕様●定格電流:32A●ヒューズサイズ:14 x 51mm●定格電圧:500V ac●全長:51mm●直径:14.3mm●全体の寸法:14 x 51mm●アプリケーションカテゴリ:gG●ヒューズ規格:IEC60269-1 、IEC60269-2●コード番号:122-5275アズワン品番65-8065-54
管ヒューズ 25A 10 x 38mm 速断型 1袋 20個入
SIEMENS¥19,980税込¥21,9781袋(20個)7日以内出荷。Siemens の円筒形ヒューズリンクは、ヒューズサイズが 10 x 38 mm です。垂直取り付けが推奨されます。AC タイプの電圧 ヒューズリンク gG の動作クラス仕様●定格電流:25A●ヒューズサイズ:10 x 38mm●溶断速度:F●全体の寸法:10 x 38mm●アプリケーションカテゴリ:gG●コード番号:203-2133アズワン品番65-8087-64
リセッタブルヒューズ 920mA 30V 0.5A 1袋 5個入
LITTELFUSE¥459税込¥5051袋(5個)7日以内出荷。UL、CSA、TUV。PolySwitch PTCデバイスRHEFシリーズ仕様●動作電流:920mA●定格電圧:30V●動作時間:2.5s●保持電流:0.5A●電流 Max:40 A●長さ:7.4mm●高さ:12.7mm●幅:3mm●最小抵抗:0.48Ω●最大抵抗:1.1Ω●電力損失:0.9W●リード方向:ラジアル●コード番号:506-971アズワン品番65-8065-56
リセッタブルヒューズ 8A 60V 4A 1袋 10個入
LITTELFUSE¥1,498税込¥1,6481袋(10個)7日以内出荷。Tyco PolySwitch PTCデバイスRKEFシリーズ仕様●動作電流:8A●定格電圧:60V●動作時間:24s●保持電流:4A●電流 Max:40 A●長さ:21mm●高さ:24.9mm●幅:3mm●最小抵抗:0.014Ω●最大抵抗:60mΩ●電力損失:3.7W●リード方向:ラジアル●コード番号:712-7509アズワン品番65-8090-79
リセッタブルヒューズ 420mA 24V dc 0.2A 1袋 10個入
LITTELFUSE¥999税込¥1,0991袋(10個)7日以内出荷。PolySwitch nanoSMDCシリーズ仕様●動作電流:420mA●定格電圧:24V dc●動作時間:0.1s●保持電流:0.2A●電流 Max:100 A●長さ:3.4mm●高さ:0.82mm●幅:1.8mm●最小抵抗:0.65Ω●最大抵抗:3.1Ω●電力損失:0.6W●動作温度 Max:+85℃●動作温度範囲:最大+85℃●コード番号:506-937アズワン品番65-8065-59
リセッタブルヒューズ 15.3A 16V 9A 1袋 5個入
LITTELFUSE¥679税込¥7471袋(5個)7日以内出荷。PolySwitch RUEF、RGEFシリーズ仕様●動作電流:15.3A●定格電圧:16V●動作時間:5.5s●保持電流:9A●電流 Max:100 A●長さ:14mm●高さ:21.7mm●幅:3mm●最小抵抗:0.005Ω●最大抵抗:14mΩ●電力損失:3.3W●リード方向:ラジアル●コード番号:517-6972アズワン品番65-8067-02
ボトルヒューズ Neozed 定格電流 50A D02 400V 1袋 10個入
SIEMENS¥65,980税込¥72,5781袋(10個)7日以内出荷。Siemens SENTRON シリーズの SILIZED ヒューズリンクは、定格電圧 400 V ac、250 V dc、定格電流 50 A で、定格電力 12 W の電力損失を備えています。 ヒューズリンクの色分けは白です。速断型 ヒューズリンク GR の動作クラス ヒューズ D02 のサイズ仕様●定格電流:50A●ボトルヒューズサイズ:D02●定格電圧:400V●アプリケーションカテゴリ:gR●動作温度 Min:-5℃●動作温度 Max:+40℃●ゲージキャップ色:白●コード番号:202-7216アズワン品番65-8084-51
ボトルヒューズ Neozed 定格電流 25A D02 400V 1袋 10個入
SIEMENS¥46,980税込¥51,6781袋(10個)7日以内出荷。Siemens SENTRON シリーズの SILIZED ヒューズリンクで、定格電圧 400 V ac、250 V dc、定格電流 25 A です。電流 8.2 W の定格値の電力損失です。 ヒューズリンクの色分けは黄色です。速断型 ヒューズリンク GR の動作クラス ヒューズ D02 のサイズ仕様●定格電流:25A●ボトルヒューズサイズ:D02●定格電圧:400V●アプリケーションカテゴリ:gR●動作温度 Min:-5℃●動作温度 Max:+40℃●ゲージキャップ色:黄●コード番号:202-7074アズワン品番65-8084-94
ボトルヒューズ Neozed 定格電流 13A D01 400V 1袋 10個入
SIEMENS¥4,298税込¥4,7281袋(10個)7日以内出荷。Siemens SENTRON シリーズの SILIZED ヒューズリンクは、定格電圧 400 V ac、250 V dc、定格電流 13 A で、電流 1.5 W の定格電力での電力損失を実現します。 ヒューズリンクの色分けは黒です。速断型 ヒューズリンク GR の動作クラス ヒューズ D02 のサイズ仕様●定格電流:13A●ボトルヒューズサイズ:D01●定格電圧:400V●アプリケーションカテゴリ:gG●動作温度 Min:-5℃●動作温度 Max:+40℃●ゲージキャップ色:黒●コード番号:202-7236アズワン品番65-8085-21
ノンリセッタブルヒューズ 750mA 32V dc 1袋 10個入
Panasonic(パナソニック)¥509税込¥5601袋(10個)7日以内出荷。パナソニックERBシリーズマイクロチップヒューズ。パナソニックERBシリーズマイクロチップヒューズは、高温下でも高い信頼性と安定性を確保するタイプのヒューズです。小型 突入電流に対する即断及び耐圧特性仕様●定格電流:750mA●定格電圧:32V dc●溶断速度:F●本体材質:アルミ材●本体長さ:1.6mm●本体幅:0.8mm●本体高さ:0.54mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+125℃●コード番号:759-4776アズワン品番65-8094-13
ノンリセッタブルヒューズ 1A 32V dc 1袋 10個入
Panasonic(パナソニック)¥469税込¥5161袋(10個)5日以内出荷。パナソニックERBシリーズマイクロチップヒューズ。パナソニックERBシリーズマイクロチップヒューズは、高温下でも高い信頼性と安定性を確保するタイプのヒューズです。小型 突入電流に対する即断及び耐圧特性仕様●定格電流:1A●定格電圧:32V dc●溶断速度:F●本体材質:アルミ材●本体長さ:1mm●本体幅:0.5mm●本体高さ:0.39mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+125℃●コード番号:759-4745アズワン品番65-8094-07
チップヒューズ 0.75A 125V ac/dc 1206 1セット 5個入
SCHURTER¥5,998税込¥6,5981セット(5個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(5個入り)●定格電流:0.75A●定格電圧:125V ac/dc●溶断速度:FF●本体材質:セラミック●本体長さ:3.2mm●本体幅:1.55mm●本体高さ:1.55mm●遮断容量最大電圧 R:300 A @ 125 V dc, 50 A @ 125 V ac●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃●コード番号:188-4592アズワン品番65-8091-18
センタータグヒューズ 定格電流 80A 690V ac 1袋 3個入
SIEMENS¥35,980税込¥39,5781袋(3個)7日以内出荷。Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH00、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。ライブグリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA3.仕様●定格電流:80A●ヒューズサイズ:NH00●定格電圧:690V ac●ヒューズ規格:IEC60269●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:77.8mm●タグタイプ:ブレード●本体長さ:49.7mm●本体幅:30mm●コード番号:203-2032アズワン品番65-8086-83
センタータグヒューズ 定格電流 80A 690V 1袋 3個入
SIEMENS¥82,980税込¥91,2781袋(3個)7日以内出荷。Siemens NH ヒューズベースは、鉄道取り付けヒューズホルダの分野で最も人気のある製品です。Siemens Sentron シリーズは、産業用プラント、データセンター、空港などの用途向けに、安全で効率的な配電製品とアクセサリの提供で知られています電源会社、設置ボード、配電盤のシステムに使用します仕様●定格電流:80A●ヒューズサイズ:NH1●定格電圧:690V●アプリケーションカテゴリ:gG●コード番号:230-2949アズワン品番65-8066-12
センタータグヒューズ 定格電流 80A 500V ac 1袋 3個入
SIEMENS¥17,980税込¥19,7781袋(3個)7日以内出荷。Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH000、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。ライブグリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 第 3 設計仕様●定格電流:80A●ヒューズサイズ:NH000●定格電圧:500V ac●アプリケーションカテゴリ:aM●溶断速度:T●タグタイプ:ブレード●タグの向き:センター●コード番号:203-2108アズワン品番65-8084-83
センタータグヒューズ 定格電流 80A 500V ac 1袋 3個入
SIEMENS¥8,398税込¥9,2381袋(3個)7日以内出荷。Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH00、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。ライブグリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA7仕様●定格電流:80A●ヒューズサイズ:NH00●定格電圧:500V ac●ヒューズ規格:IEC60269●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:77.8mm●タグタイプ:ブレード●本体長さ:49.7mm●本体幅:30mm●コード番号:203-2165アズワン品番65-8085-93