絞り込み
定格電流(A)
定格電圧(V)
リード線
遮断電流(A)
ブランド
LITTELFUSE・SIEMENS・BOURNS・RS PRO・BUSSMANN・日本製線・エスコ・legrand・COOPER BUSSMANN・Socomec・ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)・WICKMANN・SCHURTER・EATON(イートン)・冨士端子工業・シュナイダーエレクトリック・ABB・リタール・スターヒューズ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
799件中 681~720件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電流(A)」から絞り込む
  • MK Electric カバープレート MK (ELECTRIC)

    MK Electric カバープレート

    MK (ELECTRIC)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    7日以内出荷
    仕様モジュールのフロントプレート. モジュールのフェースプレートはLogic Plusに適合し、角が丸みを帯び、上端部が面取りされた目立たないスリムな外観で、塵が溜まらない構造 メタルクラッドフェースプレートは、Metalclad Plusに適合し、強靭な軟鋼製で傷防止塗装仕上げの外部ケーシングを装備 つや消しクロムフェースプレートは、Matt Chrome Plusアクセサリに適合長さ(mm)86幅(mm)146色白タイプ(アウトレット)Grid Plus取付方式表面実装ギャング数4
  • MK Electric フェイスプレート MK (ELECTRIC)

    MK Electric フェイスプレート

    MK (ELECTRIC)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    7日以内出荷
  • MK Electric ギャングプレート MK (ELECTRIC)

    MK Electric ギャングプレート

    MK (ELECTRIC)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    7日以内出荷
    色グレー材質(本体)金属、プラスチックタイプ(アウトレット)BS 5733取付方式パネル取付プレートフェースプレート
  • MK Electric バックボックス MK (ELECTRIC)

    MK Electric バックボックス

    MK (ELECTRIC)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    7日以内出荷
    アース端子ありRoHS指令(10物質対応)対応
  • Mersen ヒューズプーラー VDE Mersen

    Mersen ヒューズプーラー VDE

    Mersen
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    7日以内出荷
  • Merlin Gerin NL630 ニュートラルリンク MERLIN GERIN

    Merlin Gerin NL630 ニュートラルリンク

    MERLIN GERIN
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    7日以内出荷
    仕様ヒューズタイプ:BS●定格電流:600A●直径:8.5mm●高さ:47mm●幅:46.5mm●長さ:178mm●中心固定:51mm
  • Mennekes 産業用電源ソケット Mennekes

    Mennekes 産業用電源ソケット

    Mennekes
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1個
    7日以内出荷
    色赤、白取付方式壁面取り付け定格電圧(V)400端子種別ねじRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67
  • Littelfuse 取り付けクリップ (DINレールアダプタ) LITTELFUSE

    Littelfuse 取り付けクリップ (DINレールアダプタ)

    LITTELFUSE
    ¥4,398税込¥4,838
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様ヒューズホルダアクセサリ:DINレールアダプタ●CSA、UL準拠. Littelfuse LFシリーズ小型ヒューズブロック. Littelfuse LFシリーズ小型ヒューズブロックにはオプションのDINレールアダプタが用意されているので、汎用性が高いだけでなく、スリムで場所を取りません。 また、小型ヒューズブロックのLFシリーズはクリップ設計機能を採用して抵抗と熱を低減しているため、寿命も延長されます。. 熱可塑樹脂絶縁材 DINレール取り付けクリップ( ; 360-5670 360-5670 )及びカバープラー( ; 360-7323 360-7323 )対応取付方式-
  • Littelfuse リード線付リセッタブルヒューズ LITTELFUSE

    Littelfuse リード線付リセッタブルヒューズ

    LITTELFUSE
    ¥789~税込¥868~
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷
    種類基板用ヒューズ取付方式表面実装リード線有
  • Littelfuse ヒューズキット ブレードヒューズ LITTELFUSE

    Littelfuse ヒューズキット ブレードヒューズ

    LITTELFUSE
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    7日以内出荷
    種類ブレードヒューズ定格電圧(V)32DC遮断電流(A)1000(@32VDC)リード線無RoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse ヒューズキット ブレード LITTELFUSE

    Littelfuse ヒューズキット ブレード

    LITTELFUSE
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    7日以内出荷
    種類ブレードヒューズリード線無RoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse ヒューズキット ヒューズプラー LITTELFUSE

    Littelfuse ヒューズキット ヒューズプラー

    LITTELFUSE
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様ヒューズタイプ:ヒューズプラー、Littelfuse JCASEヒューズキット. Littelfuse JCASE(TM)キットには、メス端子設計のカートリッジスタイルのヒューズが含まれており、時間遅延の増大と電圧降下の低さにより、高電流回路を保護し、突入電流に対応します。種類その他ヒューズ定格電圧(V)32AC/DC定格電流(A)20・25・30・40・50・60遮断電流(A)1000(@32VDC)リード線無サイズ(mm)14.1×12.9×27RoHS指令(10物質対応)対応
  • Legrand バックボックス Ecobatibox legrand

    Legrand バックボックス Ecobatibox

    legrand
    ¥459税込¥505
    1個
    7日以内出荷
    仕様NF-EN60670-1. Batiboxエネルギーケーシング. 未調節の空気の侵入から保護するように設計されている、ねじ取り付け装置用の埋込型ケーシングです。 ブランキングプレート使用時の最適化された節約。 中心間距離71 mmで67 mmの穴が開けられます。色黄材質(本体)プラスチック規格NF設置場所乾燥した裏地アース端子なしIP等級IP00
  • Legrand ジャンクションボックス legrand

    Legrand ジャンクションボックス

    legrand
    ¥879~税込¥967~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Legrand IP44 プラスチック バックボックス legrand

    Legrand IP44 プラスチック バックボックス

    legrand
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1個
    7日以内出荷
    材質(本体)プラスチックIP等級IP44
  • Legrand Franco-Belgain German Standard legrand

    Legrand Franco-Belgain German Standard

    legrand
    ¥799税込¥879
    1個
    7日以内出荷
    仕様ARTEORドイツ及びフランス仕様カバープレート. ドイツ及びフランス仕モジュール用のカバープレートです。 色と仕上げ: 鏡面仕上げ黒、艶消しステンレススチール、パールアルミ又は白長さ(mm)92幅(mm)92色パールアルミニウム材質(本体)ポリカーボネート取付方式フラッシュマウント奥行(mm)7.7プレートカバープレートRoHS指令(10物質対応)対応ギャング数1
  • Legrand Franco-Belgain German Standard カバープレート legrand

    Legrand Franco-Belgain German Standard カバープレート

    legrand
    ¥499税込¥549
    1個
    7日以内出荷
    仕様ARTEORドイツ及びフランス仕様カバープレート. ドイツ及びフランス仕モジュール用のカバープレートです。 色と仕上げ: 鏡面仕上げ黒、艶消しステンレススチール、パールアルミ又は白長さ(mm)237.5色白材質(本体)ポリカーボネート取付方式フラッシュマウント奥行(mm)7.7プレートフェースプレートギャング数1
  • Legrand French German 取り付けフレーム legrand

    Legrand French German 取り付けフレーム

    legrand
    ¥619税込¥681
    1個
    7日以内出荷
    仕様BSフレームにはねじが付属. ARTEORサポートフレーム. ARTEOR BSタイプボックス(60.3 mm中心間隔)用のARTEOR サポートフレームには、ねじが付属します。 RS ; 815-9636 815-9636 、2 x 2モジュールBS 2ギャングボックス用 RS ; 815-9630 815-9630 、3モジュールBS 2ギャングボックス用 RS ; 815-9649 815-9649 、1~2モジュール1ギャングBSボックス用 フランス及びドイツ仕様ボックス用サポートフレーム: RS ; 815-9642 815-9642 、1~2モジュール1ギャングNF TUVボックス用 イタリア / USAボックス(中心間距離83.5 mm)用サポートフレーム: RS ; 815-9646 815-9646 、1~2モジュール2ギャングIT USAボックス用取付方式フラッシュマウントプレートサポートRoHS指令(10物質対応)対応ギャング数1
  • Legrand BS 取り付けフレーム legrand

    Legrand BS 取り付けフレーム

    legrand
    ¥499~税込¥549~
    1個
    7日以内出荷
    仕様BSフレームにはねじが付属. ARTEORサポートフレーム. ARTEOR BSタイプボックス(60.3 mm中心間隔)用のARTEOR サポートフレームには、ねじが付属します。 RS ; 815-9636 815-9636 、2 x 2モジュールBS 2ギャングボックス用 RS ; 815-9630 815-9630 、3モジュールBS 2ギャングボックス用 RS ; 815-9649 815-9649 、1~2モジュール1ギャングBSボックス用 フランス及びドイツ仕様ボックス用サポートフレーム: RS ; 815-9642 815-9642 、1~2モジュール1ギャングNF TUVボックス用 イタリア / USAボックス(中心間距離83.5 mm)用サポートフレーム: RS ; 815-9646 815-9646 、1~2モジュール2ギャングIT USAボックス用取付方式フラッシュマウントプレートサポートRoHS指令(10物質対応)対応
  • Legrand BS Socket カバープレート legrand

    Legrand BS Socket カバープレート

    legrand
    ¥789~税込¥868~
    1個
    7日以内出荷
    仕様ARTEOR英国規格(BS)カバープレート. Legrand ARTEOR BSカバープレートの仕上げ方法には研磨仕上げ黒色、研磨仕上げステンレススチール、鏡面(白及び黒)があります。取付方式フラッシュマウントプレートカバープレート
  • Legrand BS カバープレート legrand

    Legrand BS カバープレート

    legrand
    ¥559~税込¥615~
    1個
    7日以内出荷
    仕様ARTEOR英国規格(BS)カバープレート. Legrand ARTEOR BSカバープレートの仕上げ方法には研磨仕上げ黒色、研磨仕上げステンレススチール、鏡面(白及び黒)があります。取付方式フラッシュマウントプレートカバープレート
  • Legrand ブランキングプレート legrand

    Legrand ブランキングプレート

    legrand
    ¥299税込¥329
    1個
    7日以内出荷
    仕様ARTEORシングルモジュールブランキングプレート. シングルモジュール幅用ブランキングプレート 白( ; 815-9737 815-9737 )、アルミニウム( ; 833-5219 833-5219 )、マグネシウム( ; 815-9734 815-9734 )を用意長さ(mm)45幅(mm)22.5材質(本体)ポリカーボネート取付方式フラッシュマウント奥行(mm)8.5プレートブランキングプレートRoHS指令(10物質対応)対応
  • Legrand USBソケット legrand

    Legrand USBソケット

    legrand
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1個
    7日以内出荷
    仕様IEC 62684-2011-01. ARTEOR USB充電ソケット. Legrand ARTEORダブルUSB充電ソケット(ポータブルデバイス充電用)です。. ダブルUSBソケット、5 V 1500 mA 電話、スマートフォン、MP3プレーヤ、及びタブレットPCをすばやく充電 受動モードでの消費電力: 0.3 W未満 2個の2.5 mmねじ止め端子を使用した2P+Eタップオフ接続 コードレスで提供 2個のUSBモジュール 白( ; 815-9731 815-9731 )又はマグネシウム( ; 815-7224 815-7224 )を用意材質(本体)プラスチック取付方式フラッシュマウント全幅(mm)45定格電圧(V)5DC全高(mm)45定格電流(A)1.5使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応ギャング数1
  • Legrand バックボックス legrand

    Legrand バックボックス

    legrand
    ¥819税込¥901
    1個
    7日以内出荷
    仕様ARTEORシングルギャング表面実装バックボックス. シングルギャングバックボックス(英国、ドイツ、フランス仕様) 2モジュール用、シングルギャング 屋内外どちらの用途にも対応する設計奥行(mm)38RoHS指令(10物質対応)対応ギャング数1
  • Legrand 取り付けフレーム legrand

    Legrand 取り付けフレーム

    legrand
    ¥519税込¥571
    1個
    7日以内出荷
    プレートサポートギャング数1
  • JUNC BOX HENSEL

    JUNC BOX

    HENSEL
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    仕様ジャンクションボックス定格絶縁電圧(V)1000RoHS指令(10物質対応)対応機械的性能・蓋の留め具のタイプ:クイックロック、クォーターターンで開閉し、ロック位置がよく見える(オープン-ロック)・付属品なしで密封可能:はい
  • サーマル型車載用ヒューズ フエニックス・コンタクト

    サーマル型車載用ヒューズ

    フエニックス・コンタクト
    ¥15,980税込¥17,578
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様TCPシリーズ熱保護回路ブレーカ. フラットヒューズ安全ガード機構と自動回路ブレーカの利点を組み合わせたスナップイン熱回路ブレーカ。 上端にリセット機能。 32 V dcまでのあらゆるバッテリシステムで使用可能。 DINレール取り付けヒューズホルダ用標準端子は別売り。幅(mm)6種類平型ヒューズ極数1定格電圧(V)32DCリード線無RoHS指令(10物質対応)対応
  • アースクランプ SES Sterling SES Sterling

    アースクランプ SES Sterling

    SES Sterling
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1袋(15個)ほか
    7日以内出荷
    仕様アースストラップ. ダブルクランプ方式を採用した独自の概念で接地導通を維持 アースストラップのタイプに応じて幅広い導体から選択可(2.5~6mm2)材質(本体)錫メッキ-銅材質(ねじ部)電気めっき鋼材質(ストラップ)スズめっき銅 キャップRoHS指令(10物質対応)対応
  • アースクランプ RS PRO RS PRO

    アースクランプ RS PRO

    RS PRO
    ¥5,498税込¥6,048
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様●ワイヤCSA:2.5~6mm2ラジエータ / アースクランプ及び工具. 信頼性を誇るRSブランドから、ドリル作業や機器の解体を必要とせずに、ラジエータ及び構造用鋼材のアースを簡単かつ効率的に行うことができるクランプと工具のシリーズです。 2種類のクランプサイズがあり、適切な金属の安全ラベル付きで提供されます。 永続的なアース接続を提供しますが、ワイヤは引き続き取り外し可能です。 せん断接続を可能にするために、8 mmのラチェット工具品番 ; 426-3148 426-3148 も使用できます。. ラジエータアースクランプ(小型). IEE規則BS7671セクション601-04-02に準拠した取り付けに役立ちます。 塗料、酸化物、亜鉛めっきコートを除去します。 厚さ 3 mm までに最適で、2.5 → 6 mm2の導体に対応する標準圧着端子付きです。. 大型アースクランプ. フランジ厚さ3 → 12.5 mm2に適合 内蔵の金属製クランプの適合導体サイズ: 35 mm2まで材質金属、プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
  • アースクランプ Legrand legrand

    アースクランプ Legrand

    legrand
    ¥12,980税込¥14,278
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様素早く固定できるアースクランプ. 素早く固定できるこれらのアースクランプは、新型の簡易固定法を採用しているため、従来は固定しにくかった場所でも、これまでになく簡単に接地接続することができます。 本アースクランプ独特の「ツイスト」固定法は、従来のクランプより5倍も迅速な固定法です。 第17版以前の補助接合、メインの流入配管、ボイラ交換、特殊な設置場所に接地するための時間と手間が大幅に削減できます。材質(本体)ポリアミドケーブルCSA(mm2)2.5~10
  • WJ Furse 雷アースバー WJ Furse

    WJ Furse 雷アースバー

    WJ Furse
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    7日以内出荷
    幅(mm)90材質(本体)銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • WJ Furse 銅 避雷針ドライビングスタッド WJ Furse

    WJ Furse 銅 避雷針ドライビングスタッド

    WJ Furse
    ¥51,980税込¥57,178
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様Furse避雷針打ち込みスタッド. Furse避雷針打ち込みスタッドにより、アースロッドを地面に埋め込むことができます。この打ち込みスタッドは、手動又は動力ハンマーで銅結合ねじ込み式アースロッドを打ち込むのに適した設計の製品です。. 特長. 5~8インチ打ち込みスタッド. 用途. アースロッドを地面に打ち込んでもロッドのねじ山がつぶれないようカップリングと併用するようになっています。. 動力ハンマーとの併用に最適材質(本体)銅RoHS指令(10物質対応)対応スレッドサイズ5/8
  • WISKA 接地プレートキット アースプレートキット WISKA

    WISKA 接地プレートキット アースプレートキット

    WISKA
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様EN60529、EN60695-2-11. COMBI 1210 Junction Box. The COMBI 1210 junction box from WISKA is a solid thermoplastic, flame retardant enclosure which offers 10% more room inside thanks to its domed cover. With ten M20 entries in the sides of the junction box and 4 in the base, as well as a knockout option, the COMBI 1210 offers ideal installation conditions. 10% more room inside, thanks to the bellied cover Solid thermoplastic housing made from 2 different moulded materials 10×M20 entries with elastic soft membrane and thread, 3 in each side and 2 in each end (option of using M25 knockouts instead) 4×M20 entries with self-sealing membrane in the base of the junction box enable assembly directly from the wall Quick release lid screws made of plastic will not rust and stay securely in place Weather proof, resistant to ultraviolet, shatter proof and impact resistant Flame retardant and halogen free Mounted via holes in the corners of the box, separated from the inside of the enclosure, thus not effecting the IP rating A DIN Rail kit for mounting with clamps and an earthing kit to connect BW/CW cable glands when using SWA cables are available separatelyRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプアースプレートキット併用可能製品Combi 1210 Junction Box
  • WISKA ジャンクションボックス WISKA

    WISKA ジャンクションボックス

    WISKA
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個ほか
    7日以内出荷
    材質(本体)ポリプロピレンシリーズCombiRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP66、IP67
  • WISKA DINレール取り付けキット DINレール取り付けキット WISKA

    WISKA DINレール取り付けキット DINレール取り付けキット

    WISKA
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様EN60529、EN60695-2-11. COMBI 1210 Junction Box. The COMBI 1210 junction box from WISKA is a solid thermoplastic, flame retardant enclosure which offers 10% more room inside thanks to its domed cover. With ten M20 entries in the sides of the junction box and 4 in the base, as well as a knockout option, the COMBI 1210 offers ideal installation conditions. 10% more room inside, thanks to the bellied cover Solid thermoplastic housing made from 2 different moulded materials 10×M20 entries with elastic soft membrane and thread, 3 in each side and 2 in each end (option of using M25 knockouts instead) 4×M20 entries with self-sealing membrane in the base of the junction box enable assembly directly from the wall Quick release lid screws made of plastic will not rust and stay securely in place Weather proof, resistant to ultraviolet, shatter proof and impact resistant Flame retardant and halogen free Mounted via holes in the corners of the box, separated from the inside of the enclosure, thus not effecting the IP rating A DIN Rail kit for mounting with clamps and an earthing kit to connect BW/CW cable glands when using SWA cables are available separatelyRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプDINレール取り付けキット併用可能製品Combi 1210 Junction Box
  • HENSEL ジャンクションボックス, ポリカーボネート, IP66 / 67 HENSEL

    HENSEL ジャンクションボックス, ポリカーボネート, IP66 / 67

    HENSEL
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    7日以内出荷
    材質(本体)ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP66/67
  • RS PRO グレー グレー RS PRO

    RS PRO グレー グレー

    RS PRO
    ¥999税込¥1,099
    1個
    翌々日出荷
    取付方式表面実装
  • Rose ジャンクションボックス rose

    Rose ジャンクションボックス

    rose
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個
    7日以内出荷
    IP等級IP66危険区域認証ATEX
  • Rittal ジャンクションボックス リタール

    Rittal ジャンクションボックス

    リタール
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    7日以内出荷
  • Phoenix Contact 配線用遮断器 フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 配線用遮断器

    フエニックス・コンタクト
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    7日以内出荷
    種類ヒューズホルダ極数1リード線無

『ヒューズ』には他にこんなカテゴリがあります

ヒューズその他関連用品