絞り込み
定格電流(A)
定格電圧(V)
取付方式
遮断電流(A)
ブランド
- LITTELFUSE(182)
- SIEMENS(149)
- BOURNS(83)
- RS PRO(65)
- BUSSMANN(53)
- 日本製線(30)
- エスコ(15)
- legrand(15)
- COOPER BUSSMANN(14)
- Socomec(13)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(12)
- WICKMANN(12)
- SCHURTER(12)
- EATON(イートン)(11)
- 冨士端子工業(9)
- シュナイダーエレクトリック(9)
- ABB(8)
- MK (ELECTRIC)(8)
- リタール(8)
- ブランドをもっと見る
LITTELFUSE・SIEMENS・BOURNS・RS PRO・BUSSMANN・日本製線・エスコ・legrand・COOPER BUSSMANN・Socomec・ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)・WICKMANN・SCHURTER・EATON(イートン)・冨士端子工業・シュナイダーエレクトリック・ABB・MK (ELECTRIC)・リタール・ブランドをもっと見る
「定格電流(A)」から絞り込む

RS Pro ラジアルリードタイプ ヒューズ 630mA, 250V
RS PRO¥839税込¥9231袋(10個)翌々日出荷仕様定格電流 = 630mAリード方向 = ラジアル定格電圧 = 250V溶断速度 = T本体材質 = 熱可塑性本体長さ = 8.35mm本体幅 = 4.3mm本体高さ = 7.7mmワイヤ長さ = 4.3 mm, 22 mmワイヤピッチ = 5.08mm遮断容量最大電圧 R = 35 A @ 250 V ac動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃ワイヤ直径 = 0.62mmRSスローブローTE5ヒューズ. RSスローブローTE5ヒューズは、様々な用途の要件を満たす便利で信頼性の高いソリューションです。. ベースとキャップは黒の熱可塑樹脂、UL94-V0 スズめっき銅の丸型ピン 振動MIL-STD-202G、Method 201 (10-55 Hz x 3軸 / 無負荷) 塩水噴霧MIL-STD-202G、Method 101、テスト条件B (48時間) 絶縁抵抗MIL-STD-202G、Method 302、テスト条件A (開封後)最小10,000 Ω はんだ耐熱性MIL-STD-202G、Material 210、テスト条件B (10秒 @ 260 ℃) 熱衝撃MIL-STD-202G、Method 107、テスト条件B (-65 → +125 ℃)種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)250定格電流(A)0.63遮断電流(A)35(@250VAC)リード線有サイズ(mm)8.35×4.3×7.7RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ラジアルリードタイプ ヒューズ 500mA, 250V
RS PRO¥749税込¥8241袋(10個)7日以内出荷仕様定格電流 = 500mAリード方向 = ラジアル定格電圧 = 250V溶断速度 = T本体材質 = 熱可塑性本体長さ = 8.35mm本体幅 = 4.3mm本体高さ = 7.7mmワイヤ長さ = 4.3 mm, 22 mmワイヤピッチ = 5.08mm遮断容量最大電圧 R = 35 A @ 250 V ac動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃ワイヤ直径 = 0.62mmRSスローブローTE5ヒューズ. RSスローブローTE5ヒューズは、様々な用途の要件を満たす便利で信頼性の高いソリューションです。. ベースとキャップは黒の熱可塑樹脂、UL94-V0 スズめっき銅の丸型ピン 振動MIL-STD-202G、Method 201 (10-55 Hz x 3軸 / 無負荷) 塩水噴霧MIL-STD-202G、Method 101、テスト条件B (48時間) 絶縁抵抗MIL-STD-202G、Method 302、テスト条件A (開封後)最小10,000 Ω はんだ耐熱性MIL-STD-202G、Material 210、テスト条件B (10秒 @ 260 ℃) 熱衝撃MIL-STD-202G、Method 107、テスト条件B (-65 → +125 ℃)種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)250定格電流(A)0.5遮断電流(A)35(@250VAC)リード線有サイズ(mm)8.35×4.3×7.7RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ジャンクションボックス, ステンレス鋼, ナチュラル, 300 x 80 x 150mm IP66
RS PRO¥44,980税込¥49,4781個7日以内出荷仕様長さ = 300mm幅 = 80mm高さ = 150mm寸法 L x W x H = 300 x 80 x 150mm材質 = ステンレス鋼IP定格 = IP66カラー = ナチュラルヘビーデューティ端子ボックス. これらの丈夫なヘビーデューティ型端子ボックス製品は、DINレール端子とアクセサリとのハウジングを目的に設計されています。 ナチュラル仕上げの1.2 mm AISI316ステンレススチール製で、ふたに黒いネオプレン製ガスケットが付いている、IP66規格準拠の高品質エンクロージャです。. 特長と利点. ふたには黒いネオプレン製のガスケットと6角取り付けネジ(M6)4本付き 動作温度: -20 → +110 ℃ 複数箇所で固定するDINレール、M5 外付けM6接地スタッド 材質: ステンレススチール316 IP66規格準拠RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 英国規格ヒューズ, HRC, F1, 32A, 550V ac
RS PRO¥6,198税込¥6,8181袋(5個)7日以内出荷仕様ヒューズ規格 = BS 88, IEC 269-1ヒューズタイプ = HRCヒューズサイズ = F1定格電流 = 32A定格電圧 = 550V ac高ラプチャー容量 = Y本体直径 = 13.8mm全長 = 58.5mmタグ幅 = 12.7mm本体高さ = 34.6mm本体長さ = 34.6mmヒューズ外形寸法 = 13.8 x 58.5mmHRCヒューズ. 遮断容量: 80 kA @ 415 V ac、40 kA @ 250 V dc (ボルト止め接続タイプ) (E1タイプ: 16・5 kA @ 240 V ac) 定格 @ 415 V ac / 250 V dc (ボルト止め接続タイプ) (E1タイプ: 240 V ac) 電力会社、ロイド船級協会認証、ASTA 20認定種類管型ヒューズ定格電圧(V)550AC定格電流(A)32遮断電流(A)80000(@415VAC)、40000(@250VDC)リード線無サイズ(mm)Φ13.7×58.5
RS Pro 英国規格ヒューズ, 定格電流 250A, 415V ac
RS PRO¥9,798税込¥10,7781個7日以内出荷仕様定格電流 = 250Aヒューズサイズ = B3定格電圧 = 415V acヒューズ規格 = BS 88, IEC 269中心固定 = 111mmアプリケーションカテゴリ = gGタグ幅 = 19mm高ラプチャー容量 = Y全長 = 136mm本体直径 = 31mm本体長さ = 55mm本体高さ = 55mmヒューズ外形寸法 = 31 x 136mmHRCヒューズ. 遮断容量: 80 kA @ 415 V ac、40 kA @ 250 V dc (ボルト止め接続タイプ) (E1タイプ: 16・5 kA @ 240 V ac) 定格 @ 415 V ac / 250 V dc (ボルト止め接続タイプ) (E1タイプ: 240 V ac) 電力会社、ロイド船級協会認証、ASTA 20認定種類管型ヒューズ定格電圧(V)415AC定格電流(A)250遮断電流(A)80000(@415VAC)、40000(@250VDC)リード線無サイズ(mm)Φ31×55
RS Pro 英国規格ヒューズ, 定格電流 63A, 550V ac
RS PRO¥11,980税込¥13,1781袋(5個)7日以内出荷仕様定格電流 = 63Aヒューズサイズ = A3定格電圧 = 550V acヒューズ規格 = BS 88, IEC 269中心固定 = 73.5mmアプリケーションカテゴリ = gGタグ幅 = 12.7mm高ラプチャー容量 = あり全長 = 87mm本体直径 = 21mm本体長さ = 54.5mm本体高さ = 54.5mmヒューズ外形寸法 = 21 x 87mmHRCヒューズ. 遮断容量: 80 kA @ 415 V ac、40 kA @ 250 V dc (ボルト止め接続タイプ) (E1タイプ: 16・5 kA @ 240 V ac) 定格 @ 415 V ac / 250 V dc (ボルト止め接続タイプ) (E1タイプ: 240 V ac) 電力会社、ロイド船級協会認証、ASTA 20認定種類管型ヒューズ定格電圧(V)550AC定格電流(A)63遮断電流(A)80000(@415VAC)、40000(@250VDC)リード線無サイズ(mm)Φ21×54.5
RS Pro 英国規格ヒューズ, 定格電流 50A, 550V ac
RS PRO¥11,980税込¥13,1781袋(5個)7日以内出荷仕様定格電流 = 50Aヒューズサイズ = A3定格電圧 = 550V acヒューズ規格 = BS 88, IEC 269中心固定 = 73.5mmアプリケーションカテゴリ = gGタグ幅 = 12.7mm高ラプチャー容量 = Y全長 = 87mm本体直径 = 21mm本体長さ = 54.5mm本体高さ = 54.5mmヒューズ外形寸法 = 21 x 87mmHRCヒューズ. 遮断容量: 80 kA @ 415 V ac、40 kA @ 250 V dc (ボルト止め接続タイプ) (E1タイプ: 16・5 kA @ 240 V ac) 定格 @ 415 V ac / 250 V dc (ボルト止め接続タイプ) (E1タイプ: 240 V ac) 電力会社、ロイド船級協会認証、ASTA 20認定種類管型ヒューズ定格電圧(V)550AC定格電流(A)50遮断電流(A)80000(@415VAC)、40000(@250VDC)リード線無サイズ(mm)Φ21×54.5
RS Pro 英国規格ヒューズ, 定格電流 6A, 550V ac
RS PRO¥4,198税込¥4,6181袋(5個)翌々日出荷仕様ヒューズ規格 = BS 88, IEC 60269ヒューズサイズ = A1定格電流 = 6A定格電圧 = 550V ac高ラプチャー容量 = あり本体直径 = 13.8mm全長 = 55mmタグ幅 = 11.2mm本体高さ = 34.6mm本体長さ = 34.6mm中心固定 = 44.5mmアプリケーションカテゴリ = gGヒューズ外形寸法 = 13.7 (Dia.) x 55.2mmHRCヒューズ. 遮断容量: 80 kA @ 415 V ac、40 kA @ 250 V dc (ボルト止め接続タイプ) (E1タイプ: 16・5 kA @ 240 V ac) 定格 @ 415 V ac / 250 V dc (ボルト止め接続タイプ) (E1タイプ: 240 V ac) 電力会社、ロイド船級協会認証、ASTA 20認定種類管型ヒューズ定格電圧(V)550AC定格電流(A)6遮断電流(A)80000(@415VAC)、40000(@250VDC)リード線無サイズ(mm)Φ13.7×34.6
アースクランプ RS Pro 真鍮製 3 → 35mm2
RS PRO¥7,798税込¥8,5781袋(5個)7日以内出荷仕様●ワイヤCSA:3~35mm2ラジエータ / アースクランプ及び工具. 信頼性を誇るRSブランドから、ドリル作業や機器の解体を必要とせずに、ラジエータ及び構造用鋼材のアースを簡単かつ効率的に行うことができるクランプと工具のシリーズです。 2種類のクランプサイズがあり、適切な金属の安全ラベル付きで提供されます。 永続的なアース接続を提供しますが、ワイヤは引き続き取り外し可能です。 せん断接続を可能にするために、8 mmのラチェット工具品番< 426-3148') 426-3148/も使用できます。. ラジエータアースクランプ(小型). ; IEE規則BS7671セクション601-04-02に準拠した取り付けに役立ちます。 ; 塗料、酸化物、亜鉛めっきコートを除去します。 ; 厚さ 3 mm までに最適で、2.5 → 6 mm2の導体に対応する標準圧着端子付きです。. 大型アースクランプ. ; フランジ厚さ3 → 12.5 mm2に適合 ; 内蔵の金属製クランプの適合導体サイズ: 35 mm2まで材質真鍮製RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ソリッドリンク ヒューズアクセサリ
RS PRO¥4,698税込¥5,1681袋(5個)翌々日出荷仕様ヒューズタイプ = プルキャップ定格電流 = 32A直径 = 12.7mm長さ = 28.6mmヒューズホルダがソリッドリンクの取り付け用に設計されている場合、 適切なラベル又は識別カラーが付いています。. ソリッドリンク. ヒューズスイッチを回路絶縁器、中立リンク、ショートリンクに変更定格電流(A)32サイズ(mm)Φ12.7×28.6RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 自動車用ブレードヒューズ, 定格電流 3A, バイオレット, 32V
RS PRO¥1,498税込¥1,6481袋(10個)当日出荷仕様定格電流 = 3Aヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = 通常定格電圧 = 32Vカラー = バイオレット幅 = 5mm高さ = 18.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃動作温度範囲 = -55 → +125 ℃自動車用ブレードヒューズ. ATO / ATCヒューズと同等 定格電圧: 32 Vdc 低電圧用途に使用種類自動車用ブレードヒューズ定格電圧(V)32定格電流(A)3リード線無サイズ(mm)5×18.5RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 自動車用ブレードヒューズ, 定格電流 3A, バイオレット, 32V
RS PRO¥399税込¥4391袋(10個)7日以内出荷仕様定格電流 = 3Aヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = 最小定格電圧 = 32Vカラー = バイオレット幅 = 3.8mm高さ = 16.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃動作温度範囲 = -55 → +125 ℃自動車用ミニブレードヒューズ. MIN / ATMヒューズと同等 定格電圧: 32 Vdc 低電圧用途に使用種類自動車用ブレードヒューズ定格電圧(V)32定格電流(A)3リード線無サイズ(mm)3.8×16.5RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 自動車用ブレードヒューズ, 定格電流 5A, タン, 32V
RS PRO¥399税込¥4391袋(10個)7日以内出荷仕様定格電流 = 5Aヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = 最小定格電圧 = 32Vカラー = タン幅 = 3.8mm高さ = 16.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃動作温度範囲 = -55 → +125 ℃自動車用ミニブレードヒューズ. MIN / ATMヒューズと同等 定格電圧: 32 Vdc 低電圧用途に使用種類自動車用ブレードヒューズ定格電圧(V)32定格電流(A)5リード線無サイズ(mm)3.8×16.5RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 自動車用ブレードヒューズ, 定格電流 10A, 赤, 32V
RS PRO¥359税込¥3951袋(10個)翌々日出荷仕様定格電流 = 10Aヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = 最小定格電圧 = 32Vカラー = 赤幅 = 3.8mm高さ = 16.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃動作温度範囲 = -55 → +125 ℃自動車用ミニブレードヒューズ. MIN / ATMヒューズと同等 定格電圧: 32 Vdc 低電圧用途に使用種類自動車用ブレードヒューズ定格電圧(V)32定格電流(A)10リード線無サイズ(mm)3.8×16.5RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 自動車用ブレードヒューズ, 定格電流 30A, 緑, 32V
RS PRO¥529税込¥5821袋(10個)7日以内出荷仕様定格電流 = 30Aヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = 最小定格電圧 = 32Vカラー = 緑幅 = 3.8mm高さ = 16.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃動作温度範囲 = -55 → +125 ℃自動車用ミニブレードヒューズ. MIN / ATMヒューズと同等 定格電圧: 32 Vdc 低電圧用途に使用種類自動車用ブレードヒューズ定格電圧(V)32定格電流(A)30サイズ(mm)3.8×16.5RoHS指令(10物質対応)対応![[EA940DL-17用] カバー(ツマミなし) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50483676-170331-02.jpg)
[EA940DL-17用] カバー(ツマミなし)
エスコ(1件のレビュー)¥230税込¥2531個翌日出荷エスコ品番EA940DL-32種類その他ヒューズ取付方式パネル取付/DINレール取付適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30、Φ6.35×30、Φ6.35×31.8![[EA940DL-17用]カバー(つまみ付) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50483633-170331-02.jpg)
[EA940DL-17用]カバー(つまみ付)
エスコ¥330税込¥3631個翌日出荷エスコ品番EA940DL-27種類その他ヒューズ取付方式パネル取付/DINレール取付適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30、Φ6.35×30、Φ6.35×31.8![[EA940DL-17用]カバー(溶断表示付) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50483597-170331-02.jpg)
[EA940DL-17用]カバー(溶断表示付)
エスコ¥755税込¥8311個翌日出荷エスコ品番EA940DL-22種類その他ヒューズ取付方式パネル取付/DINレール取付適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30、Φ6.35×30、Φ6.35×31.8
5A-200A 銅つめ付ヒューズセット
エスコ¥13,200税込¥14,5201個翌日出荷エスコ品番EA758ZPセット内容5A・35mm(10本)/5A・45mm(10本)/10A・45mm(10本)/15A・45mm(10本)/20A・45mm(10本)/30A・45mm(10本)/30A・55mm(10本)/50A・55mm(3本)/60A・55mm(3本)/100A・55mm(3本)/150A・55mm(3本)/200A・55mm(3本)種類銅つめ付ヒューズセット定格電圧(V)250
157.5701.5351
LITTELFUSE¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷種類自動車用ヒューズ定格電圧(V)80DC定格電流(A)35リード線無サイズ(mm)82×20×10.5RoHS指令(10物質対応)対応
0SPF030.T
LITTELFUSE¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷種類管型ヒューズ定格電圧(V)1000DC定格電流(A)30遮断電流(A)20000リード線無サイズ(mm)Φ10.31×38.1RoHS指令(10物質対応)対応
0KLK030.T
LITTELFUSE¥4,298税込¥4,7281個翌々日出荷種類管型ヒューズ定格電圧(V)500AC/600DC定格電流(A)30遮断電流(A)5000(@500VDC)/10000(@600VAC)リード線無サイズ(mm)Φ10.31×38.1RoHS指令(10物質対応)対応
0KLK025.T
LITTELFUSE¥4,298税込¥4,7281個翌々日出荷種類管型ヒューズ定格電圧(V)500AC/600DC定格電流(A)25遮断電流(A)5000(@500VDC)/10000(@600VAC)リード線無サイズ(mm)Φ10.31×38.1RoHS指令(10物質対応)対応
0KLK005.T
LITTELFUSE¥4,498税込¥4,9481個翌々日出荷種類管型ヒューズ定格電圧(V)500AC/600DC定格電流(A)5遮断電流(A)5000(@500VDC)/10000(@600VAC)リード線無サイズ(mm)Φ10.31×38.1RoHS指令(10物質対応)対応
0KLK004.T
LITTELFUSE¥5,598税込¥6,1581個7日以内出荷種類管型ヒューズ定格電圧(V)500AC/600DC定格電流(A)4遮断電流(A)5000(@500VDC)/10000(@600VAC)リード線無サイズ(mm)Φ10.31×38.1RoHS指令(10物質対応)対応
0KLK001.T
LITTELFUSE¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷種類管型ヒューズ定格電圧(V)500AC/600DC定格電流(A)1遮断電流(A)5000(@500VDC)/10000(@600VAC)リード線無サイズ(mm)Φ10.31×38.1RoHS指令(10物質対応)対応
0FLU011.T
LITTELFUSE¥8,198税込¥9,0181個7日以内出荷種類管型ヒューズ定格電圧(V)1000AC/DC定格電流(A)11遮断電流(A)20000(@1000AC/DC)リード線無サイズ(mm)Φ10.31×38.1RoHS指令(10物質対応)対応
0FLQ001.T
LITTELFUSE¥4,998税込¥5,4981個当日出荷種類管型ヒューズ定格電圧(V)500AC定格電流(A)1遮断電流(A)10000(@500VAC)リード線無サイズ(mm)Φ10.31×38.1RoHS指令(10物質対応)対応
0259.500T
LITTELFUSE¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷種類管型ヒューズ定格電圧(V)125AC/DC定格電流(A)0.5遮断電流(A)50(@125VAC)/300(@125VDC)リード線有サイズ(mm)Φ8×13RoHS指令(10物質対応)対応
0259.125T
LITTELFUSE¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷種類管型ヒューズ定格電圧(V)125AC/DC定格電流(A)0.125遮断電流(A)50(@125VAC)/300(@125VDC)リード線有サイズ(mm)Φ8×13RoHS指令(10物質対応)対応




















![[EA940DL-17用] カバー(ツマミなし) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50483676-170331-02.jpg)
![[EA940DL-17用]カバー(つまみ付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50483633-170331-02.jpg)
![[EA940DL-17用]カバー(溶断表示付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50483597-170331-02.jpg)