絞り込み
定格電流(A)
定格電圧(V)
リード線
遮断電流(A)
ブランド
LITTELFUSE・SIEMENS・BOURNS・RS PRO・BUSSMANN・日本製線・エスコ・legrand・COOPER BUSSMANN・Socomec・ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)・WICKMANN・SCHURTER・EATON(イートン)・冨士端子工業・シュナイダーエレクトリック・ABB・リタール・スターヒューズ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
799件中 641~680件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電流(A)」から絞り込む
  • センタータグヒューズ 定格電流 125A 500V ac 1袋 3個入 SIEMENS

    センタータグヒューズ 定格電流 125A 500V ac 1袋 3個入

    SIEMENS
    ¥17,980税込¥19,778
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH00、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。ライブグリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 第 3 設計
    仕様●定格電流:125A●ヒューズサイズ:NH00●定格電圧:500V ac●アプリケーションカテゴリ:aM●溶断速度:T●タグタイプ:ブレード●タグの向き:センター●コード番号:203-2136アズワン品番65-8084-85
  • センタータグヒューズ 定格電流 100A 690V ac 1袋 3個入 SIEMENS

    センタータグヒューズ 定格電流 100A 690V ac 1袋 3個入

    SIEMENS
    ¥29,680~税込¥32,648~
    1袋(3個)
    当日出荷から7日以内出荷
    Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH00、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。ライブグリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA3.
    仕様●定格電流:100A●ヒューズサイズ:NH00●定格電圧:690V ac●ヒューズ規格:IEC60269●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:77.8mm●タグタイプ:ブレード●本体長さ:49.7mm●本体幅:30mm●コード番号:203-1995アズワン品番65-8084-56
  • センタータグヒューズ 定格電流 40A 500V 1袋 3個入 SIEMENS

    センタータグヒューズ 定格電流 40A 500V 1袋 3個入

    SIEMENS
    ¥19,980税込¥21,978
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    ミニチュア回路ブレーカ 5SY / 5SJ 用の Siemens ニュートラル導体アイソレータは、の分野で最も人気のある製品です。Siemens Sentron シリーズは、産業用プラント、データセンター、空港などの用途向けに、安全で効率的な配電製品とアクセサリの提供で知られています電源会社、設置ボード、配電盤のシステムに使用します
    仕様●定格電流:40A●ヒューズサイズ:NH1●定格電圧:500V●アプリケーションカテゴリ:gG●コード番号:230-2946アズワン品番65-8064-95
  • センタータグヒューズ 定格電流 25A 690V ac 1袋 3個入 SIEMENS

    センタータグヒューズ 定格電流 25A 690V ac 1袋 3個入

    SIEMENS
    ¥37,980税込¥41,778
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH000、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。ライブグリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA3.
    仕様●定格電流:25A●ヒューズサイズ:NH000●定格電圧:690V ac●ヒューズ規格:IEC60269●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:77.8mm●タグタイプ:ブレード●本体長さ:49.7mm●本体幅:21mm●コード番号:203-1966アズワン品番65-8086-89
  • センタータグヒューズ 定格電流 80A 1kV 1袋 2個入 SIEMENS

    センタータグヒューズ 定格電流 80A 1kV 1袋 2個入

    SIEMENS
    ¥78,980税込¥86,878
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Siemens NH ヒューズリンクは、Centered Tag ヒューズの分野で最も人気のある製品です。Siemens Sentron シリーズは、産業用プラント、データセンター、空港などの用途向けに、安全で効率的な配電製品とアクセサリの提供で知られています電源会社、設置ボード、配電盤のシステムに使用します
    仕様●定格電流:80A●ヒューズサイズ:NH1●定格電圧:1kV●アプリケーションカテゴリ:gPV●コード番号:230-2983アズワン品番65-8066-39
  • 表面実装 リセッタブルヒューズ 8A 6V 4A 1セット 2000個入 BUSSMANN

    表面実装 リセッタブルヒューズ 8A 6V 4A 1セット 2000個入

    BUSSMANN
    ¥249,800税込¥274,780
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    Cooper Bussmann PTSLR1812 シリーズ低抵抗 SMD PTC ヒューズはデータポート、Micromotors とファン、USB 保護、バッテリ充電 / 充電の接続に使用されます。1812 コンパクトなフットプリント 高速のトリップ時間 低電圧携帯型機器 PC ベースの医療機器
    仕様●入数:1リール(2000個入り)●動作電流:8A●定格電圧:6V●保持電流:4A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8298アズワン品番65-8074-40
  • 表面実装 リセッタブルヒューズ 8A 6V 3.8A 1セット 2500個入 BUSSMANN

    表面実装 リセッタブルヒューズ 8A 6V 3.8A 1セット 2500個入

    BUSSMANN
    ¥149,800税込¥164,780
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(2500個入り)●動作電流:8A●定格電圧:6V●保持電流:3.8A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8257アズワン品番65-8073-83
  • センタータグヒューズ 定格電流 400A 1kV 1袋 2個入 SIEMENS

    センタータグヒューズ 定格電流 400A 1kV 1袋 2個入

    SIEMENS
    ¥199,800税込¥219,780
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Siemens PV ヒューズリンクとブレードコンタクトは、Cined Tag ヒューズの分野で最も人気のある製品です。Siemens Sentron シリーズは、産業用プラント、データセンター、空港などの用途向けに、安全で効率的な配電製品とアクセサリの提供で知られています電源会社、設置ボード、配電盤のシステムに使用します
    仕様●定格電流:400A●ヒューズサイズ:NH2L●定格電圧:1kV●アプリケーションカテゴリ:gPV●コード番号:230-3001アズワン品番65-8066-58
  • センタータグヒューズ 定格電流 100A 690V 1袋 3個入 SIEMENS

    センタータグヒューズ 定格電流 100A 690V 1袋 3個入

    SIEMENS
    ¥82,980税込¥91,278
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    Siemens NH ヒューズベースは、鉄道取り付けヒューズホルダの分野で最も人気のある製品です。Siemens Sentron シリーズは、産業用プラント、データセンター、空港などの用途向けに、安全で効率的な配電製品とアクセサリの提供で知られています電源会社、設置ボード、配電盤のシステムに使用します
    仕様●定格電流:100A●ヒューズサイズ:NH1●定格電圧:690V●アプリケーションカテゴリ:gG●コード番号:230-2950アズワン品番65-8066-05
  • 100A-500A 銅つめ付ヒューズセット エスコ

    100A-500A 銅つめ付ヒューズセット

    エスコ
    ¥20,200税込¥22,220
    1セット
    翌日出荷
    可溶片鉛合金 低圧電路の過電流保護用
    仕様●定格電圧:250V●〈セット内容〉(電流・取付ピッチ・入数):100A・55mm(2本)100A・75mm(2本)150A・55mm(2本)150A・75mm(2本)200A・55mm(2本)200A・75mm(2本)300A・55mm(2本)300A・75mm(2本)500A・55mm(2本)500A・75mm(2本)
  • 5A-75A 銅つめ付ヒューズセット エスコ

    5A-75A 銅つめ付ヒューズセット

    エスコ
    ¥9,240税込¥10,164
    1セット
    翌日出荷
    可溶片鉛合金 低圧電路の過電流保護用
    仕様●可溶片鉛合金●低圧電路の過電流保護用セット内容(電流・取付ピッチ・入数):5A・35mm(5本)5A・45mm(5本)10A・45mm(5本)15A・45mm(5本)20A・45mm(5本)30A・45mm(5本)30A・55mm(5本)40A・55mm(5本)50A・55mm(5本)60A・55mm(5本)75A・55mm(5本)定格電圧(V)250
  • Bopla ジャンクションボックス ポリアミド BOPLA

    Bopla ジャンクションボックス ポリアミド

    BOPLA
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)98幅(mm)64色グレー高さ(mm)34材質(本体)ポリアミド極数4シリーズPK寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)98×94×34RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP65
  • ABB ジャンクションボックス 熱可塑性 グレー  IP44 ABB

    ABB ジャンクションボックス 熱可塑性 グレー IP44

    ABB
    ¥499~税込¥549~
    1個
    翌々日出荷
    色グレー材質(本体)熱可塑性IP等級IP44
  • ABB ジャンクションボックス 熱可塑性 グレー  IP65 ABB

    ABB ジャンクションボックス 熱可塑性 グレー IP65

    ABB
    ¥949~税込¥1,044~
    1個
    7日以内出荷
    色グレー材質(本体)熱可塑性IP等級IP65
  • Cooper Bussmann スタッド変換キット (バックスタッド) COOPER BUSSMANN

    Cooper Bussmann スタッド変換キット (バックスタッド)

    COOPER BUSSMANN
    ¥25,980税込¥28,578
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様ヒューズホルダアクセサリ = バックスタッド種類ヒューズホルダ
  • Bartec ジャンクションボックス ガラス繊維強化PET 黒 Bartec

    Bartec ジャンクションボックス ガラス繊維強化PET 黒

    Bartec
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    7日以内出荷
    色黒材質(本体)ガラス繊維強化PETIP等級IP66危険区域認証ATEX
  • Bartec ジャンクションボックス ガラス繊維強化PET Bartec

    Bartec ジャンクションボックス ガラス繊維強化PET

    Bartec
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    材質(本体)ガラス繊維強化PET寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)122×120×90定格電流(A)21IP等級IP66ターミナル数9危険区域認証ATEX
  • Bahco  ヒューズプーラー VDE BAHCO(バーコ)

    Bahco ヒューズプーラー VDE

    BAHCO(バーコ)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    7日以内出荷
    電圧(V)(アイソレーション)1000適合範囲(ヒューズサイズ)00~3ヒューズNH
  • ABB 壁面取り付け用ブラケット ABB

    ABB 壁面取り付け用ブラケット

    ABB
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    7日以内出荷
    仕様低電圧絶縁スイッチボード-Geminiシリーズ併用機器IP66 Gemini耐候型エンクロージャIP等級IP66併用可能製品IP66 Gemini耐候型エンクロージャ
  • ABB キーロックハンドル ABB

    ABB キーロックハンドル

    ABB
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    7日以内出荷
    併用機器IP66 Gemini耐候型エンクロージャIP等級IP66併用可能製品IP66 Gemini耐候型エンクロージャ
  • Cooper Bussmann 自動車用ヒューズ COOPER BUSSMANN

    Cooper Bussmann 自動車用ヒューズ

    COOPER BUSSMANN
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    7日以内出荷
    種類管型ヒューズ定格電圧(V)400AC定格電流(A)16遮断電流(A)50000リード線無サイズ(mm)Φ11×36RoHS指令(10物質対応)対応
  • Cooper Bussmann 英国規格ヒューズ HRC F2 COOPER BUSSMANN

    Cooper Bussmann 英国規格ヒューズ HRC F2

    COOPER BUSSMANN
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    種類管型ヒューズ定格電圧(V)415AC遮断電流(A)80000リード線無サイズ(mm)Φ17.5×33.5
  • Cooper Bussmann ラジアルリードタイプ ヒューズ 800mA 250V ac COOPER BUSSMANN

    Cooper Bussmann ラジアルリードタイプ ヒューズ 800mA 250V ac

    COOPER BUSSMANN
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
    種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)250AC定格電流(A)0.8リード線有
  • Cooper Bussmann ラジアルリードタイプ ヒューズ 630mA 250V ac COOPER BUSSMANN

    Cooper Bussmann ラジアルリードタイプ ヒューズ 630mA 250V ac

    COOPER BUSSMANN
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)250AC定格電流(A)0.63遮断電流(A)35(@250VAC)リード線有
  • Cooper Bussmann ラジアルリードタイプ ヒューズ 500mA 250V ac COOPER BUSSMANN

    Cooper Bussmann ラジアルリードタイプ ヒューズ 500mA 250V ac

    COOPER BUSSMANN
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
    種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)250AC定格電流(A)0.5遮断電流(A)35(@250VAC)リード線有
  • Cooper Bussmann ラジアルリードタイプ ヒューズ 400mA 250V ac COOPER BUSSMANN

    Cooper Bussmann ラジアルリードタイプ ヒューズ 400mA 250V ac

    COOPER BUSSMANN
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)250AC定格電流(A)0.4遮断電流(A)35(@250VAC)リード線有
  • Cooper Bussmann ラジアルリードタイプ ヒューズ 315mA 250V ac COOPER BUSSMANN

    Cooper Bussmann ラジアルリードタイプ ヒューズ 315mA 250V ac

    COOPER BUSSMANN
    ¥3,398税込¥3,738
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様定格電流 = 315mAリード方向 = ラジアル定格電圧 = 250V ac溶断速度 = T本体直径 = 8.5mm本体高さ = 8.1mmワイヤ長さ = 4.8mmワイヤピッチ = 5.08mm遮断容量最大電圧 R = 35 A @ 250 V ac動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃ワイヤ直径 = 0.6mm種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)250AC定格電流(A)0.315遮断電流(A)35(@250VAC)リード線有サイズ(mm)Φ8.5×8.1
  • Cooper Bussmann  ニュートラルリンク 90mm COOPER BUSSMANN

    Cooper Bussmann ニュートラルリンク 90mm

    COOPER BUSSMANN
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    7日以内出荷
    仕様ヒューズタイプ = F2定格電流 = 63A高さ = 90mm幅 = 55mm長さ = 29.1mm中心固定 = 67.9mmシリーズ = ENS種類ヒューズホルダ定格電圧(V)550AC定格電流(A)63サイズ(mm)29.1×55×90RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bulgin ヒューズカバー BULGIN

    Bulgin ヒューズカバー

    BULGIN
    ¥679~税込¥747~
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    取付方式パネル取付材質(プレート)PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 表面実装 リセッタブルヒューズ BOURNS

    Bourns 表面実装 リセッタブルヒューズ

    BOURNS
    ¥679税込¥747
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    種類基板用ヒューズ取付方式表面実装
  • Bopla ジャンクションボックス ポリアミド グレー 98 x 64 x 34mm IP65 BOPLA

    Bopla ジャンクションボックス ポリアミド グレー 98 x 64 x 34mm IP65

    BOPLA
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)98幅(mm)64色グレー高さ(mm)34材質(本体)ポリアミドシリーズPK寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)98×64×34RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP65
  • Bopla ジャンクションボックス ポリアミド グレー 58 x 64 x 34mm IP65 BOPLA

    Bopla ジャンクションボックス ポリアミド グレー 58 x 64 x 34mm IP65

    BOPLA
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)58幅(mm)64色グレー高さ(mm)34材質(本体)ポリアミドシリーズPK寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)58×64×34RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP65
  • ABB ジャンクションボックス 熱可塑性 グレー IP55 ABB

    ABB ジャンクションボックス 熱可塑性 グレー IP55

    ABB
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    7日以内出荷
    色グレー材質(本体)熱可塑性IP等級IP55
  • ENCLOSURE MOULDED PLASTIC IP55 SIEMENS

    ENCLOSURE MOULDED PLASTIC IP55

    SIEMENS
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様SIRIUS 3RV1エンクロージャ. Siemensのエンクロージャシリーズは、N端子とPE / アース端子を備えており、シングルユニットとして回路ブレーカを設置できます。 エンクロージャの上部と下部にケーブルグランド用のノックアウトケーブルエントリが2つずつあり、背面には切れ目の入ったケーブルエントリがあります。 エンクロージャ上部のノックアウトは、インジケータライト用です。. N端子とPE / アース端子付き 上部と下部に2つのノックアウト、背面に切れ目の入ったケーブルエントリ 成形プラスチック又はアルミ、埋め込み又は壁面取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
  • FUSEHOLDER-OPEN 5X20MM UL94V0 PITCH 22/6 LITTELFUSE

    FUSEHOLDER-OPEN 5X20MM UL94V0 PITCH 22/6

    LITTELFUSE
    ¥3,598税込¥3,958
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様ヒューズホルダアクセサリ種類ヒューズホルダ適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5×20RoHS指令(10物質対応)対応
  • Cooper Bussmann ヒューズアダプタキット (アダプタキット) COOPER BUSSMANN

    Cooper Bussmann ヒューズアダプタキット (アダプタキット)

    COOPER BUSSMANN
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    7日以内出荷
    仕様ヒューズホルダアクセサリ = アダプタキットRoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex Premise Networks フェイスプレート Molex Premise Networks

    Molex Premise Networks フェイスプレート

    Molex Premise Networks
    ¥499~税込¥549~
    1個
    7日以内出荷
    仕様Euromodフェースプレート. Euromodソケットモジュールを壁、パネル、トランキングに容易に取り付けることが可能なフェースプレートです。 シングルギャングフェースプレートには、2つのデータソケットを取り付け可能で、ダブルギャングフェースプレートには、4つのソケットを取り付け可能です。 フェースプレートは、標準のBS1363パットレスに取り付けるように設計されています。 各プレートに固定ねじが付属しています。幅(mm)50色白タイプ(アウトレット)UK StyleRoHS指令(10物質対応)対応
  • MK Electric 銀 アルミ 38mm 86 x 86 x 38mm マット仕上げ BS規格標準 86mm IP20 86mm K8891 ALM MK (ELECTRIC)

    MK Electric 銀 アルミ 38mm 86 x 86 x 38mm マット仕上げ BS規格標準 86mm IP20 86mm K8891 ALM

    MK (ELECTRIC)
    ¥649税込¥714
    1個
    7日以内出荷
    仕様各バックボックスは、最大2個の個別のモジュールカバー / 表面プレートの配置に対応します。. モジュール取り付けボックス. 併用対象: 白色プラスチック'Logic Plus'シリーズのモジュールカバー / 表面プレート. フラッシュ及び表面の取り付けメタルバックボックスは、Grid Plusモジュール型スイッチングシステムで使用します。. 併用対象: 'Metalclad Plus'シリーズのモジュールカバー / 表面プレート. フラッシュタイプ. 表面タイプ長さ(mm)86幅(mm)86色銀材質(本体)アルミニウム取付方式表面実装奥行(mm)38規格BS規格標準仕上マット仕上げIP等級IP20ギャング数1
  • MK Electric グレーシルバー アルミ 35mm 203 x 75 x 35mm Y マット仕上げ BS規格標準 75mm IP20 203mm MK (ELECTRIC)

    MK Electric グレーシルバー アルミ 35mm 203 x 75 x 35mm Y マット仕上げ BS規格標準 75mm IP20 203mm

    MK (ELECTRIC)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)203幅(mm)75色グレーシルバー材質(本体)スチール取付方式Flush奥行(mm)35規格BS規格標準アース端子ありIP等級IP20ギャング数3
  • MK Electric 取り付けフレーム MK (ELECTRIC)

    MK Electric 取り付けフレーム

    MK (ELECTRIC)
    ¥489~税込¥538~
    1個
    7日以内出荷
    取付方式表面実装

『ヒューズ』には他にこんなカテゴリがあります

ヒューズその他関連用品