FA現場のお役立ち情報
152件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 透明端子カバー(SV/CVシリーズ用) 三菱電機

    透明端子カバー(SV/CVシリーズ用)

    三菱電機
    759税込835
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    適合機種(NFB)NF32-CVF/(NV)NV32-CVF種別大形タイプ大形端子カバー(TC-L)ワンタッチ式寸法B(mm)30寸法C(mm)46
  • ノーヒューズブレーカー NF/NV用パーツ 三菱電機

    ノーヒューズブレーカー NF/NV用パーツ

    三菱電機
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様S形極数3P・4P
  • 埋込取付枠(FP) 三菱電機

    埋込取付枠(FP)

    三菱電機
    779税込857
    1個
    当日出荷
    適合機種CP30-BA・CP30-HU備考別売部品はスプリングクランプ端子には使用できません。品名埋込金具(1コ)遮断器の極数3
  • 埋込取付枠(FP) 三菱電機

    埋込取付枠(FP)

    三菱電機
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 裏面スタッド 三菱電機

    裏面スタッド

    三菱電機
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • CKL カバースイッチ(圧着端子用) 日東工業

    CKL カバースイッチ(圧着端子用)

    日東工業(2件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    定格電圧AC250V端子構造圧着端子形
  • 高圧真空遮断器 HAシリーズ テストジャンパー線 富士電機

    高圧真空遮断器 HAシリーズ テストジャンパー線

    富士電機
    33,980税込37,378
    1個
    5日以内出荷
    種類HAシリーズ テストジャンパー線
  • 広域形限流ヒューズ エナジーサポート

    広域形限流ヒューズ

    エナジーサポート
    7,198税込7,918
    1本
    4日以内出荷
    PFS-201シリーズ用限流ヒューズ。業界最小・最軽量
    用途LBS用、PFS-201シリーズ用仕様消弧方法:限流ヒューズ性能ストライカー付動作特性広域形定格(A)7.2kV-10
  • PC-6用 タイムラグF エナジーサポート

    PC-6用 タイムラグF

    エナジーサポート
    1,998税込2,198
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    変圧器の単体保護に最適。突入容量が大きく、変圧器の過負荷保護用として適しています。
    仕様消弧方法:非限流ヒューズ適合ヒューズホルダー:PC-6/HPC用動作特性遅動形爪部
  • 埋込取付枠(FP) 三菱電機

    埋込取付枠(FP)

    三菱電機
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ブレーカ部品 テンパール工業

    ブレーカ部品

    テンパール工業
    8,998税込9,898
    1個
    12日以内出荷
  • 漏電遮断器・漏電火災警報機用テスター テンパール工業

    漏電遮断器・漏電火災警報機用テスター

    テンパール工業
    149,800税込164,780
    1個
    6日以内出荷
    小型・軽量です(従来重量比約75%)。 漏電遮断器との接続はリード線2本のみ。簡単に試験を実施できます。 操作性の良いタッチパネルを採用。 スタートボタンを押すだけで自動試験します。 直近の過去3回分の試験結果を画面上に表示します。 定格感度電流は6mA~500mAの範囲で設定可能。 高速形、時延形の漏電遮断器の試験ができます。
    付属品リード線(赤/黒1.5m)各1本、ワニ口クリップ(黒・大)、ワニ口クリップ(黒・小)、テストピン(赤)、マグネットアダプタ(黒)、付属品収納ケース、肩掛けベルト、単3乾電池6本(動作確認用)質量(kg)1.8(電池・付属品を含む)周波数(Hz)50/60電源単3乾電池(6本)定格電圧(V)100、200、240、415(±10%)試験電圧AC80V~AC456V保存温度(℃)-20~60、85%RH以下(結露のないこと)機能感度電流試験、動作時間試験、回路電圧測定、連続試験、メモ機能使用温湿度範囲0~40(℃)、85%RH以下(結露のないこと)外形寸法(横×縦×深さ)(mm)196×224×96(バンパー含む)
  • 遮断器用小形端子カバー エスコ

    遮断器用小形端子カバー

    エスコ
    495税込545
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MM-112
  • 外部操作ハンドル 日東工業

    外部操作ハンドル

    日東工業
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • NA 端子アダプタ 日東工業

    NA 端子アダプタ

    日東工業
    5,998税込6,598
    1セット(10個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    用途日東工業ブレーカ専用直結形送り付属品絶縁バリヤ仕様(IECレール取付)不可定格絶縁電圧(V)600端子構造圧着端子用材質(基台)ポリエステル樹脂
  • HP-J 一次送り端子台 日東工業

    HP-J 一次送り端子台

    日東工業
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    用途日東工業ブレーカ専用直結形送り仕様(IECレール取付)不可定格絶縁電圧(V)300材質(基台)ポリエステル樹脂
  • 漏電ブレーカ J型 端子カバー Panasonic(パナソニック)

    漏電ブレーカ J型 端子カバー

    Panasonic(パナソニック)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    適合3P、中性極2本ネジ品用
  • フリースペースカバー Panasonic(パナソニック)

    フリースペースカバー

    Panasonic(パナソニック)
    479税込527
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    ブレーカ等のパネルカットに合わせた加工が可能です。
  • ブレーカ大型端子カバー 河村電器産業

    ブレーカ大型端子カバー

    河村電器産業
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
  • ハンドルロックキャップ(LC)[225C・225CN・225CZ・225CDS型、250C・250CN型用] Panasonic(パナソニック)

    ハンドルロックキャップ(LC)[225C・225CN・225CZ・225CDS型、250C・250CN型用]

    Panasonic(パナソニック)
    269税込296
    1個
    4日以内出荷
    適合BCWA-125・225・250
  • V型操作とって調整ユニット 三菱電機

    V型操作とって調整ユニット

    三菱電機
    4,698税込5,168
    1個
    5日以内出荷
    仕様V型操作とって調整ユニット種別400~800Aフレーム
  • 機械連動子 三菱電機

    機械連動子

    三菱電機(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様機械連動子
  • 高圧真空遮断器 コンデンサ引き外し電源装置 富士電機

    高圧真空遮断器 コンデンサ引き外し電源装置

    富士電機
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類コンデンサ引き外し電源装置
  • オートブレーカ メカニカルインタロック 富士電機

    オートブレーカ メカニカルインタロック

    富士電機
    7,598税込8,358
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    種類外部付属装置 メカニカルインタロック
  • ヒューズ付カバースイッチ 3P 日東工業

    ヒューズ付カバースイッチ 3P

    日東工業
    2,698税込2,968
    1式
    6日以内出荷
    ヒューズ付カバースイッチ 3P
  • ヒューズ付カバースイッチ 2P 日東工業

    ヒューズ付カバースイッチ 2P

    日東工業
    2,198税込2,418
    1式
    6日以内出荷
    ヒューズ付カバースイッチ 2P
  • 気中開閉器+制御装置 エナジーサポート

    気中開閉器+制御装置

    エナジーサポート
    769,800税込846,780
    1セット
    9日以内出荷
    開閉器本体はステンレス製(SUS304)を標準仕様。全機種耐重塩じん仕様。 ZnO(酸化亜鉛)素子付き高圧避雷器内蔵。 外付け避雷器の工事不要。 開閉器本体のケースアース(A 種)と避雷器のアース(A 種)の共用接地可能。 ケースは樹脂箱・ステンレス箱・表面形・埋込形の4種類を取り揃えています。 樹脂箱はアース線設置不要。 ステンレス箱は標準でハンドルキー(200 番鍵付)。 方向性制御装置には自己診断機能標準装備。
    付属品【制御装置/LA 内蔵形用】無その他定格短絡投入電流(kA):【気中開閉器】C級20、適用系統短絡容量(MVA):【気中開閉器】100以下、【気中開閉器/避雷器】8.4kV 2,500A性能連続無電圧開閉:【気中開閉器】1000回タイプLA 内蔵形種類【制御装置】屋外用、樹脂箱入り電流(A)ロック電流値:【気中開閉器】600 (±180)定格周波数(Hz)【制御装置】50 / 60【気中開閉器】50 / 60定格(A)【気中開閉器】200消費電力(VA)【制御装置】10(AC100V時)電流遮断容量(A)定格過負荷遮断:【気中開閉器】C級800充電電流(A)【気中開閉器】10負荷電流(A)【気中開閉器】200特性汚損:【気中開閉器】耐重塩じん用 (0.35mg/cm2)耐電圧(kV)【気中開閉器】60警報接点【制御装置】AC 250V 2A/DC 100V 0.2A/閉路時間 約 100ms定格電圧(kV)【気中開閉器】7.2制御電圧(V)変動範囲:【制御装置】AC 85 ~ 120、【制御装置】AC 100 / 110動作電流(A)整定値:【制御装置】0.2 - 0.3 - 0.4 - 0.6(4タップ)定格短時間耐電流(kA)【気中開閉器】8励磁電流(A)【気中開閉器】10コンデンサ電流(A)【気中開閉器】30
  • 気中開閉器+制御装置 エナジーサポート

    気中開閉器+制御装置

    エナジーサポート
    1,998,000税込2,197,800
    1セット
    9日以内出荷
    開閉器本体はステンレス製(SUS304)を標準仕様。全機種耐重塩じん仕様。 ZnO(酸化亜鉛)素子付き高圧避雷器内蔵(VT・LA 内蔵品)。 制御電源(AC100V)用変圧器を内蔵しているので、100 V低圧電源線を第 1 柱まで施工する必要がありません。 全関認定番号第 68 号取得品(VT・LA 内蔵品)。 ケースは樹脂箱・ステンレス箱・表面形・埋込形の4種類を取り揃えています。 樹脂箱はアース線設置不要。 ステンレス箱は標準でハンドルキー(200 番鍵付)。 方向性制御装置には自己診断機能標準装備。
    付属品【制御装置/LA 内蔵形用】有仕様国土交通省/方向性その他定格短絡投入電流(kA):【気中開閉器】C級31.5、適用系統短絡容量(MVA):【気中開閉器】160以下、【気中開閉器/避雷器】8.4kV 2,500A性能連続無電圧開閉:【気中開閉器】1000回タイプVT・LA内蔵形種類【制御装置】屋外用、ステンレス箱入ハンドルキー付電流(A)ロック電流値:【気中開閉器】600 (±180)定格周波数(Hz)【制御装置】50 / 60【気中開閉器】50 / 60定格(A)【気中開閉器】300準拠規格【制御装置】JIS C 4609 高圧受電用地絡継電装置消費電力(VA)【制御装置】10(AC100V時)電流遮断容量(A)定格過負荷遮断:【気中開閉器】C級800充電電流(A)【気中開閉器】10負荷電流(A)【気中開閉器】300特性汚損:【気中開閉器】耐重塩じん用 (0.35mg/cm2)耐電圧(kV)【気中開閉器】60主回路口出線(EPR高圧絶縁電線):【気中開閉器】100mm2 × 2.0m警報接点【制御装置】AC 250V 2A/DC 100V 0.2A/閉路時間 約 100ms定格電圧(kV)【気中開閉器】7.2総質量(kg)【制御装置】4.6、【気中開閉器】67制御電圧(V)変動範囲:【制御装置】AC 85 ~ 120、【制御装置】AC 100 / 110動作電流(A)整定値:【制御装置】0.2 - 0.3 - 0.4 - 0.6(4タップ)定格短時間耐電流(kA)【気中開閉器】12.5励磁電流(A)【気中開閉器】15コンデンサ電流(A)【気中開閉器】30
  • 気中開閉器+制御装置 エナジーサポート

    気中開閉器+制御装置

    エナジーサポート
    1,498,000税込1,647,800
    1セット
    9日以内出荷
    開閉器本体はステンレス製(SUS304)を標準仕様。全機種耐重塩じん仕様。 ZnO(酸化亜鉛)素子付き高圧避雷器内蔵。 制御電源(AC100V)用変圧器を内蔵しているので、100V 低圧電源線を第1柱まで施工する必要がありません。 ケースは樹脂箱・ステンレス箱・表面形・埋込形の4種類を取り揃えています。 樹脂箱はアース線設置不要。 ステンレス箱は標準でハンドルキー(200 番鍵付)。 方向性制御装置には自己診断機能標準装備。
    性能連続無電圧開閉:【気中開閉器】1000回タイプVT・LA内蔵形電流(A)ロック電流値:【気中開閉器】600 (±180)定格周波数(Hz)【制御装置】50 / 60【気中開閉器】50 / 60消費電力(VA)【制御装置】10(AC100V時)電流遮断容量(A)定格過負荷遮断:【気中開閉器】C級800充電電流(A)【気中開閉器】10特性汚損:【気中開閉器】耐重塩じん用 (0.35mg/cm2)耐電圧(kV)【気中開閉器】60警報接点【制御装置】AC 250V 2A/DC 100V 0.2A/閉路時間 約 100ms定格電圧(kV)【気中開閉器】7.2制御電圧(V)変動範囲:【制御装置】AC 85 ~ 120、【制御装置】AC 100 / 110動作電流(A)整定値:【制御装置】0.2 - 0.3 - 0.4 - 0.6(4タップ)コンデンサ電流(A)【気中開閉器】30
  • 気中開閉器+制御装置 エナジーサポート

    気中開閉器+制御装置

    エナジーサポート
    539,800税込593,780
    1セット
    9日以内出荷
    開閉器本体はステンレス製(SUS304)を標準仕様。全機種耐重塩じん仕様。 大型立体指針を採用したことで入切明確。 こちらの商品は電気安全北陸委員会推奨品になります。 「電気安全北陸委員会推奨品ラベル」付属。 ケースは樹脂箱・ステンレス箱・表面形・埋込形の4種類を取り揃えています。 樹脂箱はアース線設置不要。 ステンレス箱は標準でハンドルキー(200 番鍵付)。 方向性制御装置には自己診断機能標準装備。
    付属品【制御装置/LA 内蔵形用】無仕様一般地区/無方向性その他定格短絡投入電流(kA):【気中開閉器】C級20、適用系統短絡容量(MVA):【気中開閉器】100以下、【気中開閉器/避雷器】8.4kV 2,500A性能連続無電圧開閉:【気中開閉器】1000回タイプ標準形種類【制御装置】屋外用、樹脂箱入り電流(A)ロック電流値:【気中開閉器】600 (±180)定格周波数(Hz)【制御装置】50 / 60【気中開閉器】50 / 60定格(A)【気中開閉器】200準拠規格【制御装置】JIS C 4609 高圧受電用地絡継電装置消費電力(VA)【制御装置】10(AC100V時)電流遮断容量(A)定格過負荷遮断:【気中開閉器】C級800充電電流(A)【気中開閉器】10負荷電流(A)【気中開閉器】200特性汚損:【気中開閉器】耐重塩じん用 (0.35mg/cm2)耐電圧(kV)【気中開閉器】60主回路口出線(EPR高圧絶縁電線):【気中開閉器】80mm2 × 0.4m警報接点【制御装置】AC 250V 2A/DC 100V 0.2A/閉路時間 約 100ms定格電圧(kV)【気中開閉器】7.2総質量(kg)【制御装置】2、【気中開閉器】35制御電圧(V)変動範囲:【制御装置】AC 85 ~ 120、【制御装置】AC 100 / 110動作電流(A)整定値:【制御装置】0.2 - 0.3 - 0.4 - 0.6(4タップ)定格短時間耐電流(kA)【気中開閉器】8励磁電流(A)【気中開閉器】10コンデンサ電流(A)【気中開閉器】30
  • 限流ヒューズ用カットアウト エナジーサポート

    限流ヒューズ用カットアウト

    エナジーサポート
    42,980税込47,278
    1台
    8日以内出荷
    屋外で限流ヒューズを採用したいとき最適です。適応ヒューズPFUシリーズ(G25Aまで)。汚損特性0.35mg/cm2を有しており塩害地区にも利用可能です。入線方法:左右
    用途屋内外兼用、限流ヒューズ(PFU-17A~25A)取付用付属品M10ボルト取付適合電線(mm2)Φ2.6~38定格(A)7.2kV-30
  • 限流F用カットアウト耐塩形 エナジーサポート

    限流F用カットアウト耐塩形

    エナジーサポート
    56,980税込62,678
    1台
    8日以内出荷
    屋外で限流ヒューズを採用したいとき最適です。適応ヒューズPFUシリーズ(G25Aまで)。汚損特性0.35mg/cm2を有しており塩害地区にも利用可能です。入線方法:左右
    用途限流ヒューズ(PFU-17A~25A)取付用付属品金具付適合電線(mm2)Φ2.6~38定格(A)7.2kV-30特性汚損:耐重塩じん用
  • 耐塩用カットアウト エナジーサポート

    耐塩用カットアウト

    エナジーサポート
    39,980税込43,978
    1台
    8日以内出荷
    変圧器・コンデンサの単体保護に最適。汚損特性0.35mg/cm2を有しており塩害地区にも利用可能です。入線方法:左右。ヒューズ取付用の筒が付属されております。50Aの非限流ヒューズ・素通し線を取り付ける際ご採用ください
    付属品ヒューズ筒付、金具付適合電線(mm2)Φ2.6~38定格(A)7.2kV/3.6kV-50特性汚損:耐重塩じん用
  • 耐塩用カットアウト エナジーサポート

    耐塩用カットアウト

    エナジーサポート
    51,980税込57,178
    1台
    8日以内出荷
    変圧器・コンデンサの単体保護に最適。汚損特性0.35mg/cm2を有しており塩害地区にも利用可能です。入線方法:上下。ヒューズ取付用の筒が付属されております。FTSシリーズ、素通し線の100Aを取り付ける際ご採用ください
    用途屋内外兼用、FTS用仕様ヒューズ筒付、金具付適合電線(mm2)Φ2.6~38定格(A)7.2kV/3.6kV-100特性汚損:耐重塩じん用
  • 気中開閉器 耐塩形 エナジーサポート

    気中開閉器 耐塩形

    エナジーサポート
    199,800税込219,780
    1台
    5日以内出荷から8日以内出荷
    ステンレスケース標準採用。環境に優しい省資源設計。 リサイクル配慮型設計。準拠規格:JIS C 4605「高圧交流負荷開閉器」
    付属品操作用にぎり小判形 ( 赤・白セット ) 及び操作用ロープ ( 赤・緑 ) 各 8m 付属
  • 広域形限流ヒューズ エナジーサポート

    広域形限流ヒューズ

    エナジーサポート
    24,980税込27,478
    1本
    4日以内出荷から8日以内出荷
    PFS-205シリーズ用限流ヒューズ。業界最小・最軽量
    用途LBS用、PFS-205シリーズ用仕様消弧方法:限流ヒューズ性能ストライカー付動作特性広域形
  • 屋内用カットアウト エナジーサポート

    屋内用カットアウト

    エナジーサポート
    13,980税込15,378
    1台
    8日以内出荷
    変圧器・コンデンサの単体保護に最適。屋内狭小での取り付けに最適。入線方法:上下。ヒューズ取付用の筒が付属されておりません
    用途屋内用付属品M10ボルト取付適合電線(mm2)Φ2.6~38定格(A)7.2kV/3.6kV-30
  • 室外用高圧カットアウト エナジーサポート

    室外用高圧カットアウト

    エナジーサポート
    16,980税込18,678
    1台
    8日以内出荷
    変圧器・コンデンサの単体保護に最適。入線方法:左右。ヒューズ取付用の筒が付属されておりません
    用途屋内外兼用付属品M10ボルト取付適合電線(mm2)Φ2.6~38定格(A)7.2kV/3.6kV-30
  • カットアウト エナジーサポート

    カットアウト

    エナジーサポート
    36,980税込40,678
    1台
    8日以内出荷
    変圧器・コンデンサの単体保護に最適。入線方法:左右。ヒューズ取付用の筒が付属されております。FTSシリーズ、素通し線の100Aを取り付ける際ご採用ください
    用途屋内外兼用、FTS用付属品ヒューズ筒付、M10ボルト取付適合電線(mm2)Φ2.6~38定格(A)7.2kV/3.6kV-100

漏電遮断器』には他にこんなカテゴリがあります

漏電遮断器その他関連用品