絞り込み
ブランド
- エナジーサポート(43)
- 三菱電機(25)
- テンパール工業(19)
- 日東工業(18)
- Panasonic(パナソニック)(13)
- 富士電機(12)
- エスコ(7)
- 河村電器産業(7)
- 東芝ライテック(3)
- ホシモト(2)
- LS ELECTRIC(旧 LS産電)(1)
- 日立産機システム(1)
- ユーボン(1)
エコロジープロダクト

制御装置ケース 無方向性
エナジーサポート¥47,980税込¥52,7781個8日以内出荷無方向性表記。DGCL-R3-S用。箱のみ交換の時に最適。柱上取付可能。壁面取付可能。200番キー付き材質SUS
制御装置ケース 方向性
エナジーサポート¥49,980税込¥54,9781個8日以内出荷VTLA内蔵方向性表記。DGCL-R3-SV用。箱のみ交換の時に最適。柱上取付可能。壁面取付可能。200番キー付き材質SUS
中断端子箱
エナジーサポート¥46,980税込¥51,6781個8日以内出荷制御線延長時に最適。柱上取付可能。壁面取付可能。200番キー付き材質SUS適合電線(mm2)1.25接続可能電線(mm2)2端子M3.5端子数12端子
リミットスイッチ PFS201・205用
エナジーサポート¥14,980税込¥16,4781個8日以内出荷LBSに後付け可能。LBS開放時動作する1C接点用途PFS-201/205シリーズ用、引外しコイル用、入切表示/状態表示用
ヒューズホルダー 100A用
エナジーサポート¥16,980税込¥18,6781本8日以内出荷変圧器の単体保護に最適。変圧器二次側の短絡保護用として適しています。PC-7シリーズにのみ取付可能です用途PC-7-100/PC-7S-100用
トリップコイル
エナジーサポート¥13,980税込¥15,3781個8日以内出荷LBSに後付け可能。外部機器出力によりLBSを自動開放したい時に最適用途PFS-201/205シリーズ用定格電圧(V)AC100(連続定格)/DC100(瞬時定格)励磁電流(A)動作瞬時約4
PC-6用操作棒
エナジーサポート¥9,598~税込¥10,558~1本4日以内出荷から8日以内出荷PC-6/HPCシリーズ用。LBSにも使用可能試験電圧50kV(乾燥)、30kV(注水)使用電圧(V)7000
PC-6用 テンションF
エナジーサポート¥2,798税込¥3,0781本8日以内出荷変圧器の単体保護に最適。変圧器二次側の短絡保護用として適しています。PC-7シリーズにのみ取付可能です仕様消弧方法:非限流ヒューズ適合ヒューズホルダー:PC-7用動作特性速動形爪部有
LBS取付板
エナジーサポート¥6,998税込¥7,6981個8日以内出荷既設LBSからの取替施工時に活用でき施工時間が短縮できます適合寸法(mm)1:H275×W500、2:H270×W460、3:H335×W390、4:H66×W447
補助スイッチ
三菱電機¥6,498税込¥7,1481個欠品中質量(kg)0.05接点構成1c接続端子ねじM3.5外形寸法a(mm)9外形寸法b(mm)92外形寸法c(mm)44外形寸法ca(mm)70端子位置負荷側接点容量(A)AC277V 3/AC240V 6/DC130V 1/DC48V 2/DC24V 6
警報スイッチ
三菱電機¥7,298税込¥8,0281個5日以内出荷質量(kg)0.05接点構成1c接続端子ねじM3.5外形寸法a(mm)9外形寸法b(mm)92外形寸法c(mm)44外形寸法ca(mm)70端子位置負荷側接点容量(A)AC277V 3/AC240V 6/DC130V 1/DC48V 2/DC24V 6
単相専用ケースブレーカー 防雨型 小型BOX
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781個32日以内出荷材質プラスチックケース種類ケースブレーカ(漏電保護用)外形寸法(mm)H220×W161×D92定格電流(A)30設置場所屋外用(防雨形・IP43)形名E型(防雨形)極数・素子数2P2E定格電圧・遮断容量AC100-100/200-200V共用 1.5kAフレーム(AF)30収納機器小形漏電ブレーカBJS3032N(2個)漏電感度電流(mA)30
屋内用断路器 遠方手動操作器
三菱電機¥98,980~税込¥108,878~1個5日以内出荷仕様●補助スイッチ:2a2b付(PSA形)●手動解除ピン:有電圧(V)AC100/110、DC100/110/125
IP20対応端子カバー
三菱電機¥2,698税込¥2,9681個5日以内出荷仕様端子カバー適合機種(NFB)NF100-SRU、NF100-HRU/(NV)NV100-SRU、NV100-HRU色白遮断器の極数2、3端子カバー(組合せ可能)TCL-05SRU2、TCL-05SRU3、TCS-05SRU2、TCS-05SRU3
『漏電遮断器』には他にこんなカテゴリがあります
- 漏電遮断器本体
- 漏電遮断器その他関連用品