絞り込み
ブランド
- エナジーサポート(43)
- 三菱電機(25)
- テンパール工業(19)
- 日東工業(18)
- Panasonic(パナソニック)(13)
- 富士電機(12)
- エスコ(7)
- 河村電器産業(7)
- 東芝ライテック(3)
- ホシモト(2)
- LS ELECTRIC(旧 LS産電)(1)
- 日立産機システム(1)
- ユーボン(1)
エコロジープロダクト

PC-6用導体片 50A
エナジーサポート¥2,798税込¥3,0781本4日以内出荷PCを断路目的用としてのみ使用する際取付けます。変圧器300kVA・SC50kvarまで施設可能です用途PC-6-50/HPC-50用、PC-6S-50用種別素通し定格(A)7.2kV/3.6kV-50
PC-6用 テンションF
エナジーサポート¥1,498税込¥1,6481本3日以内出荷変圧器の単体保護に最適。変圧器二次側の短絡保護用として適しています仕様消弧方法:非限流ヒューズ適合ヒューズホルダー:PC-6/HPC用動作特性速動形爪部無
LBS用導体片3本セット
エナジーサポート¥26,980税込¥29,6781セット7日以内出荷LBSを断路目的用としてのみ使用する際取付けます用途PFS-201用種別素通し・導体片定格電圧7.2kV内容3本1セット定格電流(A)200定格短時間耐電流(kA)8
施錠式ハンドルロック(HL)
Panasonic(パナソニック)¥599税込¥6591台4日以内出荷ブレーカをONおよびOFF状態のままロックする装置で、誤操作による事故を防ぎます。ブレーカはハンドルロックを付けていても、事故電流時に自動的に遮断するトリップフリー機構です適合ブレーカ型名:BS-100W・225W(サーキットブレーカ・モーターブレーカ)、KS-100W・225W(漏電ブレーカ)軸径(Φmm)(南京錠)5以下
ブレーカ部品
テンパール工業¥2,298税込¥2,5281個(10個)当日出荷仕様遮断器のハンドルにプラスチック製のカバーをかぶせ手動によるハンドルの操作を禁止表示するものです。適合機種B-62FEC、B-63FEC、B-62FH、B-63FH、B-62FKC、B-63FKC、B-122FH、B-123FHB-122FKC、B-123FKC、B-223WD、B-123GC、B-252FH、B-253FH、B-253GHCGB-63FH、GB-63FKC、GB-123FKC、GB-253FKC
L型防水ハンドル
ホシモト¥1,998~税込¥2,198~1個7日以内出荷から12日以内出荷安心の防水機構。 ウエストが少しくびれた握りやすい形状は手によくフィットし、レバー操作が確実に行えます。用途キュービクル、配電盤、分電盤、制御盤、その他各種BOX材質亜鉛合金表面処理クロムめっきキー番号H200RoHS指令(10物質対応)対応
埋込形フラッシュプレート
日東工業¥3,698~税込¥4,068~1個4日以内出荷から5日以内出荷低圧盤、キュービクルなどのパネル面より内部にブレーカを埋め込んで取り付けます。色本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
屋内用カットアウト
エナジーサポート¥24,980税込¥27,4781台7日以内出荷変圧器・コンデンサの単体保護に最適。屋内狭小での取り付けに最適。入線方法:上下。ヒューズ取付用の筒が付属されております。50Aの非限流ヒューズ・素通し線を取り付ける際ご採用ください用途屋内用付属品ヒューズ筒付、M10ボルト取付適合電線(mm2)Φ2.6~38定格(A)7.2kV/3.6kV-50
『漏電遮断器』には他にこんなカテゴリがあります
- 漏電遮断器本体
- 漏電遮断器その他関連用品