絞り込み
静電容量
- 10μF(1)
- 22μF(1)
- 33μF(1)
- 47μF(1)
- 100μF(1)
- 220μF(1)
ブランド
- Ruby-con(6)
定格電圧(V)
- 150
- 25(12)
- 35(5)
- 50(24)
- 400(5)
- 450(15)
- AC100(12)
- DC6.3(46)
- DC10(36)
- DC16(70)
- DC25(81)
- DC35(89)
- DC50(76)
- DC63(34)
- DC100(16)
- DC160(9)
- DC200(12)
- DC250(13)
- DC400(14)
- DC450(14)
- 定格電圧(V)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「静電容量」から絞り込む
10μF(1)
22μF(1)
33μF(1)
47μF(1)
100μF(1)
220μF(1)

小形アルミニウム電解コンデンサ160V 33uF
Ruby-con¥139税込¥1531個3日以内出荷定格電圧160Vケース寸法(mm)Φ10×16許容差【静電容量】±20%静電容量33μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
小形アルミニウム電解コンデンサ160V 22uF
Ruby-con¥87税込¥961個3日以内出荷定格電圧160Vケース寸法(mm)Φ10×12.5許容差【静電容量】±20%静電容量22μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
小形アルミニウム電解コンデンサ160V 100uF
Ruby-con¥229税込¥2521個3日以内出荷ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。定格電圧160Vケース寸法(mm)Φ12.5×25許容差【静電容量】±20%静電容量100μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
小形アルミニウム電解コンデンサ160V 47uF
Ruby-con¥139税込¥1531個3日以内出荷ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。定格電圧160Vケース寸法(mm)Φ10×20許容差【静電容量】±20%静電容量47μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
小形アルミニウム電解コンデンサ160V 220uF
Ruby-con¥319税込¥3511個3日以内出荷ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。定格電圧160Vケース寸法(mm)Φ16×31.5許容差【静電容量】±20%静電容量220μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
小形アルミニウム電解コンデンサ160V 10uF
Ruby-con¥86税込¥951個3日以内出荷ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。定格電圧160Vケース寸法(mm)Φ8×11.5許容差【静電容量】±20%静電容量10μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
『コンデンサ』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
キーストーンジャック/Cat8対応/6個セット/RJ45 STPシールド仕様/180度設計/工具不要/イーサネットLAN/パッチパネル・壁面プレート対応StarTech.com税込¥16,478¥14,980