絞り込み
静電容量
定格電圧(V)
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(366)
- VISHAY(329)
- RS PRO(147)
- 日本ケミコン(121)
- ニチコン(98)
- EPCOS(58)
- Ruby-con(55)
- Asian Brand(36)
- NOVA(23)
- KEMET(8)
- ルビコン(6)
- CORNELL DUBILIER(4)
- LINKMAN(4)
- 京セラ(2)
- 東信工業(2)
- AVX(2)
- エーアイシーテック(2)
- KYOCERA AVX(2)
- アムトランス(2)
- ブランドをもっと見る
「静電容量」から絞り込む
47μF(46)
100μF(60)
220μF(69)
330μF(47)
470μF(68)
680μF(32)
1000μF(53)
2200μF(43)
3300μF(35)
4700μF(29)
静電容量をもっと見る

Nova コンデンサキット PET
NOVA¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷仕様●キット内容物: PET●個数: 405●実装タイプ: スルーホール●誘電体材料: ポリエステル●最大静電容量: 0.47μF●電圧範囲: 100V dc●最大電圧: 100V dc●静電容量範囲: 1 nF → 0.47μF●最小静電容量: 1nF●キット CCC-21. Nova のこのサンプルキットには、 405 個のスルーホールポリエステルフィルムコンデンサが含まれています。このキットは透明なプラスチックパッケージで提供され、コンデンサはサイズ別に整理して収納できるので、選択の利便性が向上します。. 特長と利点: 使用温度範囲: -40 → +85 ° C 容量許容差: 10% タイプ / メイク: CBB/Xiamen または代替品 配送形態: 1 フラットパック(フラップ) 1 フラップ FL 16/10 : 16 個 / 合計 405 個. CCC-21 サンプルキットの内容: 100 V dc 用のポリエステルフィルムコンデンサです
Nova 抵抗器キット アキシャル 抵抗値許容差:±5% CCR-122
NOVA¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷仕様●実装タイプ: アキシャル●値の数: 48●抵抗値範囲: 10 Ω → 1MΩ●テクノロジー: 金属皮膜●シリーズ: CCR-122●個数: 480●抵抗値許容差: ±5%●最大定格電力: 2W●Metalfilm THT 抵抗器キット PR02-CCR-122. Nova の PR02 CCR-122 抵抗器キットには、 48 種類の値で構成される 480 個の抵抗器が含まれています。抵抗器の直径は 2.5 mm で、長さは 8.5 mm です。CCR-12 キットは、透明な区画化されたパッケージで販売されています。. CCR-122 キットには、次の各値が 10 個含まれています。. 1015223347681001501802202703303904705606808201K0 1K21K51K82k22K73K33K94k75K66K88K210K 12K 、 15K 、 18K 、 22K 、 27K 、 33K 、 39K 、 47K 、 56K 、 68K 、 82 K 、 100 K 150K 、 220K 、 330K 、 470K 、 680K 、 1 0RoHS指令(10物質対応)対応
Nova 抵抗器キット スルーホール 抵抗値許容差:±5% CCR-02
NOVA¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷仕様●実装タイプ: スルーホール●値の数: 48●抵抗値範囲: 10 Ω → 1MΩ●テクノロジー: 炭素皮膜●シリーズ: CCR-02●個数: 1110●抵抗値許容差: ±5%●最大定格電力: 0.33W●ラボキット、アキシャル CCR-02. Nova Elektronik の CCR-02 はカーボン皮膜抵抗器キットです。1110 個の抵抗器が搭載されており、 10 Ω → 1 M Ω の 48 種類の抵抗値に対応しています。Yageo の CFR25 抵抗器(又はその他の適切な代替品)で構成されています。Yageo CFR シリーズは、均質な純炭素皮膜でコーティングされた高品位セラミックロッドで構成されています。らせん状の溝を抵抗層に切断した後、電気銅リード線をエンドキャップに溶接します. 炭素皮膜抵抗器は、通常、高温の用途で使用されます。 GET高電圧に対応するだけでなく、パルス用途でも使用でき、医療、電源、計測器などの市場でも使用されています。. 特長及び利点. 抵抗範囲: 10 Ω ~ 1 M Ω. ワット数: 0.33 W. 許容差: ±5 %
Nova 抵抗器キット スルーホール 抵抗値許容差:±1% CBR-14
NOVA¥51,980税込¥57,1781セット7日以内出荷仕様●実装タイプ: スルーホール●値の数: 144●抵抗値範囲: 1 Ω → 10MΩ●テクノロジー: 金属皮膜●シリーズ: CBR-14●個数: 3080●抵抗値許容差: ±1%●最大定格電力: 0.6W●CBR-14 シリーズ 600mW アキシャル. Nova Elektronic のこの金属皮膜抵抗器キットには、 144 個の値が含まれた 3080 個が含まれています。CBR-14 シリーズ 600MW 抵抗器の各種製品はアキシャル実装で、便利なリングバインダーに収めされ、透明なコンパートメント化されたパッケージで供給されています。. 特長: このキットはリングバインダー(CCO-70)に入れてお届けします。 パッケージ: MBB 0207-50 ( O 2.5 ' 6.3 mm ) レンジ: 1.0 Ω → 10 M Ω ( E12 / E24 ) 負荷容量: 0.6W @ +70 ° C 許容差: ± 1 % 温度係数: 50 ppm/ ° C 配達形態 :6 フラットパック 6 Flaps FL 24//10 144 個 / 合計 3080 個
Nova コンデンサキット アルミ電解コンデンサ
NOVA¥15,980税込¥17,5781セット当日出荷仕様●キット内容物: アルミ電解コンデンサ●個数: 115●実装タイプ: スルーホール●誘電体材料: アルミ●最大静電容量: 470μF●電圧範囲: 63 → 450V●最低電圧: 63V●最大電圧: 450V●静電容量範囲: 0.47 μF → 470μF●最小静電容量: 0.47μF●アルミ電解コンデンサキットCCC-18. ミニチュア円筒状アルミ缶、ラジアルリード付き 高電圧、長寿命RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン コンデンサ 2200μF, ,50V dc, UVZ1H222MHD
ニチコン¥9,198税込¥10,1181箱(50個)7日以内出荷ニチコンVZシリーズ、24 → 22000 μF. ニチコンVZシリーズのアルミ電解コンデンサは、スイッチング電源用の、ミニチュアサイズで低インピーダンス、高い信頼性を備えたコンデンサです。 VZシリーズは、寿命1000時間の非常に信頼性の高いシリーズです。. 高い信頼性 高い温度範囲 高リプル電流仕様実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 16 (Dia.) x 35.5mm高さ = 35.5mm動作温度 Min = -55℃直径 = 16mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 7.5mmリップル電流 = 1.47A定格電圧(V)50dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)2200
ニチコン コンデンサ 1000μF, ,50V dc, UPW1H102MHD1TN
ニチコン¥32,980税込¥36,2781袋(250個)7日以内出荷仕様実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 16 (Dia.) x 25mm直径 = 16mm動作温度 Max = +105℃自動車規格 = AEC-Q200定格電圧(V)50dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)1000
ニチコン コンデンサ 1000μF, ,50V dc, UHE1H102MHD6TN
ニチコン¥319税込¥3511個7日以内出荷仕様実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 16 (Dia.) x 25mm直径 = 16mm動作温度 Max = +105℃シリーズ = UHE定格電圧(V)50dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)1000
ニチコン コンデンサ 100μF, ,35V dc, UUD1V101MNL1GS
ニチコン¥19,980税込¥21,9781セット(500個)7日以内出荷仕様実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 8 (Dia.) x 10mm高さ = 10mm動作温度 Min = -55℃直径 = 8mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 3.1mm漏れ電流 = 35 μAUD シリーズ定格電圧(V)35dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)100
ニチコン コンデンサ 470μF, ,200V dc, LGU2D471MELZ
ニチコン¥699税込¥7691個7日以内出荷ニチコン GUシリーズ. ニチコン GU シリーズスナップインアルミ電解コンデンサは、 3000 時間の定格リプル電流印加に耐えられます。ニチコンスナップイン 端子 GU シリーズアルミ電解コンデンサは、 16450Vの電圧範囲で大きな静電容量を持っています。これらの高性能コンデンサは幅広い温度範囲に対応するため、無停電電源、電動ポンプモータ、 AC サーボモータなどの用途に適しています。. スナップイン端子 定格リプル電流印加 3000 時間保証 PET スリーブ(非 PVC ) 鉛フリー端子めっき仕様実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 22 (Dia.) x 35mm高さ = 35mm動作温度 Min = -40℃直径 = 22mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 10mm許容差 = ±20%定格電圧(V)200dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)470
ニチコン コンデンサ 3300μF, ,35V dc, UVZ1V332MHD
ニチコン¥7,398税込¥8,1381箱(50個)7日以内出荷ニチコンVZシリーズ、24 → 22000 μF. ニチコンVZシリーズのアルミ電解コンデンサは、スイッチング電源用の、ミニチュアサイズで低インピーダンス、高い信頼性を備えたコンデンサです。 VZシリーズは、寿命1000時間の非常に信頼性の高いシリーズです。. 高い信頼性 高い温度範囲 高リプル電流仕様実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 16 (Dia.) x 35.5mm高さ = 35.5mm動作温度 Min = -55℃直径 = 16mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 7.5mm許容差 = ±20%定格電圧(V)35dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)3300
ニチコン コンデンサ 1μF, ,50V dc, UUA1H010MCL1GS
ニチコン¥349税込¥3841袋(10個)7日以内出荷アルミ電解コンデンサ UAシリーズ 105℃. 面実装タイプ長寿命品 鉛フリー品仕様実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 4 (Dia.) x 5.8mm高さ = 5.8mm動作温度 Min = -55℃直径 = 4mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 3000h極性あり = 極性定格電圧(V)50dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)1
ニチコン コンデンサ 33μF, ,25V dc, UWT1E330MCL1GB
ニチコン¥16,980税込¥18,6781セット(1000個)7日以内出荷アルミ電解コンデンサ WTシリーズ 105 ℃. 55 +105 ℃の幅広い温度範囲で動作するチップタイプです。 定格電圧範囲: → 50 定格静電容量範囲: 0.1 1500 μF 高密度基板での表面実装用に設計されています。 キャリアテープを使用する自動取付機に最適です。 RoHS指令(2011/65/EU)に準拠しています。 WTシリーズの鉛フリータイプ仕様実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 6.3 (Dia.) x 5.4mm高さ = 5.4mm動作温度 Min = -55℃直径 = 6.3mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 2.2mmリップル電流 = 48mA定格電圧(V)25dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)33
ニチコン コンデンサ 220μF, ,35V dc, UHE1V221MPD1TD
ニチコン¥499税込¥5491セット(10個)7日以内出荷仕様実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 8 (Dia.) x 15mm直径 = 8mm動作温度 Max = +105℃シリーズ = UHE定格電圧(V)35dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)220
ニチコン コンデンサ 820μF, ,200V dc, LGU2D821MELB
ニチコン¥999税込¥1,0991個7日以内出荷ニチコン GUシリーズ. ニチコン GU シリーズスナップインアルミ電解コンデンサは、 3000 時間の定格リプル電流印加に耐えられます。ニチコンスナップイン 端子 GU シリーズアルミ電解コンデンサは、 16450Vの電圧範囲で大きな静電容量を持っています。これらの高性能コンデンサは幅広い温度範囲に対応するため、無停電電源、電動ポンプモータ、 AC サーボモータなどの用途に適しています。. スナップイン端子 定格リプル電流印加 3000 時間保証 PET スリーブ(非 PVC ) 鉛フリー端子めっき仕様実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 30 (Dia.) x 30mm長さ = 30mm動作温度 Min = -40℃直径 = 30mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 10mm許容差 = ±20%定格電圧(V)200dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)820
ニチコン コンデンサ 470μF, ,25V dc, UPW1E471MPD
ニチコン¥5,498税込¥6,0481箱(200個)7日以内出荷仕様実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 16mm高さ = 16mm動作温度 Min = -55℃直径 = 10mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 5mmリップル電流 = 1.05APWシリーズ ラジアル 6.3 → 35 V定格電圧(V)25dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)470
ニチコン コンデンサ 47μF, ,25V dc, UUD1E470MCL1GS
ニチコン¥459税込¥5051袋(10個)7日以内出荷アルミ電解コンデンサ UDシリーズ 105℃. 面実装タイプ低インピーダンス品 鉛フリー品仕様実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 6.3 (Dia.) x 5.8mm高さ = 5.8mm動作温度 Min = -55℃直径 = 6.3mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 2000h漏れ電流 = 3 μA定格電圧(V)25dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)47
ニチコン コンデンサ 470μF, ,400V dc, LGU2G471MELB
ニチコン¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷ニチコン GUシリーズ. ニチコン GU シリーズスナップインアルミ電解コンデンサは、 3000 時間の定格リプル電流印加に耐えられます。ニチコンスナップイン 端子 GU シリーズアルミ電解コンデンサは、 16450Vの電圧範囲で大きな静電容量を持っています。これらの高性能コンデンサは幅広い温度範囲に対応するため、無停電電源、電動ポンプモータ、 AC サーボモータなどの用途に適しています。. スナップイン端子 定格リプル電流印加 3000 時間保証 PET スリーブ(非 PVC ) 鉛フリー端子めっき仕様実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 30 (Dia.) x 50mm高さ = 50mm動作温度 Min = -25℃直径 = 30mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 3000hリップル電流 = 1.9A定格電圧(V)400dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)470
ニチコン コンデンサ 680μF, ,200V dc, LGU2D681MELA
ニチコン¥779税込¥8571個7日以内出荷ニチコン GUシリーズ. ニチコン GU シリーズスナップインアルミ電解コンデンサは、 3000 時間の定格リプル電流印加に耐えられます。ニチコンスナップイン 端子 GU シリーズアルミ電解コンデンサは、 16450Vの電圧範囲で大きな静電容量を持っています。これらの高性能コンデンサは幅広い温度範囲に対応するため、無停電電源、電動ポンプモータ、 AC サーボモータなどの用途に適しています。. スナップイン端子 定格リプル電流印加 3000 時間保証 PET スリーブ(非 PVC ) 鉛フリー端子めっき仕様実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 25 (Dia.) x 35mm高さ = 35mm動作温度 Min = -40℃直径 = 25mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 3000hリップル電流 = 1.78A定格電圧(V)200dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)680
ニチコン コンデンサ 3.3μF, ,50V dc, UWD1H3R3MCL1GS
ニチコン¥35,980税込¥39,5781セット(2000個)7日以内出荷アルミ電解コンデンサ、WDシリーズ、105 ℃. ニチコンのWDシリーズは、低インピーダンスのチップ型アルミ電解コンデンサです。 高密度基板用に設計されており、自動実装機に対応しています。 最高+260 ℃のリフローはんだに適しており、動作温度は最高+105 ℃です。 静電容量0.1~1500 μF、電圧6.3~50 Vの製品があります。. 特長と利点:. 高密度実装に最適 推奨リフロー: 5秒間 @ +260 °ピーク、60秒間2回 @ +230 ℃超(Φ10 x 10: 1回) チップ型 耐溶剤 低インピーダンス 表面実装 鉛フリー仕様実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 4 (Dia.) x 5.8mm高さ = 5.8mm動作温度 Min = -55℃直径 = 4mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 1mmリップル電流 = 30mA定格電圧(V)50dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)3.3
ニチコン コンデンサ 10000μF, ,50V dc, LLS1H103MELC
ニチコン¥999税込¥1,0991個欠品中LSシリーズ. スナップイン端子型小型品 定格リプル電流印加3000時間保証 PETスリーブ(脱PVC) 鉛フリーメッキ端子仕様実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 35 (Dia.) x 35mm高さ = 35mm動作温度 Min = -40℃直径 = 35mm動作温度 Max = +85℃リード間隔 = 10mmシリーズ = LSA定格電圧(V)50dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)10000
ニチコン コンデンサ 220μF, ,16V dc, UWT1C221MCL1GS
ニチコン¥22,980税込¥25,2781セット(900個)7日以内出荷アルミ電解コンデンサ WTシリーズ 105 ℃. 55 → +105 ℃の幅広い温度範囲で動作するチップタイプです。 定格電圧範囲: 4 → 50 V 定格静電容量範囲: 0.1 → 1500 μF 高密度基板での表面実装用に設計されています。 キャリアテープを使用する自動取付機に最適です。 RoHS指令(2011/65/EU)に準拠しています。 WTシリーズの鉛フリータイプ仕様実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 6.3 (Dia.) x 7.7mm高さ = 7.7mm動作温度 Min = -55℃直径 = 6.3mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 2.2mm漏れ電流 = 35.2 μA定格電圧(V)16dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)220
ニチコン コンデンサ 10μF, ,35V dc, UWG1V100MCL1GB
ニチコン¥1,098税込¥1,2081袋(25個)翌々日出荷アルミ電解コンデンサ WGシリーズ 105℃. キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適仕様実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 5 (Dia.) x 5.4mm高さ = 5.4mm動作温度 Min = -55℃直径 = 5mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 1000h極性あり = 極性%定格電圧(V)35dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)10
ニチコン コンデンサ 68μF, ,35V dc, UUD1V680MCL1GS
ニチコン¥22,980税込¥25,2781セット(900個)7日以内出荷仕様実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 6.3 x 7.7mm定格電圧(V)35dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)68
ニチコン コンデンサ 47μF, ,16V dc, UWT1C470MCL1GB
ニチコン¥15,980~税込¥17,578~1セット(1000個)翌々日出荷から7日以内出荷WTシリーズ. WTアルミ電解コンデンサシリーズ. 55 → +105 ℃の幅広い温度範囲で動作するチップタイプです。 定格電圧範囲 4~50V 定格静電容量範囲 0.1~1500μF 高密度プリント基板への表面実装用に設計 キャリアテープを使用した自動実装機に最適仕様実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 6.3 (Dia.) x 5.4mm高さ = 5.4mm動作温度 Min = -55℃直径 = 6.3mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 1000hシリーズ = WT%定格電圧(V)16dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)47
ニチコン コンデンサ 1000μF, ,100V dc, LLS2A102MELZ
ニチコン¥619税込¥6811個7日以内出荷LSシリーズ. スナップイン端子型小型品 定格リプル電流印加3000時間保証 PETスリーブ(脱PVC) 鉛フリーメッキ端子仕様実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 22 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm動作温度 Min = -40℃直径 = 22mm動作温度 Max = +85℃リード間隔 = 10mmシリーズ = LSA定格電圧(V)100dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)1000
ニチコン コンデンサ 220μF, ,35V dc, UHD1V221MPD6
ニチコン¥499税込¥5491袋(10個)7日以内出荷仕様実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 12.5mm高さ = 12.5mm動作温度 Min = -40℃直径 = 10mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 3000h許容差 = ±20%ニ Nichicon シリーズ定格電圧(V)35dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)220
ニチコン コンデンサ 220μF, ,35V dc, UCL1V221MNL1GS
ニチコン¥25,980税込¥28,5781セット(500個)7日以内出荷仕様実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 8 x 10mm定格電圧(V)35dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)220
ニチコン コンデンサ 2200μF, ,35V dc, UPW1V222MHD
ニチコン¥1,998税込¥2,1981袋(5個)翌々日出荷仕様実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 16 (Dia.) x 31.5mm高さ = 31.5mm動作温度 Min = -55℃直径 = 16mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 7.5mmシリーズ = PWAPWシリーズ ラジアル 6.3 → 35 V定格電圧(V)35dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)2200
ニチコン コンデンサ 100μF, ,35V dc, UUA1V101MNL1GS
ニチコン¥849税込¥9341袋(10個)7日以内出荷アルミ電解コンデンサ UAシリーズ 105℃. 面実装タイプ長寿命品 鉛フリー品仕様実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 10mm高さ = 10mm動作温度 Min = -55℃直径 = 10mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 5000hシリーズ = UUAmA定格電圧(V)35dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)100
ニチコン コンデンサ 3300μF, ,35V dc, UHE1V332MHD
ニチコン¥399税込¥4391個7日以内出荷仕様実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 16 (Dia.) x 40mm直径 = 16mm動作温度 Max = +105℃シリーズ = UHE定格電圧(V)35dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)3300
ニチコン コンデンサ 330μF, ,400V dc, LGU2G331MELC
ニチコン¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ニチコン GUシリーズ. ニチコン GU シリーズスナップインアルミ電解コンデンサは、 3000 時間の定格リプル電流印加に耐えられます。ニチコンスナップイン 端子 GU シリーズアルミ電解コンデンサは、 16450Vの電圧範囲で大きな静電容量を持っています。これらの高性能コンデンサは幅広い温度範囲に対応するため、無停電電源、電動ポンプモータ、 AC サーボモータなどの用途に適しています。. スナップイン端子 定格リプル電流印加 3000 時間保証 PET スリーブ(非 PVC ) 鉛フリー端子めっき仕様実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 35 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm動作温度 Min = -25℃直径 = 35mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 10mm許容差 = ±20%定格電圧(V)400dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)330
ニチコン コンデンサ 100μF, ,25V dc, UWT1E101MCL1GS
ニチコン(1件のレビュー)¥359税込¥3951袋(10個)当日出荷WTシリーズ. WTアルミ電解コンデンサシリーズ. 55 → +105 ℃の幅広い温度範囲で動作するチップタイプです。 定格電圧範囲 4~50V 定格静電容量範囲 0.1~1500μF 高密度プリント基板への表面実装用に設計 キャリアテープを使用した自動実装機に最適仕様実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 6.3 (Dia.) x 7.7mm高さ = 7.7mm動作温度 Min = -55℃直径 = 6.3mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 1000hシリーズ = WTmA定格電圧(V)25dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)100
ニチコン コンデンサ 10μF, ,50V dc, UUD1H100MCL1GS
ニチコン¥859税込¥9451袋(25個)7日以内出荷仕様実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 6.6 (Dia.) x 6.6 x 5.8mm高さ = 5.8mm長さ = 6.6mm奥行き = 6.6mm動作温度 Min = -55℃直径 = 6.6mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 2.2mm極性あり = 極性%誘電正接 = 0.12%UD シリーズ定格電圧(V)50dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)10
ニチコン コンデンサ 10μF, ,16V dc, UWT1C100MCL1GB
ニチコン¥24,980税込¥27,4781セット(2000個)7日以内出荷WTシリーズ. WTアルミ電解コンデンサシリーズ. -55 → +105 ℃の幅広い温度範囲で動作するチップタイプです。 定格電圧範囲 4~50V 定格静電容量範囲 0.1~1500μF 高密度プリント基板への表面実装用に設計 キャリアテープを使用した自動実装機に最適仕様実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 4 (Dia.) x 5.4mm高さ = 5.4mm動作温度 Min = -55℃直径 = 4mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 1000h許容差 = ±20%定格電圧(V)16dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)10
ニチコン コンデンサ 10μF, ,35V dc, UUA1V100MCL1GS
ニチコン¥499税込¥5491袋(10個)7日以内出荷アルミ電解コンデンサ UAシリーズ 105℃. 面実装タイプ長寿命品 鉛フリー品仕様実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 5 (Dia.) x 5.8mm高さ = 5.8mm動作温度 Min = -55℃直径 = 5mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 3000hシリーズ = UUAmA定格電圧(V)35dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)10
ニチコン コンデンサ 220μF, ,35V dc, UPW1V221MPD1TD
ニチコン¥15,980税込¥17,5781袋(500個)7日以内出荷仕様実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 12.5mm直径 = 10mm動作温度 Max = +105℃自動車規格 = AEC-Q200定格電圧(V)35dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)220
ニチコン コンデンサ 100μF, ,63V dc, UPS1J101MPD
ニチコン¥8,298税込¥9,1281箱(200個)7日以内出荷ニチコンPSシリーズコンデンサ. ニチコンPSシリーズアルミ電解コンデンサは、最大3000時間の寿命の信頼性の高いポリマーコンデンサです。 PSシリーズコンデンサは、高い使用温度範囲、高電圧、低インピーダンス、高リプル電流を特長としています。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大3000時間の長寿命 鉛フリーリフローはんだ付け 低ESR. 幅広い温度範囲 ミニチュアサイズ仕様実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 12.5mm高さ = 12.5mm動作温度 Min = -55℃直径 = 10mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 5mmリップル電流 = 390mA定格電圧(V)63dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)100
ニチコン コンデンサ 22μF, ,35V dc, UWT1V220MCL1GB
ニチコン¥749税込¥8241袋(25個)翌々日出荷から7日以内出荷WTシリーズ. WTアルミ電解コンデンサシリーズ. 55 → +105 ℃の幅広い温度範囲で動作するチップタイプです。 定格電圧範囲 4~50V 定格静電容量範囲 0.1~1500μF 高密度プリント基板への表面実装用に設計 キャリアテープを使用した自動実装機に最適仕様実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 6.3 (Dia.) x 5.4mm高さ = 5.4mm動作温度 Min = -55℃直径 = 6.3mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 2.2mmリップル電流 = 42mA定格電圧(V)35dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)22