絞り込み
静電容量
定格電圧(V)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

13ページ目: 電解コンデンサ

FA現場のお役立ち情報
1,272件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
静電容量から絞り込む
  • ニチコン コンデンサ 1000μF, ,25V dc, UPM1E102MHD ニチコン

    ニチコン コンデンサ 1000μF, ,25V dc, UPM1E102MHD

    ニチコン
    7,898税込8,688
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    ニチコンPMシリーズ電解コンデンサ. ニチコンPMシリーズアルミ電解コンデンサは、信頼性が高く、低インピーダンスを特長とする製品です。負荷寿命は5000時間で、RoHS指令(2011/65/EU)に適合します。PMシリーズは、広範な使用温度範囲、6.3 ~ 450 Vの定格電圧、そして高いリプル電流を特長とします。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大5000時間の長寿命 鉛フリーのリフローはんだ付け 非常に低いインピーダンス
    仕様実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 12.5 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm動作温度 Min = -55℃直径 = 12.5mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 5mmリップル電流 = 1.43A定格電圧(V)25dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)1000
  • ニチコン コンデンサ 220μF, ,25V dc, UUX1E221MNL1GS ニチコン

    ニチコン コンデンサ 220μF, ,25V dc, UUX1E221MNL1GS

    ニチコン
    15,980税込17,578
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    仕様実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 10mm高さ = 10mm動作温度 Min = -55℃直径 = 10mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 4.5mmリップル電流 = 351mAUX Series定格電圧(V)25dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)220
  • ニチコン コンデンサ 33μF, ,100V dc, UUX2A330MNL1GS ニチコン

    ニチコン コンデンサ 33μF, ,100V dc, UUX2A330MNL1GS

    ニチコン
    19,980税込21,978
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    仕様実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 10mm直径 = 10mm定格電圧(V)100dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)33
  • ニチコン コンデンサ 2200μF, ,35V dc, UHE1V222MHD ニチコン

    ニチコン コンデンサ 2200μF, ,35V dc, UHE1V222MHD

    ニチコン
    2,198税込2,418
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    アルミ電解コンデンサ、HEシリーズ、105 ℃. Nichicon製のHEシリーズの電解コンデンサは、低いインピーダンスを備え、高い信頼性とミニチュアソリューションを実現します。 これらのコンパクト電解質コンデンサは、PET(非PVC)スリーブを備え、リードには無鉛めっきが施されています。
    仕様実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 16 (Dia.) x 31.5mm高さ = 31.5mm動作温度 Min = -40℃直径 = 16mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 10000hシリーズ = HEA定格電圧(V)35dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)2200
  • ニチコン コンデンサ 330μF, ,25V dc, UPM1E331MPD ニチコン

    ニチコン コンデンサ 330μF, ,25V dc, UPM1E331MPD

    ニチコン
    539税込593
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    ニチコンPMシリーズ電解コンデンサ. ニチコンPMシリーズアルミ電解コンデンサは、信頼性が高く、低インピーダンスを特長とする製品です。負荷寿命は5000時間で、RoHS指令(2011/65/EU)に適合します。PMシリーズは、広範な使用温度範囲、6.3 ~ 450 Vの定格電圧、そして高いリプル電流を特長とします。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大5000時間の長寿命 鉛フリーのリフローはんだ付け 非常に低いインピーダンス
    仕様実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 8 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm動作温度 Min = -55℃直径 = 8mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 3.5mm漏れ電流 = 4 μA定格電圧(V)25dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)330
  • ニチコン コンデンサ 220μF, ,50V dc, UUD1H221MNL1GS ニチコン

    ニチコン コンデンサ 220μF, ,50V dc, UUD1H221MNL1GS

    ニチコン
    26,980税込29,678
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    仕様実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 10mm高さ = 10mm動作温度 Min = -55℃直径 = 10mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 4.5mmリップル電流 = 670mAUD シリーズ定格電圧(V)50dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)220
  • ニチコン コンデンサ 150μF, ,400V dc, LGU2G151MELA ニチコン

    ニチコン コンデンサ 150μF, ,400V dc, LGU2G151MELA

    ニチコン
    819税込901
    1個
    7日以内出荷
    ニチコン GUシリーズ. ニチコン GU シリーズスナップインアルミ電解コンデンサは、 3000 時間の定格リプル電流印加に耐えられます。ニチコンスナップイン 端子 GU シリーズアルミ電解コンデンサは、 16450Vの電圧範囲で大きな静電容量を持っています。これらの高性能コンデンサは幅広い温度範囲に対応するため、無停電電源、電動ポンプモータ、 AC サーボモータなどの用途に適しています。. スナップイン端子 定格リプル電流印加 3000 時間保証 PET スリーブ(非 PVC ) 鉛フリー端子めっき
    仕様実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 25 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm動作温度 Min = -25℃直径 = 25mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 3000h漏れ電流 = 730 μA定格電圧(V)400dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)150
  • ニチコン コンデンサ 470μF, ,25V dc, UCW1E471MNL1GS ニチコン

    ニチコン コンデンサ 470μF, ,25V dc, UCW1E471MNL1GS

    ニチコン
    23,980税込26,378
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    CWシリーズ、低インピーダンス. CWシリーズアルミ電解コンデンサ チップタイプ、負荷寿命: 7000時間 @ +105 ℃ 低インピーダンス温度の範囲: 最大+105 ℃ キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適
    仕様実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 10mm高さ = 10mm動作温度 Min = -25℃直径 = 10mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 7000h極性あり = 極性mA定格電圧(V)25dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)470
  • ニチコン コンデンサ 220μF, ,160V dc, UVR2C221MHD ニチコン

    ニチコン コンデンサ 220μF, ,160V dc, UVR2C221MHD

    ニチコン
    4,998税込5,498
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    ニチコン汎用電解コンデンサ VRシリーズ. ニチコンVRシリーズアルミ電解コンデンサは、定格寿命2000時間の高信頼性コンデンサです。VRシリーズのコンデンサは、高温度範囲、高電圧、低インピーダンス、高リップル電流を実現しています。. 特長. 高信頼性 高リップル電流 最大 2000 時間の長寿命 鉛フリーリフローはんだ 最大 33000μF の静電容量値
    仕様実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 16 (Dia.) x 35.5mm高さ = 35.5mm動作温度 Min = -40℃直径 = 16mm動作温度 Max = +85℃寿命 = 2000hシリーズ = VRmA定格電圧(V)160dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)220
  • Vishay コンデンサ 68000μF, ,63V dc, MAL210118683E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 68000μF, ,63V dc, MAL210118683E3

    VISHAY
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    静電容量 = 68000μF。電圧 = 63V dc。実装タイプ = スクリューターミナル。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 76 x 105mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 68000μF, ,25V dc, MAL210116683E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 68000μF, ,25V dc, MAL210116683E3

    VISHAY
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    静電容量 = 68000μF。電圧 = 25V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 50 x 105mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 4700μF, ,200V dc, MAL210262472E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 4700μF, ,200V dc, MAL210262472E3

    VISHAY
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    静電容量 = 4700μF。電圧 = 200V dc。実装タイプ = スクリューターミナル。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 65 (Dia.) x 105mm。高さ = 105mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 65mm。動作温度 Max = +85℃。寿命 = 10000h。許容差 = ±20%。終端処理用のねじとワッシャが付属しています。. 102 PHR-STシリーズ. Vishayの101/102 PHR STシリーズのアルミコンデンサは、絶縁されたアルミケースに収められた非固体電解質から構成されています。 このコンデンサは、+85 ℃で最長15000時間の長寿命を誇り、低ESRを実現しています。. このアルミコンデンサに適した用途には、パルス電源、バッファリング、フィルタリング、無停電電源、モータドライブ、インバータ、トラクションシステムが含まれます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 6800μF, ,80V dc, MAL225652682E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 6800μF, ,80V dc, MAL225652682E3

    VISHAY
    67,980税込74,778
    1箱(40個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 6800μF。電圧 = 80V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 36 (Dia.) x 42mm。高さ = 42mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 36mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 10mm。等価直列抵抗 = 49mΩ。256シリーズ. MAL256シリーズの極性化アルミ電解コンデンサ、非固体電解質 アルミケースの上部圧力逃し弁 PET絶縁スリーブ. 有効寿命: +105 ℃で2000時間、+85 ℃では5000時間以上 電圧範囲: 16 → 100 V 用途: 一般用途、産業用途の標準及びスイッチモード電源、オーディオシステム、DC/DCコンバータ、通信、平滑化及びフィルタリング用途
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 6800μF, ,63V dc, MAL210118682E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 6800μF, ,63V dc, MAL210118682E3

    VISHAY
    5,398税込5,938
    1個
    7日以内出荷
    静電容量 = 6800μF。電圧 = 63V dc。実装タイプ = スクリューターミナル。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 35 x 60mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 6800μF, ,50V dc, MAL225631682E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 6800μF, ,50V dc, MAL225631682E3

    VISHAY
    49,980税込54,978
    1箱(66個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 6800μF。電圧 = 50V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 26 (Dia.) x 42mm。高さ = 42mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 26mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 10mm。等価直列抵抗 = 68mΩ。256シリーズ. MAL256シリーズの極性化アルミ電解コンデンサ、非固体電解質 アルミケースの上部圧力逃し弁 PET絶縁スリーブ. 有効寿命: +105 ℃で2000時間、+85 ℃では5000時間以上 電圧範囲: 16 → 100 V 用途: 一般用途、産業用途の標準及びスイッチモード電源、オーディオシステム、DC/DCコンバータ、通信、平滑化及びフィルタリング用途
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 5600μF, ,80V dc, MAL225652562E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 5600μF, ,80V dc, MAL225652562E3

    VISHAY
    62,980税込69,278
    1箱(40個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 5600μF。電圧 = 80V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 36 (Dia.) x 47mm。高さ = 47mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 36mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 10mm。許容差 = ±20%。256シリーズ. MAL256シリーズの極性化アルミ電解コンデンサ、非固体電解質 アルミケースの上部圧力逃し弁 PET絶縁スリーブ. 有効寿命: +105 ℃で2000時間、+85 ℃では5000時間以上 電圧範囲: 16 → 100 V 用途: 一般用途、産業用途の標準及びスイッチモード電源、オーディオシステム、DC/DCコンバータ、通信、平滑化及びフィルタリング用途
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 470μF, ,450V dc, MAL215957471E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 470μF, ,450V dc, MAL215957471E3

    VISHAY
    4,398税込4,838
    1個
    7日以内出荷
    静電容量 = 470μF。電圧 = 450V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 35 (Dia.) x 50mm。高さ = 50mm。動作温度 Min = -25℃。直径 = 35mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 10mm。許容差 = ±20%。159シリーズ. 159 PUL-SI極性付きアルミコンデンサ高出力超長寿命スナップイン. これらは非固体電解質です 低ESR、高リプル電流対応 高い信頼性 耐用寿命: 3000時間 → 5000時間 @ 105 ℃ 最大500 Vに対応 用途: 太陽光発電インバータ、汎用 / 産業用 / オーディオ / ビデオシステム、平滑化及びフィルタ処理、標準及びスイッチモードの電源、パルスシステム蓄電
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 470μF, ,100V dc, MAL213819471E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 470μF, ,100V dc, MAL213819471E3

    VISHAY
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    静電容量 = 470μF。電圧 = 100V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 18 x 38mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 470μF, ,100V dc, MAL213659471E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 470μF, ,100V dc, MAL213659471E3

    VISHAY
    3,798税込4,178
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 470μF。電圧 = 100V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 16 (Dia.) x 35mm。高さ = 35mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 16mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 7.5mm。漏れ電流 = 470 μAA。CEI384-4 / CECC30300. 136シリーズ. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質. 非常に低いインピーダンスと低ESR 非常に長い有効寿命: 4000 → 10 000 時間 @ 105 ℃ 非常に高い信頼性 優れたリプル電流性能 ラジアルリード、円筒型アルミケース、圧力逃し弁付き、ブルースリーブで絶縁 充電及び放電防止 用途: 一般産業用の電源(SMPS、DC/DCコンバータ)、EDP、オーディオ / ビデオ、通信、平滑化、フィルタリング及びバッファリング
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 4700μF, ,63V dc, MAL225638472E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 4700μF, ,63V dc, MAL225638472E3

    VISHAY
    48,980税込53,878
    1箱(66個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 4700μF。電圧 = 63V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 26 (Dia.) x 42mm。高さ = 42mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 26mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 10mm。許容差 = ±20%。256シリーズ. MAL256シリーズの極性化アルミ電解コンデンサ、非固体電解質 アルミケースの上部圧力逃し弁 PET絶縁スリーブ. 有効寿命: +105 ℃で2000時間、+85 ℃では5000時間以上 電圧範囲: 16 → 100 V 用途: 一般用途、産業用途の標準及びスイッチモード電源、オーディオシステム、DC/DCコンバータ、通信、平滑化及びフィルタリング用途
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 4700μF, ,63V dc, MAL205858472E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 4700μF, ,63V dc, MAL205858472E3

    VISHAY
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    静電容量 = 4700μF。電圧 = 63V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 35 (Dia.) x 40mm。高さ = 40mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 35mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 10mm。許容差 = ±20%。CECC 、 IEC384-4 に準拠しています. 058 シリーズ. アルミコンデンサ、電源、長寿命スナップイン. 長い有効寿命: 10 000 時間 @ +105 ℃ 高いリプル電流性能 キー付きの極性タイプを用意 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質 大型、最小寸法、円筒型アルミケース、ブルースリーブで絶縁 用途: コンピュータ、通信及び産業用システム、平滑化及びフィルタリングの用途、 標準及びスイッチモード電源、パルスシステムにおける蓄電
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 4700μF, ,63V dc, MAL205658472E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 4700μF, ,63V dc, MAL205658472E3

    VISHAY
    119,800税込131,780
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 4700μF。電圧 = 63V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 30 (Dia.) x 40mm。高さ = 40mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 30mm。動作温度 Max = +85℃。リード間隔 = 10mm。許容差 = ±20%。CECC. 056 シリーズ、アルミコンデンサです. 特長:. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質 大型タイプ、最小サイズ、円筒型アルミケース、ブルースリーブで絶縁 アルミケース TOP の圧力リリーフ 充電及び放電防止 長い有効寿命: 12 、 000 時間 @ 85 ° C 高いリップル電流性能. 用途:. 汎用、産業用、オーディオ / ビデオシステム スムージングとフィルタリング 標準および Switched Mode 電源装置 パルスシステムのエネルギー貯蔵
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 4700μF, ,40V dc, MAL205657472E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 4700μF, ,40V dc, MAL205657472E3

    VISHAY
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    静電容量 = 4700μF。電圧 = 40V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 25 (Dia.) x 30mm。高さ = 30mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 25mm。動作温度 Max = +85℃。寿命 = 5000h。許容差 = ±20%。CECC. 056 シリーズ、アルミコンデンサです. 特長:. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質 大型タイプ、最小サイズ、円筒型アルミケース、ブルースリーブで絶縁 アルミケース TOP の圧力リリーフ 充電及び放電防止 長い有効寿命: 12 、 000 時間 @ 85 ° C 高いリップル電流性能. 用途:. 汎用、産業用、オーディオ / ビデオシステム スムージングとフィルタリング 標準および Switched Mode 電源装置 パルスシステムのエネルギー貯蔵
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 4700μF, ,40V dc, MAL202117472E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 4700μF, ,40V dc, MAL202117472E3

    VISHAY
    7,798税込8,578
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    静電容量 = 4700μF。電圧 = 40V dc。実装タイプ = アキシアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 21 (Dia.) x 38mm。高さ = 38mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 21mm。動作温度 Max = +85℃。リード間隔 = 44mm。等価直列抵抗 = 72mΩ。CEI384-4、DIN41316. Vishay 021 ASMシリーズアルミ電解コンデンサ. Vishayの021 ASM電解コンデンサは、青いスリーブで絶縁された円筒型アルミケースから製造されています。この電解コンデンサは、非固体電解物を使用し、充放電耐性があります。021 ASM電解コンデンサは、+85 ℃で2500 ~ 8000時間の長寿命が特長です。. 特長:. 長寿命: 2500 時間 ~ 8000 時間( 85 ° C 小型化された高 CV 製品 / ユニット容量 充電及び放電防止 テープ付きタイプは、ケース O 15 mm x 30 mm まで 自動挿入に対応しています 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体 電解液 アキシャルリード、円筒形アルミケース、で絶縁 青いスリーブ 絶縁型では取り付けリングタイプを用意していない. 用途:. 汎用、工業用、自動車用、オーディオビデオ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング ポータブル機器およびモバイル機器 ( 小型、低質量 ) 実装高さの低いボード、振動、衝撃 耐性
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 4700μF, ,35V dc, MAL215050472E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 4700μF, ,35V dc, MAL215050472E3

    VISHAY
    66,980税込73,678
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 4700μF。電圧 = 35V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 18 x 40mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 4700μF, ,25V dc, MAL214656472E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 4700μF, ,25V dc, MAL214656472E3

    VISHAY
    899税込989
    1個
    7日以内出荷
    静電容量 = 4700μF。電圧 = 25V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 16 (Dia.) x 35mm。高さ = 35mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 16mm。動作温度 Max = +125℃。リード間隔 = 7.5mm。許容差 = ±20%。146 RTIシリーズラジアル. ラジアルリード円筒型アルミケース、圧力リリーフとブルーPETスリーブによる絶縁 非常に低いESRと優れたリプル電流性能 産業、自動車、通信用の電源(SMPS、dc / dcコンバータ)に最適
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 4700μF, ,16V dc, MAL202115472E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 4700μF, ,16V dc, MAL202115472E3

    VISHAY
    4,598税込5,058
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 4700μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = アキシアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 18 (Dia.) x 30mm。長さ = 30mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 18mm。動作温度 Max = +85℃。寿命 = 8000h。許容差 = ±20%。CEI384-4、DIN41316. Vishay 021 ASMシリーズアルミ電解コンデンサ. Vishayの021 ASM電解コンデンサは、青いスリーブで絶縁された円筒型アルミケースから製造されています。この電解コンデンサは、非固体電解物を使用し、充放電耐性があります。021 ASM電解コンデンサは、+85 ℃で2500 ~ 8000時間の長寿命が特長です。. 特長:. 長寿命: 2500 時間 ~ 8000 時間( 85 ° C 小型化された高 CV 製品 / ユニット容量 充電及び放電防止 テープ付きタイプは、ケース O 15 mm x 30 mm まで 自動挿入に対応しています 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体 電解液 アキシャルリード、円筒形アルミケース、で絶縁 青いスリーブ 絶縁型では取り付けリングタイプを用意していない. 用途:. 汎用、工業用、自動車用、オーディオビデオ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング ポータブル機器およびモバイル機器 ( 小型、低質量 ) 実装高さの低いボード、振動、衝撃 耐性
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 4.7μF, ,400V dc, MAL215266478E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 4.7μF, ,400V dc, MAL215266478E3

    VISHAY
    2,898税込3,188
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 4.7μF。電圧 = 400V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 x 12mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 330μF, ,450V dc, MAL215957331E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 330μF, ,450V dc, MAL215957331E3

    VISHAY
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    静電容量 = 330μF。電圧 = 450V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 35 x 40mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 330μF, ,450V dc, MAL215947331E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 330μF, ,450V dc, MAL215947331E3

    VISHAY
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    静電容量 = 330μF。電圧 = 450V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 30 x 50mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 330μF, ,400V dc, MAL215956331E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 330μF, ,400V dc, MAL215956331E3

    VISHAY
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    静電容量 = 330μF。電圧 = 400V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 30 (Dia.) x 45mm。高さ = 45mm。動作温度 Min = -25℃。直径 = 30mm。動作温度 Max = +105℃。寿命 = 2000 h, 5000 h, 500000 hmm。許容差 = ±20%。159シリーズ. 159 PUL-SI極性付きアルミコンデンサ高出力超長寿命スナップイン. これらは非固体電解質です 低ESR、高リプル電流対応 高い信頼性 耐用寿命: 3000時間 → 5000時間 @ 105 ℃ 最大500 Vに対応 用途: 太陽光発電インバータ、汎用 / 産業用 / オーディオ / ビデオシステム、平滑化及びフィルタ処理、標準及びスイッチモードの電源、パルスシステム蓄電
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 330μF, ,200V dc, MAL215952331E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 330μF, ,200V dc, MAL215952331E3

    VISHAY
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    静電容量 = 330μF。電圧 = 200V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 22 (Dia.) x 30mm。高さ = 30mm。動作温度 Min = -25℃。直径 = 22mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 10mm。許容差 = ±20%。159シリーズ. 159 PUL-SI極性付きアルミコンデンサ高出力超長寿命スナップイン. これらは非固体電解質です 低ESR、高リプル電流対応 高い信頼性 耐用寿命: 3000時間 → 5000時間 @ 105 ℃ 最大500 Vに対応 用途: 太陽光発電インバータ、汎用 / 産業用 / オーディオ / ビデオシステム、平滑化及びフィルタ処理、標準及びスイッチモードの電源、パルスシステム蓄電
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 3300μF, ,50V dc, MAL225621332E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 3300μF, ,50V dc, MAL225621332E3

    VISHAY
    35,980税込39,578
    1箱(84個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 3300μF。電圧 = 50V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 23 (Dia.) x 32mm。高さ = 32mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 23mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 10mm。等価直列抵抗 = 141mΩ。256シリーズ. MAL256シリーズの極性化アルミ電解コンデンサ、非固体電解質 アルミケースの上部圧力逃し弁 PET絶縁スリーブ. 有効寿命: +105 ℃で2000時間、+85 ℃では5000時間以上 電圧範囲: 16 → 100 V 用途: 一般用途、産業用途の標準及びスイッチモード電源、オーディオシステム、DC/DCコンバータ、通信、平滑化及びフィルタリング用途
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 68μF, ,450V dc, MAL215947689E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 68μF, ,450V dc, MAL215947689E3

    VISHAY
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    静電容量 = 68μF。電圧 = 450V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 22 (Dia.) x 30mm。高さ = 30mm。動作温度 Min = -25℃。直径 = 22mm。動作温度 Max = +105℃。寿命 = 2000 h, 5000 h, 500000 hmm。許容差 = ±20%。159シリーズ. 159 PUL-SI極性付きアルミコンデンサ高出力超長寿命スナップイン. これらは非固体電解質です 低ESR、高リプル電流対応 高い信頼性 耐用寿命: 3000時間 → 5000時間 @ 105 ℃ 最大500 Vに対応 用途: 太陽光発電インバータ、汎用 / 産業用 / オーディオ / ビデオシステム、平滑化及びフィルタ処理、標準及びスイッチモードの電源、パルスシステム蓄電
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 680μF, ,63V dc, MAL202118681E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 680μF, ,63V dc, MAL202118681E3

    VISHAY
    3,698税込4,068
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 680μF。電圧 = 63V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 15 x 30mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 680μF, ,25V dc, MAL202116681E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 680μF, ,25V dc, MAL202116681E3

    VISHAY
    3,798税込4,178
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 680μF。電圧 = 25V dc。実装タイプ = アキシアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 (Dia.) x 30mm。高さ = 30mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 10mm。動作温度 Max = +85℃。寿命 = 2000 h, 5000 h, 8000 h, 200000 hmm。許容差 = ±20%。CEI384-4、DIN41316. Vishay 021 ASMシリーズアルミ電解コンデンサ. Vishayの021 ASM電解コンデンサは、青いスリーブで絶縁された円筒型アルミケースから製造されています。この電解コンデンサは、非固体電解物を使用し、充放電耐性があります。021 ASM電解コンデンサは、+85 ℃で2500 ~ 8000時間の長寿命が特長です。. 特長:. 長寿命: 2500 時間 ~ 8000 時間( 85 ° C 小型化された高 CV 製品 / ユニット容量 充電及び放電防止 テープ付きタイプは、ケース O 15 mm x 30 mm まで 自動挿入に対応しています 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体 電解液 アキシャルリード、円筒形アルミケース、で絶縁 青いスリーブ 絶縁型では取り付けリングタイプを用意していない. 用途:. 汎用、工業用、自動車用、オーディオビデオ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング ポータブル機器およびモバイル機器 ( 小型、低質量 ) 実装高さの低いボード、振動、衝撃 耐性
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 47μF, ,450V dc, MAL204317479E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 47μF, ,450V dc, MAL204317479E3

    VISHAY
    9,898税込10,888
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    静電容量 = 47μF。電圧 = 450V dc。実装タイプ = アキシアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 18 (Dia.) x 38mm。高さ = 38mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 18mm。動作温度 Max = +85℃。リード間隔 = 44mm。等価直列抵抗 = 3.2Ω。043 ASH Series. Life expectancy 2000 hours
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 47μF, ,100V dc, MAL212019479E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 47μF, ,100V dc, MAL212019479E3

    VISHAY
    3,898税込4,288
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 47μF。電圧 = 100V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 x 30mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 47μF, ,100V dc, MAL211819471E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 47μF, ,100V dc, MAL211819471E3

    VISHAY
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    静電容量 = 47μF。電圧 = 100V dc。実装タイプ = スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 21 x 38mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 470μF, ,63V dc, MAL215058471E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 470μF, ,63V dc, MAL215058471E3

    VISHAY
    68,980税込75,878
    1箱(250個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 470μF。電圧 = 63V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 16 x 20mm
    RoHS指令(10物質対応)対応

コンデンサ』には他にこんなカテゴリがあります

電解コンデンサ
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
13ページ目: 電解コンデンサ 【通販モノタロウ】