絞り込み
静電容量
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
420件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「静電容量」から絞り込む
  • 積層セラミックコンデンサ MURATA(村田製作所)

    積層セラミックコンデンサ

    MURATA(村田製作所)(4件のレビュー)
    ¥649~税込¥714~
    1袋(20個)ほか
    当日出荷
    バイパス用途など回路の定番の積層セラミックコンデンサです。
    用途一般電子機器向け。種類セラミックコンデンサ定格電圧(V)DC50容量許容差(%)±10動作温度範囲(℃)-55~+125
  • セラミックコンデンサ ノーブランド

    セラミックコンデンサ

    ノーブランド(16件のレビュー)
    ¥289~税込¥318~
    1パック(20個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • セラミックコンデンサ(50V/0.1μF/±10%) Asian Brand

    セラミックコンデンサ(50V/0.1μF/±10%)

    Asian Brand
    ¥9税込¥10
    1個
    当日出荷
    直径(Φmm)5.8定格電圧(V)50端子間ピッチ(mm)5.08本体厚さ(mm)2.4許容差±20%温度係数Y5VRoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、P=5.08mm静電容量(nF)100
  • Murata MLCC 100nF 50V dc RDER71H104K0K1H03B MURATA(村田製作所)

    Murata MLCC 100nF 50V dc RDER71H104K0K1H03B

    MURATA(村田製作所)
    ¥309税込¥340
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様●静電容量: 100nF●電圧: 50V dc●実装タイプ: スルーホール●温度特性: X7R●許容差: ±10%●寸法: 4×2.5×8.5mm●長さ: 4mm●奥行き: 2.5mm●高さ: 8.5mm●シリーズ: Rde●動作温度 Max: +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • セラミックコンデンサ 220pF 高耐圧 ディスク型 Parker UCC

    セラミックコンデンサ 220pF 高耐圧 ディスク型

    Parker UCC
    ¥56税込¥62
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧1kVDC静電容量220pF容量許容差(%)±10リードピッチ(mm)5
  • セラミックコンデンサ 1000pF 高耐圧 ディスク型 Parker UCC

    セラミックコンデンサ 1000pF 高耐圧 ディスク型

    Parker UCC
    ¥60税込¥66
    1個
    当日出荷
    定格電圧1kVDC静電容量1000pF容量許容差(%)±10リードピッチ(mm)5
  • セラミックコンデンサ(50V/3300pF/±10%) Asian Brand

    セラミックコンデンサ(50V/3300pF/±10%)

    Asian Brand
    ¥4税込¥4
    1個
    3日以内出荷
    直径(Φmm)4.8定格電圧(V)50端子間ピッチ(mm)5.08本体厚さ(mm)2.4許容差±20%温度係数Y5VRoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、P=5.08mm静電容量(nF)3.3
  • セラミックコンデンサ(50V/100pF/±10%) Asian Brand

    セラミックコンデンサ(50V/100pF/±10%)

    Asian Brand
    ¥4税込¥4
    1個
    3日以内出荷
    直径(Φmm)4.6定格電圧(V)50端子間ピッチ(mm)5.08本体厚さ(mm)3.2許容差±10%温度係数SLRoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、P=5.08mm静電容量(pF)100
  • MB-X 配電函 日東工業

    MB-X 配電函

    日東工業
    ¥4,298税込¥4,728
    1台
    6日以内出荷
    コンパクトなモータ開閉器用のプラスチック製箱入ブレーカ
    用途モータの手元開閉器として適していますその他【ブレーカ】NE53CX材質ABS樹脂質量(kg)0.67色ライトベージュ色(5Y7/1)極数3P MCB定格電流(A)30外形寸法(横×縦×深さ)(mm)100×158×72(84)
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μF 16V dc 0805 (2012M) C0805C106K4PACTU KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μF 16V dc 0805 (2012M) C0805C106K4PACTU

    KEMET
    ¥189税込¥208
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    KEMET C0805シリーズ. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ 超安定、低損失、クラスIスズ(Sn)終端コンデンサシリーズ
    仕様パッケージ/ケース = 0805 (2012M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X5R許容差 = ±10%寸法 = 2 x 1.25 x 1.25mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 1.25mmシリーズ = C動作温度 Max = +85℃定格電圧(V)16dc静電容量10μFRoHS指令(10物質対応)対応
  • セラミックコンデンサ 470pF 高耐圧 ディスク型 Parker UCC

    セラミックコンデンサ 470pF 高耐圧 ディスク型

    Parker UCC
    ¥56税込¥62
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧1kVDC静電容量470pF容量許容差(%)±10リードピッチ(mm)5
  • セラミックコンデンサ Parker UCC

    セラミックコンデンサ

    Parker UCC
    ¥20~税込¥22~
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧50VDCリードピッチ(mm)5
  • セラミックコンデンサ(リード) 50V 0.68μF MURATA(村田製作所)

    セラミックコンデンサ(リード) 50V 0.68μF

    MURATA(村田製作所)
    ¥70税込¥77
    1個
    当日出荷
    仕様静電容量変化率:±15%使用温度範囲(℃)-55~125寸法L(mm)5.5以下定格電圧(V)DC50寸法T(mm)3.15以下寸法W(mm)4.0以下寸法W1(mm)6静電容量0.68μF ±10%温度特性X7R(EIA)RoHS指令(10物質対応)対応リード線径(Φmm)0.5 ±0.05動作距離の温度特性(℃)-55~125リード間隔(mm)5.0 ±0.8
  • RS PRO セラミックコンデンサ 47pF 6kV dc RS PRO

    RS PRO セラミックコンデンサ 47pF 6kV dc

    RS PRO
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 47pF電圧 = 6kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%温度特性 = SL直径 = 8.5mm抑制クラス = Class I動作温度 Min = -25℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 村田製作所 シグナルフィルタ表面実装50 V dc2A NFM21Cシリーズ0805 (2012M)2mm-55℃+125℃はんだパッド2 x 1.25 x 0.85mm MURATA(村田製作所)

    村田製作所 シグナルフィルタ表面実装50 V dc2A NFM21Cシリーズ0805 (2012M)2mm-55℃+125℃はんだパッド2 x 1.25 x 0.85mm

    MURATA(村田製作所)
    ¥209税込¥230
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様●静電容量:0.022μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●シリーズ:NFM21C●NFMシリーズ. 直流電圧用のEMIフィルタコンデンサ 通信機器、テレビ、カムコーダ用RoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata MLCC 4.7μF 50V dc 1206 ( 3216 M ) GRM31CR71H475KA12L MURATA(村田製作所)

    Murata MLCC 4.7μF 50V dc 1206 ( 3216 M ) GRM31CR71H475KA12L

    MURATA(村田製作所)
    ¥249税込¥274
    1セット(10個)
    欠品中
    仕様●静電容量: 4.7μF●電圧: 50V dc●パッケージ/ケース: 1206 ( 3216 M )●実装タイプ: 表面実装●温度特性: セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata MLCC 10nF 50V dc 0402 (1005M) GCM155R71H103KA55D MURATA(村田製作所)

    Murata MLCC 10nF 50V dc 0402 (1005M) GCM155R71H103KA55D

    MURATA(村田製作所)
    ¥479税込¥527
    1袋(200個)
    翌々日出荷
    仕様●静電容量: 10nF●電圧: 50V dc●パッケージ/ケース: 0402 (1005M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%●自動車規格: AEC-Q200●シリーズ: GCM●動作温度 Max: +125℃●ムラタGCM自動車用0402シリーズ. 村田製作所のGCM 0402シリーズセラミックコンデンサは、小型で高容量値の高誘電率系コンデンサです。 このモノリシックチップコンデンサにはCOG温度特性品があり、極性はなく、端子がNi保護されていてはんだ食われへの耐性が向上しています。 GCMモノリシックチップコンデンサは、村田製作所の車載グレードコンデンサの1つです。 これらのセラミックコンデンサは高周波域において低インピーダンスで、優れたパルス応答とノイズ除去が実現されます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata MLCC 100nF 100V dc 0603 GRM188R72A104KA35D MURATA(村田製作所)

    Murata MLCC 100nF 100V dc 0603 GRM188R72A104KA35D

    MURATA(村田製作所)
    ¥289税込¥318
    1セット(20個)
    翌々日出荷
    仕様●静電容量: 100nF●電圧: 100V dc●パッケージ/ケース: 0603●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●シリーズ: GRM●末端仕様: 標準RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μF 25V dc 1206 (3216M) C1206C106K3PACTU KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μF 25V dc 1206 (3216M) C1206C106K3PACTU

    KEMET
    ¥579税込¥637
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    セラミックコンデンサ KEMET1206 シリーズ (3216サイズ). Kemet C1206シリーズX5R及びX7R誘電体表面実装コンデンサは、高い最大動作温度を備えています。 誘電体は、EIA (Electronics Components, Assemblies ; Materials Association)からクラスII材質に定義されています。 このクラスの部品は固定セラミック誘電体コンデンサで、バイパス及びデカップリング用途、又はQ特性及び容量安定特性が重要でない周波数弁別回路に適しています。. 無鉛、RoHS及びREACH規格に準拠 温度安定性のある誘電体 非極性 つや消しのスズめっき端子
    仕様パッケージ/ケース = 1206 (3216M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X5R許容差 = ±10%寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.6mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.6mmシリーズ = C動作温度 Max = +85℃定格電圧(V)25dc静電容量10μFRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1pF 50V dc 0603 (1608M) C0603C109C5GACTU KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1pF 50V dc 0603 (1608M) C0603C109C5GACTU

    KEMET
    ¥279税込¥307
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    Kemet 0603 C0G及びX5R誘電体. X5R誘電体シリーズは、85 ℃の最大操作温度に基づく「準安定」性を発揮します。 時間と電圧に対するX5Rの静電容量の変動は予測可能です。また、周囲温度に対する静電容量の変動は最小限に抑えられます。 静電容量の変動は-55 ℃ → +85 ℃の範囲で±15 %に制限 用途: 静電容量のQ特性及び安定性が重要出ない場合の周波数弁別回路用のバイパスとデカップリング. C0G誘電体は最大温度125 ℃で安定に動作 静電容量は電圧と時間の変化による影響を受けない これらの温度は温度補償が適用されるので、共振回路の用途に最適です。静電容量のQ特性と安定性が要求される場合、静電容量の変動は-55 ℃ → +125 ℃の範囲で±30 ppm/oCに制限されます。
    仕様パッケージ/ケース = 0603 (1608M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±0.25pF寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃定格電圧(V)50dc静電容量1pFRoHS指令(10物質対応)対応
  • セラミックコンデンサ 4700pF Parker UCC

    セラミックコンデンサ 4700pF

    Parker UCC
    ¥149税込¥164
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧1kVDC静電容量4700pF容量許容差(%)±10リードピッチ(mm)5
  • セラミックコンデンサ 3300pF Parker UCC

    セラミックコンデンサ 3300pF

    Parker UCC
    ¥119税込¥131
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧1kVDC静電容量3300pF容量許容差(%)±10リードピッチ(mm)5
  • セラミックコンデンサ 2200pF 高耐圧 ディスク型 Parker UCC

    セラミックコンデンサ 2200pF 高耐圧 ディスク型

    Parker UCC
    ¥139税込¥153
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧1kVDC静電容量2200pF容量許容差(%)±10リードピッチ(mm)5
  • セラミックコンデンサ 150pF Parker UCC

    セラミックコンデンサ 150pF

    Parker UCC
    ¥56税込¥62
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧1kVDC静電容量150pF容量許容差(%)±10リードピッチ(mm)5
  • セラミックコンデンサ 100pF 高耐圧 ディスク型 Parker UCC

    セラミックコンデンサ 100pF 高耐圧 ディスク型

    Parker UCC
    ¥60税込¥66
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧1kVDC静電容量100pF容量許容差(%)±10リードピッチ(mm)5
  • セラミックコンデンサ(50V/33pF/±10%) Asian Brand

    セラミックコンデンサ(50V/33pF/±10%)

    Asian Brand
    ¥4税込¥4
    1個
    3日以内出荷
    直径(Φmm)4.8定格電圧(V)50端子間ピッチ(mm)5.08本体厚さ(mm)2.4許容差±10%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、P=5.08mm静電容量(pF)33
  • セラミックコンデンサ(50V/15pF/±10%) Asian Brand

    セラミックコンデンサ(50V/15pF/±10%)

    Asian Brand
    ¥4税込¥4
    1個
    3日以内出荷
    直径(Φmm)4.7定格電圧(V)50端子間ピッチ(mm)2.54本体厚さ(mm)2.2許容差±10%温度係数NP0RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、P=2.54mm静電容量(pF)15
  • セラミックコンデンサ(50V/330pF/±10%) Asian Brand

    セラミックコンデンサ(50V/330pF/±10%)

    Asian Brand
    ¥4税込¥4
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)50端子間ピッチ(mm)5許容差±10%温度係数Y5PRoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、P=5mm静電容量(pF)330
  • 積層セラミックコンデンサ(リード) 50V 2.2μF GB[制御機器]

    積層セラミックコンデンサ(リード) 50V 2.2μF

    GB[制御機器]
    ¥44税込¥48
    1個
    3日以内出荷
    バイパスコンデンサー向きのセラミックコンデンサーです。温度特性はY5V(-30~85℃、+22~-82%、25℃基準)です。
    定格電圧(V)50温度特性Y5V容量許容差(%)±20リードピッチ(mm)5静電容量(μF)2.2
  • 積層セラミックコンデンサ(リード) 50V 10μF GB[制御機器]

    積層セラミックコンデンサ(リード) 50V 10μF

    GB[制御機器]
    ¥54税込¥59
    1個
    4日以内出荷
    定格電圧(V)50温度特性Y5V容量許容差(%)±20リードピッチ(mm)5静電容量(μF)10
  • セラミックコンデンサ(リード) 50V 390pF MURATA(村田製作所)

    セラミックコンデンサ(リード) 50V 390pF

    MURATA(村田製作所)
    ¥46税込¥51
    1個
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-55~125定格電圧(V)50dc温度係数25~125℃: 0±30ppm/℃・-55~25℃ 0+30/-72ppm/℃静電容量390pF ±5%温度特性C0G(EIA)RoHS指令(10物質対応)対応動作距離の温度特性(℃)-55~125
  • セラミックコンデンサ(リード) 50V 18pF MURATA(村田製作所)

    セラミックコンデンサ(リード) 50V 18pF

    MURATA(村田製作所)
    ¥60税込¥66
    1個
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-55~125寸法L(mm)4.0以下定格電圧(V)50dc寸法T(mm)2.5以下寸法W(mm)3.5以下温度係数0 ± 30ppm/℃寸法W1(mm)6静電容量18pF ±5%温度特性C0G(EIA)RoHS指令(10物質対応)対応リード線径(Φmm)0.5 ± 0.05動作距離の温度特性(℃)25~125リード間隔(mm)5.0 ± 0.8
  • セラミックコンデンサ(リード) 50V 0.022μF MURATA(村田製作所)

    セラミックコンデンサ(リード) 50V 0.022μF

    MURATA(村田製作所)
    ¥46税込¥51
    1個
    3日以内出荷
    仕様静電容量変化率:±15%使用温度範囲(℃)-55~125寸法L(mm)4.0以下定格電圧(V)50dc寸法T(mm)2.5以下寸法W(mm)3.5以下寸法W1(mm)6静電容量22000pF ±10%温度特性X7R(EIA)RoHS指令(10物質対応)対応リード線径(Φmm)0.5 ± 0.05動作距離の温度特性(℃)-55~125リード間隔(mm)5.0 ± 0.8
  • RS PRO 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 47μF 10V dc 0805 RS PRO

    RS PRO 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 47μF 10V dc 0805

    RS PRO
    ¥579税込¥637
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 47μF電圧 = 10V dcパッケージ/ケース = 0805温度特性 = X5R許容差 = 20%寸法 = 2x1.25x1.25長さ = 2±0.2mm高さ = 1.25±0.2mm動作温度 Max = -125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 50V dc 0603 RS PRO

    RS PRO 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 50V dc 0603

    RS PRO
    ¥829税込¥912
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 100nF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = 0603温度特性 = X7R許容差 = 10%寸法 = 1.6x0.8x0.8長さ = 1.6±0.2mm高さ = 0.8±0.2mm動作温度 Max = -125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO セラミックコンデンサ 2.2nF 6kV dc RS PRO

    RS PRO セラミックコンデンサ 2.2nF 6kV dc

    RS PRO
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 2.2nF電圧 = 6kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%温度特性 = Y5U直径 = 11mm抑制クラス = Class II動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO セラミックコンデンサ 47pF 2kV dc RS PRO

    RS PRO セラミックコンデンサ 47pF 2kV dc

    RS PRO
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(125個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 47pF電圧 = 2kV dc実装タイプ = スルーホールシリーズ = SL202許容差 = ±5%温度特性 = SL直径 = 7.5mm抑制クラス = Class I動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO セラミックコンデンサ 1nF 2kV dc RS PRO

    RS PRO セラミックコンデンサ 1nF 2kV dc

    RS PRO
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 1nF電圧 = 2kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%温度特性 = Y5P直径 = 9.5mm抑制クラス = Class II動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO セラミックコンデンサ 10nF 2kV dc RS PRO

    RS PRO セラミックコンデンサ 10nF 2kV dc

    RS PRO
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 10nF電圧 = 2kV dc実装タイプ = スルーホールシリーズ = YV202許容差 = -20 → +80%温度特性 = Y5V直径 = 13.5mm抑制クラス = Class II末端仕様 = はんだRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO セラミックコンデンサ 470pF 3kV dc RS PRO

    RS PRO セラミックコンデンサ 470pF 3kV dc

    RS PRO
    ¥9,598税込¥10,558
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    静電容量の温度係数は非線形です 小さなサイズで大きな静電容量 1 kV 、2 kV 、3 kV の部品に対応するエポキシコーティング ハロゲンフリー製品を用意しています 幅広い汎用用途に対応します
    仕様静電容量 = 470pF電圧 = 3kV dc実装タイプ = スルーホールシリーズ = YP302許容差 = ±10%温度特性 = Y5P直径 = 9mm抑制クラス = Class II動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応

『コンデンサ』には他にこんなカテゴリがあります

セラミックコンデンサ