絞り込み
ブランド
  • GENTEQ
  • CORNELL DUBILIER(1)
  • DFRobot(1)
  • EPCOS(177)
  • FARAD(42)
  • GB[制御機器](22)
  • KEMET(665)
  • Panasonic(パナソニック)(235)
  • PILKOR(9)
  • VISHAY(159)
  • WIMA(14)
  • ニチコン(3)
  • フォスター電機(2)
  • ルビコン(1)
  • 岡谷電機産業(11)
  • 指月電機製作所(1)
  • 日本ケミコン(2)
  • 日精電機[制御機器](58)
  • 東信工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Genteq フィルムコンデンサ,240V ac,120μF,±6% GENTEQ

    Genteq フィルムコンデンサ,240V ac,120μF,±6%

    GENTEQ
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    7日以内出荷
    静電容量 120μF。電圧 240V ac。許容差 ±6%。シリーズ GEM III 97F8000。リード間隔 20.57mm。等価直列抵抗 17.6mΩ。寸法 2.62 (Dia.) 4.75インチ。温度特性 メタライズドポリプロピレン。末端仕様 クイックコネクト。誘電正接 0.1%。汎用コンデンサ. Gem III汎用コンデンサは、様々な軽量の産業機器でフィルタリングに使用されます。 このコンデンサは、長期に渡る信頼性と安全な操作を実現します。. メタライズドフィルムコンデンサ 感圧性遮断器(psi) 長期に渡る信頼性と安全な操作 高い費用効果 卓越した品質 汎用 クイックコネクト 動作温度: -40 +70 C 動作寿命: 60000時間 静電容量範囲: → 120 μF 丸型又は楕円ケース
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Genteq フィルムコンデンサ,370V ac,4μF,±6% GENTEQ

    Genteq フィルムコンデンサ,370V ac,4μF,±6%

    GENTEQ
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    7日以内出荷
    静電容量 4μF。電圧 370V ac。許容差 ±6%。シリーズ GEM III 27L。リード間隔 20.57mm。長さ 54.86mm。奥行き 33.27mm。高さ 39.62mm。寸法 2.16 1.31 1.56インチ。温度特性 メタライズドポリプロピレン。末端仕様 クイックコネクト。動作温度 Min -40℃。モータ運転コンデンサ. このコンデンサシリーズは、コンデンサが永久スプリットコンデンサタイプのモータと共に使用されるモータ運転用途向けに特別に設計されています。 50 Hz又は60 Hzのシステムで使用します。 これより高い周波数又は高い周波調波が存在する用途では使用できません。. メタライズドフィルムコンデンサ 感圧性遮断器(psi) 長期に渡る信頼性と安全な操作 高い費用効果 卓越した品質 汎用 クイックコネクト 動作温度: -40 +70 C 動作寿命: 60000時間 静電容量範囲: → 120 μF 丸型又は楕円ケース
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フィルムコンデンサ 440V ac 45μF ±6% GENTEQ

    フィルムコンデンサ 440V ac 45μF ±6%

    GENTEQ
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    7日以内出荷
    モータ運転コンデンサ。このコンデンサシリーズは、コンデンサが永久スプリットコンデンサタイプのモータと共に使用されるモータ運転用途向けに特別に設計されています。 50 Hz又は60 Hzのシステムで使用します。 これより高い周波数又は高い周波調波が存在する用途では使用できません。メタライズドフィルムコンデンサ 感圧性遮断器(psi) 長期に渡る信
    仕様●静電容量:45μF●電圧:440V ac●許容差:±6%●シリーズ:GEM III 27L●高さ:98.55mm●寸法:2 (Dia.) x 3.88インチ●温度特性:メタライズドポリプロピレン●末端仕様:クイックコネクト●動作温度 Max:+70℃アズワン品番65-7057-39
  • フィルムコンデンサ 440V ac 30μF ±6% GENTEQ

    フィルムコンデンサ 440V ac 30μF ±6%

    GENTEQ
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    7日以内出荷
    モータ運転コンデンサ。このコンデンサシリーズは、コンデンサが永久スプリットコンデンサタイプのモータと共に使用されるモータ運転用途向けに特別に設計されています。 50 Hz又は60 Hzのシステムで使用します。 これより高い周波数又は高い周波調波が存在する用途では使用できません。メタライズドフィルムコンデンサ 感圧性遮断器(psi) 長期に渡る信
    仕様●静電容量:30μF●電圧:440V ac●許容差:±6%●シリーズ:GEM III 97F9000●リード間隔:20.57mm●高さ:98.55mm●寸法:1.88 (Dia.) x 3.88インチ●温度特性:メタライズドポリプロピレン●末端仕様:クイックコネクト●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7058-94
  • フィルムコンデンサ 240V ac 100μF ±6% GENTEQ

    フィルムコンデンサ 240V ac 100μF ±6%

    GENTEQ
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    7日以内出荷
    汎用コンデンサ。Gem III汎用コンデンサは、様々な軽量の産業機器でフィルタリングに使用されます。 このコンデンサは、長期に渡る信頼性と安全な操作を実現します。メタライズドフィルムコンデンサ 感圧性遮断器(psi) 長期に渡る信頼性と安全な操作 高い費用効果 卓越した品質 汎用 クイックコネクト 動作温度: -40 → +70 C 動作寿命: 60000時間 静電
    仕様●静電容量:100μF●電圧:240V ac●許容差:±6%●シリーズ:GEM III 97F8000●リード間隔:20.57mm●等価直列抵抗:18.9mΩ●寸法:2.62 (Dia.) x 4.75インチ●温度特性:メタライズドポリプロピレン●末端仕様:クイックコネクト●誘電正接:0.1%アズワン品番65-7052-40

『コンデンサ』には他にこんなカテゴリがあります

フィルムコンデンサ