140件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
静電容量から絞り込む
  • メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 400V 1uF FARAD

    メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 400V 1uF

    FARAD
    399税込439
    1個
    3日以内出荷
    幅(mm)26厚さ(mm)8.5高さ(mm)18.5※リード線含まず定格電圧(V)400容量許容差(%)静電容量±10静電容量(μF)1
  • メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 400V 0.47uF FARAD

    メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 400V 0.47uF

    FARAD
    289税込318
    1個
    3日以内出荷
    幅(mm)18厚さ(mm)8.5高さ(mm)16.5※リード線含まず定格電圧(V)400容量許容差(%)静電容量±10静電容量(μF)0.47
  • メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 400V 0.056uF FARAD

    メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 400V 0.056uF

    FARAD
    129税込142
    1個
    3日以内出荷
    幅(mm)12.5厚さ(mm)5.5高さ(mm)9.5※リード線含まず定格電圧(V)400容量許容差(%)静電容量±10静電容量(μF)0.056
  • メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 400V 0.022uF FARAD

    メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 400V 0.022uF

    FARAD
    119税込131
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)400容量許容差(%)静電容量±10静電容量(μF)0.022
  • メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 250V 0.33uF FARAD

    メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 250V 0.33uF

    FARAD
    159税込175
    1個
    3日以内出荷
    幅(mm)12.5厚さ(mm)6.5高さ(mm)12.0※リード線含まず定格電圧(V)250容量許容差(%)静電容量±10静電容量(μF)0.33
  • メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 250V 0.15uF FARAD

    メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 250V 0.15uF

    FARAD
    109税込120
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)250容量許容差(%)静電容量±10静電容量(μF)0.15
  • ポリエステルフィルムコンデンサ 100V 3900pF FARAD

    ポリエステルフィルムコンデンサ 100V 3900pF

    FARAD
    26税込29
    1個
    3日以内出荷
    幅(mm)6厚さ(mm)3.5高さ(mm)10.5※リード線含まず定格電圧(V)100端子間ピッチ(mm)3.5容量許容差(%)静電容量±5.0静電容量(pF)3900
  • ポリエステルフィルムコンデンサ 100V 0.22uF FARAD

    ポリエステルフィルムコンデンサ 100V 0.22uF

    FARAD
    74税込81
    1個
    3日以内出荷
    ポリエステルフィルムコンデンサーはフィルム型としては最も基本的なコンデンサーです。マイラーコンデンサーという商品名で有名です。精度や温度特性、ひずみ特性などが電界型やセラミック型より優れるとされ多少大型になっても特性の優先される低周波アナログ回路、オーディオ回路に採用されてきました。周波数特性は電解型とセラミック型の中間です。現在では技術の進歩により温度補償型のセラミックコンデンサー等にも特性の良いものがあるので周波数特性を重視する場合はそちらもご検討下さい。
    幅(mm)12厚さ(mm)7.5高さ(mm)15.0※リード線含まず定格電圧(V)100端子間ピッチ(mm)7.5容量許容差(%)静電容量±5.0静電容量(μF)0.22
  • ポリエステルフィルムコンデンサ 100V 0.068uF FARAD

    ポリエステルフィルムコンデンサ 100V 0.068uF

    FARAD
    46税込51
    1個
    3日以内出荷
    幅(mm)10厚さ(mm)5.5高さ(mm)12.5※リード線含まず定格電圧(V)100端子間ピッチ(mm)6容量許容差(%)静電容量±5.0静電容量(μF)0.068
  • ポリエステルフィルムコンデンサ 100V 0.047uF FARAD

    ポリエステルフィルムコンデンサ 100V 0.047uF

    FARAD
    36税込40
    1個
    3日以内出荷
    ポリエステルフィルムコンデンサーはフィルム型としては最も基本的なコンデンサーです。マイラーコンデンサーという商品名で有名です。精度や温度特性、ひずみ特性などが電界型やセラミック型より優れるとされ多少大型になっても特性の優先される低周波アナログ回路、オーディオ回路に採用されてきました。周波数特性は電解型とセラミック型の中間です。現在では技術の進歩により温度補償型のセラミックコンデンサー等にも特性の良いものがあるので周波数特性を重視する場合はそちらもご検討下さい。
    幅(mm)8.5厚さ(mm)5高さ(mm)12.5※リード線含まず定格電圧(V)100端子間ピッチ(mm)6容量許容差(%)静電容量±5.0静電容量(μF)0.047
  • 積層メタライズムフィルムコンデンサ63V 0.33uF PILKOR

    積層メタライズムフィルムコンデンサ63V 0.33uF

    PILKOR
    119税込131
    1個
    3日以内出荷
    ポリエステルフィルムコンデンサーはフィルム型としては最も基本的なコンデンサーです。通称マイラーコンデンサーはその一種です。精度や温度特性、ひずみ特性などが電界型やセラミック型より優れるとされ低周波アナログ回路、オーディオ回路に採用されてきました。積層型は従来の巻回型と異なる構造を採用し周波数特性を向上するとともに小型化しています。
    定格電圧(V)63許容差【静電容量】±10%入数1静電容量(μF)0.33
  • 積層メタライズムフィルムコンデンサ100V 0.033uF PILKOR

    積層メタライズムフィルムコンデンサ100V 0.033uF

    PILKOR
    61税込67
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)100許容差【静電容量】±10%入数1静電容量(μF)0.033
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V 0.01uF 日精電機[制御機器]

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V 0.01uF

    日精電機[制御機器]
    199税込219
    1個
    3日以内出荷
    スナバ回路、小ワット共振回路に最適です。 外装樹脂はエポキシ樹脂でディップされ、耐湿性、耐溶剤性に優れます。 容量の温度特性は負の特性をしめします。 誘電正接が極めて小さく、容量の経時変化も小さい製品です。
    形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)250使用温度(℃)-40~+85誘電正接C≦0.10μF 0.0010以下/C>0.10μF 0.0012以下 at 1kHz絶縁抵抗30000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.01
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.22uF 日精電機[制御機器]

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.22uF

    日精電機[制御機器]
    399税込439
    1個
    3日以内出荷
    スナバ回路、小ワット共振回路に最適です。 外装樹脂はエポキシ樹脂でディップされ、耐湿性、耐溶剤性に優れます。 容量の温度特性は負の特性をしめします。 誘電正接が極めて小さく、容量の経時変化も小さい製品です。
    形状ストレートリードタイプ定格電圧(V)100使用温度(℃)-40~+85誘電正接C≦0.10μF 0.0010以下/C>0.10μF 0.0012以下 at 1kHz絶縁抵抗30000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±1%(F)/±2%(G)/±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.22
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.033uF 日精電機[制御機器]

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.033uF

    日精電機[制御機器]
    199税込219
    1個
    3日以内出荷
    スナバ回路、小ワット共振回路に最適です。 外装樹脂はエポキシ樹脂でディップされ、耐湿性、耐溶剤性に優れます。 容量の温度特性は負の特性をしめします。 誘電正接が極めて小さく、容量の経時変化も小さい製品です。
    形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)100使用温度(℃)-40~+85誘電正接C≦0.10μF 0.0010以下/C>0.10μF 0.0012以下 at 1kHz絶縁抵抗30000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±1%(F)/±2%(G)/±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.033
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.0047uF 日精電機[制御機器]

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.0047uF

    日精電機[制御機器]
    139税込153
    1個
    3日以内出荷
    スナバ回路、小ワット共振回路に最適です。 外装樹脂はエポキシ樹脂でディップされ、耐湿性、耐溶剤性に優れます。 容量の温度特性は負の特性をしめします。 誘電正接が極めて小さく、容量の経時変化も小さい製品です。
    形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)100使用温度(℃)-40~+85誘電正接C≦0.10μF 0.0010以下/C>0.10μF 0.0012以下 at 1kHz絶縁抵抗30000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±1%(F)/±2%(G)/±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.0047
  • ポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.22uF 日精電機[制御機器]

    ポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.22uF

    日精電機[制御機器]
    229税込252
    1個
    3日以内出荷
    MMCタイプを更に、小型化した製品です。 自己回復作用があるため、信頼性に優れております。 外装は最新のエポキシ加工により難燃性のエポキシ樹脂による均一な厚さで覆われていますので小型軽量となっています。
    形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)630使用温度(℃)-40~+85誘電正接0.008以下 at 1kHz絶縁抵抗C≦0.33μF 15000MΩ/C>0.33μF 5000ΩF以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.22
  • ポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.01uF 日精電機[制御機器]

    ポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.01uF

    日精電機[制御機器]
    96税込106
    1個
    3日以内出荷
    MMCタイプを更に、小型化した製品です。 自己回復作用があるため、信頼性に優れております。 外装は最新のエポキシ加工により難燃性のエポキシ樹脂による均一な厚さで覆われていますので小型軽量となっています。
    形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)630使用温度(℃)-40~+85誘電正接0.008以下 at 1kHz絶縁抵抗C≦0.33μF 15000MΩ/C>0.33μF 5000ΩF以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.01
  • ポリエステルフィルムコンデンサ 400V 0.047uF 日精電機[制御機器]

    ポリエステルフィルムコンデンサ 400V 0.047uF

    日精電機[制御機器]
    99税込109
    1個
    3日以内出荷
    MMCタイプを更に、小型化した製品です。 自己回復作用があるため、信頼性に優れております。 外装は最新のエポキシ加工により難燃性のエポキシ樹脂による均一な厚さで覆われていますので小型軽量となっています。
    形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)400使用温度(℃)-40~+85誘電正接0.008以下 at 1kHz絶縁抵抗C≦0.33μF 15000MΩ/C>0.33μF 5000ΩF以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.047
  • ポリエステルフィルムコンデンサ 250V 0.47uF 日精電機[制御機器]

    ポリエステルフィルムコンデンサ 250V 0.47uF

    日精電機[制御機器]
    179税込197
    1個
    3日以内出荷
    MMCタイプを更に、小型化した製品です。 自己回復作用があるため、信頼性に優れております。 外装は最新のエポキシ加工により難燃性のエポキシ樹脂による均一な厚さで覆われていますので小型軽量となっています。
    形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)250使用温度(℃)-40~+85誘電正接0.008以下 at 1kHz絶縁抵抗C≦0.33μF 15000MΩ/C>0.33μF 5000ΩF以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.47
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 4700pF ±5% WIMA

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 4700pF ±5%

    WIMA
    159税込175
    1個
    3日以内出荷
    精密公差±2.5% 低誘電正接・低誘電吸収
    定格電圧100VDC/63VAC許容差【静電容量】±5%静電容量4700pF入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1000V 33pF ±10% WIMA

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1000V 33pF ±10%

    WIMA
    119税込131
    1個
    3日以内出荷
    精密公差±2.5% 低誘電正接・低誘電吸収
    定格電圧1000VDC/250VAC許容差【静電容量】±10%静電容量33pF入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリエステルフィルムコンデンサ 63V 0.68uF ±5% WIMA

    ポリエステルフィルムコンデンサ 63V 0.68uF ±5%

    WIMA
    189税込208
    1個
    3日以内出荷
    WIMAのMKS2型ポリエステルフィルムコンデンサー(通称マイラーコン)です。 WIMAは国内では1970年代のオーディオブーム時にパーツのグレード競争が過熱する中でブレークしたブランドで、以来現在に至るまで高級オーディオ用としての確たる地位を保ち続けています。 高容量 セルフヒーリング機能 低誘電正接・低誘電吸収
    定格電圧63VDC/40VAC許容差【静電容量】±5%静電容量0.68μF入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
  • メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 100V 0.033uF GB[制御機器]

    メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 100V 0.033uF

    GB[制御機器]
    64税込70
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)100容量許容差(%)静電容量±5.0静電容量(μF)0.033
  • メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 250V 0.47uF GB[制御機器]

    メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 250V 0.47uF

    GB[制御機器]
    189税込208
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)250容量許容差(%)静電容量±5.0静電容量(μF)0.47
  • メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 100V 100pF GB[制御機器]

    メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 100V 100pF

    GB[制御機器]
    64税込70
    1個
    3日以内出荷
    ポリエステルフィルムコンデンサーはフィルム型としては最も基本的なコンデンサーです。マイラーコンデンサーという商品名で有名です。精度や温度特性、ひずみ特性などが電界型やセラミック型より優れるとされ多少大型になっても特性の優先される低周波アナログ回路、オーディオ回路に採用されてきました。周波数特性は電解型とセラミック型の中間です。現在では技術の進歩により温度補償型のセラミックコンデンサー等にも特性の良いものがあるので周波数特性を重視する場合はそちらもご検討下さい。
    定格電圧(V)100容量許容差(%)静電容量±5.0静電容量(pF)100
  • メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ(プラスチック容器)100V 0.022uF GB[制御機器]

    メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ(プラスチック容器)100V 0.022uF

    GB[制御機器]
    54税込59
    1個
    3日以内出荷
    幅(mm)max7.0厚さ(mm)max2.0高さ(mm)max6ピッチ(mm)max5.0使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)100容量許容差(%)静電容量±10パッケージポリエステル積層フィルムコンデンサー静電容量(μF)0.022
  • メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 100V 0.022uF GB[制御機器]

    メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 100V 0.022uF

    GB[制御機器]
    64税込70
    1個
    3日以内出荷
    ポリエステルフィルムコンデンサーはフィルム型としては最も基本的なコンデンサーです。マイラーコンデンサーという商品名で有名です。精度や温度特性、ひずみ特性などが電界型やセラミック型より優れるとされ多少大型になっても特性の優先される低周波アナログ回路、オーディオ回路に採用されてきました。周波数特性は電解型とセラミック型の中間です。現在では技術の進歩により温度補償型のセラミックコンデンサー等にも特性の良いものがあるので周波数特性を重視する場合はそちらもご検討下さい。
    定格電圧(V)100容量許容差(%)静電容量±5.0静電容量(μF)0.022
  • メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 250V 10uF GB[制御機器]

    メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 250V 10uF

    GB[制御機器]
    409税込450
    1個
    3日以内出荷
    高耐圧のフィルムコンデンサーです。
    幅(mm)max28厚さ(mm)max13ピッチ(mm)max28.0使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)250取付後高さ(mm)max24容量許容差(%)静電容量±10パッケージFC-3静電容量(μF)10
  • プラスチックフィルムコンデンサ 100V 1uF GB[制御機器]

    プラスチックフィルムコンデンサ 100V 1uF

    GB[制御機器]
    159税込175
    1個
    3日以内出荷
    角型ケース入りのフィルムコンデンサーです。積層構造です。
    定格電圧(V)100静電容量(μF)1
  • メタライズポリエステルフィルムコンデンサ630V0.033uF FARAD

    メタライズポリエステルフィルムコンデンサ630V0.033uF

    FARAD
    129税込142
    1個
    3日以内出荷
    幅(mm)12.5厚さ(mm)6.5高さ(mm)11.0※リード線含まず定格電圧(V)630容量許容差(%)静電容量±10静電容量(μF)0.033
  • メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.47uF FARAD

    メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.47uF

    FARAD
    489税込538
    1個
    3日以内出荷
    幅(mm)26厚さ(mm)10.5高さ(mm)19.0※リード線含まず定格電圧(V)630容量許容差(%)静電容量±10静電容量(μF)0.47
  • メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.15uF FARAD

    メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.15uF

    FARAD
    239税込263
    1個
    3日以内出荷
    幅(mm)18厚さ(mm)8高さ(mm)16.0※リード線含まず定格電圧(V)630容量許容差(%)静電容量±10静電容量(μF)0.15
  • メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.068uF FARAD

    メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.068uF

    FARAD
    169税込186
    1個
    3日以内出荷
    幅(mm)18厚さ(mm)6.5高さ(mm)11.5※リード線含まず定格電圧(V)630容量許容差(%)静電容量±10静電容量(μF)0.068
  • メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.056uF FARAD

    メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.056uF

    FARAD
    159税込175
    1個
    3日以内出荷
    幅(mm)18厚さ(mm)6高さ(mm)11.0※リード線含まず定格電圧(V)630容量許容差(%)静電容量±10静電容量(μF)0.056
  • メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 400V 0.33uF FARAD

    メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 400V 0.33uF

    FARAD
    229税込252
    1個
    3日以内出荷
    幅(mm)18厚さ(mm)7.5高さ(mm)14定格電圧(V)400端子間ピッチ(mm)7.5容量許容差(%)静電容量±10静電容量(μF)0.33
  • メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 400V 0.068uF FARAD

    メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 400V 0.068uF

    FARAD
    129税込142
    1個
    3日以内出荷
    幅(mm)12.5厚さ(mm)6高さ(mm)10.0※リード線含まず定格電圧(V)400容量許容差(%)静電容量±10静電容量(μF)0.068
  • メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 250V 0.68uF FARAD

    メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 250V 0.68uF

    FARAD
    249税込274
    1個
    3日以内出荷
    幅(mm)18厚さ(mm)7高さ(mm)13.5※リード線含まず定格電圧(V)250容量許容差(%)静電容量±10静電容量(μF)0.68
  • メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 250V 0.47uF FARAD

    メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 250V 0.47uF

    FARAD
    189税込208
    1個
    3日以内出荷
    幅(mm)18厚さ(mm)6高さ(mm)12.5※リード線含まず定格電圧(V)250容量許容差(%)静電容量±10静電容量(μF)0.47
  • メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 250V 0.033uF FARAD

    メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 250V 0.033uF

    FARAD
    86税込95
    1個
    3日以内出荷
    幅(mm)10.5厚さ(mm)5高さ(mm)8.5※リード線含まず定格電圧(V)250容量許容差(%)静電容量±10静電容量(μF)0.033

コンデンサ』には他にこんなカテゴリがあります

フィルムコンデンサ