140件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
静電容量から絞り込む
  • メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 250V 0.47uF FARAD

    メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 250V 0.47uF

    FARAD
    189税込208
    1個
    3日以内出荷
    幅(mm)18厚さ(mm)6高さ(mm)12.5※リード線含まず定格電圧(V)250容量許容差(%)静電容量±10静電容量(μF)0.47
  • メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 250V 0.033uF FARAD

    メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 250V 0.033uF

    FARAD
    86税込95
    1個
    3日以内出荷
    幅(mm)10.5厚さ(mm)5高さ(mm)8.5※リード線含まず定格電圧(V)250容量許容差(%)静電容量±10静電容量(μF)0.033
  • ポリエステルフィルムコンデンサ100V3300pF FARAD

    ポリエステルフィルムコンデンサ100V3300pF

    FARAD
    26税込29
    1個
    3日以内出荷
    幅(mm)6厚さ(mm)3.5高さ(mm)10.5※リード線含まず定格電圧(V)100端子間ピッチ(mm)3.5容量許容差(%)静電容量±5.0静電容量(pF)3300
  • ポリエステルフィルムコンデンサ 100V 8200pF FARAD

    ポリエステルフィルムコンデンサ 100V 8200pF

    FARAD
    26税込29
    1個
    3日以内出荷
    幅(mm)6.5厚さ(mm)4高さ(mm)12.0※リード線含まず定格電圧(V)100端子間ピッチ(mm)4容量許容差(%)静電容量±5.0静電容量(pF)8200
  • ポリエステルフィルムコンデンサ 100V 2700pF FARAD

    ポリエステルフィルムコンデンサ 100V 2700pF

    FARAD
    26税込29
    1個
    3日以内出荷
    幅(mm)6厚さ(mm)3.5高さ(mm)10.5※リード線含まず定格電圧(V)100端子間ピッチ(mm)3.5容量許容差(%)静電容量±5.0静電容量(pF)2700
  • ポリエステルフィルムコンデンサ 100V 1800pF FARAD

    ポリエステルフィルムコンデンサ 100V 1800pF

    FARAD
    27税込30
    1個
    3日以内出荷
    幅(mm)6厚さ(mm)3.5高さ(mm)10.5※リード線含まず定格電圧(V)100端子間ピッチ(mm)3.5容量許容差(%)静電容量±5.0静電容量(pF)1800
  • ポリエステルフィルムコンデンサ 100V 1500pF FARAD

    ポリエステルフィルムコンデンサ 100V 1500pF

    FARAD
    21税込23
    1個
    3日以内出荷
    幅(mm)6厚さ(mm)3.5高さ(mm)10.5※リード線含まず定格電圧(V)100端子間ピッチ(mm)3.5容量許容差(%)静電容量±5.0静電容量(pF)1500
  • ポリエステルフィルムコンデンサ 100V 0.056uF FARAD

    ポリエステルフィルムコンデンサ 100V 0.056uF

    FARAD
    39税込43
    1個
    3日以内出荷
    幅(mm)9.5厚さ(mm)5.5高さ(mm)12.5※リード線含まず定格電圧(V)100端子間ピッチ(mm)6容量許容差(%)静電容量±5.0静電容量(μF)0.056
  • 積層メタライズムフィルムコンデンサ100V 0.022uF PILKOR

    積層メタライズムフィルムコンデンサ100V 0.022uF

    PILKOR
    61税込67
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)100許容差【静電容量】±10%入数1静電容量(μF)0.022
  • 積層メタライズムフィルムコンデンサ63V 0.47uF PILKOR

    積層メタライズムフィルムコンデンサ63V 0.47uF

    PILKOR
    139税込153
    1個
    3日以内出荷
    ポリエステルフィルムコンデンサーはフィルム型としては最も基本的なコンデンサーです。通称マイラーコンデンサーはその一種です。精度や温度特性、ひずみ特性などが電界型やセラミック型より優れるとされ低周波アナログ回路、オーディオ回路に採用されてきました。積層型は従来の巻回型と異なる構造を採用し周波数特性を向上するとともに小型化しています。
    定格電圧(V)63許容差【静電容量】±10%入数1静電容量(μF)0.47
  • 積層メタライズムフィルムコンデンサ100V 0.1uF PILKOR

    積層メタライズムフィルムコンデンサ100V 0.1uF

    PILKOR
    90税込99
    1個
    3日以内出荷
    ポリエステルフィルムコンデンサーはフィルム型としては最も基本的なコンデンサーです。通称マイラーコンデンサーはその一種です。精度や温度特性、ひずみ特性などが電界型やセラミック型より優れるとされ低周波アナログ回路、オーディオ回路に採用されてきました。積層型は従来の巻回型と異なる構造を採用し周波数特性を向上するとともに小型化しています。
    定格電圧(V)100許容差【静電容量】±10%入数1静電容量(μF)0.1
  • 積層メタライズムフィルムコンデンサ100V 0.01uF PILKOR

    積層メタライズムフィルムコンデンサ100V 0.01uF

    PILKOR
    69税込76
    1個
    3日以内出荷
    ポリエステルフィルムコンデンサーはフィルム型としては最も基本的なコンデンサーです。通称マイラーコンデンサーはその一種です。精度や温度特性、ひずみ特性などが電界型やセラミック型より優れるとされ低周波アナログ回路、オーディオ回路に採用されてきました。積層型は従来の巻回型と異なる構造を採用し周波数特性を向上するとともに小型化しています。
    定格電圧(V)100許容差【静電容量】±10%入数1静電容量(μF)0.01
  • 積層メタライズムフィルムコンデンサ63V 0.22uF PILKOR

    積層メタライズムフィルムコンデンサ63V 0.22uF

    PILKOR
    119税込131
    1個
    3日以内出荷
    ポリエステルフィルムコンデンサーはフィルム型としては最も基本的なコンデンサーです。通称マイラーコンデンサーはその一種です。精度や温度特性、ひずみ特性などが電界型やセラミック型より優れるとされ低周波アナログ回路、オーディオ回路に採用されてきました。積層型は従来の巻回型と異なる構造を採用し周波数特性を向上するとともに小型化しています。
    定格電圧(V)63許容差【静電容量】±10%入数1静電容量(μF)0.22
  • 積層メタライズムフィルムコンデンサ100V 0.047uF PILKOR

    積層メタライズムフィルムコンデンサ100V 0.047uF

    PILKOR
    61税込67
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)100許容差【静電容量】±10%入数1静電容量(μF)0.047
  • メタライズドフィルムコンデンサ100V3300pF GB[制御機器]

    メタライズドフィルムコンデンサ100V3300pF

    GB[制御機器]
    64税込70
    1個
    3日以内出荷
  • メタライズドフィルムコンデンサ100V1500pF GB[制御機器]

    メタライズドフィルムコンデンサ100V1500pF

    GB[制御機器]
    64税込70
    1個
    3日以内出荷
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V 0.0047uF 日精電機[制御機器]

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V 0.0047uF

    日精電機[制御機器]
    169税込186
    1個
    3日以内出荷
    スナバ回路、小ワット共振回路に最適です。 外装樹脂はエポキシ樹脂でディップされ、耐湿性、耐溶剤性に優れます。 容量の温度特性は負の特性をしめします。 誘電正接が極めて小さく、容量の経時変化も小さい製品です。
    形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)250使用温度(℃)-40~+85誘電正接C≦0.10μF 0.0010以下/C>0.10μF 0.0012以下 at 1kHz絶縁抵抗30000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.0047
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V 0.0033uF 日精電機[制御機器]

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V 0.0033uF

    日精電機[制御機器]
    159税込175
    1個
    3日以内出荷
    スナバ回路、小ワット共振回路に最適です。 外装樹脂はエポキシ樹脂でディップされ、耐湿性、耐溶剤性に優れます。 容量の温度特性は負の特性をしめします。 誘電正接が極めて小さく、容量の経時変化も小さい製品です。
    形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)250使用温度(℃)-40~+85誘電正接C≦0.10μF 0.0010以下/C>0.10μF 0.0012以下 at 1kHz絶縁抵抗30000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.0033
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V 0.0022uF 日精電機[制御機器]

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V 0.0022uF

    日精電機[制御機器]
    159税込175
    1個
    3日以内出荷
    スナバ回路、小ワット共振回路に最適です。 外装樹脂はエポキシ樹脂でディップされ、耐湿性、耐溶剤性に優れます。 容量の温度特性は負の特性をしめします。 誘電正接が極めて小さく、容量の経時変化も小さい製品です。
    形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)250使用温度(℃)-40~+85誘電正接C≦0.10μF 0.0010以下/C>0.10μF 0.0012以下 at 1kHz絶縁抵抗30000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.0022
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V 0.001uF 日精電機[制御機器]

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V 0.001uF

    日精電機[制御機器]
    159税込175
    1個
    3日以内出荷
    スナバ回路、小ワット共振回路に最適です。 外装樹脂はエポキシ樹脂でディップされ、耐湿性、耐溶剤性に優れます。 容量の温度特性は負の特性をしめします。 誘電正接が極めて小さく、容量の経時変化も小さい製品です。
    形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)250使用温度(℃)-40~+85誘電正接C≦0.10μF 0.0010以下/C>0.10μF 0.0012以下 at 1kHz絶縁抵抗30000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.001
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.047uF 日精電機[制御機器]

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.047uF

    日精電機[制御機器]
    199税込219
    1個
    3日以内出荷
    スナバ回路、小ワット共振回路に最適です。 外装樹脂はエポキシ樹脂でディップされ、耐湿性、耐溶剤性に優れます。 容量の温度特性は負の特性をしめします。 誘電正接が極めて小さく、容量の経時変化も小さい製品です。
    形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)100使用温度(℃)-40~+85誘電正接C≦0.10μF 0.0010以下/C>0.10μF 0.0012以下 at 1kHz絶縁抵抗30000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±1%(F)/±2%(G)/±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.047
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.01uF 日精電機[制御機器]

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.01uF

    日精電機[制御機器]
    169税込186
    1個
    3日以内出荷
    スナバ回路、小ワット共振回路に最適です。 外装樹脂はエポキシ樹脂でディップされ、耐湿性、耐溶剤性に優れます。 容量の温度特性は負の特性をしめします。 誘電正接が極めて小さく、容量の経時変化も小さい製品です。
    形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)100使用温度(℃)-40~+85誘電正接C≦0.10μF 0.0010以下/C>0.10μF 0.0012以下 at 1kHz絶縁抵抗30000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±1%(F)/±2%(G)/±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.01
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.0033uF 日精電機[制御機器]

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.0033uF

    日精電機[制御機器]
    139税込153
    1個
    3日以内出荷
    スナバ回路、小ワット共振回路に最適です。 外装樹脂はエポキシ樹脂でディップされ、耐湿性、耐溶剤性に優れます。 容量の温度特性は負の特性をしめします。 誘電正接が極めて小さく、容量の経時変化も小さい製品です。
    形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)100使用温度(℃)-40~+85誘電正接C≦0.10μF 0.0010以下/C>0.10μF 0.0012以下 at 1kHz絶縁抵抗30000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±1%(F)/±2%(G)/±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.0033
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.0022uF 日精電機[制御機器]

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.0022uF

    日精電機[制御機器]
    139税込153
    1個
    3日以内出荷
    スナバ回路、小ワット共振回路に最適です。 外装樹脂はエポキシ樹脂でディップされ、耐湿性、耐溶剤性に優れます。 容量の温度特性は負の特性をしめします。 誘電正接が極めて小さく、容量の経時変化も小さい製品です。
    形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)100使用温度(℃)-40~+85誘電正接C≦0.10μF 0.0010以下/C>0.10μF 0.0012以下 at 1kHz絶縁抵抗30000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±1%(F)/±2%(G)/±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.0022
  • ポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.47uF 日精電機[制御機器]

    ポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.47uF

    日精電機[制御機器]
    359税込395
    1個
    3日以内出荷
    MMCタイプを更に、小型化した製品です。 自己回復作用があるため、信頼性に優れております。 外装は最新のエポキシ加工により難燃性のエポキシ樹脂による均一な厚さで覆われていますので小型軽量となっています。
    形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)630使用温度(℃)-40~+85誘電正接0.008以下 at 1kHz絶縁抵抗C≦0.33μF 15000MΩ/C>0.33μF 5000ΩF以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.47
  • ポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.1uF 日精電機[制御機器]

    ポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.1uF

    日精電機[制御機器]
    169税込186
    1個
    3日以内出荷
    MMCタイプを更に、小型化した製品です。 自己回復作用があるため、信頼性に優れております。 外装は最新のエポキシ加工により難燃性のエポキシ樹脂による均一な厚さで覆われていますので小型軽量となっています。
    形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)630使用温度(℃)-40~+85誘電正接0.008以下 at 1kHz絶縁抵抗C≦0.33μF 15000MΩ/C>0.33μF 5000ΩF以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.1
  • ポリエステルフィルムコンデンサ 400V 0.022uF 日精電機[制御機器]

    ポリエステルフィルムコンデンサ 400V 0.022uF

    日精電機[制御機器]
    91税込100
    1個
    3日以内出荷
    MMCタイプを更に、小型化した製品です。 自己回復作用があるため、信頼性に優れております。 外装は最新のエポキシ加工により難燃性のエポキシ樹脂による均一な厚さで覆われていますので小型軽量となっています。
    形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)400使用温度(℃)-40~+85誘電正接0.008以下 at 1kHz絶縁抵抗C≦0.33μF 15000MΩ/C>0.33μF 5000ΩF以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.022
  • ポリエステルフィルムコンデンサ 250V 2.2uF 日精電機[制御機器]

    ポリエステルフィルムコンデンサ 250V 2.2uF

    日精電機[制御機器]
    349税込384
    1個
    3日以内出荷
    MMCタイプを更に、小型化した製品です。 自己回復作用があるため、信頼性に優れております。 外装は最新のエポキシ加工により難燃性のエポキシ樹脂による均一な厚さで覆われていますので小型軽量となっています。
    形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)250使用温度(℃)-40~+85誘電正接0.008以下 at 1kHz絶縁抵抗C≦0.33μF 15000MΩ/C>0.33μF 5000ΩF以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)2.2
  • ポリエステルフィルムコンデンサ 250V 1uF 日精電機[制御機器]

    ポリエステルフィルムコンデンサ 250V 1uF

    日精電機[制御機器]
    249税込274
    1個
    3日以内出荷
    MMCタイプを更に、小型化した製品です。 自己回復作用があるため、信頼性に優れております。 外装は最新のエポキシ加工により難燃性のエポキシ樹脂による均一な厚さで覆われていますので小型軽量となっています。
    形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)250使用温度(℃)-40~+85誘電正接0.008以下 at 1kHz絶縁抵抗C≦0.33μF 15000MΩ/C>0.33μF 5000ΩF以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)1
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 63V 330pF ±5% WIMA

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 63V 330pF ±5%

    WIMA
    129税込142
    1個
    3日以内出荷
    精密公差±2.5% 低誘電正接・低誘電吸収
    定格電圧630VDC/250VAC許容差【静電容量】±5%静電容量330pF入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 63V 220pF ±5% WIMA

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 63V 220pF ±5%

    WIMA
    119税込131
    1個
    3日以内出荷
    精密公差±2.5% 低誘電正接・低誘電吸収
    定格電圧630VDC/250VAC許容差【静電容量】±5%静電容量220pF入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 63V 100pF ±5% WIMA

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 63V 100pF ±5%

    WIMA
    119税込131
    1個
    3日以内出荷
    精密公差±2.5% 低誘電正接・低誘電吸収
    定格電圧63VDC許容差【静電容量】±5%静電容量100pF入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 6800pF ±5% WIMA

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 6800pF ±5%

    WIMA
    159税込175
    1個
    3日以内出荷
    精密公差±2.5% 低誘電正接・低誘電吸収
    定格電圧100VDC/63VAC許容差【静電容量】±5%静電容量6800pF入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1000V 47pF ±10% WIMA

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1000V 47pF ±10%

    WIMA
    119税込131
    1個
    3日以内出荷
    精密公差±2.5% 低誘電正接・低誘電吸収
    定格電圧1000VDC/250VAC許容差【静電容量】±10%静電容量47pF入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリエステルフィルムコンデンサ 63V 0.15uF ±5% WIMA

    ポリエステルフィルムコンデンサ 63V 0.15uF ±5%

    WIMA
    129税込142
    1個
    3日以内出荷
    WIMAのMKS2型ポリエステルフィルムコンデンサー(通称マイラーコン)です。 WIMAは国内では1970年代のオーディオブーム時にパーツのグレード競争が過熱する中でブレークしたブランドで、以来現在に至るまで高級オーディオ用としての確たる地位を保ち続けています。 高容量 セルフヒーリング機能 低誘電正接・低誘電吸収
    定格電圧63VDC/40VAC許容差【静電容量】±5%静電容量0.15μF入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリエステルフィルムコンデンサ 100V 33000pF ±5% WIMA

    ポリエステルフィルムコンデンサ 100V 33000pF ±5%

    WIMA
    129税込142
    1個
    3日以内出荷
    WIMAのMKS2型ポリエステルフィルムコンデンサー(通称マイラーコン)です。 WIMAは国内では1970年代のオーディオブーム時にパーツのグレード競争が過熱する中でブレークしたブランドで、以来現在に至るまで高級オーディオ用としての確たる地位を保ち続けています。 高容量 セルフヒーリング機能 低誘電正接・低誘電吸収
    定格電圧100VDC/63VAC許容差【静電容量】±5%静電容量33000pF入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリエステルフィルムコンデンサ 100V 0.068uF ±5% WIMA

    ポリエステルフィルムコンデンサ 100V 0.068uF ±5%

    WIMA
    179税込197
    1個
    3日以内出荷
    WIMAのMKS2型ポリエステルフィルムコンデンサー(通称マイラーコン)です。 WIMAは国内では1970年代のオーディオブーム時にパーツのグレード競争が過熱する中でブレークしたブランドで、以来現在に至るまで高級オーディオ用としての確たる地位を保ち続けています。 高容量 セルフヒーリング機能 低誘電正接・低誘電吸収
    定格電圧100VDC/63VAC許容差【静電容量】±5%静電容量0.068μF入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリエステルフィルムコンデンサ 100V 0.047uF ±5% WIMA

    ポリエステルフィルムコンデンサ 100V 0.047uF ±5%

    WIMA
    179税込197
    1個
    3日以内出荷
    WIMAのMKS2型ポリエステルフィルムコンデンサー(通称マイラーコン)です。 WIMAは国内では1970年代のオーディオブーム時にパーツのグレード競争が過熱する中でブレークしたブランドで、以来現在に至るまで高級オーディオ用としての確たる地位を保ち続けています。 高容量 セルフヒーリング機能 低誘電正接・低誘電吸収
    定格電圧100VDC/63VAC許容差【静電容量】±5%静電容量0.047μF入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
  • メタライズドフィルムコンデンサ100V220pF GB[制御機器]

    メタライズドフィルムコンデンサ100V220pF

    GB[制御機器]
    64税込70
    1個
    3日以内出荷
  • メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ(プラスチック容器)100V 0.22uF GB[制御機器]

    メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ(プラスチック容器)100V 0.22uF

    GB[制御機器]
    90税込99
    1個
    3日以内出荷
    角型ケース入りのポリエステルフィルムコンデンサーです。積層構造です。
    幅(mm)max7.0厚さ(mm)max4.0高さ(mm)max10ピッチ(mm)max5.0使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)100容量許容差(%)静電容量±10パッケージポリエステル積層フィルムコンデンサー静電容量(μF)0.22

コンデンサ』には他にこんなカテゴリがあります

フィルムコンデンサ