絞り込み
静電容量
- 0.001μF(3)
- 0.0022μF(3)
- 0.0033μF(3)
- 0.0047μF(3)
- 0.01μF(9)
- 0.018μF(3)
- 0.022μF(10)
- 0.033μF(7)
- 0.039μF(3)
- 0.047μF(13)
- 0.056μF(5)
- 0.068μF(7)
- 0.082μF(3)
- 0.1μF(13)
- 0.15μF(6)
- 0.22μF(11)
- 0.33μF(4)
- 0.47μF(10)
- 0.68μF(3)
- 1μF(8)
- 静電容量をもっと見る
定格電圧(V)
ブランド
- KEMET(668)
- Panasonic(パナソニック)(236)
- EPCOS(177)
- VISHAY(161)
- 日精電機[制御機器](58)
- FARAD(43)
- GB[制御機器](22)
- WIMA(13)
- 岡谷電機産業(11)
- PILKOR(9)
- GENTEQ(6)
- ニチコン(3)
- 日本ケミコン(2)
- フォスター電機(2)
- ルビコン(1)
- 東信工業(1)
- 指月電機製作所(1)
- CORNELL DUBILIER(1)
- DFRobot(1)
エコロジープロダクト
「静電容量」から絞り込む
0.01μF(9)
0.022μF(10)
0.033μF(7)
0.047μF(13)
0.068μF(7)
0.1μF(13)
0.15μF(6)
0.22μF(11)
0.47μF(10)
1μF(8)
静電容量をもっと見る

フィルムコンデンサ 275V ac 470nF ±10% 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥2,898税込¥3,1881袋(5個)7日以内出荷IEC60384-14 EN60384-14 UL60384-14 CAN/CSA E60384-14。配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。UL、CSA、VDE。ECQUAシリーズ20 mmリード。パナソニックECQUAフィルムコンデンサは、安全性の高いソリューションを提供するため、安全機構を備えています。 これらのフィ仕様●静電容量:470nF●電圧:275V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:ECQUA●リード間隔:22.5mm●抑制クラス:X2●長さ:26mm●奥行き:8.5mm●高さ:15mm●寸法:26 x 8.5 x 15mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:スルーホール実装●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7179-18
フィルムコンデンサ 275V ac 1μF ±10% 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥1,998税込¥2,1981袋(5個)7日以内出荷IEC60384-14 EN60384-14 UL60384-14 CAN/CSA E60384-14。配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。UL、CSA、VDE。ECQUAシリーズ20 mmリード。パナソニックECQUAフィルムコンデンサは、安全性の高いソリューションを提供するため、安全機構を備えています。 これらのフィ仕様●静電容量:1μF●電圧:275V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:ECQUA●リード間隔:22.5mm●抑制クラス:X2●長さ:26mm●奥行き:12mm●高さ:19mm●寸法:26 x 12 x 19mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.8mmアズワン品番65-7182-77
フィルムコンデンサ 275V ac 150nF ±10% 1袋 10個入
Panasonic(パナソニック)¥569税込¥6261袋(10個)7日以内出荷IEC60384-14 EN60384-14 UL60384-14 CAN/CSA E60384-14。配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。UL、CSA、VDE。ECQUAシリーズ20 mmリード。パナソニックECQUAフィルムコンデンサは、安全性の高いソリューションを提供するため、安全機構を備えています。 これらのフィ仕様●静電容量:150nF●電圧:275V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:ECQUA●リード間隔:15mm●抑制クラス:X2●長さ:17.5mm●奥行き:6mm●高さ:13mm●寸法:17.5 x 6 x 13mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.6mmアズワン品番65-7178-78
フィルムコンデンサ 250V dc 68nF ±5% 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥1,798税込¥1,9781袋(5個)7日以内出荷パナソニックECWU(V16)プラスチックフィルムコンデンサ。パナソニックECWU(V16)フィルムコンデンサは、モールドレス構造を特長としており、誘電体として積層メタライズドPENフィルムを採用しています。小型 軽量 リフローはんだ付けに最適。用途。パナソニックECWU(V16)フィルムコンデンサは、xDSLのDCブロッキングでの使用が推奨されます。仕様●静電容量:68nF●電圧:250V dc●実装タイプ:表面実装●許容差:±5%●シリーズ:ECWU(V16)●長さ:6mm●奥行き:4.1mm●高さ:3.2mm●寸法:6 x 4.1 x 3.2mm●温度特性:ポリエチレンナフタレート●末端仕様:表面実装●パッケージ/ケース:2416アズワン品番65-7115-74
フィルムコンデンサ 250V dc 470nF ±10% 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥679税込¥7471袋(5個)5日以内出荷メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 V。メタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装仕様●静電容量:470nF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:ECQE●リード間隔:15mm●長さ:18.5mm●奥行き:5.3mm●高さ:12.5mm●寸法:5.3 x 12.5 x 18.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7162-11
フィルムコンデンサ 250V dc 33nF ±5% 1袋 25個入
Panasonic(パナソニック)¥979税込¥1,0771袋(25個)7日以内出荷パナソニックECQE(F)ポリエステルフィルムコンデンサ。難燃性のエポキシ樹脂コーティングを施したパナソニックECQE(F)フィルムコンデンサは、金属処理されたポリエステルフィルム構造になっています。 これらのポリエステルコンデンサは自己回復性と無誘導性があり、優れた電気特性を発揮します。リードワイヤタイプ 粉体樹脂コーティング 大容量範囲を仕様●静電容量:33nF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:ECQE(F)●リード間隔:7.5mm●長さ:10.3mm●奥行き:4.5mm●高さ:7.5mm●寸法:4.5 x 7.5 x 10.3mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.6mmアズワン品番65-7115-73
フィルムコンデンサ 250V dc 330nF ±5% 1袋 500個入
Panasonic(パナソニック)¥33,980税込¥37,3781袋(500個)7日以内出荷パナソニックECWF(A)メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ。パナソニックECWF(A)フィルムコンデンサは、高電流・高周波環境向けに設計されたコンパクトソリューションです。 優れた周波数特性を備え、音鳴きが発生し難く、安全性を意識した製造テクノロジーを特長としています。低損失 低ノイズ コンパクトサイズ - ECQE(H)及びECWF(S)シリーズ仕様●静電容量:330nF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:ECWF(A)●リード間隔:10mm●長さ:13mm●奥行き:7.3mm●高さ:20.9mm●寸法:13 x 7.3 x 20.9mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.6mmアズワン品番65-6982-38
フィルムコンデンサ 250V dc 330nF ±5% 1袋 10個入
Panasonic(パナソニック)¥869税込¥9561袋(10個)7日以内出荷パナソニックECWF(A)メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ。パナソニックECWF(A)フィルムコンデンサは、高電流・高周波環境向けに設計されたコンパクトソリューションです。 優れた周波数特性を備え、音鳴きが発生し難く、安全性を意識した製造テクノロジーを特長としています。低損失 低ノイズ コンパクトサイズ - ECQE(H)及びECWF(S)シリーズ仕様●静電容量:330nF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:ECWF(A)●リード間隔:10mm●長さ:13mm●奥行き:7.3mm●高さ:20.9mm●寸法:13 x 7.3 x 20.9mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:スルーホール実装●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-6923-96
フィルムコンデンサ 250V dc 330nF ±10% 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥479税込¥5271袋(5個)7日以内出荷メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 V。メタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装仕様●静電容量:330nF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:ECQE●リード間隔:10mm●長さ:12mm●奥行き:6.5mm●高さ:12mm●寸法:6.5 x 12 x 12mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.6mmアズワン品番65-6936-98![フィルムコンデンサ 250V dc 3.3μF ±10% 1袋 10個入 日精電機[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62039296-240502-02.jpg)
フィルムコンデンサ 250V dc 3.3μF ±10% 1袋 10個入
日精電機[制御機器]¥7,298税込¥8,0281袋(10個)7日以内出荷仕様●静電容量:3.3μF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:MMX●リード間隔:17.5mm●長さ:20.3mm●奥行き:9mm●高さ:21mm●寸法:20.3 x 9 x 21mm●温度特性:ポリエステル●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-6920-55![フィルムコンデンサ 250V dc 22nF ±5% 1袋 10個入 日精電機[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62038517-240502-02.jpg)
フィルムコンデンサ 250V dc 22nF ±5% 1袋 10個入
日精電機[制御機器]¥1,198税込¥1,3181袋(10個)6日以内出荷仕様●静電容量:22nF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:MMT●リード間隔:5mm●長さ:7.3mm●奥行き:3.2mm●高さ:5.5mm●寸法:7.3 x 3.2 x 5.5mm●温度特性:ポリエステル●リード径:0.5mmアズワン品番65-7129-99
フィルムコンデンサ 250V dc 220nF ±10% 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥489税込¥5381袋(5個)当日出荷メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 V。メタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装仕様●静電容量:220nF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:ECQE●リード間隔:10mm●長さ:12mm●奥行き:5.5mm●高さ:10.5mm●寸法:5.5 x 10.5 x 12mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.6mmアズワン品番65-7162-10
フィルムコンデンサ 250V dc 2.2μF ±10% 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥1,098税込¥1,2081袋(5個)7日以内出荷メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 V。メタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装仕様●静電容量:2.2μF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:ECQE●リード間隔:22.5mm●長さ:26mm●奥行き:8.5mm●高さ:16.3mm●寸法:8.5 x 16.3 x 26mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.8mmアズワン品番65-7162-48
フィルムコンデンサ 250V dc 1μF ±10% 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥599税込¥6591袋(5個)7日以内出荷メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 V。メタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装仕様●静電容量:1μF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:ECQE●リード間隔:15mm●長さ:18.5mm●奥行き:7.4mm●高さ:15mm●寸法:7.4 x 15 x 18.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7161-96![フィルムコンデンサ 250V dc 1nF ±10% 1袋 10個入 日精電機[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62039296-240502-02.jpg)
フィルムコンデンサ 250V dc 1nF ±10% 1袋 10個入
日精電機[制御機器]¥929税込¥1,0221袋(10個)7日以内出荷仕様●静電容量:1nF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:MMX●リード間隔:5mm●長さ:7.3mm●奥行き:3.7mm●高さ:6.5mm●寸法:7.3 x 3.7 x 6.5mm●温度特性:ポリエステル●リード径:0.6mmアズワン品番65-7129-87
フィルムコンデンサ 250V dc 150nF ±10% 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥399税込¥4391袋(5個)7日以内出荷メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 V。メタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装仕様●静電容量:150nF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:ECQE●リード間隔:7.5mm●長さ:10.3mm●奥行き:6mm●高さ:10.8mm●寸法:6 x 10.8 x 10.3mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.6mmアズワン品番65-7162-09
フィルムコンデンサ 250V dc 10μF ±5%
Panasonic(パナソニック)¥849税込¥9341個5日以内出荷パナソニックECQE(F)ポリエステルフィルムコンデンサ。難燃性のエポキシ樹脂コーティングを施したパナソニックECQE(F)フィルムコンデンサは、金属処理されたポリエステルフィルム構造になっています。 これらのポリエステルコンデンサは自己回復性と無誘導性があり、優れた電気特性を発揮します。リードワイヤタイプ 粉体樹脂コーティング 大容量範囲を仕様●静電容量:10μF●電圧:250V dc●実装タイプ:ラジアル●許容差:±5%●シリーズ:ECQE(F)●リード間隔:27.5mm●長さ:31mm●奥行き:15.9mm●高さ:25.8mm●寸法:31 x 15.9 x 25.8mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:ラジアル●リード径:0.8mmアズワン品番65-7172-87
フィルムコンデンサ 250V dc 10μF ±10%
Panasonic(パナソニック)¥849税込¥9341個6日以内出荷パナソニックECQE(F)ポリエステルフィルムコンデンサ。難燃性のエポキシ樹脂コーティングを施したパナソニックECQE(F)フィルムコンデンサは、金属処理されたポリエステルフィルム構造になっています。 これらのポリエステルコンデンサは自己回復性と無誘導性があり、優れた電気特性を発揮します。リードワイヤタイプ 粉体樹脂コーティング 大容量範囲を仕様●静電容量:10μF●電圧:250V dc●実装タイプ:ラジアル●許容差:±10%●シリーズ:ECQE●リード間隔:22.5mm●長さ:31mm●奥行き:15.9mm●高さ:30.8mm●寸法:31 x 15.9 x 30.8mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:ラジアル●リード径:0.8mmアズワン品番65-6940-83
フィルムコンデンサ 250V dc 100nF ±5% 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥1,898税込¥2,0881袋(5個)7日以内出荷パナソニックECWU(V16)プラスチックフィルムコンデンサ。パナソニックECWU(V16)フィルムコンデンサは、モールドレス構造を特長としており、誘電体として積層メタライズドPENフィルムを採用しています。小型 軽量 リフローはんだ付けに最適。用途。パナソニックECWU(V16)フィルムコンデンサは、xDSLのDCブロッキングでの使用が推奨されます。仕様●静電容量:100nF●電圧:250V dc●実装タイプ:表面実装●許容差:±5%●シリーズ:ECWU(V16)●長さ:6mm●奥行き:5mm●高さ:3.8mm●寸法:6 x 5 x 3.8mm●温度特性:ポリエチレンナフタレート●末端仕様:表面実装●パッケージ/ケース:2420アズワン品番65-7159-50
フィルムコンデンサ 250V dc 100nF ±5% 1袋 500個入
Panasonic(パナソニック)¥10,980税込¥12,0781袋(500個)7日以内出荷パナソニックECQE(F)ポリエステルフィルムコンデンサ。難燃性のエポキシ樹脂コーティングを施したパナソニックECQE(F)フィルムコンデンサは、金属処理されたポリエステルフィルム構造になっています。 これらのポリエステルコンデンサは自己回復性と無誘導性があり、優れた電気特性を発揮します。リードワイヤタイプ 粉体樹脂コーティング 大容量範囲を仕様●静電容量:100nF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:ECQE(F)●リード間隔:7.5mm●長さ:10.3mm●奥行き:5.8mm●高さ:8.4mm●寸法:5.8 x 8.4 x 10.3mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.6mmアズワン品番65-6945-54
フィルムコンデンサ 250V dc 100nF ±5% 1袋 25個入
Panasonic(パナソニック)¥879税込¥9671袋(25個)7日以内出荷パナソニックECQE(F)ポリエステルフィルムコンデンサ。難燃性のエポキシ樹脂コーティングを施したパナソニックECQE(F)フィルムコンデンサは、金属処理されたポリエステルフィルム構造になっています。 これらのポリエステルコンデンサは自己回復性と無誘導性があり、優れた電気特性を発揮します。リードワイヤタイプ 粉体樹脂コーティング 大容量範囲を仕様●静電容量:100nF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:ECQE(F)●リード間隔:7.5mm●長さ:10.3mm●奥行き:5.8mm●高さ:8.4mm●寸法:5.8 x 8.4 x 10.3mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7159-38
フィルムコンデンサ 250V dc 100nF ±10% 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥419税込¥4611袋(5個)5日以内出荷メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 V。メタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装仕様●静電容量:100nF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:ECQE●リード間隔:7.5mm●長さ:10.3mm●奥行き:5.8mm●高さ:8.4mm●寸法:5.8 x 8.4 x 10.3mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.6mmアズワン品番65-7062-99
フィルムコンデンサ 250V dc 1.5μF ±10% 1袋 10個入
Panasonic(パナソニック)¥929税込¥1,0221袋(10個)欠品中仕様●静電容量:1.5μF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:ECQE(F)●リード間隔:15mm●長さ:18.5mm●奥行き:9mm●高さ:16.8mm●寸法:9 x 16.8 x 18.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.8mmアズワン品番65-7194-61![フィルムコンデンサ 250V dc 1.5nF ±10% 1袋 10個入 日精電機[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62039296-240502-02.jpg)
フィルムコンデンサ 250V dc 1.5nF ±10% 1袋 10個入
日精電機[制御機器]¥929税込¥1,0221袋(10個)7日以内出荷仕様●静電容量:1.5nF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:MMX●リード間隔:5mm●長さ:7.3mm●奥行き:3.7mm●高さ:6.5mm●寸法:7.3 x 3.7 x 6.5mm●温度特性:ポリエステル●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-6914-62
フィルムコンデンサ 250 V ac 630 V dc 22nF ±5% 1袋 10個入
KEMET¥699税込¥7691袋(10個)7日以内出荷PHE426シリーズ。SMPS、TV、モニタ、電気バラスト、その他の高周波数でのパルス動作 静電容量許容差:±5%仕様●静電容量:22nF●電圧:250 V ac, 630 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:PHE426●リード間隔:10mm●長さ:13mm●奥行き:4.5mm●高さ:10.5mm●寸法:13 x 4.5 x 10.5mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●末端仕様:ラジアル●リード径:0.6mmアズワン品番65-7159-97
フィルムコンデンサ 240V ac 100μF ±6%
GENTEQ¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷汎用コンデンサ。Gem III汎用コンデンサは、様々な軽量の産業機器でフィルタリングに使用されます。 このコンデンサは、長期に渡る信頼性と安全な操作を実現します。メタライズドフィルムコンデンサ 感圧性遮断器(psi) 長期に渡る信頼性と安全な操作 高い費用効果 卓越した品質 汎用 クイックコネクト 動作温度: -40 → +70 C 動作寿命: 60000時間 静電仕様●静電容量:100μF●電圧:240V ac●許容差:±6%●シリーズ:GEM III 97F8000●リード間隔:20.57mm●等価直列抵抗:18.9mΩ●寸法:2.62 (Dia.) x 4.75インチ●温度特性:メタライズドポリプロピレン●末端仕様:クイックコネクト●誘電正接:0.1%アズワン品番65-7052-40
フィルムコンデンサ 200V ac 0.1μF ±10% 1袋 2個入
KEMET¥1,698税込¥1,8681袋(2個)7日以内出荷表面実装用ポリエチレンナフタレート(PEN)フィルムコンデンサです。定格電圧: 50 → 1,000 V dc 定格電圧: 40 → 250 V ac 静電容量範囲: 0.001 → 4.7 μF EIAサイズ: 1206 → 6054 静電容量許容差: ±10 %、±20 %、±5 % (要望に応じて) 耐候性カテゴリ: 55/125/56 鉛フリー終端 動作温度範囲: -55℃ → +125℃ 車載グレードを用意仕様●静電容量:0.1μF●電圧:200 V ac, 630V ac●実装タイプ:表面実装●許容差:±10%●シリーズ:LDE●長さ:10.5mm●奥行き:7.9mm●高さ:5.5mm●寸法:10.5 x 7.9 x 5.5mm●温度特性:ポリエチレンナフタレート●末端仕様:SMT●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7088-98
フィルムコンデンサ 200 V ac 400 V dc 33nF ±10% 1箱 1000個入
VISHAY¥119,800税込¥131,7801箱(1000個)7日以内出荷MKT 1813シリーズ。用途は、低電圧回路におけるブロッキング、バイパス、フィルタリング、タイミング、カップリング/デカップリング、干渉抑制など仕様●静電容量:33nF●電圧:200 V ac, 400 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:MKT 1813●長さ:14mm●温度特性:メタライズドポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.7mmアズワン品番65-6954-51
フィルムコンデンサ 1800V dc 90μF 10% 1袋 5個入
KEMET¥52,980税込¥58,2781袋(5個)7日以内出荷仕様●静電容量:90μF●電圧:1800V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:10%●シリーズ:C44U●リード間隔:32mm●長さ:99.5mm●等価直列抵抗:2.8mΩ●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7095-78
フィルムコンデンサ 1800V dc 300μF 10% 1袋 5個入
KEMET¥91,980税込¥101,1781袋(5個)7日以内出荷仕様●静電容量:300μF●電圧:1800V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:10%●シリーズ:C44U●リード間隔:32mm●長さ:268.5mm●等価直列抵抗:3.2mΩ●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7096-63
フィルムコンデンサ 16V dc 82nF ±2% 1袋 10個入
Panasonic(パナソニック)¥899税込¥9891袋(10個)7日以内出荷ECHU(X)シリーズPPSフィルムチップコンデンサ。積層メタライズドPPSフィルムで作られたパナソニックECHU(X)フィルムコンデンサは、金型レス構造になっています。このフィルムコンデンサは、85℃、85 % RH、W.V。x 1.0の状況に500時間耐えます。リフローはんだ付けに最適です。製品の特長:。リフローはんだ付け専用。コンパクト設計。軽量設計。低ESR。仕様●静電容量:82nF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●許容差:±2%●シリーズ:ECHU(X)●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm●高さ:2.1mm●寸法:3.2 x 2.5 x 2.1mm●温度特性:PPS●末端仕様:表面実装●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6972-04
フィルムコンデンサ 16V dc 2.7nF ±2% 1袋 10個入
Panasonic(パナソニック)¥529税込¥5821袋(10個)7日以内出荷ECHU(X)シリーズPPSフィルムチップコンデンサ。積層メタライズドPPSフィルムで作られたパナソニックECHU(X)フィルムコンデンサは、金型レス構造になっています。このフィルムコンデンサは、85℃、85 % RH、W.V。x 1.0の状況に500時間耐えます。リフローはんだ付けに最適です。製品の特長:。リフローはんだ付け専用。コンパクト設計。軽量設計。低ESR。仕様●静電容量:2.7nF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●許容差:±2%●シリーズ:ECHU(X)●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.7mm●寸法:1.6 x 0.8 x 0.7mm●温度特性:PPS●末端仕様:表面実装●パッケージ/ケース:0603 (1608M)アズワン品番65-7115-75
フィルムコンデンサ 16V dc 2.7nF ±2% 1セット 4000個入
Panasonic(パナソニック)¥99,980税込¥109,9781セット(4000個)7日以内出荷ECHU(X)シリーズPPSフィルムチップコンデンサ。積層メタライズドPPSフィルムで作られたパナソニックECHU(X)フィルムコンデンサは、金型レス構造になっています。このフィルムコンデンサは、85℃、85 % RH、W.V。x 1.0の状況に500時間耐えます。リフローはんだ付けに最適です。製品の特長:。リフローはんだ付け専用。コンパクト設計。軽量設計。低ESR。仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:2.7nF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●許容差:±2%●シリーズ:ECHU(X)●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.7mm●寸法:1.6 x 0.8 x 0.7mm●温度特性:PPS●末端仕様:表面実装●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7100-87
フィルムコンデンサ 16V dc 1.8nF ±2% 1袋 10個入
Panasonic(パナソニック)¥449税込¥4941袋(10個)7日以内出荷ECHU(X)シリーズPPSフィルムチップコンデンサ。積層メタライズドPPSフィルムで作られたパナソニックECHU(X)フィルムコンデンサは、金型レス構造になっています。このフィルムコンデンサは、85℃、85 % RH、W.V。x 1.0の状況に500時間耐えます。リフローはんだ付けに最適です。製品の特長:。リフローはんだ付け専用。コンパクト設計。軽量設計。低ESR。仕様●静電容量:1.8nF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●許容差:±2%●シリーズ:ECHU(X)●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.7mm●寸法:1.6 x 0.8 x 0.7mm●温度特性:PPS●末端仕様:表面実装●パッケージ/ケース:0603 (1608M)アズワン品番65-7125-14
フィルムコンデンサ 1500V dc 230μF 10% 1袋 5個入
KEMET¥72,980税込¥80,2781袋(5個)7日以内出荷KEMET C44U M シリーズは、誘電性ポリプロピレンメタライズドフィルムを備えたアルミ缶コンデンサで、無誘導タイプです 自己回復特性を備えた材質基本的に DC フィルタリング及び DC リンクで使用されます。アルミケース、ねじボルト M12 付き / なし プラスチックキャップは難燃性実行 UL94 V-0 リード:高電流 M6 又は M8 端子仕様●静電容量:230μF●電圧:1500V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:10%●シリーズ:C44U●リード間隔:32mm●長さ:178.5mm●等価直列抵抗:1.9mΩ●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7098-27
フィルムコンデンサ 1500V dc 200μF 10% 1袋 5個入
KEMET¥60,980税込¥67,0781袋(5個)7日以内出荷KEMET C44U M シリーズは、誘電性ポリプロピレンメタライズドフィルムを備えたアルミ缶コンデンサで、無誘導タイプです 自己回復特性を備えた材質基本的に DC フィルタリング及び DC リンクで使用されます。アルミケース、ねじボルト M12 付き / なし プラスチックキャップは難燃性実行 UL94 V-0 リード:高電流 M6 又は M8 端子仕様●静電容量:200μF●電圧:1500V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:10%●シリーズ:C44U●リード間隔:32mm●長さ:144.5mm●等価直列抵抗:3.8mΩ●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7101-18
フィルムコンデンサ 1500V dc 180μF 10% 1袋 5個入
KEMET¥79,980税込¥87,9781袋(5個)7日以内出荷仕様●静電容量:180μF●電圧:1500V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:10%●シリーズ:C44U●リード間隔:32mm●長さ:134.5mm●等価直列抵抗:3.5mΩ●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7093-77
フィルムコンデンサ 1300V dc 250μF 10% 1袋 5個入
KEMET¥62,980税込¥69,2781袋(5個)7日以内出荷KEMET C44U M シリーズは、誘電性ポリプロピレンメタライズドフィルムを備えたアルミ缶コンデンサで、無誘導タイプです 自己回復特性を備えた材質基本的に DC フィルタリング及び DC リンクで使用されます。アルミケース、ねじボルト M12 付き / なし プラスチックキャップは難燃性実行 UL94 V-0 リード:高電流 M6 又は M8 端子仕様●静電容量:250μF●電圧:1300V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:10%●シリーズ:C44U●リード間隔:32mm●長さ:134.5mm●等価直列抵抗:3mΩ●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7094-95
フィルムコンデンサ 1300V dc 200μF 10% 1袋 5個入
KEMET¥79,980税込¥87,9781袋(5個)7日以内出荷仕様●静電容量:200μF●電圧:1300V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:10%●シリーズ:C44U●リード間隔:32mm●長さ:114.5mm●等価直列抵抗:2.5mΩ●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7106-44
フィルムコンデンサ 125 V ac 250 V dc 1μF ±10% 1箱 500個入
ニチコン¥73,980税込¥81,3781箱(500個)7日以内出荷XKシリーズ仕様●静電容量:1μF●電圧:125 V ac, 250 V dc●実装タイプ:ラジアル●許容差:±10%●シリーズ:XK●リード間隔:15mm●長さ:18.5mm●奥行き:7.1mm●等価直列抵抗:3000Ω●寸法:18.5 x 7.1 x 16mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:ラジアル●リード径:0.6mmアズワン品番65-7193-31
『コンデンサ』には他にこんなカテゴリがあります
- 電解コンデンサ
- 両極性コンデンサ
- セラミックコンデンサ
- フィルムコンデンサ
- 進相コンデンサ











![フィルムコンデンサ 250V dc 3.3μF ±10% 1袋 10個入 日精電機[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62039296-240502-02.jpg)
![フィルムコンデンサ 250V dc 22nF ±5% 1袋 10個入 日精電機[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62038517-240502-02.jpg)