絞り込み
静電容量
- 0.001μF(3)
- 0.0022μF(3)
- 0.0033μF(3)
- 0.0047μF(3)
- 0.01μF(9)
- 0.018μF(3)
- 0.022μF(10)
- 0.033μF(7)
- 0.039μF(3)
- 0.047μF(13)
- 0.056μF(5)
- 0.068μF(7)
- 0.082μF(3)
- 0.1μF(13)
- 0.15μF(6)
- 0.22μF(11)
- 0.33μF(4)
- 0.47μF(10)
- 0.68μF(3)
- 1μF(8)
- 静電容量をもっと見る
定格電圧(V)
ブランド
- KEMET(694)
- Panasonic(パナソニック)(236)
- EPCOS(181)
- VISHAY(159)
- 日精電機[制御機器](63)
- FARAD(43)
- GB[制御機器](22)
- WIMA(13)
- 岡谷電機産業(11)
- PILKOR(9)
- GENTEQ(6)
- ニチコン(3)
- 日本ケミコン(2)
- フォスター電機(2)
- ルビコン(1)
- 東信工業(1)
- 指月電機製作所(1)
- CORNELL DUBILIER(1)
- DFRobot(1)
エコロジープロダクト
「静電容量」から絞り込む
0.01μF(9)
0.022μF(10)
0.033μF(7)
0.047μF(13)
0.068μF(7)
0.1μF(13)
0.15μF(6)
0.22μF(11)
0.47μF(10)
1μF(8)
静電容量をもっと見る

フィルムコンデンサ 1.35kV dc 320μF
VISHAY¥85,980税込¥94,5781個7日以内出荷仕様●静電容量:320μF●電圧:1.35kV dc●シリーズ:5191アズワン品番65-7174-22
フィルムコンデンサ 1.1kV dc 9μF ±10% 1袋 150個入
Panasonic(パナソニック)¥129,800税込¥142,7801袋(150個)7日以内出荷Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格電圧 1100 V dc で 9 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。仕様●静電容量:9μF●電圧:1.1kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7024-84
フィルムコンデンサ 1.1kV dc 9μF ±10%
Panasonic(パナソニック)¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷仕様●静電容量:9μF●電圧:1.1kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7028-88
フィルムコンデンサ 1.1kV dc 8μF ±10% 1袋 150個入
Panasonic(パナソニック)¥139,800税込¥153,7801袋(150個)7日以内出荷仕様●静電容量:8μF●電圧:1.1kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7026-12
フィルムコンデンサ 1.1kV dc 7μF ±10% 1袋 150個入
Panasonic(パナソニック)¥109,800税込¥120,7801袋(150個)7日以内出荷仕様●静電容量:7μF●電圧:1.1kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7029-89
フィルムコンデンサ 1.1kV dc 7μF ±10%
Panasonic(パナソニック)¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格電圧 1100 V dc で 7 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。仕様●静電容量:7μF●電圧:1.1kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7029-91
フィルムコンデンサ 1.1kV dc 6μF ±10% 1袋 300個入
Panasonic(パナソニック)¥179,800税込¥197,7801袋(300個)7日以内出荷仕様●静電容量:6μF●電圧:1.1kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7029-82
フィルムコンデンサ 1.1kV dc 6μF ±10%
Panasonic(パナソニック)¥999税込¥1,0991個7日以内出荷Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格電圧 1100 V dc で 6 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。仕様●静電容量:6μF●電圧:1.1kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-6926-13
フィルムコンデンサ 1.1kV dc 5μF ±10% 1袋 300個入
Panasonic(パナソニック)¥169,800税込¥186,7801袋(300個)7日以内出荷仕様●静電容量:5μF●電圧:1.1kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7029-80
フィルムコンデンサ 1.1kV dc 5μF ±10%
Panasonic(パナソニック)¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格電圧 1100 V dc で 5 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。仕様●静電容量:5μF●電圧:1.1kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7031-68
フィルムコンデンサ 1.1kV dc 500μF 1箱 4個入
VISHAY¥219,800税込¥241,7801箱(4個)7日以内出荷仕様●静電容量:500μF●電圧:1.1kV dc●シリーズ:5191アズワン品番65-7170-91
フィルムコンデンサ 1.1kV dc 500μF
VISHAY¥73,980税込¥81,3781個7日以内出荷仕様●静電容量:500μF●電圧:1.1kV dc●シリーズ:5191アズワン品番65-7176-35
フィルムコンデンサ 1.1kV dc 4μF ±10% 1袋 300個入
Panasonic(パナソニック)¥179,800税込¥197,7801袋(300個)7日以内出荷仕様●静電容量:4μF●電圧:1.1kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7033-01
フィルムコンデンサ 1.1kV dc 4μF ±10%
Panasonic(パナソニック)¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格電圧 1100 V dc で 4 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。仕様●静電容量:4μF●電圧:1.1kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7031-31
フィルムコンデンサ 1.1kV dc 4.7μF ±10%
Panasonic(パナソニック)¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格電圧が 1100 V dc の静電容量 4.7 μ F を特長としています。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。仕様●静電容量:4.7μF●電圧:1.1kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-6925-90
フィルムコンデンサ 1.1kV dc 3μF ±10%
Panasonic(パナソニック)¥899税込¥9891個7日以内出荷Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格電圧 1100 V dc で 3 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。仕様●静電容量:3μF●電圧:1.1kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7026-01
フィルムコンデンサ 1.1kV dc 25μF ±10% 1箱 50個入
Panasonic(パナソニック)¥99,980税込¥109,9781箱(50個)欠品中MKP EZPEシリーズ。パナソニックEZPEコンデンサは、分割パターンのメタライズド誘電体とポリプロピレンフィルムで構成されています。 ケースと封入樹脂により、難燃性を発揮します。 自己保護機能を内蔵しているため、自己回復が可能な安全性の高いコンデンサとなっています。低損失 低ESR 高い信頼性 長寿命 スズめっきワイヤ端子 DC電圧用に設計。用仕様●静電容量:25μF●電圧:1.1kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPE●リード間隔:10.2 mm, 52.5 mm●長さ:57.5mm●奥行き:30mm●等価直列抵抗:10.7mΩ●寸法:57.5 x 30 x 51mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:スルーホール実装●リード径:1.2mmアズワン品番65-7194-66
フィルムコンデンサ 1.1kV dc 25μF ±10% 1袋 50個入
Panasonic(パナソニック)¥79,980税込¥87,9781袋(50個)7日以内出荷仕様●静電容量:25μF●電圧:1.1kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7028-40
フィルムコンデンサ 1.1kV dc 25μF ±10%
Panasonic(パナソニック)¥2,798~税込¥3,078~1個7日以内出荷から8日以内出荷Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格電圧 1100 V dc で 25 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。仕様●静電容量:25μF●電圧:1.1kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPV
フィルムコンデンサ 1.1kV dc 25μF ±10%
Panasonic(パナソニック)¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷MKP EZPEシリーズ。パナソニックEZPEコンデンサは、分割パターンのメタライズド誘電体とポリプロピレンフィルムで構成されています。 ケースと封入樹脂により、難燃性を発揮します。 自己保護機能を内蔵しているため、自己回復が可能な安全性の高いコンデンサとなっています。低損失 低ESR 高い信頼性 長寿命 スズめっきワイヤ端子 DC電圧用に設計。用仕様●静電容量:25μF●電圧:1.1kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPE●リード間隔:10.2 mm, 52.5 mm●長さ:57.5mm●奥行き:30mm●等価直列抵抗:10.7mΩ●寸法:57.5 x 30 x 51mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:スルーホール実装●リード径:1.2mmアズワン品番65-6938-61
フィルムコンデンサ 1.1kV dc 20μF ±10% 1袋 50個入
Panasonic(パナソニック)¥71,980税込¥79,1781袋(50個)7日以内出荷仕様●静電容量:20μF●電圧:1.1kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7033-48
フィルムコンデンサ 1.1kV dc 20μF ±10% 1袋 100個入
Panasonic(パナソニック)¥149,800税込¥164,7801袋(100個)7日以内出荷Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格電圧 1100 V dc で 20 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。仕様●静電容量:20μF●電圧:1.1kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7032-80
フィルムコンデンサ 1.1kV dc 20μF ±10%
Panasonic(パナソニック)¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格電圧 1100 V dc で 20 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。仕様●静電容量:20μF●電圧:1.1kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-6925-88
フィルムコンデンサ 1.1kV dc 20μF ±10%
Panasonic(パナソニック)¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷仕様●静電容量:20μF●電圧:1.1kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7028-14
フィルムコンデンサ 1.1kV dc 18μF ±10%
Panasonic(パナソニック)¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様●静電容量:18μF●電圧:1.1kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7024-85
フィルムコンデンサ 1.1kV dc 15μF ±10% 1袋 100個入
Panasonic(パナソニック)¥119,800税込¥131,7801袋(100個)7日以内出荷Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格電圧 1100 V dc で 15 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。仕様●静電容量:15μF●電圧:1.1kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7031-75
フィルムコンデンサ 1.1kV dc 15μF ±10%
Panasonic(パナソニック)¥2,098税込¥2,3081個7日以内出荷仕様●静電容量:15μF●電圧:1.1kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7031-77
フィルムコンデンサ 1.1kV dc 12μF ±10% 1袋 150個入
Panasonic(パナソニック)¥149,800税込¥164,7801袋(150個)7日以内出荷Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格電圧 1100 V dc で 12 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。仕様●静電容量:12μF●電圧:1.1kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7033-65
フィルムコンデンサ 1.1kV dc 10μF ±10% 1袋 100個入
Panasonic(パナソニック)¥109,800税込¥120,7801袋(100個)7日以内出荷仕様●静電容量:10μF●電圧:1.1kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-6924-88
フィルムコンデンサ 1.1kV dc 10μF ±10%
Panasonic(パナソニック)¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格電圧 1100 V dc で 10 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。仕様●静電容量:10μF●電圧:1.1kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7025-17
PPSフィルムコンデンサ 50V dc 100nF ±5% 1セット 3000個入
Panasonic(パナソニック)¥259,800税込¥285,7801セット(3000個)7日以内出荷ECHU(X)シリーズPPSフィルムチップコンデンサ。積層メタライズドPPSフィルムで作られたパナソニックECHU(X)フィルムコンデンサは、金型レス構造になっています。このフィルムコンデンサは、85℃、85 % RH、W.V。x 1.0の状況に500時間耐えます。リフローはんだ付けに最適です。製品の特長:。リフローはんだ付け専用。コンパクト設計。軽量設計。低ESR。仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:100nF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●許容差:±5%●シリーズ:ECHU(X)●抑制クラス:X●長さ:4.8mm●奥行き:3.3mm●高さ:2.1mm●寸法:4.8 x 3.3 x 2.1mm●末端仕様:表面実装●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7016-24
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 750V dc 20μF ±10% 1箱 27個入
EPCOS¥54,980税込¥60,4781箱(27個)7日以内出荷静電容量値は最大 270 μ F です 高CV製品、コンパクト 優れた自己回復性 過電圧機能 低損失、高電流に対応 高い信頼性 有効寿命が長い 用途 周波数コンバータ 産業用及びハイエンド電源 ソーラーインバータ仕様●静電容量:20μF●電圧:750V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32678●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:57.5mm●奥行き:35mm●高さ:50mm●寸法:57.5 x 35 x 50mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:1.2mmアズワン品番65-7151-98
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 630V dc 68nF 5% 1箱 500個入
EPCOS¥62,980税込¥69,2781箱(500個)7日以内出荷EPCOS B32641B-B32642Bシリーズフィルムコンデンサ。EPCOS高周波ポリプロピレンフィルムコンデンサは、超コンパクト設計、高パルス強度、及び高電流耐性を特長としています。最大動作温度は110℃です。巻線コンデンサテクノロジーを使用しています。用途。高電流ストレスを伴う 高周波数用途 スイッチモード電源 電子バラスト(共鳴回路) 共鳴回路内LLCト仕様●静電容量:68nF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:B32642B●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:18mm●奥行き:8mm●高さ:14mm●寸法:18 x 8 x 14mm●温度特性:ポリプロピレン●誘電正接:0.6 x 10^-3%アズワン品番65-7082-23
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 630V dc 68nF 5% 1袋 10個入
EPCOS¥1,998税込¥2,1981袋(10個)7日以内出荷EPCOS B32641B-B32642Bシリーズフィルムコンデンサ。EPCOS高周波ポリプロピレンフィルムコンデンサは、超コンパクト設計、高パルス強度、及び高電流耐性を特長としています。最大動作温度は110℃です。巻線コンデンサテクノロジーを使用しています。用途。高電流ストレスを伴う 高周波数用途 スイッチモード電源 電子バラスト(共鳴回路) 共鳴回路内LLCト仕様●静電容量:68nF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:B32642B●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:18mm●奥行き:8mm●高さ:14mm●寸法:18 x 8 x 14mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:0.8mmアズワン品番65-7083-63
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 630V dc 25μF ±10% 1箱 27個入
EPCOS¥59,980税込¥65,9781箱(27個)7日以内出荷仕様●静電容量:25μF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32678●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:57.5mm●リード長さ:6mm●高さ:50mm●寸法:57.5 x 35 x 50mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:1.2mmアズワン品番65-7082-84
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 630V dc 100nF 5% 1箱 500個入
EPCOS¥93,980税込¥103,3781箱(500個)7日以内出荷EPCOS B32641B-B32642Bシリーズフィルムコンデンサ。EPCOS高周波ポリプロピレンフィルムコンデンサは、超コンパクト設計、高パルス強度、及び高電流耐性を特長としています。最大動作温度は110℃です。巻線コンデンサテクノロジーを使用しています。用途。高電流ストレスを伴う 高周波数用途 スイッチモード電源 電子バラスト(共鳴回路) 共鳴回路内LLCト仕様●静電容量:100nF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:B32642B●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:18mm●奥行き:8.5mm●高さ:14.5mm●寸法:18 x 8.5 x 14.5mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:0.8mmアズワン品番65-7091-49
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 630V dc 1.5μF 5% 1箱 200個入
EPCOS¥63,980税込¥70,3781箱(200個)7日以内出荷仕様●静電容量:1.5μF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:B32654●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:31.5mm●奥行き:18mm●高さ:27.5mm●寸法:31.5 x 18 x 27.5mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:0.8mmアズワン品番65-7025-12
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 63 V ac 100 V dc 68μF ±10% 1箱 160個入
EPCOS¥329,800税込¥362,7801箱(160個)7日以内出荷仕様●静電容量:68μF●電圧:63 V ac, 100 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32524●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:31.5mm●奥行き:22mm●高さ:36.5mm●寸法:31.5 x 22 x 36.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mmアズワン品番65-7088-79
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 63 V ac 100 V dc 68μF ±10%
EPCOS¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 用途 ブロッキング カップリング、デカップリング バイパス 車載用RFI仕様●静電容量:68μF●電圧:63 V ac, 100 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32524●リード間隔:27.5mm●長さ:31.5mm●奥行き:22mm●高さ:36.5mm●寸法:31.5 x 22 x 36.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mmアズワン品番65-7145-59
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 63 V ac 100 V dc 470nF ±5% 1箱 1500個入
EPCOS¥69,980税込¥76,9781箱(1500個)7日以内出荷仕様●静電容量:470nF●電圧:63 V ac, 100 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:B32529●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:7.3mm●奥行き:4.5mm●高さ:9.5mm●寸法:7.3 x 4.5 x 9.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.5mmアズワン品番65-7149-45
『コンデンサ』には他にこんなカテゴリがあります
- 電解コンデンサ
- 両極性コンデンサ
- セラミックコンデンサ
- フィルムコンデンサ
- 進相コンデンサ