絞り込み
静電容量
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,449件中 1,3211,360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
静電容量から絞り込む
  • AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1 kV dc 600 V ac 100nF ±5% 1袋 10個入 KEMET

    AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1 kV dc 600 V ac 100nF ±5% 1袋 10個入

    KEMET
    1,598税込1,758
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    R76 シリーズは、ポリプロピレンフィルム製で、二重メタライズドポリエステルフィルムを電極として、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端の金属層に電気溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。電圧パラメータに応
    仕様●静電容量:100nF●電圧:1 kV dc, 600 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:26.5mm●リード長さ:25mm●等価直列抵抗:13mΩ●寸法:26.5 x 10 x 18.5mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7147-33
  • AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1 kV dc 600 V ac 1.8nF ±5% 1袋 25個入 KEMET

    AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1 kV dc 600 V ac 1.8nF ±5% 1袋 25個入

    KEMET
    1,098税込1,208
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:1.8nF●電圧:1 kV dc, 600 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:13mm●奥行き:4mm●等価直列抵抗:354mΩ●寸法:13 x 4 x 9mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7157-13
  • AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1 kV dc 600 V ac 1.8nF ±5% 1袋 1800個入 KEMET

    AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1 kV dc 600 V ac 1.8nF ±5% 1袋 1800個入

    KEMET
    65,980税込72,578
    1袋(1800個)
    7日以内出荷
    R76 シリーズは、ポリプロピレンフィルム製で、二重メタライズドポリエステルフィルムを電極として、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端の金属層に電気溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。電圧パラメータに応
    仕様●静電容量:1.8nF●電圧:1 kV dc, 600 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:13mm●リード長さ:25mm●等価直列抵抗:354mΩ●寸法:13 x 4 x 9mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●リード径:0.6mmアズワン品番65-7089-85
  • AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1 kV dc 600 V ac 1.2μF ±5% 1セット 72個入 KEMET

    AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1 kV dc 600 V ac 1.2μF ±5% 1セット 72個入

    KEMET
    149,800税込164,780
    1セット(72個)
    7日以内出荷
    R76 シリーズは、ポリプロピレンフィルム製で、二重メタライズドポリエステルフィルムを電極として、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端の金属層に電気溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。電圧パラメータに応
    仕様●入数:1トレイ(72個入り)●静電容量:1.2μF●電圧:1 kV dc, 600 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:41.5mm●リード長さ:25mm●等価直列抵抗:16mΩ●寸法:41.5 x 24 x 44mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●リード径:1mmアズワン品番65-7086-24
  • AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1 kV dc 600 V ac 1.2μF ±5% KEMET

    AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1 kV dc 600 V ac 1.2μF ±5%

    KEMET
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:1.2μF●電圧:1 kV dc, 600 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:41.5mm●奥行き:24mm●等価直列抵抗:16mΩ●寸法:41.5 x 24 x 44mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7084-30
  • AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1 kV dc 440 V ac 22nF ±10% 1袋 1800個入 KEMET

    AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1 kV dc 440 V ac 22nF ±10% 1袋 1800個入

    KEMET
    77,980税込85,778
    1袋(1800個)
    7日以内出荷
    R47は、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製で、UL94 V-0適合素材製のボックスに収められています。定格電圧: 440 V ac 50 / 60 Hz 静電容量範囲: 0.0047 → 2.2 μF リード間隔: 10.0 → 37.5 mm 容量許容差: ±20 %、±10 % 耐候性カテゴリ: 40/110/56 テープ / リール 鉛フリー終端 動作温度範囲: -40 → +110 C 自己回復特性
    仕様●静電容量:22nF●電圧:1 kV dc, 440 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R47●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:X2●長さ:18mm●奥行き:6mm●高さ:6mm●寸法:18 x 6 x 6mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●末端仕様:ラジアル●リード径:0.6mmアズワン品番65-7158-73
  • AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1 kV dc 440 V ac 22nF ±10% 1袋 10個入 KEMET

    AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1 kV dc 440 V ac 22nF ±10% 1袋 10個入

    KEMET
    659税込725
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:22nF●電圧:1 kV dc, 440 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R47●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:X2●長さ:18mm●リード長さ:25mm●高さ:6mm●寸法:18 x 6 x 6mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●末端仕様:ラジアル●リード径:0.6mmアズワン品番65-7116-44
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 920V dc 20μF ± 5% VISHAY

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 920V dc 20μF ± 5%

    VISHAY
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    VishayMKP1848HシリーズのDCリンクコンデンサは、メタライズドポリプロピレン(KP)フィルムコンデンサです。メタライズドポリプロピレンフィルムは、超低損失係数と高絶縁耐力により、高周波又は高電圧用途で使用されます。このタイプのコンデンサは、屋外やその他の過酷な環境での使用に最適です。このコンデンサの用途の一部には、再生可能エネルギーインバータ、UPS、バッテリドライバ、モータドライバなどがあります。高湿度下でも高い堅牢性を備えていますリプル電流能力が高く、低ESRで、低ESLですハロゲンフリーです85℃THB、85%RH、1000時間@定格UNDC
    仕様●静電容量:20μF●電圧:920V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:± 5%●シリーズ:MKP1848Hアズワン品番65-7108-25
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 900V ac 15μF ± 10% 1袋 5個入 VISHAY

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 900V ac 15μF ± 10% 1袋 5個入

    VISHAY
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    VishayMKP385Eシリーズ、THBAC及びパルスメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ高温AEC-Q200認定です。ハイブリッド車や電気自動車の用途、オンボード及び誘導充電システム、BMS(バッテリ管理)などの用途で使用できます。静電容量許容差:±10%定格静電容量範囲:最大15μF難燃性密閉パッケージスズめっきワイヤリード
    仕様●静電容量:15μF●電圧:900V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:± 10%●シリーズ:MKP385Eアズワン品番65-7027-11
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 900V ac 15μF ± 10% VISHAY

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 900V ac 15μF ± 10%

    VISHAY
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    VishayMKP385Eシリーズ、THBAC及びパルスメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ高温AEC-Q200認定です。ハイブリッド車や電気自動車の用途、オンボード及び誘導充電システム、BMS(バッテリ管理)などの用途で使用できます。静電容量許容差:±10%定格静電容量範囲:最大15μF難燃性密閉パッケージスズめっきワイヤリード
    仕様●静電容量:15μF●電圧:900V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:± 10%●シリーズ:MKP385Eアズワン品番65-7030-69
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 800V dc 5.8μF 5% KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 800V dc 5.8μF 5%

    KEMET
    789税込868
    1個
    7日以内出荷
    KEMETC4AQシリーズ5.8uFポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂を充填した長方形のプラスチックボックスタイプこのコンデンサは、DCフィルタリング、DCリンク、パワーエレクトロニクス、蓄電、再生可能エネルギーグリッドインターフェイス、モータドライブ、車載用途で使用されます。自己回復機能低損失低ESL高リプル電流高いコンタクト信頼性
    仕様●静電容量:5.8μF●電圧:800V dc●許容差:5%●シリーズ:C4AQアズワン品番65-7076-14
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 800V dc 22μF 5% KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 800V dc 22μF 5%

    KEMET
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:22μF●電圧:800V dc●許容差:5%●シリーズ:C4AQアズワン品番65-7072-43
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 800V dc 12μF ± 5% VISHAY

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 800V dc 12μF ± 5%

    VISHAY
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:12μF●電圧:800V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:± 5%●シリーズ:MKP1848Hアズワン品番65-7107-48
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 700V dc 22μF 5% KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 700V dc 22μF 5%

    KEMET
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:22μF●電圧:700V dc●許容差:5%●シリーズ:C4AKアズワン品番65-7084-20
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 650V dc 10μF 5% 1袋 2個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 650V dc 10μF 5% 1袋 2個入

    KEMET
    1,498税込1,648
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:10μF●電圧:650V dc●許容差:5%●シリーズ:C4AQアズワン品番65-7072-88
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 630V dc 8.2μF ± 5% VISHAY

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 630V dc 8.2μF ± 5%

    VISHAY
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:8.2μF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:± 5%●シリーズ:MKP385Eアズワン品番65-7025-99
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 630V dc 39nF 5% 1袋 20個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 630V dc 39nF 5% 1袋 20個入

    KEMET
    829税込912
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    KEMETR75シリーズ0.039メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在)鉛フリー終端自己回復
    仕様●静電容量:39nF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6951-11
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 630V dc 1.2μF 5% 1袋 2個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 630V dc 1.2μF 5% 1袋 2個入

    KEMET
    1,098税込1,208
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:1.2μF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6959-26
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 500V dc 12μF 10% KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 500V dc 12μF 10%

    KEMET
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    KEMETC4AQシリーズ12uFポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂を充填した長方形のプラスチックボックスタイプで構成されています。このコンデンサは、DCフィルタリング、DCリンク、パワーエレクトロニクス、蓄電、再生可能エネルギーグリッドインターフェイス、モータドライブ、車載用途で使用されます。自己回復機能低損失低ESL高リプル電流高いコンタクト信頼性
    仕様●静電容量:12μF●電圧:500V dc●許容差:10%●シリーズ:C4AQアズワン品番65-7071-97
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 460V dc 12μF ± 5% EPCOS

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 460V dc 12μF ± 5%

    EPCOS
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:12μF●電圧:460V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:± 5%●シリーズ:B33331Vアズワン品番65-7009-34
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 400V dc 10μF 5% KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 400V dc 10μF 5%

    KEMET
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    KEMETR75シリーズ10メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在)鉛フリー終端自己回復
    仕様●静電容量:10μF●電圧:400V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6940-47
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 400V ac 15μF 10% KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 400V ac 15μF 10%

    KEMET
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:15μF●電圧:400V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7101-75
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 350V dc 30μF 10% 1袋 30個入 VISHAY

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 350V dc 30μF 10% 1袋 30個入

    VISHAY
    91,980税込101,178
    1袋(30個)
    7日以内出荷
    VishayACフィルタリングメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサはラジアルタイプです。高調波フィルタ、溶接機器、ACフィルタリング、UPSシステムなどの用途に使用できます。高湿度下でも堅牢高Peak電流
    仕様●静電容量:30μF●電圧:350V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:MKP1847Cアズワン品番65-6964-01
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 350V dc 10μF 10% 1袋 77個入 VISHAY

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 350V dc 10μF 10% 1袋 77個入

    VISHAY
    99,980税込109,978
    1袋(77個)
    7日以内出荷
    VishayACフィルタリングメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサはラジアルタイプです。高調波フィルタ、溶接機器、ACフィルタリング、UPSシステムなどの用途に使用できます。高湿度下でも堅牢高Peak電流
    仕様●静電容量:10μF●電圧:350V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:MKP1847Cアズワン品番65-6961-45
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 1.5μF ±10% 1袋 200個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 1.5μF ±10% 1袋 200個入

    KEMET
    22,980税込25,278
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:1.5μF●電圧:310V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R46アズワン品番65-7170-93
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 33μF 10% KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 33μF 10%

    KEMET
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:33μF●電圧:310V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7075-23
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 1μF 10% 1袋 5個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 1μF 10% 1袋 5個入

    KEMET
    1,598税込1,758
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    KEMETC4AFシリーズ1uFポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂を充填した長方形サイズのプラスチック製ボックスタイプこのコンデンサは、過酷な環境条件に耐えられるように設計されています。自己回復機能低損失高リプル電流高いコンタクト信頼性
    仕様●静電容量:1μF●電圧:310V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7074-55
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 10μF 10% 1箱 36個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 10μF 10% 1箱 36個入

    KEMET
    26,980税込29,678
    1箱(36個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:10μF●電圧:310V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7076-31
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 1.5μF 10% 1袋 5個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 1.5μF 10% 1袋 5個入

    KEMET
    1,598税込1,758
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:1.5μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:R52アズワン品番65-7077-02
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 275V dc 30μF 10% 1袋 45個入 VISHAY

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 275V dc 30μF 10% 1袋 45個入

    VISHAY
    169,800税込186,780
    1袋(45個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:30μF●電圧:275V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:MKP1847Cアズワン品番65-6969-05
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V dc 680nF 5% 1袋 5個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V dc 680nF 5% 1袋 5個入

    KEMET
    999税込1,099
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    KEMETR75シリーズ0.68メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在)鉛フリー終端自己回復
    仕様●静電容量:680nF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6958-88
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V ac 1μF 10% 1袋 5個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V ac 1μF 10% 1袋 5個入

    KEMET
    1,898税込2,088
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    KEMETC4AFシリーズ1uFポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂を充填した長方形サイズのプラスチック製ボックスタイプこのコンデンサは、過酷な環境条件に耐えられるように設計されています。自己回復機能低損失高リプル電流高いコンタクト信頼性
    仕様●静電容量:1μF●電圧:250V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7072-62
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.8kV dc 10% KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.8kV dc 10%

    KEMET
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    KEMETC44UMシリーズは、誘電性ポリプロピレンメタライズドフィルムを備えたアルミ缶コンデンサで、無誘導タイプです自己回復特性を備えた材質基本的にDCフィルタリング及びDCリンクで使用されます。アルミケース、ねじボルトM12付き/なしプラスチックキャップは難燃性実行UL94V-0リード:高電流M6又はM8端子
    仕様●電圧:1.8kV dc●許容差:10%●シリーズ:M-SERIESアズワン品番65-7099-01
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.6kV dc 180nF 5% KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.6kV dc 180nF 5%

    KEMET
    559税込615
    1個
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:180nF●電圧:1.6kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6958-36
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.5kV dc 10% KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.5kV dc 10%

    KEMET
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様●電圧:1.5kV dc●許容差:10%●シリーズ:M-SERIES
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.25kV dc 1.2μF 5% KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.25kV dc 1.2μF 5%

    KEMET
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    KEMETR75シリーズ1.2メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在)鉛フリー終端自己回復
    仕様●静電容量:1.2μF●電圧:1.25kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6957-71
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.1kV dc 14μF 5% KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.1kV dc 14μF 5%

    KEMET
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    KEMETC4AQシリーズ14uFポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂を充填した長方形のプラスチックボックスタイプで構成されています。このコンデンサは、DCフィルタリング、DCリンク、パワーエレクトロニクス、蓄電、再生可能エネルギーグリッドインターフェイス、モータドライブ、車載用途で使用されます。自己回復機能低損失低ESL高リプル電流高いコンタクト信頼性
    仕様●静電容量:14μF●電圧:1.1kV dc●許容差:5%●シリーズ:C4AQアズワン品番65-7073-94
  • フィルムコンデンサ 920V dc 20μF 10% EPCOS

    フィルムコンデンサ 920V dc 20μF 10%

    EPCOS
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:20μF●電圧:920V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:B32776●リード間隔:37.5mm●長さ:42mm●奥行き:30mm●高さ:45mm●寸法:42 x 30 x 45mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:1.2mmアズワン品番65-7144-25
  • フィルムコンデンサ 800V dc 60μF ±10% 1箱 50個入 Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 800V dc 60μF ±10% 1箱 50個入

    Panasonic(パナソニック)
    139,800税込153,780
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    MKPEZPEシリーズ。パナソニックEZPEコンデンサは、分割パターンのメタライズド誘電体とポリプロピレンフィルムで構成されています。ケースと封入樹脂により、難燃性を発揮します。自己保護機能を内蔵しているため、自己回復が可能な安全性の高いコンデンサとなっています。低損失低ESR高い信頼性長寿命スズめっきワイヤ端子DC電圧用に設計。用途。DCフィルタリングやDCリンク回路用に推奨されます。その他に、風力発電、産業用電源、電化製品やソーラーインバータのインバータ回路などの用途に適しています。
    仕様●静電容量:60μF●電圧:800V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPE●リード間隔:20.3 mm, 52.5 mm●長さ:57.5mm●奥行き:35mm●高さ:56mm●寸法:57.5 x 35 x 56mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:スルーホール実装●リード径:1.2mmアズワン品番65-7016-26
  • フィルムコンデンサ 800V dc 60μF ±10% 1袋 50個入 Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 800V dc 60μF ±10% 1袋 50個入

    Panasonic(パナソニック)
    129,800税込142,780
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Panasonicメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格800Vdcの動作電圧で60μFの静電容量を提供します。主にDCフィルタリング、DCリンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性長い製品寿命、高い信頼性低損失、低ESR難燃性動作温度範囲:-40→40℃+105へか。
    仕様●静電容量:60μF●電圧:800V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7033-19

コンデンサ』には他にこんなカテゴリがあります

フィルムコンデンサ