絞り込み
静電容量
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,449件中 1,3611,400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
静電容量から絞り込む
  • フィルムコンデンサ 800V dc 40μF ±10% Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 800V dc 40μF ±10%

    Panasonic(パナソニック)
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:40μF●電圧:800V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7032-86
  • フィルムコンデンサ 800V dc 35μF ±10% Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 800V dc 35μF ±10%

    Panasonic(パナソニック)
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    Panasonicメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格800Vdcの動作電圧で35μFの静電容量を実現します。主にDCフィルタリング、DCリンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性長い製品寿命、高い信頼性低損失、低ESR難燃性動作温度範囲:-40→40℃+105へか。
    仕様●静電容量:35μF●電圧:800V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7030-89
  • フィルムコンデンサ 800V dc 30μF ±10% 1袋 100個入 Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 800V dc 30μF ±10% 1袋 100個入

    Panasonic(パナソニック)
    159,800税込175,780
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:30μF●電圧:800V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7031-60
  • フィルムコンデンサ 630V dc 4.7μF 岡谷電機産業

    フィルムコンデンサ 630V dc 4.7μF

    岡谷電機産業
    4,598税込5,058
    1個
    7日以内出荷
    高頻度回路、高電圧の共振回路、スナバー回路、半導体の保護が特長です
    仕様●静電容量:4.7μF●電圧:630V dc●シリーズ:CF99●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7170-09
  • フィルムコンデンサ 630V dc 10nF ±5% 1袋 500個入 Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 630V dc 10nF ±5% 1袋 500個入

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    パナソニックECQE(F)ポリエステルフィルムコンデンサ。難燃性のエポキシ樹脂コーティングを施したパナソニックECQE(F)フィルムコンデンサは、金属処理されたポリエステルフィルム構造になっています。これらのポリエステルコンデンサは自己回復性と無誘導性があり、優れた電気特性を発揮します。リードワイヤタイプ粉体樹脂コーティング大容量範囲を用意幅広い電圧範囲を用意。用途。ECQE(F)コンデンサは一般的な用途に推奨されます。
    仕様●静電容量:10nF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:ECQE(F)●リード間隔:10mm●長さ:12mm●奥行き:4.5mm●高さ:7.5mm●寸法:4.5 x 7.5 x 12mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.6mmアズワン品番65-7005-28
  • フィルムコンデンサ 600V dc 90μF ±10% 1袋 50個入 Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 600V dc 90μF ±10% 1袋 50個入

    Panasonic(パナソニック)
    119,800税込131,780
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:90μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7031-36
  • フィルムコンデンサ 600V dc 60μF ±10% Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 600V dc 60μF ±10%

    Panasonic(パナソニック)
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:60μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7025-76
  • フィルムコンデンサ 600V dc 50μF ±10% 1袋 100個入 Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 600V dc 50μF ±10% 1袋 100個入

    Panasonic(パナソニック)
    199,800税込219,780
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Panasonicメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格電圧600Vdcで50μFの静電容量を提供します。主にDCフィルタリング、DCリンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性長い製品寿命、高い信頼性低損失、低ESR難燃性動作温度範囲:-40→40℃+105へか。
    仕様●静電容量:50μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7025-16
  • フィルムコンデンサ 600V dc 45μF ±10% 1袋 150個入 Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 600V dc 45μF ±10% 1袋 150個入

    Panasonic(パナソニック)
    219,800税込241,780
    1袋(150個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:45μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7025-05
  • フィルムコンデンサ 600V dc 45μF ±10% Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 600V dc 45μF ±10%

    Panasonic(パナソニック)
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    Panasonicメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格電圧600Vdcで45μFの静電容量を提供します。主にDCフィルタリング、DCリンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性長い製品寿命、高い信頼性低損失、低ESR難燃性動作温度範囲:-40→40℃+105へか。
    仕様●静電容量:45μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7025-06
  • フィルムコンデンサ 600V dc 40μF ±10% 1袋 150個入 Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 600V dc 40μF ±10% 1袋 150個入

    Panasonic(パナソニック)
    199,800税込219,780
    1袋(150個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:40μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7033-64
  • フィルムコンデンサ 600V dc 22μF ±10% Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 600V dc 22μF ±10%

    Panasonic(パナソニック)
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:22μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7025-64
  • フィルムコンデンサ 480V ac 4.7μF ±20% VISHAY

    フィルムコンデンサ 480V ac 4.7μF ±20%

    VISHAY
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:4.7μF●電圧:480V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:F340X1●リード間隔:52.5mm●抑制クラス:X1●長さ:57.5mm●奥行き:30mm●高さ:45mm●寸法:57.5 x 30 x 45mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:ラジアル●リード径:1.2mmアズワン品番65-6952-68
  • フィルムコンデンサ 450V dc 100μF 10% 1箱 27個入 EPCOS

    フィルムコンデンサ 450V dc 100μF 10% 1箱 27個入

    EPCOS
    149,800税込164,780
    1箱(27個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:100μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:B32778●リード間隔:52.5mm●長さ:57.5mm●奥行き:35mm●高さ:50mm●寸法:57.5 x 35 x 50mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:1.2mmアズワン品番65-7025-11
  • フィルムコンデンサ 400V dc 22nF ±5% 1袋 500個入 Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 400V dc 22nF ±5% 1袋 500個入

    Panasonic(パナソニック)
    10,980税込12,078
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    パナソニックECQE(F)ポリエステルフィルムコンデンサ。難燃性のエポキシ樹脂コーティングを施したパナソニックECQE(F)フィルムコンデンサは、金属処理されたポリエステルフィルム構造になっています。これらのポリエステルコンデンサは自己回復性と無誘導性があり、優れた電気特性を発揮します。リードワイヤタイプ粉体樹脂コーティング大容量範囲を用意幅広い電圧範囲を用意。用途。ECQE(F)コンデンサは一般的な用途に推奨されます。
    仕様●静電容量:22nF●電圧:400V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:ECQE(F)●リード間隔:7.5mm●長さ:10.3mm●奥行き:4.8mm●高さ:7.9mm●寸法:4.8 x 7.9 x 10.3mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7019-37
  • フィルムコンデンサ 400V dc 220nF ±10% 1袋 10個入 日精電機[制御機器]

    フィルムコンデンサ 400V dc 220nF ±10% 1袋 10個入

    日精電機[制御機器]
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    MMCタイプの小さいバージョン。自己修復性能により高い信頼性を実現。最新の樹脂技術による均一な難燃性エポキシ樹脂コーティング。これによって、小型化と軽量化を実現します。ミニチュアサイズ汎用用途向け
    仕様●静電容量:220nF●電圧:400V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:MMX●リード間隔:10mm●長さ:12.5mm●奥行き:5.8mm●高さ:10.5mm●寸法:12.5 x 5.8 x 10.5mm●温度特性:ポリエステル●リード径:0.6mmアズワン品番65-7021-76
  • フィルムコンデンサ 400V dc 1μF ±5% 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 400V dc 1μF ±5% 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    2,298税込2,528
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    メタライズドポリプロピレン、高周波向け、ECWFシリーズ、400V。メタライズドポリプロピレン被膜を使用する無誘導性構造耐火性エポキシプラスチックコーティング低損失優れた周波数特性主な用途:高周波数、高電流回路
    仕様●静電容量:1μF●電圧:400V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●リード間隔:25mm●長さ:28mm●奥行き:15mm●高さ:22mm●寸法:28 x 15 x 22mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.8mmアズワン品番65-7162-57
  • フィルムコンデンサ 350V ac 15nF ±10% 1袋 250個入 KEMET

    フィルムコンデンサ 350V ac 15nF ±10% 1袋 250個入

    KEMET
    25,980税込28,578
    1袋(250個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:15nF●電圧:350V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R41Bアズワン品番65-7171-99
  • フィルムコンデンサ 350V ac 15nF ±10% 1セット 10個入 KEMET

    フィルムコンデンサ 350V ac 15nF ±10% 1セット 10個入

    KEMET
    1,398税込1,538
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:15nF●電圧:350V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R41Bアズワン品番65-7170-94
  • フィルムコンデンサ 310 V ac 630 V dc 47nF ±20% 1袋 5個入 VISHAY

    フィルムコンデンサ 310 V ac 630 V dc 47nF ±20% 1袋 5個入

    VISHAY
    1,198税込1,318
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    EN132400、UL1414、IEC384-14第2版、CSA-C22.2M90。配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。シリーズ336-275Vac。低誘導性巻線型セルメタライズドポリプロピレン構造自消性素材に封入されていますX1およびX2干渉抑制用
    仕様●静電容量:47nF●電圧:310 V ac, 630 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:MKP 336●リード間隔:15mm●長さ:17.5mm●奥行き:5mm●高さ:11mm●寸法:17.5 x 5 x 11mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.6mmアズワン品番65-7030-28
  • フィルムコンデンサ 305V ac 680nF ±10% 1袋 10個入 EPCOS

    フィルムコンデンサ 305V ac 680nF ±10% 1袋 10個入

    EPCOS
    1,398税込1,538
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:680nF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32922●リード間隔:15mm●抑制クラス:X2●長さ:18mm●奥行き:11mm●高さ:18.5mm●寸法:18 x 11 x 18.5mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:0.8mmアズワン品番65-7145-83
  • フィルムコンデンサ 305V ac 15μF ±20% VISHAY

    フィルムコンデンサ 305V ac 15μF ±20%

    VISHAY
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:15μF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:F340X2●リード間隔:52.5mm●抑制クラス:X2●長さ:57.5mm●奥行き:30mm●高さ:45mm●寸法:57.5 x 30 x 45mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:ラジアル●リード径:1.2mmアズワン品番65-6928-68
  • フィルムコンデンサ 305V ac 10μF ±10% 1箱 110個入 EPCOS

    フィルムコンデンサ 305V ac 10μF ±10% 1箱 110個入

    EPCOS
    109,800税込120,780
    1箱(110個)
    7日以内出荷
    超小型自己回復特性用途干渉抑制用のX2クラス「直入れ」用途
    仕様●静電容量:10μF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32926●リード間隔:37.5mm●抑制クラス:X2●長さ:41.5mm●奥行き:28mm●高さ:42.5mm●寸法:41.5 x 28 x 42.5mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:1mmアズワン品番65-7145-82
  • フィルムコンデンサ 250V dc 33nF ±5% 1袋 500個入 Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 250V dc 33nF ±5% 1袋 500個入

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    パナソニックECQE(F)ポリエステルフィルムコンデンサ。難燃性のエポキシ樹脂コーティングを施したパナソニックECQE(F)フィルムコンデンサは、金属処理されたポリエステルフィルム構造になっています。これらのポリエステルコンデンサは自己回復性と無誘導性があり、優れた電気特性を発揮します。リードワイヤタイプ粉体樹脂コーティング大容量範囲を用意幅広い電圧範囲を用意。用途。ECQE(F)コンデンサは一般的な用途に推奨されます。
    仕様●静電容量:33nF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:ECQE(F)●リード間隔:7.5mm●長さ:10.3mm●奥行き:4.5mm●高さ:7.5mm●寸法:4.5 x 7.5 x 10.3mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.6mmアズワン品番65-7129-68
  • フィルムコンデンサ 100V dc 1μF ±5% 1袋 10個入 日精電機[制御機器]

    フィルムコンデンサ 100V dc 1μF ±5% 1袋 10個入

    日精電機[制御機器]
    4,498税込4,948
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    0.01→1.0μFの標準化された5.0mmリード間隔及び自動挿入のためのリードフォームタイプとストレートリードタイプの両方が使用可能。ミニチュアサイズ汎用用途向けECQVの代替
    仕様●静電容量:1μF●電圧:100V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:MMT●リード間隔:5mm●長さ:7.3mm●奥行き:6.5mm●高さ:10mm●寸法:7.3 x 6.5 x 10mm●温度特性:ポリエステル●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7119-94
  • フィルムコンデンサ 1.3kV dc 10μF 10% EPCOS

    フィルムコンデンサ 1.3kV dc 10μF 10%

    EPCOS
    2,098税込2,308
    1個
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:10μF●電圧:1.3kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:B32776●リード間隔:37.5mm●長さ:42mm●奥行き:28mm●高さ:37mm●寸法:42 x 28 x 37mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:1.2mmアズワン品番65-7144-43
  • フィルムコンデンサ 1.1kV dc 4.7μF ±10% 1袋 300個入 Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 1.1kV dc 4.7μF ±10% 1袋 300個入

    Panasonic(パナソニック)
    189,800税込208,780
    1袋(300個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:4.7μF●電圧:1.1kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7029-10
  • フィルムコンデンサ 1.1kV dc 3μF ±10% 1袋 300個入 Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 1.1kV dc 3μF ±10% 1袋 300個入

    Panasonic(パナソニック)
    149,800税込164,780
    1袋(300個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:3μF●電圧:1.1kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7029-93
  • フィルムコンデンサ 1.1kV dc 18μF ±10% 1袋 100個入 Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 1.1kV dc 18μF ±10% 1袋 100個入

    Panasonic(パナソニック)
    129,800税込142,780
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Panasonicメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格電圧1100Vdcで18μFの静電容量を提供します。主にDCフィルタリング、DCリンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性長い製品寿命、高い信頼性低損失、低ESR難燃性動作温度範囲:-40→40℃+105へか。
    仕様●静電容量:18μF●電圧:1.1kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-6926-09
  • フィルムコンデンサ 1.1kV dc 12μF ±10% Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 1.1kV dc 12μF ±10%

    Panasonic(パナソニック)
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:12μF●電圧:1.1kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7029-69
  • フィルムコンデンサ 1 kV dc 270 V ac 33nF ±5% 1袋 5個入 日本ケミコン

    フィルムコンデンサ 1 kV dc 270 V ac 33nF ±5% 1袋 5個入

    日本ケミコン
    2,998税込3,298
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    共振用(スイッチング電源、インバータ電源、TVのS字補正回路)。スナバ用(IGBT、SSR、GTO等のスイッチング素子の保護)。メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ(HACDシリーズ)。独自の円筒状構造のため、性能が優れております通電時の発音が微小(静音対応)
    仕様●静電容量:33nF●電圧:1 kV dc, 270 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●リード間隔:12.5mm●長さ:17.7mm●奥行き:9.6mm●高さ:10mm●寸法:17.7 x 9.6 x 10mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.8mmアズワン品番65-7182-82
  • AEC-Q200D フィルムコンデンサ 630V dc 47nF 5% 1箱 1000個入 EPCOS

    AEC-Q200D フィルムコンデンサ 630V dc 47nF 5% 1箱 1000個入

    EPCOS
    96,980税込106,678
    1箱(1000個)
    7日以内出荷
    EPCOSB32641B-B32642Bシリーズフィルムコンデンサ。EPCOS高周波ポリプロピレンフィルムコンデンサは、超コンパクト設計、高パルス強度、及び高電流耐性を特長としています。最大動作温度は110℃です。巻線コンデンサテクノロジーを使用しています。用途。高電流ストレスを伴う高周波数用途スイッチモード電源電子バラスト(共鳴回路)共鳴回路内LLCトポロジ
    仕様●静電容量:47nF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:B32642B●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:18mm●奥行き:6mm●高さ:12mm●寸法:18 x 6 x 12mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:0.8mmアズワン品番65-7091-45
  • AEC-Q200D フィルムコンデンサ 630V dc 1.5μF 5% 1袋 2個入 EPCOS

    AEC-Q200D フィルムコンデンサ 630V dc 1.5μF 5% 1袋 2個入

    EPCOS
    1,498税込1,648
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    EPCOSポリプロピレンフィルムコンデンサは、静電容量が1.5uFです。また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。最大動作温度は110℃です電子バラスト、スイッチモード電源suに使用されています耐パルス特性を有している高いコンタクト信頼性RoHS互換(2022年10月現在)超低インダクタンスご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意AEC-Q200に準拠しています
    仕様●静電容量:1.5μF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:B32654●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:31.5mm●奥行き:18mm●高さ:27.5mm●寸法:31.5 x 18 x 27.5mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:0.8mmアズワン品番65-7090-57
  • AEC-Q200D フィルムコンデンサ 63 V ac 100 V dc 470nF ±10% 1袋 20個入 EPCOS

    AEC-Q200D フィルムコンデンサ 63 V ac 100 V dc 470nF ±10% 1袋 20個入

    EPCOS
    1,498税込1,648
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    耐パルス特性を有している高いコンタクト信頼性用途ブロッキングカップリング、デカップリングバイパス車載用RFI
    仕様●静電容量:470nF●電圧:63 V ac, 100 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32521●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:13mm●奥行き:4mm●高さ:9mm●寸法:13 x 4 x 9mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.6mmアズワン品番65-7149-76
  • AEC-Q200D フィルムコンデンサ 63 V ac 100 V dc 330nF ±5% 1袋 25個入 EPCOS

    AEC-Q200D フィルムコンデンサ 63 V ac 100 V dc 330nF ±5% 1袋 25個入

    EPCOS
    1,498税込1,648
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:330nF●電圧:63 V ac, 100 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:B32529●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:7.3mm●奥行き:3.5mm●高さ:8mm●寸法:7.3 x 3.5 x 8mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.5mmアズワン品番65-7146-12
  • AEC-Q200D フィルムコンデンサ 63 V ac 100 V dc 2.2nF ±5% 1袋 100個入 EPCOS

    AEC-Q200D フィルムコンデンサ 63 V ac 100 V dc 2.2nF ±5% 1袋 100個入

    EPCOS
    1,898税込2,088
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    耐パルス特性を有している高いコンタクト信頼性用途ブロッキングカップリング、デカップリングバイパス車載用RFI
    仕様●静電容量:2.2nF●電圧:63 V ac, 100 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:B32529●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:7.3mm●奥行き:2.5mm●高さ:6.5mm●寸法:7.3 x 2.5 x 6.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.5mmアズワン品番65-7146-25
  • AEC-Q200D フィルムコンデンサ 400 V ac 630 V dc 1nF ±10% 1袋 50個入 EPCOS

    AEC-Q200D フィルムコンデンサ 400 V ac 630 V dc 1nF ±10% 1袋 50個入

    EPCOS
    1,798税込1,978
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    耐パルス特性を有している高いコンタクト信頼性用途ブロッキングカップリング、デカップリングバイパス車載用RFI
    仕様●静電容量:1nF●電圧:400 V ac, 630 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32529●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:7.3mm●奥行き:2.5mm●高さ:6.5mm●寸法:7.3 x 2.5 x 6.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.5mmアズワン品番65-7089-73
  • AEC-Q200D フィルムコンデンサ 40 V ac 63 V dc 680nF ±5% 1袋 20個入 EPCOS

    AEC-Q200D フィルムコンデンサ 40 V ac 63 V dc 680nF ±5% 1袋 20個入

    EPCOS
    1,698税込1,868
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:680nF●電圧:40 V ac, 63 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:B32529●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:7.3mm●奥行き:4.5mm●高さ:9.5mm●寸法:7.3 x 4.5 x 9.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.5mmアズワン品番65-7083-69
  • AEC-Q200D フィルムコンデンサ 305V ac 100nF ±20% 1袋 20個入 EPCOS

    AEC-Q200D フィルムコンデンサ 305V ac 100nF ±20% 1袋 20個入

    EPCOS
    1,798税込1,978
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    コンデンサは主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用しないでください。B32921..B32926シリーズ。EMI抑制コンデンサ(MKP)X2クラス超小型サイズ自己回復性プラスチックケース、エポキシ樹脂封止(UL94V-0)アクロスラインアプリケーション
    仕様●静電容量:100nF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:B32922●自動車規格:AEC-Q200D●抑制クラス:X2●長さ:18mm●奥行き:6mm●高さ:11mm●寸法:18 x 6 x 11mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:0.8mmアズワン品番65-7091-56
  • AEC-Q200D フィルムコンデンサ 200 V ac 450 V dc 220nF ±10% 1袋 20個入 EPCOS

    AEC-Q200D フィルムコンデンサ 200 V ac 450 V dc 220nF ±10% 1袋 20個入

    EPCOS
    1,198税込1,318
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:220nF●電圧:200 V ac, 450 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32522●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:18mm●奥行き:6mm●高さ:11mm●寸法:18 x 6 x 11mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mmアズワン品番65-7146-01

コンデンサ』には他にこんなカテゴリがあります

フィルムコンデンサ