FA現場のお役立ち情報
19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「静電容量」から絞り込む
  • 低圧進相コンデンサ Lタイプ 松栄電器

    低圧進相コンデンサ Lタイプ

    松栄電器(2件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷
    N2形 200V 10~500μF。低圧進相コンデンサは金属化フィルムを使用したSH式コンデンサです。誘導体は電気特性に優れた均質性の良好なプラスチックフィルムのみで構成されていますので、高い信頼性を有し、低損失、小型軽量です。また、小型・軽量・省スペースはもとよりDIN・JIS協約形(Dタイプ)、盤内取付専用スリム型(Cタイプ)などさまざまな取付け工事に対応する品揃えをしております。低圧機器の力率改善に省エネルギー機器として大きく貢献します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低圧進相コンデンサ Tタイプ 松栄電器

    低圧進相コンデンサ Tタイプ

    松栄電器
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    N2形 200V 10~500μF。低圧進相コンデンサは金属化フィルムを使用したSH式コンデンサです。誘導体は電気特性に優れた均質性の良好なプラスチックフィルムのみで構成されていますので、高い信頼性を有し、低損失、小型軽量です。また、小型・軽量・省スペースはもとよりDIN・JIS協約形(Dタイプ)、盤内取付専用スリム型(Cタイプ)などさまざまな取付け工事に対応する品揃えをしております。低圧機器の力率改善に省エネルギー機器として大きく貢献します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低圧進相コンデンサ Dタイプ 松栄電器

    低圧進相コンデンサ Dタイプ

    松栄電器
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    N2形 200V 10~500μF。低圧進相コンデンサは金属化フィルムを使用したSH式コンデンサです。誘導体は電気特性に優れた均質性の良好なプラスチックフィルムのみで構成されていますので、高い信頼性を有し、低損失、小型軽量です。また、小型・軽量・省スペースはもとよりDIN・JIS協約形(Dタイプ)、盤内取付専用スリム型(Cタイプ)などさまざまな取付け工事に対応する品揃えをしております。低圧機器の力率改善に省エネルギー機器として大きく貢献します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低圧進相コンデンサ ニチコン

    低圧進相コンデンサ

    ニチコン
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    乾式、樹脂ケース入、保安機構付で、高い信頼性を有します。 DINレールにワンタッチで取り付けできます。(DINレール幅35mm用) 共通の取り付アダプターを使用した場合でも、ワンタッチで取り付けが可能です。 取り付けは、背面と底面の二方向が選べます。 外装は良好な絶縁構造であり感電の心配がなく、また接地工事も不要です。 小形化により、背面取り付けの場合、取り付けスペースが従来品に比べて約50 %削減できます。 併設されるMCB・MCと幅寸法が同等、またはそれ以下となっていますので、盤内スペースが有効利用できます。 接続端子は、単線、撚線のいずれも圧着端子接続可能な構造です。 コンデンサは密着取り付けが可能ですので、集合にてご使用になる場合、取り付けスペースが縮小できます。 JIS C 4901の8.13項を満足します。
    種類進相コンデンサ適合規格JIS C 4901(2013)外装色マンセル N1.0色設置場所屋内用、標高2000m以下許容電圧範囲定格電圧の1.10倍(24時間のうち8時間以内)、定格電圧の1.15倍(24時間のうち30分以内)、定格電圧の1.20倍(5分以内)、定格電圧の1.30倍(1分以内)※ただし、1.15倍を超える電圧の印加は、コンデンサの寿命を通じて200回を超えないものとする。許容電流定格電流の1.3倍とする。ただし静電容量の実測値が許容差の範囲内でプラス側のものは、その分だけ更に電流の増加を認める特性(放電)端子開放後、その残留電圧を3分間で75 V以下容量許容差(%)-5~+10動作温度範囲(℃)-25~+45体積損失(%)0.15以下(at 20 ℃)
  • 低圧進相コンデンサ Cタイプ 松栄電器

    低圧進相コンデンサ Cタイプ

    松栄電器
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    N2形 200V 10~500μF。低圧進相コンデンサは金属化フィルムを使用したSH式コンデンサです。誘導体は電気特性に優れた均質性の良好なプラスチックフィルムのみで構成されていますので、高い信頼性を有し、低損失、小型軽量です。また、小型・軽量・省スペースはもとよりDIN・JIS協約形(Dタイプ)、盤内取付専用スリム型(Cタイプ)などさまざまな取付け工事に対応する品揃えをしております。低圧機器の力率改善に省エネルギー機器として大きく貢献します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • T大型タイプ 松栄電器

    T大型タイプ

    松栄電器
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    N2形 200V 10~500μF。低圧進相コンデンサは金属化フィルムを使用したSH式コンデンサです。誘導体は電気特性に優れた均質性の良好なプラスチックフィルムのみで構成されていますので、高い信頼性を有し、低損失、小型軽量です。また、小型・軽量・省スペースはもとよりDIN・JIS協約形(Dタイプ)、盤内取付専用スリム型(Cタイプ)などさまざまな取付け工事に対応する品揃えをしております。低圧機器の力率改善に省エネルギー機器として大きく貢献します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 715C30DKT50 VISHAY

    715C30DKT50

    VISHAY
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    翌々日出荷
  • 790D686X9016C2BE3 VISHAY

    790D686X9016C2BE3

    VISHAY
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 790D226X9040C2BE3 VISHAY

    790D226X9040C2BE3

    VISHAY
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 790D226X9016B2BE3 VISHAY

    790D226X9016B2BE3

    VISHAY
    ¥779税込¥857
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 715C40DKD33 VISHAY

    715C40DKD33

    VISHAY
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 597D476X0050Z2T VISHAY

    597D476X0050Z2T

    VISHAY
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 597D337X9020H2T VISHAY

    597D337X9020H2T

    VISHAY
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 597D227X9020R2T VISHAY

    597D227X9020R2T

    VISHAY
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 597D108X9010F2T VISHAY

    597D108X9010F2T

    VISHAY
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 594D476X9010B2T VISHAY

    594D476X9010B2T

    VISHAY
    ¥369税込¥406
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • T530Y477M006ATE005 KEMET

    T530Y477M006ATE005

    KEMET
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • T530X477M006ATE010 KEMET

    T530X477M006ATE010

    KEMET
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • T530X337M010ATE004 KEMET

    T530X337M010ATE004

    KEMET
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応

『コンデンサ』には他にこんなカテゴリがあります

進相コンデンサ