絞り込み
ブランド
- AMPHENOL(859)
- Aratas(旧:omron)(90)
- DEUTSCH(107)
- GB[制御機器](92)
- HARWIN(111)
- HIROSE(ヒロセ電機)(172)
- JST(日本圧着端子製造)(99)
- LINKMAN(115)
- LUMBERG(107)
- NEUTRIK(114)
- omron(オムロン)(353)
- RS PRO(964)
- SAMTEC(350)
- SOURIAU(171)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,279)
- WURTH ELEKTRONIK(174)
- ハーティング(656)
- フエニックス・コンタクト(186)
- 日本モレックス(molex)(480)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

フラットケーブルコネクタ26ピン
LINKMAN¥369税込¥4061個3日以内出荷ロック付きのフラットケーブルコネクター(MILコネクター)です。圧着には【6PK-214】等の工具をお使いください。3ピース構造で電極付きのボディの上にカバーとストレインリリーフ(ロック、ケーブル止め兼用)が重なります。先ずボディとカバーでケーブルを挟んで圧着し、その上にストレインリリーフを差し込みます。必要に応じてボディに圧着したケーブルを折り返してカバーとストレインリリーフの間に挟みます。極数26極RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナル 黒 10.5Φ穴 パネル用 絶縁型
MSK¥319税込¥3511個3日以内出荷ケース取り付け型バナナジャックです。ケースとは絶縁されますので、GNDループ(下記参照)を作りたくない場合におすすめです。色黒備考パネル取付用形式ストレート取付穴径10.5Φコネクタ形状ジャックRoHS指令(10物質対応)対応
ターミナル 白 8.5Φ穴 パネル用 絶縁型
MSK¥269税込¥2961個3日以内出荷ケース取り付け型バナナジャックです。ケースとは絶縁されますので、GNDループ(下記参照)を作りたくない場合におすすめです。色白備考パネル取付用形式ストレート取付穴径8.5Φコネクタ形状ジャック
ターミナル 白 8Φ穴 パネル用 絶縁型
MSK¥279税込¥3071個当日出荷電線を巻きつけてネジを締めて固定するタイプのターミナルです。 先端にバナナプラグを挿し込んで使用することもできます。 ねじ式端子の代表、12mmの陸式ターミナルです。陸式なのでツマミは取り外し可、バナナプラグ差し込み可です。白、黄、緑、青、黒、赤の計6色のバリエーションがあります。色白備考パネル取付用形式ストレート取付穴径8Φコネクタ形状ジャック
ターミナル 黒 8.5Φ穴 パネル用 絶縁型
MSK¥269税込¥2961個3日以内出荷Φ12mmのジョンソンターミナルです。バナナプラグは差し込み可能ですがツマミ取り外しは不可です。軸にははだか線やテスター棒の差し込みが可能なΦ2.1mmの横穴が開いています。白、黄、緑、青、黒、赤の計6色のバリエーションがあります。色黒備考パネル取付用形式ストレート取付穴径8.5Φコネクタ形状ジャックRoHS指令(10物質対応)対応
ターミナル 赤 10.5Φ穴 パネル用 絶縁型
MSK¥319税込¥3511個3日以内出荷ケース取り付け型バナナジャックです。ケースとは絶縁されますので、GNDループ(下記参照)を作りたくない場合におすすめです。色赤備考パネル取付用形式ストレート取付穴径10.5Φコネクタ形状ジャックRoHS指令(10物質対応)対応![デュポン/2550/QIコネクタ(5ピン×2列) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706885-251222-02.jpg)
デュポン/2550/QIコネクタ(5ピン×2列)
GB[制御機器]¥239税込¥2631セット3日以内出荷ピン数(ピン)5ピン間距離(mm)2.54オス・メスセット(オス、メス、コンタクト)向きストレート![デュポン/2550/QIコネクタ(10ピン×2列) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706901-251222-02.jpg)
デュポン/2550/QIコネクタ(10ピン×2列)
GB[制御機器]¥269税込¥2961セット3日以内出荷ピン数(ピン)10ピン間距離(mm)2.54オス・メスセット(オス、メス、コンタクト)向きストレート
スタンダードソケット Vロープロヘッダー直線型 14極
3M¥359税込¥3951個3日以内出荷2.54mmピッチの標準的なコネクターです。 フラットケーブルの接続に広く使われているタイプです。 多くの類似品があり互換できることが多いようですがロックの有無や方法など異なることもあります。 詳細は説明しにくいのでデーターシートで比較してください。ピッチ(mm)2.54ピン数(ピン)14極RoHS指令(10物質対応)対応
板バネ式ICソケット(14ピン)
Neltron Industrial¥70税込¥771個3日以内出荷材質樹脂:PBT(UL94V-0)、接点:銅合金、仕上げ:メッキ寸法(mm)17.78×10.16×5.1ピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)250AC/DC耐電圧1000VAC/分定格電流(A)1.0AC/DC材質(ハウジング)銅合金絶縁抵抗(MΩ)5000(min)接触抵抗(mΩ)15(max)ピン数(ピン)14標準色黒材質(コンタクト)PBT(UL94V-0)RoHS指令(10物質対応)対応
2mmピッチピンソケット(10ピン)
Neltron Industrial¥70税込¥771個当日出荷材質絶縁体 :高温材料(UL94V-0)、コンタクト:リン青銅、メッキ:金メッキ種類ピンソケットピッチ(mm)2定格電圧(V)250AC/DC耐電圧AC500V/1分間列数1列定格電流(A)2.0AC/DC絶縁抵抗(MΩ)1000(min)接触抵抗(mΩ)20(max)ピン数(ピン)10RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+105向きストレート
2.54mmピッチコネクター/ハウジング 3極/白色
Asian Brand¥3税込¥31個3日以内出荷仕様ロッカー付き/非ラッチング材質プラスチック/PA66色白ピッチ(mm)2.54列数1参照型番XHピン数(ピン)(列あたり)3難燃性UL94V-0RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~+85パッケージP=2.54mm
板バネ式ICソケット 8ピン
LINKMAN¥81税込¥891個3日以内出荷300mil(0.3inch)幅の8ピンDIP-ICを挿し込むソケットです。接触部には板バネを採用し安価なのが特徴です。材質【インシュレータ】PBT樹脂ガラス入り(UL94V-0)高さ(mm)【リブ】5.1ピッチ【列間】0.3インチ使用温度範囲(℃)-55~+150ピン数(ピン)8RoHS指令(10物質対応)対応パッケージICS1
板バネ式ICソケット 14ピン
LINKMAN¥89税込¥981個3日以内出荷300mil 14ピンのDIP-ICを取り付ける板ばね式のICソケットです。材質【インシュレータ】PBT樹脂ガラス入り(UL94V-0)高さ(mm)【リブ】5.1ピッチ【列間】0.3インチ使用温度範囲(℃)-55~+150ピン数(ピン)14RoHS指令(10物質対応)対応パッケージICS1
板バネICソケット 28ピン
LINKMAN¥119税込¥1311個3日以内出荷板バネで300mil(0.3inch)幅の28ピンICを保持するICソケットです。材質【インシュレータ】PBT樹脂ガラス入り(UL94V-0)高さ(mm)【リブ】5.1ピッチ【列間】0.3インチ使用温度範囲(℃)-55~+150ピン数(ピン)28RoHS指令(10物質対応)対応パッケージICS1
板バネICソケット 24ピン(ワイド)
LINKMAN¥109税込¥1201個3日以内出荷材質【インシュレータ】PBT樹脂ガラス入り(UL94V-0)高さ(mm)【リブ】5.1ピッチ【列間】0.6インチ使用温度範囲(℃)-55~+150ピン数(ピン)24RoHS指令(10物質対応)対応パッケージICS1![丸ピンICソケット 600MIL 42ピン 2.54mmピッチ GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616348-251222-02.jpg)
丸ピンICソケット 600MIL 42ピン 2.54mmピッチ
GB[制御機器]¥189税込¥2081個3日以内出荷600MIL 42ピンのDIP-ICを取り付ける丸ピン式のICソケットです。 42ピンピッチ(mm)2.54![丸ピンICソケット 300MIL 28ピン 2.54mmピッチ GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616305-251222-02.jpg)
丸ピンICソケット 300MIL 28ピン 2.54mmピッチ
GB[制御機器]¥139税込¥1531個3日以内出荷300MIL 28ピンのDIP-ICを取り付ける丸ピン式のICソケットです。 28ピンピッチ(mm)2.54![丸ピンICソケット[40ピン×1列] LINKMAN](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68615411-251222-02.jpg)
丸ピンICソケット[40ピン×1列]
LINKMAN¥389税込¥4281個3日以内出荷DIPのICや相当する太さの丸ピン用です。 2130S1※40GSEなど角ピンヘッダーは太いので嵌合しません。 1ピンごとに節で折り取って使えるピンソケットです。ICソケットの代替にもお使いいただけます。材質【インシュレータ】UL94V-0ピッチ【列間】1列ソケット使用温度範囲(℃)-25~+85端子形状SIPピン数(ピン)40入数(個)1メッキ【インナ/アウタ】金/スズRoHS指令(10物質対応)対応
丸ピンICソケット DIP28ピン(ワイド)
LINKMAN¥179税込¥1971個3日以内出荷材質【インシュレータ】PBTピッチ【列間】0.6インチ使用温度範囲(℃)-55~+125端子形状DIPピン数(ピン)28入数(個)1メッキ【インナ/アウタ】金/スズRoHS指令(10物質対応)対応
変換アダプター BNC-RCA
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥649税込¥7141個3日以内出荷RCAのピンプラグをBNCのジャックにつなぐときに使います。 オーディオやビデオ機器を測定器につなぐ場合などに持っていると便利です。規格【相当規格】MIL-C-39012、JIS C 5412、JEITA RC-5233定格電圧(V)AC 500耐電圧AC 1500V接触抵抗(mΩ)3 max. at DC 1A特性インピーダンス50Ω or 75Ω結合方式バイオネットロック方式絶縁抵抗100MΩ min. at DC 500VRoHS指令(10物質対応)対応使用周波数(MHz)0~4000
抜き差し型二段重ね用 強力タイプ OWシリーズ 高さ3mm(10本入)
MAC8(マックエイト)¥4,898税込¥5,3881袋3日以内出荷2.54mm(0.1inch)ピッチの丸ピンヘッダー(ベース高さ:3mm、20ピン)です。ケーブルを介さずに基板同士を直接つなぐ専用のコネクターです。ピンの径はΦ0.7mmで対応する相手側ソケットはPM-61型です。ジャンパーポスト共用型の角ピンヘッダー(約0.6mm角)や丸ピンのICソケット(ピン径Φ0.45mm前後)とはピッチが同じでも互換性がありません。(抜き差し型とは両端がはんだ付けで基板につながる固定型の二段重ね用ピンヘッダーと区別する呼称です。) プリント基板を二段重ねにして抜き差しすることができます。(相手側ソケット・・・PM-61)RoHS指令(10物質対応)対応![連結ピンソケット 10ピン[5ピン×2列]2.54mmピッチ 基板用 GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68578880-251222-02.jpg)
連結ピンソケット 10ピン[5ピン×2列]2.54mmピッチ 基板用
GB[制御機器]¥90税込¥991個当日出荷2.54mmピッチ2列10ピンのピンソケットです。ピン部分が通常より長いので、複数の基板を連結可能です。高さ(mm)ソケット/8.5ピッチ(mm)2.54リード線長さ(mm)10
1.25mmピッチリセプタクルハウジング(4極)
日本モレックス(molex)¥37税込¥411個3日以内出荷色白備考適合ターミナル:50058/50079、嵌合ウエハー:53047/53048/53261/53398、嵌合プラグ:51047ピッチ(mm)1.25定格電圧(V)125定格電流(A)1コネクタ形状リセプタクルハウジングピン数(ピン)4適合電線AWG32~AWG26
1.25mmピッチリセプタクルハウジング(7極)10個入
日本モレックス(molex)¥479税込¥5271袋3日以内出荷色白備考適合ターミナル:50058/50079、嵌合ウエハー:53047/53048/53261/53398、嵌合プラグ:51047ピッチ(mm)1.25定格電圧(V)125定格電流(A)1コネクタ形状リセプタクルハウジングピン数(ピン)7適合電線AWG32~AWG26入数(個)10
4.2mmピッチニューミニフィットプラグハウジング2極
日本モレックス(molex)¥59税込¥651個3日以内出荷molex製5559コネクタハウジングです。コンタクトは【5558T】です。ピッチ(mm)4.2定格電圧(V)600定格電流(A)9コネクタ形状ハウジングピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応
1.25mmピッチウエハー ストレートタイプ(2極)
日本モレックス(molex)¥27税込¥301個3日以内出荷備考嵌合ハウジング:51021ピッチ(mm)1.25定格電圧(V)125定格電流(A)1コネクタ形状ウエハーピン数(ピン)2嵌合部形状ストレート
2.5mmピッチハウジング 3極
日本モレックス(molex)¥34税込¥371個3日以内出荷ピッチ(mm)2.5定格電圧(V)250定格電流(A)3コネクタ形状ハウジングピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応
4.2mmピッチニューミニフィットプラグハウジング10極
日本モレックス(molex)¥119税込¥1311個3日以内出荷ピッチ(mm)4.2定格電圧(V)600定格電流(A)9コネクタ形状ハウジングピン数(ピン)10RoHS指令(10物質対応)対応
1.25mmピッチウエハー ストレートタイプ(4極)
日本モレックス(molex)¥43税込¥471個3日以内出荷備考嵌合ハウジング:51021ピッチ(mm)1.25定格電圧(V)125定格電流(A)1コネクタ形状ウエハーピン数(ピン)4嵌合部形状ストレート
1.25mmピッチリセプタクルハウジング(5極)
日本モレックス(molex)¥46税込¥511個3日以内出荷色白備考適合ターミナル:50058/50079、嵌合ウエハー:53047/53048/53261/53398、嵌合プラグ:51047ピッチ(mm)1.25定格電圧(V)125定格電流(A)1コネクタ形状リセプタクルハウジングピン数(ピン)5適合電線AWG32~AWG26
3.68mmピッチ 1625ミニチュアプラグハウジング 4極
日本モレックス(molex)¥80税込¥881個3日以内出荷材質ナイロン66・UL94V-2備考パネル取付用耳付ピッチ(mm)3.68定格電圧(V)250定格電流(A)5コネクタ形状プラグハウジングピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応
1.25mmピッチウエハー ストレートタイプ(5極)10個入
日本モレックス(molex)¥459税込¥5051袋3日以内出荷備考嵌合ハウジング:51021ピッチ(mm)1.25定格電圧(V)125定格電流(A)1コネクタ形状ウエハーピン数(ピン)5入数(個)10嵌合部形状ストレート
4.2mmピッチニューミニフィットヘッダーストレートタイプ6極
日本モレックス(molex)¥139税込¥1531個3日以内出荷ピッチ(mm)4.2定格電圧(V)600定格電流(A)9コネクタ形状ストレートピン数(ピン)6RoHS指令(10物質対応)対応
4.2mmピッチニューミニフィットプラグハウジング14極
日本モレックス(molex)¥139税込¥1531個3日以内出荷ピッチ(mm)4.2定格電圧(V)600定格電流(A)9コネクタ形状ハウジングピン数(ピン)14RoHS指令(10物質対応)対応
『機構部品(電子部品)』には他にこんなカテゴリがあります
基板用コネクタ の新着商品
キーストーンジャック/Cat8対応/6個セット/RJ45 STPシールド仕様/180度設計/工具不要/イーサネットLAN/パッチパネル・壁面プレート対応StarTech.com税込¥16,478¥14,980











![デュポン/2550/QIコネクタ(5ピン×2列) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706885-251222-02.jpg)
![デュポン/2550/QIコネクタ(10ピン×2列) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706901-251222-02.jpg)








![丸ピンICソケット[8ピン×1列]2.54mmピッチ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616400-251222-02.jpg)
![丸ピンICソケット[2ピン×1列]2.54mmピッチ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616366-251222-02.jpg)
![丸ピンICソケット[14ピン×1列]2.54mmピッチ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616427-251222-02.jpg)
![丸ピンICソケット 600MIL 42ピン 2.54mmピッチ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616348-251222-02.jpg)
![丸ピンICソケット 300MIL 28ピン 2.54mmピッチ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616305-251222-02.jpg)
![丸ピンICソケット[40ピン×1列] LINKMAN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68615411-251222-02.jpg)




![連結ピンソケット 10ピン[5ピン×2列]2.54mmピッチ 基板用 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68578880-251222-02.jpg)