絞り込み
ブランド
- AMPHENOL(859)
- Aratas(旧:omron)(90)
- DEUTSCH(107)
- GB[制御機器](92)
- HARWIN(111)
- HIROSE(ヒロセ電機)(172)
- JST(日本圧着端子製造)(99)
- LINKMAN(115)
- LUMBERG(107)
- NEUTRIK(114)
- omron(オムロン)(353)
- RS PRO(964)
- SAMTEC(350)
- SOURIAU(171)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,279)
- WURTH ELEKTRONIK(174)
- ハーティング(656)
- フエニックス・コンタクト(186)
- 日本モレックス(molex)(480)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

DF13シリーズ 1.25mmピッチ小型圧着コネクタシングルロウソケット
HIROSE(ヒロセ電機)¥459~税込¥505~1袋(100個)当日出荷から3日以内出荷定格電圧 AC V150定格電流(V)1適合電線範囲 AWG(#)32(Min.)、26(Max.)
基板対基板接続用コネクタ 1.27mmピッチ TX24/25シリーズ ストレートスルーホールタイプ フックピン無し
JAE(日本航空電子工業)¥149~税込¥164~1個6日以内出荷から8日以内出荷TX24/TX25シリーズは機器内の基板対基板接続用コネクタでレセプタクル(TX24)とプラグ(TX25)の組み合わせで、基板間を水平、平行、垂直に接続出来ます。仕様フックピン無し定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)100基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 ストレインリリーフ(XG4M用/ロック付)
Aratas(旧:omron)¥60~税込¥66~1個当日出荷から105日以内出荷プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品。新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。オムロンバラ線圧接/圧着コネクタ(形XG5)オリジナルプラグ(形XG8)、PCBタイプ(形XG2)と組み合わせることにより、豊富な実装が実現。オムロン独自開発の簡易ロックレバーを用いることにより、オリジナルプラグ(形XG8)、ボックスタイププラグ(形XG4C)にもロックが可能。MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。規格RoHS指令、ML規格(MIL-C-83503)
ミニチュアデルタリボン(MDR)システム プラスチックシェルキット(ストレート型)
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥559~税込¥615~1個当日出荷から35日以内出荷ハーフピッチI/Oコネクタの「業界の標準品」MDRシステム。EMI/ESD対策品。片手で着脱できるワンタッチロック。一体成形シェルに匹敵する仕上がりと強度仕様誤挿入キーなし材質シェルボディ:ガラス強化ポリエステルラッチ:ポリエステル及びステンレスケーブルクランプ:ステンレス鋼形状ストレート種類角型結合方式ワンタッチ周囲温度(℃)-55~+85(最大負荷条件で連続使用できる温度範囲)適合パネル厚さ(mm)2.0mm以下(ワッシャー厚含む)適合コネクタMDRプラグコネクタコンタクト形状オス
オリジナルプラグ1列タイプ XG8
Aratas(旧:omron)¥43~税込¥47~1個当日出荷から92日以内出荷広範囲の用途に適合する汎用オリジナルプラグ。種々なソケットかん合用プラグとして幅広く使用可能。独自の生産方式の採用により低価格を実現。ストレート端子プラグはご希望の極数に容易に分極可能。スルーホール径Φ0.8に対応。規格RoHS適合、UL規格(ファイルNo.E103202)耐電圧AC650V、1min(リーク電流1mA以下)絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)-55~+105(低音にて氷結しないこと)材質(ベース)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色材質(コンタクト接触部)黄銅材質(コンタクト端子部圧接部)黄銅処理(コンタクト接触部)ニッケル下地金メッキ(0.15μm)処理(コンタクト端子部圧接部)ニッケル下地錫メッキ(2.0μm)
基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ ボックスタイプピンヘッダ ライトアングルスルーホールタイプ
JAE(日本航空電子工業)¥499~税込¥549~1個当日出荷から6日以内出荷ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組合せによる基板対電線接続用コネクタです。定格電流(A)3絶縁抵抗(MΩ)1000基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ オープンピンヘッダ ライトアングルスルーホールタイプ
JAE(日本航空電子工業)¥189~税込¥208~1個当日出荷から6日以内出荷ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組合せによる基板対電線接続用コネクタです。定格電流(A)3絶縁抵抗(MΩ)1000基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
Samtec 端子 CC79Lシリーズ 圧着
SAMTEC¥1,598税込¥1,7581袋(50個)当日出荷仕様併用可能製品:ハウジングIPM1シリーズ:CC79L端子方法:圧着コンタクトめっき:金最大ワイヤサイズAWG:30AWGRoHS指令(10物質対応)対応
Molex 端子 Mini-Fit Srシリーズ オス
日本モレックス(molex)¥11,980税込¥13,1781袋(50個)7日以内出荷仕様オス・メス:オス●併用可能製品:Mini-Fit Sr.コネクタハウジング●シリーズ:Mini-Fit Sr●端子方法:圧着●コンタクトめっき:銀●最大ワイヤサイズAWG:14AWG●シリーズ番号:42817●最大接触抵抗:1.5mΩ●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●Molex Mini-Fit Sr.圧着コンタクト - 42815 / 42817シリーズ. 最大50 Aまで対応可能なMini-Fit Sr.レセプタクル / プラグハウジング用のオス / メス圧着端子です。これらの圧着端子には、金より安価で耐腐食性と導電性にも優れた銀めっきが施されています。このレセプタクル端子は、4接点のデュアルビーム設計により、優れた接触信頼性と長期にわたる電気的性能を実現しています。また、挿入力も低く抑えられています。. 特長と利点. 最大50 Aに対応 銀めっきにより、コスト削減、耐腐食性、高導電性を実現 4接点のデュアルビーム設計による優れた電気的信頼性 低挿入力. 製品用途の情報. Mini-Fit Sr.電源コネクタは、工業、民生機器、自動車、通信、医療などの産業用途に適しています。主な用途には、プリンタ、電源、洗濯機、乾燥機、バイク、商用車、サーバー、X線装置などがあります。セット内容1袋(50個)形状オスRoHS指令(10物質対応)対応
MCSフィメールコネクタ
ワゴジャパン¥29,980~税込¥32,978~1箱(50個)ほか6日以内出荷から31日以内出荷あらゆる用途に対応する幅広い製品ラインナップスプリング式接続技術により、簡単に結線でき振動に強くゆるまないPush-in CAGE CLAMP(R) 搭載タイプは単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけで結線可能コネクタにコーディングができ、同じ極数のコネクタの誤差込を防止段数1コネクタ電線用(接続方式)
パネル取付けフレーム
フエニックス・コンタクト¥979税込¥1,0771個3日以内出荷パネル取付けフレーム色グレー接続プロファイル/RJ45使用周囲温度(℃)-40 ... 80周囲温度(℃)(保管時/運搬時)-40 ... 70、(配線時)-5 ... 55RoHS指令(10物質対応)対応
パネルマウント用データインターフェース
フエニックス・コンタクト¥5,498~税込¥6,048~1個37日以内出荷パネルマウント用データインターフェース幅(mm)29.5高さ(mm)45.1種類データ前面プレート取付方式前面取付け対応シールド用:あり保護等級IP65/IP67 ((保護カバーを閉じた場合))使用周囲温度(℃)-40 ... 70汚染度(使用環境)3素材ねじ式接続/PARoHS指令(10物質対応)対応通信媒体銅
パネルマウント用RJ45 カップリングコネクタ
フエニックス・コンタクト¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷パネルマウント用RJ45 カップリングコネクタタイプRJ45種類メスインサート極数8定格電圧(V)III/3/72 (DC)接続方法カップリング接続プロファイル/RJ45センサーEthernet保護等級IP20難燃性UL94難燃性クラス:V0汚染度(使用環境)2絶縁抵抗≧ 500 MΩRoHS指令(10物質対応)対応
アンフェノールハーフピッチコネクタ(圧着式)68ピン
3M¥899税込¥9891個3日以内出荷使用温度範囲(℃)-55~+85定格電圧(V)AC150(MAX)/DC200(MAX)耐電圧アーク絶縁破壊等の発生がないこと定格電流(A)0.5(MAX)コネクタ形状プラグ絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期35以下ピン数(ピン)68極適合電線AWG28撚線RoHS指令(10物質対応)対応
アンフェノールハーフピッチコネクタ基板(ライトアングル)50ピン
3M¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷使用温度範囲(℃)-55~+85定格電圧(V)AC150(MAX)/DC200(MAX)耐電圧漏れ電流1mA以内で絶縁破壊が発生しないこと定格電流(A)0.5(MAX)コネクタ形状ライトアングル絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期35以下ピン数(ピン)50極RoHS指令(10物質対応)対応
アンフェノールハーフピッチコネクタ基板(ライトアングル)36ピン
3M¥699税込¥7691個3日以内出荷使用温度範囲(℃)-55~+85定格電圧(V)AC150(MAX)/DC200(MAX)耐電圧漏れ電流1mA以内で絶縁破壊が発生しないこと定格電流(A)0.5(MAX)コネクタ形状ライトアングル絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期35以下ピン数(ピン)36極RoHS指令(10物質対応)対応
フラットケーブルコネクタ40ピン
LINKMAN¥499税込¥5491個3日以内出荷代用的な圧着工具として幅の広い万力が使われますが力加減にはご注意ください。(推奨しません) フラットケーブル圧着型のMIL規格コネクタ40ピンです。圧着には【6PK214】等の圧着工具が必要です。極数40極RoHS指令(10物質対応)対応
フラットケーブルコネクタ14ピン
LINKMAN¥339税込¥3731個3日以内出荷ロック付きのフラットケーブルコネクター(MILコネクター)です。圧着には【6PK-214】等の工具をお使いください。3ピース構造で電極付きのボディの上にカバーとストレインリリーフ(ロック、ケーブル止め兼用)が重なります。先ずボディとカバーでケーブルを挟んで圧着し、その上にストレインリリーフを差し込みます。必要に応じてボディに圧着したケーブルを折り返してカバーとストレインリリーフの間に挟みます。ピッチ(mm)2.54極数14極極性ガイド中央1つ極性キー溝左右各1つRoHS指令(10物質対応)対応
フラットケーブルコネクタ16ピン
LINKMAN¥289税込¥3181個3日以内出荷ロック付きのフラットケーブルコネクター(MILコネクター)です。圧着には【6PK-214】等の工具をお使いください。3ピース構造で電極付きのボディの上にカバーとストレインリリーフ(ロック、ケーブル止め兼用)が重なります。先ずボディとカバーでケーブルを挟んで圧着し、その上にストレインリリーフを差し込みます。必要に応じてボディに圧着したケーブルを折り返してカバーとストレインリリーフの間に挟みます。ピッチ(mm)2.54極数16極極性ガイド中央1つ極性キー溝左右各1つRoHS指令(10物質対応)対応
フラットケーブルコネクタ10ピン
LINKMAN¥339税込¥3731個3日以内出荷圧着工具は万力で代用できますが各ピンに垂直に力が加わるようにします。 ペンチやプライヤーでは力が斜めになり失敗する危険があります。 一般にmilコネクターと呼ばれる、フラットケーブル用圧着コネクタです。【6PK-214】等の圧着工具をご使用ください。ピッチ(mm)2.54極数10極適合ケーブルUL20012-FRX-CF-S-10極性ガイド中央1つ極性キー溝1つRoHS指令(10物質対応)対応
『機構部品(電子部品)』には他にこんなカテゴリがあります
基板用コネクタ の新着商品
キーストーンジャック/Cat8対応/6個セット/RJ45 STPシールド仕様/180度設計/工具不要/イーサネットLAN/パッチパネル・壁面プレート対応StarTech.com税込¥16,478¥14,980



























![丸ピンプラグ[20ピン×1列]2.54mmピッチ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68788155-251222-02.jpg)




![VGA用基板ソケット 3列15ピン GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68750538-251222-02.jpg)
![PLCCソケット 44ピン 2.54mmピッチ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68708845-251222-02.jpg)