98件中 8198
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セーフティコントローラ(PSRmodular) フエニックス・コンタクト

    セーフティコントローラ(PSRmodular)

    フエニックス・コンタクト
    33,980税込37,378
    1個
    82日以内出荷
    拡張モジュール(ねじ式、安全出力4)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • セーフティコントローラ(PSRmodular) フエニックス・コンタクト

    セーフティコントローラ(PSRmodular)

    フエニックス・コンタクト
    32,980税込36,278
    1個
    82日以内出荷
    拡張モジュール(ねじ式、安全入力12、セーフティマット用)
    型番1104885RoHS指令(10物質対応)対応
  • セーフティコントローラ(PSRmodular) フエニックス・コンタクト

    セーフティコントローラ(PSRmodular)

    フエニックス・コンタクト
    29,980税込32,978
    1個
    82日以内出荷
    拡張モジュール(ねじ式、安全入力16)
    型番1104888RoHS指令(10物質対応)対応
  • セーフティコントローラ(PSRmodular) フエニックス・コンタクト

    セーフティコントローラ(PSRmodular)

    フエニックス・コンタクト
    29,980税込32,978
    1個
    82日以内出荷
    拡張モジュール(ねじ式、安全入力8、安全出力2)
    型番1105522RoHS指令(10物質対応)対応
  • セーフティコントローラ(PSRmodular) フエニックス・コンタクト

    セーフティコントローラ(PSRmodular)

    フエニックス・コンタクト
    34,980税込38,478
    1個
    82日以内出荷
    拡張モジュール(ねじ式、安全入力8、安全出力4)
    型番1104890RoHS指令(10物質対応)対応
  • セーフティコントローラ(PSRmodular) フエニックス・コンタクト

    セーフティコントローラ(PSRmodular)

    フエニックス・コンタクト
    31,980税込35,178
    1個
    82日以内出荷
    拡張モジュール(ねじ式、非安全出力16)
    型番1105134RoHS指令(10物質対応)対応
  • セーフティコントローラ(PSRmodular) フエニックス・コンタクト

    セーフティコントローラ(PSRmodular)

    フエニックス・コンタクト
    27,980税込30,778
    1個
    82日以内出荷
    拡張モジュール(ねじ式、非安全出力8)
    型番1105132RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレキシブル・セーフティユニット用端子台 omron(オムロン)

    フレキシブル・セーフティユニット用端子台

    omron(オムロン)
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷から101日以内出荷
  • システム機器 omron(オムロン)

    システム機器

    omron(オムロン)
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    保護構造IP40(パネル表面部)消費電力(W)約10VA/2.1(AC240V時)時間仕様0.05秒~300時間耐電圧AC2000V、50/60Hz 1min(充電金属部と非充電金属部間)・AC2000V、50/60Hz 1min(制御出力と操作回路間)・AC2000V、50/60Hz 1min(異極接点間)・AC1000V、50/60Hz 1min(非連続接点間)動作方式限時動作出力方式接点出力(リレー2c)電源電圧(V)AC100~240/DC100~125絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)ピンタイプ8ピン取付け方法埋込取付/表面取付復帰方式限時復帰・自己復帰復帰電圧電源電圧の10%以下インパルス電圧(V)5k(電源端子間)(ただし、AC24~48/DC12~48Vタイプは1kV・5kV(導電部端子と露出した非充電金属部間)ただし、AC24~48/DC12~48Vタイプは1.5kV)動作モードフリッカオフスタートRoHS指令(10物質対応)対応衝撃(誤動作)(m/s2)98 6方向各3回衝撃(耐久)(m/s2)980 6方向各3回許容電圧(V)変動範囲:電源電圧の85~110%(DC12は90~110%)振動(誤動作)Hz10~55(片振幅0.5mm 3方向 各10min)静電気耐力(kV)8(誤動作)、15(破壊)振動(耐久)Hz10~55(片振幅0.75mm 3方向 各2h)
  • ライトカーテン テストロッド Panasonic(パナソニック)

    ライトカーテン テストロッド

    Panasonic(パナソニック)
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
  • コンパクトライトカーテン Panasonic(パナソニック)

    コンパクトライトカーテン

    Panasonic(パナソニック)
    189,800税込208,780
    1個
    7日以内出荷
    ”小型””軽量””高機能”をひとつに。 新発想「コンパクト セーフティライトカーテン」 アルミフレームにジャストフィット! 間口を最大限に活用できる小型サイズ 独自の二重構造を採用 最大検出幅1,943.4mm 本体質量45%軽量化※高所への取り付けや長尺タイプの取り付けがラク 大型アプリ表示灯を搭載 [SF4B-□CA-J05のみ] 各種設定が手元で行なえる ハンディコントローラ SFB-HC(別売)で、 多彩な機能が使いこなせます。 その他多彩な機能を装備
    規格UL 、CE 、CSA 、TUV 、Korean S Mark検出距離(m)0.3~7
  • ライトカーテン パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    ライトカーテン

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    73,980税込81,378
    1個
    6日以内出荷から17日以内出荷
    セーフティライトカーテンは使用現場に合わせ、標準/堅牢の各々3タイプから選択可能 応答時間を全機種14msに統一し、安全計算が簡単に 耐環境性能向上でさらに使いやすく [特許登録済] エラー内容がひと目でわかるデジタルエラー表示灯を装備 ミューティング制御機能搭載で安全性と生産性を両立(SF4B-□-03を除く) ミューティング制御中のライン停止後もスムーズかつ安全に再始動! オーバーライド機能搭載(SF4B-□-03を除く) 専用セーフティリレーユニット不要で安全回路を構築 入光位置がひと目でわかる光軸合わせ表示灯 PNP/NPNの両極性対応 光軸調整器で簡単施工 投光器、受光器の判別がしやすい 干渉防止線なしで相互干渉を低減 外乱光による誤動作を低減 施工性が大幅に向上(SF4B-□G□を除く) 各種設定が手元で行なえるハンディコントローラ SFB-HC(別売) INFORMATION
  • SNC WS02 omron(オムロン)

    SNC WS02

    omron(オムロン)
    46,980税込51,678
    1個
    81日以内出荷から111日以内出荷
  • 安全リレーユニット シュナイダーエレクトリック

    安全リレーユニット

    シュナイダーエレクトリック
    159,800税込175,780
    1個
    5日以内出荷から72日以内出荷
  • ライトカーテン ハンディコントローラ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    ライトカーテン ハンディコントローラ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    20,980税込23,078
    1個
    9日以内出荷
  • ライトカーテン コントローラ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    ライトカーテン コントローラ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    1個
    欠品中
  • セーフティコントローラ omron(オムロン)

    セーフティコントローラ

    omron(オムロン)
    239,800税込263,780
    1個
    61日以内出荷から111日以内出荷
  • セーフティI/O omron(オムロン)

    セーフティI/O

    omron(オムロン)
    79,980税込87,978
    1個
    31日以内出荷

制御機器・PLC・リレー』には他にこんなカテゴリがあります

セーフティコントローラ