絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

セーフティコントローラ(PSRmodular)
フエニックス・コンタクト¥32,980税込¥36,2781個82日以内出荷拡張モジュール(ねじ式、安全入力12、セーフティマット用)型番1104885RoHS指令(10物質対応)対応
セーフティコントローラ(PSRmodular)
フエニックス・コンタクト¥29,980税込¥32,9781個82日以内出荷拡張モジュール(ねじ式、安全入力16)型番1104888RoHS指令(10物質対応)対応
セーフティコントローラ(PSRmodular)
フエニックス・コンタクト¥29,980税込¥32,9781個82日以内出荷拡張モジュール(ねじ式、安全入力8、安全出力2)型番1105522RoHS指令(10物質対応)対応
セーフティコントローラ(PSRmodular)
フエニックス・コンタクト¥34,980税込¥38,4781個82日以内出荷拡張モジュール(ねじ式、安全入力8、安全出力4)型番1104890RoHS指令(10物質対応)対応
セーフティコントローラ(PSRmodular)
フエニックス・コンタクト¥31,980税込¥35,1781個82日以内出荷拡張モジュール(ねじ式、非安全出力16)型番1105134RoHS指令(10物質対応)対応
セーフティコントローラ(PSRmodular)
フエニックス・コンタクト¥27,980税込¥30,7781個82日以内出荷拡張モジュール(ねじ式、非安全出力8)型番1105132RoHS指令(10物質対応)対応
システム機器
omron(オムロン)¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷保護構造IP40(パネル表面部)消費電力(W)約10VA/2.1(AC240V時)時間仕様0.05秒~300時間耐電圧AC2000V、50/60Hz 1min(充電金属部と非充電金属部間)・AC2000V、50/60Hz 1min(制御出力と操作回路間)・AC2000V、50/60Hz 1min(異極接点間)・AC1000V、50/60Hz 1min(非連続接点間)動作方式限時動作出力方式接点出力(リレー2c)電源電圧(V)AC100~240/DC100~125絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)ピンタイプ8ピン取付け方法埋込取付/表面取付復帰方式限時復帰・自己復帰復帰電圧電源電圧の10%以下インパルス電圧(V)5k(電源端子間)(ただし、AC24~48/DC12~48Vタイプは1kV・5kV(導電部端子と露出した非充電金属部間)ただし、AC24~48/DC12~48Vタイプは1.5kV)動作モードフリッカオフスタートRoHS指令(10物質対応)対応衝撃(誤動作)(m/s2)98 6方向各3回衝撃(耐久)(m/s2)980 6方向各3回許容電圧(V)変動範囲:電源電圧の85~110%(DC12は90~110%)振動(誤動作)Hz10~55(片振幅0.5mm 3方向 各10min)静電気耐力(kV)8(誤動作)、15(破壊)振動(耐久)Hz10~55(片振幅0.75mm 3方向 各2h)
コンパクトライトカーテン
Panasonic(パナソニック)¥189,800~税込¥208,780~1個7日以内出荷”小型””軽量””高機能”をひとつに。 新発想「コンパクト セーフティライトカーテン」 アルミフレームにジャストフィット! 間口を最大限に活用できる小型サイズ 独自の二重構造を採用 最大検出幅1,943.4mm 本体質量45%軽量化※高所への取り付けや長尺タイプの取り付けがラク 大型アプリ表示灯を搭載 [SF4B-□CA-J05のみ] 各種設定が手元で行なえる ハンディコントローラ SFB-HC(別売)で、 多彩な機能が使いこなせます。 その他多彩な機能を装備規格UL 、CE 、CSA 、TUV 、Korean S Mark検出距離(m)0.3~7
ライトカーテン
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥73,980~税込¥81,378~1個6日以内出荷から17日以内出荷セーフティライトカーテンは使用現場に合わせ、標準/堅牢の各々3タイプから選択可能 応答時間を全機種14msに統一し、安全計算が簡単に 耐環境性能向上でさらに使いやすく [特許登録済] エラー内容がひと目でわかるデジタルエラー表示灯を装備 ミューティング制御機能搭載で安全性と生産性を両立(SF4B-□-03を除く) ミューティング制御中のライン停止後もスムーズかつ安全に再始動! オーバーライド機能搭載(SF4B-□-03を除く) 専用セーフティリレーユニット不要で安全回路を構築 入光位置がひと目でわかる光軸合わせ表示灯 PNP/NPNの両極性対応 光軸調整器で簡単施工 投光器、受光器の判別がしやすい 干渉防止線なしで相互干渉を低減 外乱光による誤動作を低減 施工性が大幅に向上(SF4B-□G□を除く) 各種設定が手元で行なえるハンディコントローラ SFB-HC(別売) INFORMATION