絞り込み
ブランド
  • AUTONICS(オートニクス)
  • SIEMENS(491)
  • シュナイダーエレクトリック(99)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(91)
  • IDEC(和泉電気)(66)
  • ハネウェル(59)
  • omron(オムロン)(49)
  • EATON(イートン)(26)
  • SICK(16)
  • ABB(15)
  • PILZ(14)
  • 大和電業(11)
  • RS PRO(11)
  • honeywell(9)
  • Pizzato(9)
  • ライン精機(8)
  • フエニックス・コンタクト(8)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(6)
  • Banner(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 赤外線式ドアセンサ AUTONICS(オートニクス)

    赤外線式ドアセンサ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    長距離検出: 0~10m。 高い使用周囲照度: 太陽光10万lux以内。 センサヘッドとコントローラとの接続が容易な構造。 便利な感度設定(One push方式による自動感度設定)。 自己診断機能。 コンパクトなサイズ(W77×L44×H24mm)。
    仕様●センサ配線仕様:Φ2.4mm、1芯、5m(AWG26、素線直径: 0.16mm、素線数: 7、絶縁体外径: Φ1.32mm)●感度設定:ボタン材質●[センサ] ホルダ: ABS、レンズ: PMMA、レンズガイド: PC、ナット: PC●[コントローラ] ハウジング: ABS、カバー: ABS、ボルト: SCM(黄銅、Niメッキ)質量(g)約450(約300)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)44×77×30検出方式透過型消費電力AC:2VA以下/DC:50mA以下電源電圧(V)AC/DC12~24保護等級IP30(IEC規格)光源赤外LED(850nm変調式)制御出力リレー(SPST(1a))応答時間約50ms(遮光時から)使用周囲温度(℃)-20~55℃、保存時:-25~60℃使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH検出距離(m)10使用周囲照度(Lx)太陽光10万lux以下取得規格CE、EAC出力保持時間約500ms(入光時から)RoHS指令(10物質対応)対応

『検出・センサ』には他にこんなカテゴリがあります

セーフティスイッチ